28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗車はもちろん、その他のお掃除等様々な場面で活躍できる足場台です。 高さや天板の長さで用途に合わせて3サイズからお選びいただけます。 折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
最大使用荷重(kg)100 タイプ折りたたみ標準タイプ 取扱説明書(12.0MB) 収納寸法・高さ(mm)140 天板寸法・幅(mm)300
1台
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンドルは持ち手が太く、ホースストッパー付ですので水汲みの際にも便利です。フタを閉めれば、踏み台やイスとしても使えます。
関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

普通車からハイルーフ車の洗車に便利な乗って使えるバケツです。10Lの大容量タイプで手洗いやシャンプー洗車に大活躍。収納箱としてもお使い頂けるので、洗車用品などがコンパクトに整理できます。
容量(L)10 仕様水入れに便利なホース固定リング付。 質量(g)716 耐荷重(kg)180 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×290×285 危険物の類別非危険物
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

軽量で扱いやすく持ち運びも簡単 転落を未然に防止する安全機能『足裏感知板』を採用しています
最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)40 材質アルミ タイプ折りたたみ式 踏ざん間隔(mm)318 天板寸法・奥行(mm)300
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量スタンダード足場台、足元安定のワイド天板400mm
最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)40 設置寸法・奥行(mm)1238 設置寸法・幅(mm)507 収納寸法・幅(mm)507 収納寸法・奥行(mm)925 収納寸法・高さ(mm)157 天板寸法・幅(mm)881 天板寸法・奥行(mm)400
1台ほか
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足場スペースがワイドで安心が違う!。足元にゆとりのある幅広設計。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)41 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 材質アルミ、アルマイト処理 材質/仕上アルミ/アルマイト 天板寸法・幅(mm)420
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステップ幅60mmの可搬式作業台です。
伸縮脚(mm)360 最大使用荷重(kg)150 規格(社)仮設工業会認定品 仕様手すりなし(社)仮設工業会認定品 トラスコ品番387-2742 ピッチ(mm)(脚部伸縮)20 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)765
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷

水滴をすばやくふきとる合成クロスです。セーム革の風合いを再現するエッチング仕上げで、ふきとる時の摩擦抵抗も大幅に減少させました。
材質PVAスポンジ 危険物の類別非危険物
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中身を簡単に取り出せます。
材質(本体・フタ・バスケット・取っ手)ポリプロピレン(ストッパー・グリップ・ホースホルダー)ABS樹脂 形状角形 寸法(mm)360×350×300 耐荷重(kg)100 特性注ぎ口付 商品タイプ本体+フタ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗車用品が収納出来て、踏み台にもなりました。ラクラク洗車!
材質本体:PP 蓋、グリップ:ABS樹脂 寸法(mm)250×290×285
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長が最大、約140センチ伸びる長い柄と、コーティング被膜にやさしいプレミアムマイクロファイバーがドッキング! ツイスト加工された毛足の繊維が汚れをかき取り、洗剤なしの”水だけ洗車”でも驚きの洗浄力を発揮します。また、内部の高弾性スポンジにより、均一な力を加えることができ、ムラなくしっかり洗えます。 柄が長く伸びるから、ミニバン・大型車の天井部分もラクラク洗える超便利な洗車アイテムです。 約2ミクロンの超極細繊維を使用 ポリマー系・ガラス系・フッ素系・疎水系・撥水系コーティングに対応 スペアスポンジを交換して使用可能です。
危険物の類別非危険物
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量スタンダード足場台。 脚伸縮式(6mmピッチ)で、各脚ごとに高さ調整ができ、作業場所や設置面に合わせられるアルミ製作業台です。 折たたみ式なので持ち運び、収納性に優れています。 簡単な伸縮機能で楽に操作ができます 転落を防止する安全機能「足裏感知板」を採用しました
伸縮脚(mm)303 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)43 材質アルミ
1台ほか
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電気も電池も使わない蓄圧式の圧力だけ、また洗剤も少量使用で大変経済的なエコ洗浄器です。非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。泡状にして吹き付ける、蓄圧式の泡スプレーです。
容量(mL)約1500 付属品ジェットノズル、計量カップ 材質ポンプ:ポリプロピレン、給水ホース:シリコン、タンク:ポリエチレン樹脂 質量(g)約420 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×135×315 危険物の類別非危険物
1本
2,098 税込2,308
当日出荷

グローブタイプなのでスポンジでは洗いにくい場所でも使用が可能で、自動車のボディーラインに合わせて簡単に作業できます。マイクロファイバー繊維で強力に汚れを落とします。ワックスのふき取りにも便利です。
用途洗車時に。 材質ポリエステル、ポリアミド 寸法(mm)240×180
1個
329 税込362
当日出荷

P130 ボディー用グローブ ゴリラの手 PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
ゴリラのように豪快に!しつこい汚れを取り除く!。両面を使い分けできる2WAY仕様の洗車用マイクロファイバーグローブです。落としたい汚れに応じて面を使い分け!。指が入らない隙間に毛先が入り込み汚れを絡め落とす「ツイスト面」、虫汚れやしつこい汚れをガンガン落とす「クロス面」の両面2WAY構造のマイクロファイバーです。油汚れや水アカ、虫汚れやしつこい汚れなど、どんな汚れでも超スッキリ落とします。5本指だから、スポンジでは洗いにくいルーフ部・バンパー部やドアミラーの隙間も素手感覚で洗え、洗車がとってもラクにできます。コーティング施工車にも安心してご使用いただけます。グローブ内部に手が痛くならない「クッションスポンジ層」を追加し、快適に作業できます。
材質(ツイスト面)ポリエステル・ナイロン、(クロス面)綿、(内側)ポリウレタン 付属品手が濡れない保護手袋×1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×240×35 危険物の類別非危険物
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

カーシャンプーの泡立ちがよく、手触りもソフトで車体に優しいスポンジです。パッケージは圧縮包装されておりますが、包装を外すと厚さ50mmほどのスポンジにふくらみます。 保管に便利なフック穴付き。
用途車輌の洗車や清掃作業に。 適合用途洗車 材質ポリウレタンフォーム イエロー 包装約270×約145×約12mm(圧縮時寸法) 危険物の類別非危険物
1個
108 税込119
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り回しのしやすい固定式ハンドルとブラシのセット。 ブラシをハンドルに取り付ければすぐ使えます。 用途に合わせ通水ありと無しを選べます。 ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。 適合(先端部)47775290・47775299・75464184・75464193・75464209 毛丈(mm)約60 材質(ブラシ部)ベース:PP/ブラシ:PVC 材質(柄部)アルミ パイプ径(Φmm)22 危険物の類別非危険物 適合ハンドル75464218・75464227・47775274 ブラシ寸法(mm)70×270×97
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ちやすくあつかいやすいハンディタイプの洗車ブラシです!タイヤ・ホイルが洗いやすいショートタイプ。キズをつけにくいソフトな先割れ繊維を使用しています。
種類柄付きタイプ 材質(柄)ポリプロピレン(毛)PP先割 寸法(mm)約80×90×245 質量(g)約120 危険物の類別非危険物 ブラシ寸法(mm)約65×75×9.5 適合用途洗車
1個
399 税込439
当日出荷

自動車洗車に最適なムートン製のミットになります。洗車スポンジより泡立ちがよく曲線や凹凸部分にもムラなく洗車出来ます。裏地のメッシュのポケットには手を入れる事が出来ますので細かい場所にも使い易いです。
用途洗車作業に 材質ムートン 寸法(mm)270×190 質量(g)88 危険物の類別非危険物
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

洗車後の水切り作業に。タオル拭きが楽になります。ブレードの先端はT字型になっています。バータイプなのでいろいろな所で握れて使いやすく便利です。
寸法(mm)全体:310×95×47・ブレード部:310×60×4 全長(mm)310 材質本体(PP) / ブレード(シリコン) 質量(g)200 タイプブレードT字型
1本
499 税込549
当日出荷

BG9700-550 インジェクターフラッシュ ディーゼルケア専用器具 BGジャパン 動画あり
BGディーゼルケア(インジェクター、コモンレール、燃料ライン洗浄)を行うための専用器具(製品名:インジェクター・フラッシュ)です。 整備工場にとって不要な機能なくし、コンパクト、軽量、耐久性に優れています。 トラックメーカー、建機メーカーほか、多数の企業の純正・指定品になっています。
用途インジェクター、コモンレール、燃料ラインを外すことなく、洗浄することができます。 材質(本体)金属・グラスファイバー 寸法(mm)筒:430×95 質量(kg)4.5
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

BG97902-001 インジェクターフラッシュ専用スタンド ショップフォー・スタンド BGジャパン 動画あり
インジェクター・フラッシュで施工する際、または保管する際に吊り下げるための専用スタンドです。
用途施工中もインジェクター・フラッシュが倒れたりしないような堅牢な作りになっています。 材質金属 質量(kg)6 高さ(mm)1200
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

外径68cm、重さ20kgまでのタイヤを4本まで収納可能なタイヤ収納庫です。 サビに強い紛体塗装、丈夫で長持ちスチール製。 棚板は収納するタイヤの高さに合せて取付位置が可能、洗車用品やタイヤ交換工具などの収納も出来ます。 扉は左開き、右開きどちらでも取り付けることが出来ます。
仕様鍵付き 高さ(mm)約1320 間口(mm)800 有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)(約)680×1195 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)(約)795×640×1250 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)(約)800×750×1320 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)(約)800×640
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷

低い場所の作業が楽になる、作業用腰掛台車です。庭の草刈りや野菜や果物の収穫、自動車の洗車等、低い場所の作業に大変便利です。座面が360°回転するので、常に座り心地が変わらずに、方向転換等に大変便利です。座面の下が収納ボックスになっているので、園芸用品や工具、洗車用品等、作業に必要な小物が収納できます。両サイドのポケットには、鎌や移植ゴテ等の小物が挿せておけるので、作業がスムーズに進みます。
用途ガーデニングに。 トラスコ品番533-3446 材質【本体】ポリプロピレン【タイヤ】ポリプロピレン 幅(mm)520 グリーン 高さ(mm)310 奥行(mm)275 容量(L)13.5 耐荷重(kg)80 キャスター径(Φmm)145 外寸法・高さ(mm)275 最大積載量(kg/台)80 外寸法・奥行(mm)310 外寸法・間口(mm)520 有効内寸法・間口(mm)420 有効内寸法・奥行(mm)195 有効内寸法・高さ(mm)165
1台
6,498 税込7,148
4日以内出荷

内径15mmのホースを使用しているので、内径12mmホースよりも流量たっぷり使用できるホースリールです。
用途一般家庭での屋外散水用品。洗車や清掃で流量が気になる方に トラスコ品番635-5592 幅(mm)372 ホース:チャコールグレー 高さ(mm)340 タイプオープン 奥行(mm)361 使用圧力(MPa)0.7 ホース寸法(全長)(m)20 ホース長さ(m)(蛇口側)1.2 適合ホース外径(Φmm)20 適合ホース内径(Φmm)15 色(本体)グレー 適合ホース内径×外径(Φmm)15×20 巻取長さ(m)20
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

1台で2役のコンパクトブロワーファン。3タイプのノズルでオフィス周りの掃除やDIY用具、表面の簡易ドライヤーとしても最適。車洗車時の仕上げに。切粉や粉塵の除去にも最適。パソコン周りで使用するエアゾール缶の代わりに。風量は6.0m/s~14.0m/s。風量は無段階調節となっておりお好みの風量に調整可能
用途オフィス周りの清掃、車の水切り、キャンプの火起こし、簡易ドライヤー、ブロアー 付属品ストラップ×1、充電ケーブル×1、ノズル×3、取扱説明書 材質ABS+SUS 電源DC5V2A 本体質量(g)295 定格消費電力(W)55 使用時間(弱)約90、(強)12 保証期間6か月 充電時間(時間)3 バッテリー容量(mAh)1500 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)48×75×162 入数1台 ポート充電:USB Type-C
1台
4,988 税込5,487
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUNWAY(サンウェイ)充電ダストブロワー
さっと取り出し素早く吹き飛ばす充電式ダストブロワです。小型20cm、軽量300g、必要な時にすぐに使えて、卓上でもかさばらないです。エアダスタのように、コンプレッサを出す手間が不要でホースの煩わしさがなく、電動工具のブロワよりも手軽に、すぐに使えます。繰り返し使える充電で、缶ダスターのように可燃性ではなく、菅野廃棄も不要、逆さ使用もできます。強過ぎない適度な風量と風圧適度な風圧と風量で、粉塵を周囲に過度にまき散らすことなく、作業部周囲から塵や埃だけを取り払えます。事務用機器、用品のメンテナンス、清掃作業、自動車内の清掃、洗車後の細部の水滴除去、工作作業中や卓上、棚上、工作機械上の木くず、鉄くず払い等、いろんな場面の粉塵除去作業にお勧めです。
用途ホコリや水滴の吹き飛ばし作業(掃除機清掃時のチリ落とし、日曜大工時の木くず、手くず除去)。 ねじ(送風口)配管接続用平行メネジ1/8(Rc1/8) 回転数(min-1[r.p.m])20000 本体質量(g)315 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約205×55×183(標準ノズル含む) 騒音値(dB)約75 風速(m/s)12 連続使用時間(時間)約1 適合送風機最大口径(Φmm)8 バッテリーリチウムイオンバッテリー内蔵 バッテリー電圧(V)3.7×3セル=11.1 モーター電圧(V)12 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)2000 風量(L/min)80
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

長尺物や液体を運搬できる、座れるフタ付きバケツ型容器。内寸高さが約37.5cmあり、長さのあるものも収納可能。片手で持ち運びやすく水平に固定もできるハンドル。小物を整理・収納できる中容器付き。中容器は本体外側にも取り付け可能。外したフタは本体に引っ掛けて固定可能
用途薪や枝などの運搬、清掃用具の収納などに。座れる 収納 ボックス バケツ ハンドル付き ふた付き キャンプ 釣り 洗車 ゴミ箱 アウトドア 日本製 材質PP 質量(kg)1.58 容量(L)22 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.8×33×41.7
1台
3,598 税込3,958
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード