強力な洗浄力で汚れをきれいに除去します。また泡立ちが良く泡切れが早いので洗車が楽に済みます!!
塗装を傷めない品質ですから、安心してご使用になれます。
水で20~25倍に希釈して使用します。
廃棄の楽なバッグインボックスタイプ。(コック付)
用途手洗い洗車用
液性中性
適合塗装色オールカラー用
トラスコ品番401-0442
内容量(L)20
容器バックインボックス
希釈倍率20~25倍
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20L)
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

カーシャンプー オールカラー対応 ボトルタイプ
モノタロウ
¥349
税込¥384
強力な洗浄力で汚れをきれいに除去します。また、泡立ちがよく泡切れが早いので洗車が楽に済みます。塗装を傷めない品質ですから、安心してご使用になれます。量を気にせずガンガン使える2Lジャンボサイズ。
内容量(L)2
液性弱アルカリ性
対応ボディー色オールカラー
成分陰イオン系界面活性剤、防錆剤(コンパウンドなし)
使用方法通常は、水1Lに対してキャップ4杯(約48mL)の割合で薄めスポンジ等で洗車して下さい。ガンコな汚れがある場合は、水で濡らしたスポンジ等に本液を適量つけて洗車して下さい。
希釈倍率20倍
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
¥539
税込¥593
当日出荷
こんなお得な商品も!

撥水シャンプー 20倍希釈
モノタロウ
¥8,798
税込¥9,678
新配合のマイクロエマルジョンと撥水レジンにより、強力撥水&艶だし効果を発揮し、長期間効果が持続します。原液を水で30倍に希釈して使う濃縮タイプで、普通車約180台分の洗車が可能です。泡切れ・水切れが良いので洗車が短時間で行え、排水に流れても泡が残りません。中性、ノーコンパウンドで塗装面を傷めません。
付属品コック
トラスコ品番497-2431
寸法(mm)W295×D288×H286
内容量(L)18
容器バックインボックス
希釈倍率30倍
性質撥水、ノーコンパウンド
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(18L)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ホイールに付着した汚れや錆をすっきり落とします。適量を専用スプレーで塗布し2~3分放置した後、スポンジ・ブラシなどで洗浄してください。
洗浄後は、水でよく洗い流し、クロスで綺麗に拭き上げてください。
用途プロ仕様の業務用ホイールクリーナー(錆を解かず還元水)です。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4L)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
豊かな泡立ちと素早い泡切れで汚れを落としながら、強力なワックス効果を発揮します。
天然カルナバ配合により深みのある艶と輝きをボディに与え、新開発マイクロエマルジョンの働きが強力に水を弾き車をガードします。
廃棄の楽なバックインボックスタイプ。(コック付)
トラスコ品番497-2449
タイプ原液で使用
内容量(L)20
容器バックインボックス
液性中性、ノーコンパウンド
性質ワックスイン
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20L)
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
この商品を使用することでガラスコーティングの施工時の硬化促進や加工後の雨じみ、ムラなどの修正が可能です。
メンテナンスクリーナーの施工タイミングはガラスコーティングの施工後直ぐに行ってください。
用途ガラスコーティング施工後の補修、雨染み修正に
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
女性にも使いやすいコンパクトな充電式ハンディ高圧洗浄機です。
水道がなくてもバケツから汲み取れる。充電式だからコンセントのない場所でもOK。様々な場所で便利にご使用いただけます。
6in1マルチノズルで8種類のスプレーモードが選べるので、用途にあった噴射で気持ちよく洗い上げます。
洗剤用ボトルをセットすれば、洗車などの洗剤塗布も楽々。
ホース、本体、ノズルなど全てのアイテムは付属のハンドル付き収納ケースに納めることができるので、使用しない時の保管もスッキリです。
用途洗車、玄関、ベランダ、バーベキューコンロなど様々な場所の洗浄に大活躍
セット内容本体、ACアダプター、66.6WH電池、汲水フィルター、フォームボトル、6in1マルチノズル、取扱説明書、収納専用ケース
定格18.5V 3600mAh 66.6Wh
連続使用時間(分)35~70
保証期間6か月
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×4504×255/750
水圧(bar)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
水道の蛇口にセットして使う、電源不要の自動加圧構造により家庭用水道がパワフルな水圧になります。
操作はとても簡単。トリガーボタンを押すだけで放水と止水を自在にコントロールします。6種の噴射モードで洗車やお掃除はもちろん、植物の水やりも可能です。
洗剤を入れて使えるアタッチメントを使えば、洗剤液の噴射も可能。
付属品高圧洗浄ノズル、伸縮ホース、蛇口用ニップルセット、洗剤ボトルセット、収納ポーチ
材質(ノズル)アルミ合金+ABS、(ホース)ポリエステル+TPE、(ボトル)PC
質量(g)洗剤ノズル:約200、総重量:約1050
使用温度範囲(℃)-10~50
直径×長さL(Φmm×mm)(ノズル)35×200
ホース長さ(m)収納時:約5、通水時:約15
吹出しパターンスプレー、開いた傘状、閉じた傘状、ジェット、シャワー弱、シャワー強
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
関連キーワード