24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗面器・洗面台等の配管施工時に!。手の入れにくい狭小スペースに最適!。ハンドル部3段階伸縮(全長:297~472mm)、コンパクトヘッド、 首振り角度180°、六角コマ(13mm)付きクロスバー
トラスコ品番400-5180 全長(mm)297~472(3段階伸縮調整) 質量(g)600 最大許容トルク(N・m[kgf・m])100[10.2] 寸法S(mm)(くわえられる加工物)10~32 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

ヘッド部がコンパクトでラチェット駆動ができることにより狭小スペースでも作業しやすく、また鍛造製なので強靭で耐荷重性、耐久性に優れています。 ハンドル部が3段階に伸縮するため、配管などの障害物のある場所でも長さを調節して使用できます。 ハンドル部は、クロスバー付です。また、対辺13mmの六角コマに板ラチェットなどを差し込んで強く締め付けることもできます。
用途洗面器、洗面台などの配管施工時に トラスコ品番469-6689 材質炭素鋼(S55C) 全長(mm)307~482 適合寸法(mm)30~50
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷

伸縮式のハンドルを装備し250~425mmまで調節可能です。 ジョーは引っ張りプラグにより最大90°の角度まで自由に曲げることができナットを確実につかみます。
用途流し台、洗面台裏のナット回し。 トラスコ品番488-7581 全長(mm)250~425 質量(g)808 適合寸法(mm)10~32
1丁
6,698 税込7,368
翌日出荷

トップ工業洗面レンチ
トラスコ品番495-7601 材質炭素鋼 全長(mm)264 質量(g)600 適合寸法(mm)10~32
1丁
6,098 税込6,708
翌日出荷

簡単なヘッドの交換を行うことで、洗面レンチとシンクレンチ両方にお使いいただける便利なセットです。 セット内容は、洗面レンチ本体(SMW-1032H)とシンクレンチ本体(SMW-3050H)、ハンドル本体の3セットです。
用途止水栓・給水管の締付ナット、袋ナットの着脱に最適です。 シンク(流し台)洗面台等の配管施工時に最適です。 シングルレバー混合栓の取付けナットに。 トラスコ品番495-7610 セット内容SMW-3050、SMW-1032H 質量(g)1020 口開(範囲)(mm)(SMW-3050)30~50、(SMW-1032H)10~32 トルク(N・m)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
18,980 税込20,878
3日以内出荷

狭いところのナットなどを回す時にヘッド折り曲げ可能。ラチェット機構付き。
用途モンキーレンチなどが使えない場所に 材質
1個
2,698 税込2,968
当日出荷


約230mm~410mmの四段切り替えスライドバ-で、手の届かない狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しが簡単!
用途手の届かない場所のボルト・ナットの締め付け・ゆるめに 全長(mm)230~410 適合ナット38mmまで 硬度HRC48~52 材質(レンチ)Cr-V
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

洗面台の下などの狭い場所でのナット締め、緩め作業に最適。 ハンドルは伸縮タイプで、長さ調節もワンタッチ。
長さ(mm)275~455 対辺(mm)(ナット)10~32 適合管3/8~1-1/4 アズワン品番65-2352-54
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

立水栓、二つ穴洗面器用混合栓のロックナットの締付け・取り外し工具です。
適合対辺23・25mm用 材質鋳鉄 対辺(mm)(ハンドル部六角スパナ)12
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロックピンを押すことでスライドバーが伸縮しますので手の届きにくい狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しが便利に行えます。 レンチの角度は180度に自由自在に動かすことが出来て作業性が高まります。
用途洗面台の給水管のナットの締め付けや狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しに 全長(mm)281~460 適合ナット10~32mm 硬度HRC先端:45~55 材質(レンチ)先端:クロムバラジウム鋼
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)ベースンレンチ 2017
防水型LEDライト内蔵で、先端部を明るく照射します。 伸縮調整可能です。 180度回転し、取り外し可能なハンドルです。 市販のラチェットハンドルやスピンナハンドルを使用可能です。 人間工学に基づいた設計で握りやすいグリップです。
用途流し台、洗面台裏のナット回し トラスコ品番788-3188 材質本体:スチール、強化プラスチック、ジョー:焼入れ鋼 全長(mm)255~505 使用範囲(mm)12~32 適合寸法(mm)12~32 モデル2017
1本(100g)
13,980 税込15,378
翌日出荷


狭い所のナットなどをまわす時にヘッド折り曲げ可能。 ラチェット機構付。
材質 ナット対辺(mm)小:23~24/大:30~48
1個
8,998 税込9,898
欠品中

1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

立水栓・湯水混合栓(センターセット)のロックナット及び接続用袋ナット締付工具です。
長さ(mm)192.5 幅(mm)28.5 高さ(mm)128
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

GA-MG001 赤札見つけ 排水管レンチ (手洗 洗面 水もれ つまり ) GAONA(ガオナ) 動画あり
洗面・手洗い排水管専用です。 ナット対辺36・38・41・43・48・51ミリに合います。 排水管の水もれに伴うパッキン交換やつまりの分解清掃に最適です。
用途ほとんどの排水管ナット対辺に対応した「たいへん」便利なレンチです。 材質ナイロン アズワン品番64-5157-02
1個
809 税込890
当日出荷

立水栓や混合栓(対辺約24mm)のロックナットをまわす時に使用。六角スパナはハンドルとして使用し、多角穴ザルボの取付けにも使用可。
材質
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


15サイズ入りのクローフットレンチセットケース付き
セット内容8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24
1セット(15個)
8,998 税込9,898
当日出荷

GA-MG002 赤札見つけ 排水管お掃除セット (レンチ パイプクリーナー 0.7m 水もれ つまり取り) GAONA(ガオナ) 動画あり
排水管たいへんレンチ ◆洗面・手洗い排水管専用です。 ◆ナット対辺36・38・41・43・48・51ミリに合います。 ◆排水管の水もれに伴うパッキン交換や、ゴミ詰まりの分解清掃に最適。 洗面用パイプクリーナー ◆洗面・手洗い排管のサイズにピッタリのワイヤー長さ700ミリ。 ◆ワイヤー部が樹脂コーティングされているので、清掃時に器や排水管を傷つけにくいです。 ◆排水管を分解してお掃除することで、より掃除しにくい配管内の汚れを落とすことができます。 ◆ニオイやつまりの予防として、クリーナーを用いての日常的なお掃除をオススメします。
用途洗面・手洗い排水管の分解・お掃除ができるセットです。 ワイヤー長さ(m)0.7 材質レンチ:ナイロンパイプクリーナー:ポリプロピレン、ポリエチレン、ステンレス アズワン品番64-5157-04
1セット
1,898 税込2,088
6日以内出荷

RIDGID(日本エマソン)342 インターナルレンチ
パイプの内側に挿入して内側からパイプを掴みます。 パイプレンチを回す余裕のない場所に最適です。 2インチまでの薄い配管用ナットや浴槽、洗面台、シンクのストレーナーを掴むことができ、パイプの外面にキズを付けません。 1”、1-1/4”、1-1/2”、2”のニップルの取り付け・取り外し用としても便利です。
1丁
19,980 税込21,978
翌日出荷

Weraの中空シャフト付きソケットレンチドライバー。中空シャフトはねじ付きロッドをソケットボルトに通すため、ねじ付きロッドでのねじ締めに使用します。特に洗面台の混合栓の取り付け、取り外しに適したセット器具です。高速作業と特に人間工学に基づいたねじ回しのための複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。 ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトグリップゾーンは高いトルク伝達を保証します。六角形の転がり防止機能が転がりを防ぎます。工具の識別を容易にするハンドルマーク付き。
用途外径六角ネジ用 セット内容六角ナットドライバー 029465・029466・029506(10・13mm・7/16”)
1セット
6,398 税込7,038
翌日出荷