カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(26)
    • 洗面所用品(10)
    • 水栓(16)
  • 卓上消耗品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
すべてのカテゴリ

「洗面化粧台 部品」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これエエやん 後付けワン 樹脂製 カット可能 ワリザガネ カバー 化粧座金 呼13給水管用 GAONA(ガオナ)これエエやん 後付けワン 樹脂製 カット可能 ワリザガネ カバー 化粧座金 呼13給水管用GAONA(ガオナ)
609税込670
1個
5日以内出荷
◆2つに分かれるのでシールワンが破損した際などに後付けで設置できます。◆樹脂製なので、壁と干渉して取付けられない場合にでも自由に切断できます。◆配管用のソケットなども隠すことができる深型の化粧座金です。◆洗面台やキッチンのシンク下、トイレにある給水管の配管時に便利です。
用途2つに割ることができる呼13給水管用の深型のザガネです。ワンを後付けしたいときに、配管位置が壁に近いときに。適合呼13給水管材質ポリプロピレン外径×内径×高さH(mm)72×21.5×32.5
防臭排水アダプターセット(ジャバラ用) カクダイ防臭排水アダプターセット(ジャバラ用)カクダイ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
外径32・38ミリのジャバラホース用32・38ミリ洗浄管兼用洗面化粧台、洗濯機、キッチンのジャバラホース用ジャバラホースが挿入しにくい場合は、水または石ケン水をつけて挿入してください。490-424-50、621-750-Hのセット
補修用排水金物セット カクダイ補修用排水金物セットカクダイ
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
一般的な洗面化粧台の排水栓取替部品です。サイズをご確認のうえお買い求めください。
補修用排水栓 カクダイ補修用排水栓カクダイ
1,698税込1,868
1個
当日出荷から14日以内出荷
一般的な洗面化粧台の排水栓取替部品です。サイズをご確認のうえお買い求めください。
サニシャワープラス 排水圧送ポンプ SFA JAPANサニシャワープラス 排水圧送ポンプSFA JAPAN
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
SFAポンプの中で最小サイズのポンプです。 低水位での瞬時起動により、手洗器や洗面化粧台、冷蔵ショーケースのドレン水の排水にも活躍します。 排水吐出部材、流入口には予め逆止弁が付属、サニアラーム設置可能。
消費電力(W)100V:200(50Hz)/240(60Hz)アンペア最大:2.0/2.4管径(Φmm)吐出:20または25(VP管使用)、流入:40(2カ所)(VP管もしくはVU管使用)耐用温度(℃)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×166×145質量(kg)4.0起動水位設置面+60(±10)mm、約1L流入時に起動空気容積(L)3仕様設置推奨機器:手洗器、洗面化粧台、冷蔵ショーケース(ドレンアップ)
サニキュービック2クラシック 圧送粉砕揚水ポンプ SFA JAPANサニキュービック2クラシック 圧送粉砕揚水ポンプSFA JAPAN
449,800税込494,780
1個
5日以内出荷
大型の汚水・雑排水兼用ポンプです。 主に商業施設での大型排水を目的として設計されています。 2台のポンプが自動交互運転することにより安定した性能を発揮します。 また、揚程も10mとSFAポンプシリーズで最大であり、地下からの圧送排水も問題なく行えます。 排水吐出部材に逆止弁付属。
消費電力(W)単層200V・1100×2(50Hz)/1300×2(60Hz)自動交互運転管径(Φmm)吐出:40(1カ所) 通気口40(1カ所)、流入:40(1カ所) 40または100(4カ所)耐用温度(℃)70で5分以上連続流入のないこと寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)597×510×495質量(kg)32起動水位設置面+160(±10)mm 約23L流入時に起動空気容積(L)50仕様設置推奨機器:洋式トイレ・(壁/床排水可※設置位置による)・ユニットバス・ユニットシャワー・洗面化粧台・手洗器
サニアクセス3 排水圧送粉砕ポンプ SFA JAPANサニアクセス3 排水圧送粉砕ポンプSFA JAPAN
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
薄型設計、省スペース仕様です。 また万が一の修理・点検時には吐出排水管を外すことなくメンテナンスできる構造を採用しています。 まさに「トイレ増設。超かんたん!」が実現できるポンプです。 排水吐出部材、雑排水流入口には予め逆止弁が付属 サニアラームが設置可能 壁排水・排水芯高さ155mmの大便器をお選びください。
消費電力(W)100V・380(50Hz)/460(60Hz)プラグ差込:2極アース付管径吐出:2~25(VP管使用)、流入:汚水75×A、雑排水40A×2耐用温度(℃)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×169×265質量(kg)6.4最大揚程(m)5起動水位設置面+100(±10)mm 約3L流入時に起動空気容積(L)12仕様設置推奨機器:洋式トイレ(壁排水)・ユニットシャワー・洗面化粧台・手洗器、最大水平圧送距離:100m、吐出管・流入管に逆止弁付属
バスルーム収納システム Banio トレー ハーフェレバスルーム収納システム Banio トレーハーフェレ
5,398税込5,938
1セット
23日以内出荷
洗面化粧台の引き出しトレーBanioのHフレームの引っ掛けトレーです。Hフレームに引っ掛け、またはフリースタンドで使用
寸法(mm)トレー小:65×84×84、トレー中:65×168×84、トレー大:65×251×84仕上透明白材質プラスチック仕様耐久性に優れ、お手入れ簡単
バスルーム収納システム Banio Hフレーム ハーフェレバスルーム収納システム Banio Hフレームハーフェレ
10,980税込12,078
1セット
23日以内出荷
洗面化粧台の引き出しトレーBanioのフレームです。一般的な引出しに対応
寸法(mm)450×480×87調整機能幅と長さはセンターパーツやサイドパーツをカットして調整可能仕上材質プラスチックセット内容梱包内容:サイドパーツ 2個、センターパーツ 1個、ポジショニングストリップ 2個、背板金具 2個
止水栓固定補強プレート ミヤコ止水栓固定補強プレートミヤコ
489税込538
1個
4日以内出荷
樹脂管配管で流し台や洗面化粧台に止水栓を固定する際の補強用です。流し台や洗面化粧台の化粧板が薄くビスが効きにくく、止水栓がグラつく場合に最適です。軽量で加工しやすい樹脂製素材を採用し、腐食の心配はありません。寸法は100mm角で厚みが3mmあるのでしっかり止水栓を固定できます。裏面には取り付ける際に便利な仮止め用両面テープを施しています。
材質ABS
スキマパッキン ミヤコスキマパッキンミヤコ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
洗面化粧台や棚などの気になるすき間に差し込むだけで水はねや埃が落ち込むのを防ぎます。2~10mmまでのすき間に対応できます。ハサミやカッター等で簡単に切断でき、必要な長さに調節できます。汚れてしまっても洗い流すだけで簡単に清掃できます。耐熱温度:200℃長 さ:1000mm
材質シリコン耐熱温度(℃)200長さ(mm)1000最高使用温度(℃)200
スキマパッキン ミヤコスキマパッキンミヤコ
829税込912
1個
当日出荷
洗面化粧台や棚などの気になるすき間に差し込むだけで水はねや埃が落ち込むのを防ぎます。2~10mmまでのすき間に対応できます。ハサミやカッター等で簡単に切断でき、必要な長さに調節できます。汚れてしまっても洗い流すだけで簡単に清掃できます。耐熱温度:200℃長 さ:500mm
材質シリコン耐熱温度(℃)200長さ(mm)500最高使用温度(℃)200
ガオナ 樹脂製トラップ用パッキン 排水管径 (交換 水もれ 洗面化粧台) GAONA(ガオナ)ガオナ 樹脂製トラップ用パッキン 排水管径 (交換 水もれ 洗面化粧台)GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
樹脂排管ナット部からの水もれを補修できるパッキンです。 管外径32ミリの樹脂製排水管ナット用。
材質クロロプレンゴム管外径(Φmm)32外径(Φmm)32アズワン品番64-5158-35
ガオナ 排水栓取付パッキン 排水管径 (水もれ 手洗器 洗面化粧台) GAONA(ガオナ)ガオナ 排水栓取付パッキン 排水管径 (水もれ 手洗器 洗面化粧台)GAONA(ガオナ)
529税込582
1個
当日出荷
洗面・手洗器下からの水もれを補修できるパッキンのセットです。 管外径32ミリの金属製排水管がついている排水口金具用。
材質スチレンゴム、ポリエチレン管外径(Φmm)32外径(Φmm)32アズワン品番64-5158-28
ガオナ 排水栓取付パッキン 排水管径 (水もれ 手洗器 洗面化粧台) GAONA(ガオナ)ガオナ 排水栓取付パッキン 排水管径 (水もれ 手洗器 洗面化粧台)GAONA(ガオナ)
509税込560
1個
4日以内出荷
洗面・手洗器下からの水もれを補修できるパッキンのセットです。 管外径25ミリの金属製排水管がついている排水口金具用。
材質スチレンゴム、ポリエチレン管外径(Φmm)25外径(Φmm)25アズワン品番64-5158-27
排水圧送ポンプ サニキュービック2クラシック SFA排水圧送ポンプ サニキュービック2クラシックSFA
389,800税込428,780
1個
3日以内出荷
仕様吐出管・流入管に逆止弁付属質量(kg)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)597×510×495最大揚程(m)10電源(単相/V)200(50Hz/60Hz)消費電力(W)(50/60Hz)1.1k×2/1.3k×2吐出口径40mm×1 通気口40mm×1適合器具洋風トイレ(壁/床排水可※設置位置による)、ユニットバス、ユニットシャワー、洗面化粧台、手洗い器流入口径40mm×1、40mmまたは100mm×4耐用温度(℃)70(5分以上連続流入のない事)
排水圧送ポンプ SFA排水圧送ポンプSFA
96,980税込106,678
1個
5日以内出荷
サニーシャワープラスは、SFAポンプの中で最小サイズのポンプです。 洗面化粧台の下部キャビネット内の小さなスペースにも設置可能です。また、低水位での瞬時起動により、手洗器や洗面化粧台、冷蔵ショーケースのドレン水の排水にも活躍します。
仕様排水吐出部・流入口には予め逆支弁が付属質量(kg)4消費電力(W)100V 200W(50Hz)/240W(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×166×145プラグ2極アース付吐出口径20mmまたは25mm(VP管使用)適合器具手洗器、洗面化粧台、冷蔵ショーケース(ドレンアップ)流入口径40mm(2か所)(VP管もしくはVU管)耐用温度(℃)35起動水位設置面+60(±10)mm 約1L流入時
樹脂製ソケット ミヤコ樹脂製ソケットミヤコ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
既設のS・P管にソケットを接続すると延長が可能です。 リフォーム等で洗面化粧台を取替えた時に大きく排水管とずれても延長できます。 寸法25×32もあります。
材質PP形状ソケット
アキレスジョイント 洗面化粧台・洗濯機・流し台(ジャバラホース)用 アキレスアキレスジョイント 洗面化粧台・洗濯機・流し台(ジャバラホース)用アキレス(3件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
寸法H(mm)46.5寸法D(mm)73.0寸法D1(mm)56.0寸法D2(mm)38.5寸法H1(mm)40.5適合パイプVP50、VU50寸法D3(mm)32.5Oリング不要寸法D4(mm)25寸法D5(mm)58適合ホース口径32、38
サニアクセス3 SFAサニアクセス3SFA
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷
サニアクセス3は薄型設計・省スペース仕様です。 また万が一の修理・点検時には、吐出排水管を外すことなくメンテナンスできる構造を採用しています。 まさに「トイレ増設、超かんたん」が実現できるポンプです。
仕様吐出管・流入管に逆止弁付属質量(kg)6.4消費電力100V 380W(50Hz)/460W(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×169×271プラグ2極アース付吐出口径20~25A適合器具洋風トイレ(壁排水)、ユニットシャワー、洗面化粧台、手洗器流入口径汚水75A×1、雑排水40A×3耐用温度(℃)35
洗面化粧台・洗面器用目皿部(TL315A型用) TOTO洗面化粧台・洗面器用目皿部(TL315A型用)TOTO(2件のレビュー)
758税込834
1個
当日出荷
適合品番TL315AN、TL315AUZ、TL318A、TL318AUZ、TL318AUZR、TL318A1N、TL329A、TL329AZ、TL348A、TL348AZ、TL349A、TL349AZ
洗面化粧台・洗面器用引棒部TL524BF4SNR型用 TOTO洗面化粧台・洗面器用引棒部TL524BF4SNR型用TOTO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
長さ(mm)365(引き棒部)適合品番T7S1、TL306BSS、T7P4、TL340BRR、T7S6、TL340BSS、T7P1、TL521B1N、TL525BNほか
洗面化粧台・洗面器用引棒部(TL547BR型用) TOTO洗面化粧台・洗面器用引棒部(TL547BR型用)TOTO(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
長さ(mm)395(引き棒部)適合品番T7S7、TL340B1SS、T7P10、TL306B1R、TL581B、TL305BF3ほか
洗面化粧台・洗面器用引棒ガイド(T7PLR型用) TOTO洗面化粧台・洗面器用引棒ガイド(T7PLR型用)TOTO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
適合品番T7P19、T7PL1R、T7PLRR、T7S3N、T7S3R、T7W67、TL580F1S
変成シリコーンシーラント POSシール セメダイン変成シリコーンシーラント POSシールセメダイン(41件のレビュー)
749税込824
1本(333mL)ほか
当日出荷から9日以内出荷
外装・内装・屋根のヒビ割れ補修に最適の多用途シーリング材です。 水性塗料による塗装ができます。 塩ビ鋼鈑、ステンレスなど各種材料への接着性が優れています。 耐候性が良く、長期間ヒビ割れしません。 低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすくなっています。 カビの発生が少なくなっています(防カビ剤配合)。 はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。
用途外壁各種建材パネル、ボード類の目地シール。 ALC板、スレート板の各種目地シール、クラック補修。 屋根材、板金の目地シール。 配管取付け部、空調ダクト廻りのシール。 浴室、洗面化粧台、厨房などの目地シール。 車輛、船舶の窓枠のシール。機械、電機部品接続部のシール。
ふさぎふたセット TOTOふさぎふたセットTOTO
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
ふさぎふたセット
用途旧型洗面化粧台クリアシリーズの水栓金具TL390型をTLNW36型またはTL385型に取り替えるための部材です。径(Φmm)塞蓋:69
ふさぎふたセット TOTOふさぎふたセットTOTO
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
ふさぎふたセット
用途旧型洗面化粧台Aシリーズの水栓金具TL346型をTLHG31F1型に取り替えるための部材です。径(Φmm)大:74、小:64
ふさぎふたセット TOTOふさぎふたセットTOTO
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
ふさぎふたセット
用途旧型洗面化粧台クリアシリーズの水栓金具TL347型をTLNW36型に取り替えるための部材です。サイズΦ64入数塞蓋:2個入り
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら