ホース長さ(mm)1250
色白
適合品番KM8007(Z)S2、KM8007(Z)S2EC、KM8007(Z)S2CN、KM8007(Z)S2CNEC
ホース長さ(m)1.25
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
レバーで吐水・止水・温度調節ができる操作しやすい混合栓です。
吐水・止水が簡単に行えますので、節水にも役立ちます。
厚さ(mm)5~15
ホース長さ(m)(引出)1
足径(Φmm)35
取付穴径(mm)36~38
ナット対辺(mm)46
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)36~38
吐水口長さ(mm)136
商品タイプ台付タイプ
一般的な洗面化粧台の排水栓取替部品です。サイズをご確認のうえお買い求めください。
形状Sトラップ
材質樹脂製
仕様ポップアップ式(ワイヤー式)、排水栓部ネジPF1 1/8
呼び径32
取付穴径(引き棒)Φ11~13
取付板厚(mm)(引き棒)MAX13
取付ネジ径(引き棒)M10×1.0
材質(パイプ)樹脂製
パイプ形状Sトラップ
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
セット内容シャワーヘッド、シャワーホース、スライドシャワースタンド
適合品番KF358、KF640E、KF630E、一部仕様、KF125N
1セット
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
適合適合商品シリーズ名:キラメキW、オフト(2008年4月~2012年3月発売分)、エルシイ(2002年4月~2004年3月発売分)
長さ(mm)116.4
外径(Φmm)40.2
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
コンセント個数1
コンセント形状2P 15A 125V
寸法(幅W×高さH)(mm)145×50
ホース長さ(m)1.15
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
施工が簡単にできるブレードホースを採用しています
規格JIS適合品
ホース長さ(m)1.25
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所洗面所
JIS規格日本工業規格品
施工性ブレードホース・クイックファスナー式
シャワー種類引出し式
軽くて割れにくい洗面ボールとコンパクト設計の本体キャビネット。
洗面ボールは人造大理石を採用。衝撃に強い洗面ボールです。
本体キャビネットは奥行き約420mmのコンパクト設計です。
洗面ボールの成型の精度が高いので壁にスッキリと収まります。
コンパクトで水はねしにくい水栓です。洗髪時は46mmリフトアップでき、両手が使えます。シャワーと整水の切替が可能です。
使いやすさにこだわったシンプルな1面鏡。お風呂上がりも、くもりくにい、「くもりシャット!」ミラー搭載。
お手入れと使いやすさが自慢の洗面化粧台、お手頃価格で使い勝手を追求しました。
タイプ扉
排水方式ゴム栓
よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。
お湯を無意識に使うことがないため、無駄な給湯エネルギーを使いません。
従来品と比較してい約30%の省エネ効果が期待でき、光熱費節約やCO2削減につながります。
呼び径(mm)13
取り付け形状(水栓穴)FWP
適合場所洗面台
ホース長さ(m)0.35(引出)
吐水口長さ(mm)自在135
商品タイプ台付
軽くて割れにくい洗面ボールとコンパクト設計の本体キャビネット。
洗面ボールは人造大理石を採用。衝撃に強い洗面ボールです。
本体キャビネットは奥行き約420mmのコンパクト設計です。
洗面ボールの成型の精度が高いので壁にスッキリと収まります。
コンパクトで水はねしにくい水栓です。洗髪時は46mmリフトアップでき、両手が使えます。シャワーと整水の切替が可能です。
使いやすさにこだわったシンプルな1面鏡。お風呂上がりも、くもりくにい、「くもりシャット!」ミラー搭載。
シリーズPVシリーズ
色(ミラーキャビネット)ホワイト、(扉)ホワイト、(洗面器)ホワイト
照明電球型LED照明
洗面ボウル一体型
軽くて割れにくい洗面ボールを採用 コンパクト設計の本体キャビネット
高さ(mm)1890
奥行(mm)約420
容量(L)17
間口(mm)750
照明LED
色(扉)ホワイト
ミラー形状三面鏡
対応水栓シングルレバーシャワー混合水栓
1セット
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
関連キーワード