7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水じまいに優れた滑らかフォルムのパブリック向け壁付洗面器。手を触れずに使用できる衛生的な自動水栓タイプ。
ピュアホワイト 排水金具【別売】(排水口カバー付きボトルトラップ)壁排水:LF-731PALC、床排水:LF-731SAC、(排水トラップ)壁排水:LF-30PAL、床排水:LF-30SAL、(排水口カバー)A-6223 サイズL 寸法(mm)500×450 水質使用可能:水道水および飲用可能な井戸水 使用環境温度(℃)0~40 使用環境湿度(%)90RH以下 形態【吐出】泡沫、水石けん:手動液状 流量範囲(L/min)2~3(2.5L/分定流量弁内蔵) 感知方式距離測定式赤外線センサー 感知距離(mm)約130 幅(mm)感知エリア:Φ10以下 呼び径(mm)排水接続:25 タンク容量(mL)約350 グリーン購入法適合
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水じまいに優れた滑らかフォルムのパブリック向け壁付洗面器、コンパクトサイズなので場所をとりません。手を触れずに使用できる衛生的な自動水栓タイプ。
ピュアホワイト 排水金具【別売】(排水口カバー付きボトルトラップ)壁排水:LF-731PALC、床排水:LF-731SAC、(排水トラップ)壁排水:LF-30PAL、床排水:LF-30SAL、(排水口カバー)A-6223 サイズM 寸法(mm)380×350 水質使用可能:水道水および飲用可能な井戸水 使用環境温度(℃)0~40 使用環境湿度(%)90RH以下 形態【吐出】泡沫、水石けん:手動液状 流量範囲(L/min)2~3(2.5L/分定流量弁内蔵) 感知方式距離測定式赤外線センサー 感知距離(mm)約130 幅(mm)感知エリア:Φ10以下 呼び径(mm)排水接続:25 タンク容量(mL)約350 グリーン購入法適合
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トイレ空間はもちろん、飲食店やコンビニなどの商業施設でも活躍する省スペース手洗器。水ハネで壁が汚れにくいバックガード付きなのでお手入れもラクラク。止め忘れのない便利なプッシュ水栓仕様です。水石けんは、泡立ちのよいムースタイプ。従来の液状タイプに比べ1回に使用する水石けんの量が少なくなります。 ※手洗器にはオーバーフロー穴はありません。※飲料用としてのご使用には適しておりません。※水栓は組立済です。※使用可能な水石けん液は、LIXIL公式ホームページにてご確認ください。メーカー推奨以外の水石けん入れ、希釈率で使用されると故障の原因になります。
寸法(mm)460×200×275 ピュアホワイト タイプハイパーキラミック 使用圧力範囲(MPa)0.07 (流動時)~0.75(静止時) グリーン購入法適合 対応水栓プッシュ水栓
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水じまいに優れた滑らかフォルムのパブリック向け壁付洗面器。リーズナブルなハンドル水栓タイプ
ピュアホワイト 水栓タイプハンドル水栓(単水栓) 排水金具【別売】(排水口カバー付きボトルトラップ)壁排水:LF-731PALC、床排水:LF-731SAC、(排水トラップ)壁排水:LF-30PAL、床排水:LF-30SAL、(排水口カバー)A-6223 サイズL 寸法(mm)500×450 使用圧力範囲(MPa)0.05(流動時)~0.75(静止時) 水質使用可能:水道水および飲用可能な井戸水 使用環境温度(℃)-20~40(0℃以下は水を抜いた状態) 形態【吐出】水石けん:手動液状 接続給水接続(給湯接続)PJ1/2 呼び径(mm)排水接続:25 タンク容量(mL)約350 グリーン購入法適合
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水じまいに優れた滑らかフォルムのパブリック向け壁付洗面器、コンパクトサイズなので場所をとりません。リーズナブルなハンドル水栓タイプ
ピュアホワイト 水栓タイプハンドル水栓(単水栓) 排水金具【別売】(排水口カバー付きボトルトラップ)壁排水:LF-731PALC、床排水:LF-731SAC、(排水トラップ)壁排水:LF-30PAL、床排水:LF-30SAL、(排水口カバー)A-6223 サイズM 寸法(mm)380×350 使用圧力範囲(MPa)0.05(流動時)~0.75(静止時) 水質使用可能:水道水および飲用可能な井戸水 使用環境温度(℃)-20~40(0℃以下は水を抜いた状態) 形態【吐出】水石けん:手動液状 接続給水接続(給湯接続)PJ1/2 呼び径(mm)排水接続:25 タンク容量(mL)約350 グリーン購入法適合
1台
96,980 税込106,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トイレ空間はもちろん、飲食店やコンビニなどの商業施設でも活躍する省スペース手洗器。水ハネで壁が汚れにくいバックガード付きなのでお手入れもラクラク。リーズナブルなハンドル水栓仕様です。水石けんは、泡立ちのよいムースタイプ。従来の液状タイプに比べ1回に使用する水石けんの量が少なくなります。
寸法(mm)460×200×275 ピュアホワイト タイプハイパーキラミック 使用圧力範囲(MPa)0.05 (流動時)~0.75(静止時) グリーン購入法適合 対応水栓ハンドル水栓
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トイレ空間はもちろん、飲食店やコンビニなどの商業施設でも活躍する省スペース手洗器。水ハネで壁が汚れにくいバックガード付きなのでお手入れもラクラク。触らず使える衛生的な自動水栓仕様です。水石けんは、泡立ちのよいムースタイプ。従来の液状タイプに比べ1回に使用する水石けんの量が少なくなります。
寸法(mm)460×200×275 ピュアホワイト タイプハイパーキラミック グリーン購入法適合
1個
75,980 税込83,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

関連カテゴリ