洗面器の不要な穴を隠すフタ
用途洗面所用
材質ポリプロピレン
色ホワイト
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
洗面器の使用しない穴をふせぐキャップです。
材質PP
適合サイズ(mm)24~29
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
不要な陶器穴やカウンター穴などをふさぐフタです。
水まわりの使用しない穴を見栄えよくふさぎます。
パッキンつきなので水が下にもれる心配がありません。
材質黄銅
適合穴径(Φmm)24~40
はさみ込み厚さ(mm)(最大)45
適合H740,H7610,H310用
寸法L1(mm)Φ54
不要なカウンター穴をふさぎます
材質黄銅
適合穴径(Φmm)24~40
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)0.22
種類グロメット
外径D(Φmm)13
取付穴径(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
洗面・手洗器の使用しない水栓取付穴をふさぐキャップです。
直径24~29ミリの穴に使用できます。
穴にはめ込むだけで簡単に取付けられます。
材質ポリプロピレン
色ホワイト
アズワン品番64-5157-96
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
オーバーフローのない手洗い器の排水栓用の化粧キャップ。水溜め不可。
材質ステンレス
仕様のり付き
厚さ(mm)0.5
色ホワイト
材質ポリエチレン
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
用途カウンターの取付穴径を変更するアダプター
既設の水栓金具で3ツ穴タイプは、スタンダードな標準タイプでは合わない場合があります。
取替専用で4タイプ揃っていますので、タイプに合わせてお選びください。
仕様逆止弁付、やさしさ推奨品、ゴム栓付
付属品保証書
材質セラミックシングル
規格JIS
取り付け工具本体G4・シャワースタンドG11
スパウトの先端が360°回転するのでうがいにも便利。
仕様エコシングル(湯水の使い分けができるシングル混合水栓)・ワンプッシュ式・吐水口回転・ソフト(泡まつ)吐水・施工時間を短縮するフレキホース採用・メタル(金属)ハンドル・スパウト120mm
関連資料分解図(TLHG31DEFR)
1個
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
Y5075Hを穴径35mmに取付けるアダプター
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単です。
シャワー吐水と泡沫ストレート吐水の切替が出来ます。
シャワーヘッドを手に取って自由自在に使えるので、洗髪に最適です。
用途キッチン用の混合栓として
呼び13
適合場所洗面所
ホース長さ(m)0.5
取付穴径(Φmm)23-27
取付ピッチ(mm)102
取付ねじサイズPJ1/2
取付厚(mm)最大35・最小5
吐水口長さ(mm)140
ナット対辺(mm)ロックナット:24
商品タイプ台付タイプ
スリムタイプ。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし。
銅管で接続するタイプ。
用途洗面所用
適合場所洗面所
仕様ゴム栓なし、泡沫吐水、ナット、節水
用途穴径36mm~38mmを33mmに変換
仕様浴室埋込水栓用
寸法A(mm)Φ62
寸法B(mm)Φ35
寸法C(mm)Φ33
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
用途シングルレバー混合栓をシンクに取付けるアダプター
材質黄銅
適合117-064、117-064K、117-063、117-063K用
関連キーワード