20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
6,698 税込7,368
3日以内出荷

1個
4,398 税込4,838
当日出荷

セット内容シャワーヘッド、シャワーホース、スライドシャワースタンド 適合品番KF358、KF640E、KF630E、一部仕様、KF125N
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷


ホース長さ(m)1.6 付属品他社対応アタッチメント(TOTO細ホースタイプ用W19-24、TOTO太ホースタイプ用W24-20、INAX・MYMタイプ用G1/2) メッキ
1個
5,998 税込6,598
欠品中



PS30-56TXA ラセンホース SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
SANEI(旧:三栄水栓製作所)ラセンホース
ホース長さ(m)1.6 仕様シャワーアダプターセット5付 材質ステンレス メッキ 材質(本体)ステンレス 取付ネジ径G1/2
1個
3,998 税込4,398
当日出荷


これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー) GAONA(ガオナ) 動画あり
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。 付属品アダプター6個 アイボリー 材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 取付ネジ径G1/2
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

これカモ シャワーホース メタル 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 フレキ ラセン) GAONA(ガオナ) 動画あり
金属ラセン管タイプです。 クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。 樹脂製と違ってなめらかで使いやすい。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
付属品アダプター6個 材質ステンレス・黄銅・塩化ビニル樹脂 メッキ 材質(本体)ステンレス、黄銅、塩化ビニル樹脂 使用圧力(MPa)0.05~0.75 取付ネジ径G1/2
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



セット内容シャワーヘッド、シャワーホース、スライドシャワースタンド 適合品番KF125G、KF358G
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷


セット内容シャワーヘッド、シャワーホース、スライドシャワースタンド 適合品番KF125G2、KF868G
1セット
25,980 税込28,578
4日以内出荷


レバーで吐水・止水・温度調節ができる操作しやすい混合栓です。 吐水・止水が簡単に行えますので、節水にも役立ちます。
厚さ(mm)5~15 ホース長さ(m)(引出)1 足径(Φmm)35 取付穴径(mm)36~38 ナット対辺(mm)46 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)36~38 吐水口長さ(mm)136 商品タイプ台付タイプ
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきをなくします。
用途バス用品 仕様アダプター付き 材質材質PVC、PO ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16 ホース長さ(m)1.6
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)