20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レバーで吐水・止水・温度調節ができる操作しやすい混合栓です。 吐水・止水が簡単に行えますので、節水にも役立ちます。
厚さ(mm)5~15 ホース長さ(m)(引出)1 足径(Φmm)35 取付穴径(mm)36~38 ナット対辺(mm)46 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)36~38 吐水口長さ(mm)136 商品タイプ台付タイプ
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。 お湯を無意識に使うことがないため、無駄な給湯エネルギーを使いません。 従来品と比較してい約30%の省エネ効果が期待でき、光熱費節約やCO2削減につながります。
呼び径(mm)13 取り付け形状(水栓穴)FWP 適合場所洗面台 ホース長さ(m)0.35(引出) 吐水口長さ(mm)自在135 商品タイプ台付
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容シャワーヘッド、シャワーホース、スライドシャワースタンド 適合品番KF358、KF640E、KF630E、一部仕様、KF125N
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷

ヘッドが自由に動かせるから洗髪などに便利。シャワー・整流の2つの水流に切り替え可能。握りやすいリングハンドル。ナット式
厚さ(mm)5~15 ホース長さ(m)(引き出し)1 取付穴径(Φmm)(2箇所)36~38 アズワン品番65-2023-99 取付径(Φmm)(足)35 ナット対辺(mm)(取付ロック)レバー側:38、スプレー側:46
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用) 泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。(LFB244U20、LFB244WU20、LFB244U16、LFB244WU16のみ)
適合場所洗面所 仕様一次側逆止弁なし、断熱カバー式、ブレードホース ホース長さ(m)1.25 JIS規格日本工業規格品 取付穴径(Φmm)36~38(本体・シャワースタンド) 商品タイプ台付
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単です。 シャワー吐水と泡沫ストレート吐水の切替が出来ます。 シャワーヘッドを手に取って自由自在に使えるので、洗髪に最適です。
用途キッチン用の混合栓として 呼び13 適合場所洗面所 ホース長さ(m)0.5 取付穴径(Φmm)23-27 取付ピッチ(mm)102 取付ねじサイズPJ1/2 取付厚(mm)最大35・最小5 吐水口長さ(mm)140 ナット対辺(mm)ロックナット:24 商品タイプ台付タイプ
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所洗面所 JIS規格日本工業規格品 施工性ブレードホース・クイックファスナー式 シャワー種類引出し式
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
6,698 税込7,368
5日以内出荷

【水流切替】ストレートとシャワー吐水の切替が出来ます。 【引き出しホース】ホースの引き出しが可能なので、洗髪やシンク洗いの際にも便利にご使用いただけます。ホースの長さは1mです。 【オールメッキ】シルバー調で洗面台にも溶け込むデザインです。 【エコタイプ】カチッ!とわかる「エコ位置クリック」がお湯のムダづかいを防ぎます。
用途洗面用の水栓として 奥行(mm)195 本体幅(mm)46 本体高さ(mm)158 取付穴径(Φmm)35~38 対辺(mm)38(取付ロックナット) パイプ長(mm)160(吐水) ホース長さ(m)1 取付厚(mm)5~30 取付ねじG1/2 適合場所洗面所
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷


どんな洗面化粧台でもマッチする、コンパクトで使いやすいシングルレバー式洗髪シャワーです。 ホワイト基調でデザインも洗練されており、シャワースタンドの種類も揃っています。
仕様eレバー水栓(レバー中央水吐水)、シャワー引出し式、ブレードホース・クイックファスナー式、逆止弁付(寒冷地用は逆止弁なし)、泡沫吐水、省施工仕様 付属品保証書 材質セラミックシングル 規格JIS
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

適合場所洗面所 仕様ヘアキャッチャー用目皿付 呼び径(mm)13 ホース長さ(m)0.5 使用地区一般地 吐水口長さ(mm)94 商品タイプ台付タイプ
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

普通に使っていても節水効果があります。
用途浴室用 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.45 機能エコこま水栓 JIS規格日本産業規格品 取付穴径(Φmm)22~25 取付ピッチ(mm)100 商品タイプデッキタイプ
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くて割れにくい洗面ボールを採用 コンパクト設計の本体キャビネット
高さ(mm)1890 奥行(mm)約420 容量(L)17 間口(mm)750 照明LED 使用地区寒冷地 色(扉)ホワイト ミラー形状三面鏡 対応水栓シングルレバーシャワー混合水栓
1セット
74,980 税込82,478
4日以内出荷

シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 メタル製ホース。 なめらかなセラミックカートリッジ。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用 仕様ブレードホース引き出しシャワー 長さ(mm)(ホース引出)約350、(吐水口)自在245 規格JIS規格 省エネ機能節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減) 取扱説明書工事説明書/取扱説明書
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

エコハンドル付きホース引出式洗面水栓
適合場所洗面 タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(台付) 吐水口長さ(mm)自在135 取付穴径(Φmm)36(2ケ)、20(1ケ) ホース長さ(mm)350 ホース長さ(m)0.35
1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


セット内容シャワーヘッド、シャワーホース、スライドシャワースタンド 適合品番KF125G、KF358G
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷

1個
4,398 税込4,838
当日出荷

水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 普通に使っていても節水効果があります。
用途洗面化粧室用 適合場所洗面化粧室 JIS規格日本工業規格品
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)