22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抗菌パワーでいつも清潔!表面に抗菌・防カビ性に優れた抗菌めっき加工。強力抗菌パワーでヌメリ、カビ、ニオイを抑制! 水分(空気中の水分等も含む)に触れると抗菌イオンが溶出し製品に近い周りにも効果を発揮します。排水口への取り付け取り外しが楽々。
材質ステンレス鋼(抗菌メッキ加工) 高さ(mm)13
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗面器の排水口に取付け、小物の落下防止やパイプの詰まりとなるゴミをキャッチできます。
材質ステンレス、黄銅
1個
369 税込406
当日出荷


洗面器の排水口に取付け、小物の落下防止やパイプの詰まりとなるゴミをキャッチできます。 排水口径29~35mmの洗面器用
材質黄銅
1個
379 税込417
当日出荷

アークランドサカモト純銅 ゴミ受け
銅のイオン効果で殺菌作用。いやな悪臭、ヌメリ、汚れをシャットアウト、いつも清潔です。目詰まりも少なくていつまでも清潔です。悪臭、ぬめりをシャットアウト。
用途洗面台のゴミ受けに 取付場所洗面台 アズワン品番64-3663-53
1個
379 税込417
翌々日出荷


小物の流失や排水パイプの詰まりを予防する洗面・手洗器用のストレーナーです。 呼38(排水管外径38ミリ)の排水管が付いている洗面・手洗器の排水口に使用できます。 二段式なのでオーバーフローから流失した小物やゴミもキャッチしてくれます。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
材質ポリアセタール 使用温度範囲(℃)1~60 アズワン品番64-5157-89
1個
319 税込351
当日出荷


適合適合商品シリーズ名:キラメキW、オフト(2008年4月~2012年3月発売分)、エルシイ(2002年4月~2004年3月発売分) 長さ(mm)116.4 外径(Φmm)40.2
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

1個
369 税込406
当日出荷

小物の流失や排水パイプの詰まりを予防するステンレス製の洗面・手洗器用のストレーナーです。 メッシュ状のアミが細かいゴミも逃さずキャッチします。 排水口径32~35ミリの洗面・手洗器に使用できます。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 ステンレス製なので汚れに強く、錆びにくいです。
材質ステンレス、黄銅 使用温度範囲(℃)1~60 アズワン品番64-5157-90
1個
349 税込384
当日出荷



小物の流失や排水パイプの詰まりを予防する洗面・手洗器用のストレーナーです。 呼32(排水管外径32ミリ)の排水管が付いている洗面・手洗器の排水口に使用できます。 二段式なのでオーバーフローから流失した小物やゴミもキャッチしてくれます。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
材質ポリアセタール 使用温度範囲(℃)1~60 アズワン品番64-5157-88
1個
279 税込307
当日出荷


ヘアキャッチャー付のワンタッチゴム栓。
用途38mm用(除くLF447、LF447P、LF447S)の排水金具です。 タイプ38mm用 くさりの有無なし
1台
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


排水口のゴミ受け。SMLの3サイズ展開です。水回りの排水口のごみ受けは浅型の既存のゴミ受けと置き換えるだけで網形のゴミ受けより目詰まりしにくく、掃除が楽になります。金属の淵は洗面台を傷つけないように加工してあります。
材質ステンレス
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水回り用ティンクル防臭プラス 金鳥(KINCHO) 動画あり
流し台・洗面台まわり用洗浄剤。お酢成分のチカラ!(お酢の主成分「酢酸」を配合。)水アカスッキリ!Wの酸が効く!酢酸(水回りに発生する汚れを分解)+フマル酸(水アカ洗浄力アップ成分)→しつこい汚れもスッキリ!99%除菌(すべての菌を除菌するわけではありません。)掃除の仕上げに5回スプレー 排水口のニオイ・ヌメリをおさえる。ゆずの香り。●水アカ汚れに効果的。(蓄積した頑固な汚れは取り除けない場合があります。使用上の注意をご参照ください。)●排水口まわりのヌメリ汚れもスッキリ。●除菌もできる衛生クリーナーです。●排水口のいやなニオイを抑えます。
用途【用途】台所の流し台や蛇口、排水口、排水口のゴミ受け、三角コーナー、洗面台のボールや蛇口【液性】弱酸性 液性弱酸性
1個(250mL)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポップアップ式の排水口に対応 ポップアップを上げたままでも使用可能 排水栓にかぶせるように設置 シリコンゴムが洗面器に密着するのでずれたり外れたりする心配なし 排水口径は45mmまで対応
材質ステンレス鋼 アズワン品番64-8638-72
1個
519 税込571
当日出荷

簡単に脱着できる排水口ネットホルダー。洗面台の排水口に取り付けて使用する、ゴミ受けネット用のホルダーです。ステンレスのリングをはめるだけのシンプルな構造なので、お手入れしやすいです。リングを回すとロックがかかり、ネットが外れて落下するのを防ぎます。
付属品- 材質本体:ステンレス シルバー 質量(g)30 備考取り付け可能な排水口 直径3.6~4.5cmの洗面台の排水口 耐荷重- 寸法(cm)W6.4×D6.4×H1.6 内寸(cm)開口部:2.5
1個
1,600 税込1,760
欠品中

マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 洗面・手洗器での小物の流失や排水パイプの詰まりを予防します。 呼32(排水管外径32ミリ)の排水管が付いている洗面・手洗器の排水口に使用できます。 二段式なのでオーバーフローから流失した小物やゴミもキャッチしてくれます。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
用途洗面台の原状回復に最適な洗面・手洗器用の二段ストレーナーです。 材質ポリアセタール 使用温度範囲(℃)1~60
1セット(10個)
1,798 税込1,978
欠品中