洗髪後の髪の毛や小物の落下を受け、パイプつまりを防止。
用途洗面器の排水口用のゴミ受け。
材質ポリアセタール
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×135×40(パックサイズ)
使用場所洗面器の排水口用
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
適合Lavabo Plus用(PV-A900/1000/1200)
寸法(Φ×mm)40×117
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
洗面台排水口からのコバエの侵入をブロック!
有効成分でコバエを撃退し、コバエの通りにくい穴のサイズ。
ゴミが溜まってきても、中央のメッシュ部から水が流れます。
アクセサリーなどの小物の流失防止にも!
ゴミが目立ちにくいダークグレー。ヘアストッパー。髪の毛。ヘアキャッチャー
用途洗面台排水口
成分ピレスロイド系
材質本体:ポリエチレン
色ダークグレー
容量5個
耐熱温度(℃)60
適合害虫コバエ(チョウバエ)
使用期間1個につき約1ヶ月間
商品タイプ置くタイプ
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
適合適合商品シリーズ名:キラメキW、オフト(2008年4月~2012年3月発売分)、エルシイ(2002年4月~2004年3月発売分)
長さ(mm)116.4
外径(Φmm)40.2
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
適合品番TL315AN、TL315AUZ、TL318A、TL318AUZ、TL318AUZR、TL318A1N、TL329A、TL329AZ、TL348A、TL348AZ、TL349A、TL349AZ
1個
¥758
税込¥834
当日出荷
小物の流失や排水パイプの詰まりを予防する洗面・手洗器用のストレーナーです。
呼38(排水管外径38ミリ)の排水管が付いている洗面・手洗器の排水口に使用できます。
二段式なのでオーバーフローから流失した小物やゴミもキャッチしてくれます。
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
材質ポリアセタール
使用温度範囲(℃)1~60
アズワン品番64-5157-89
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
形状Sトラップ
材質樹脂製
仕様ポップアップ式(ワイヤー式)、排水栓部ネジPF1 1/8
呼び径32
取付穴径(引き棒)Φ11~13
取付板厚(mm)(引き棒)MAX13
取付ネジ径(引き棒)M10×1.0
材質(パイプ)樹脂製
パイプ形状Sトラップ
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
洗面器の排水口に取付け、小物の落下防止やパイプの詰まりとなるゴミをキャッチできます。
材質ステンレス、黄銅
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
洗面器の排水口用
材質ポリアセタール
洗面器用のストレーナーです。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
洗面・手洗器での小物の流失や排水パイプの詰まりを予防します。
呼32(排水管外径32ミリ)の排水管が付いている洗面・手洗器の排水口に使用できます。
二段式なのでオーバーフローから流失した小物やゴミもキャッチしてくれます。
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
用途洗面台の原状回復に最適な洗面・手洗器用の二段ストレーナーです。
材質ポリアセタール
使用温度範囲(℃)1~60
1セット(10個)
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
用途洗面用の排水口のヘアーキャッチャーです
適合洗面用の排水口のヘアーキャッチャーです。
直径(Φmm)30
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
小物の流失や排水パイプの詰まりを予防するステンレス製の洗面・手洗器用のストレーナーです。
メッシュ状のアミが細かいゴミも逃さずキャッチします。
排水口径32~35ミリの洗面・手洗器に使用できます。
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
ステンレス製なので汚れに強く、錆びにくいです。
材質ステンレス、黄銅
使用温度範囲(℃)1~60
アズワン品番64-5157-90
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
用途MVシリーズ化粧台排水栓
適合エルシィ(2018年3月~発売分)、MV(2016年4月~発売分)
1台
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
洗面器の排水口に取付け、小物の落下防止やパイプの詰まりとなるゴミをキャッチできます。
排水口径29~35mmの洗面器用
材質黄銅
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
適合品番適合商品シリーズ名:エルシイ(2002年2月~2004年3月発売分)、ピアラ・ピアラDS(2005年4月~2008年3月発売分)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
関連キーワード