長さ(mm)395(引き棒部)
適合品番T7S7、TL340B1SS、T7P10、TL306B1R、TL581B、TL305BF3ほか
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
長さ(mm)365(引き棒部)
適合品番T7S1、TL306BSS、T7P4、TL340BRR、T7S6、TL340BSS、T7P1、TL521B1N、TL525BNほか
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
キックレバーに接いで使用します。
カウンターにポップアップを設置。
仕様ポップアップガイド付
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
適合品番T7P19、T7PL1R、T7PLRR、T7S3N、T7S3R、T7W67、TL580F1S
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
形状Sトラップ
材質樹脂製
仕様ポップアップ式(ワイヤー式)、排水栓部ネジPF1 1/8
呼び径32
取付穴径(引き棒)Φ11~13
取付板厚(mm)(引き棒)MAX13
取付ネジ径(引き棒)M10×1.0
材質(パイプ)樹脂製
パイプ形状Sトラップ
1個
¥7,498
税込¥8,248
欠品中
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
主な用途ポップアップ
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
ポップアップ用、専用引き棒付き
用途洗面所用
適合場所洗面所
仕様泡沫吐水、節水、ナット、フレキ
取付穴径(Φmm)35~40
用途K5710NPV、K5710NPK本体には引き棒がついていないため、必要に応じて使用
適合K5710NPV、K5710NPK用
全長(mm)505
棒径(Φmm)4
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
適合適合商品シリーズ名:キラメキW、オフト(2008年4月~2012年3月発売分)、エルシイ(2002年4月~2004年3月発売分)
長さ(mm)116.4
外径(Φmm)40.2
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
材質黄銅、ステンレス
形状Pトラップ
材質(パイプ)黄銅、ステンレス
パイプ形状Pトラップ
32mmポップアップ式排水金具共通に使用できます。
外径(Φmm)33.5
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途オーバーフロー専用
仕様ヘアーキャッチャー付
呼び径32
タイプポップアップ式・洗面器用
適合品番T7P31R、T7P32R 排水金具(32mm・Pトラップポップアップ式)、T7S40R、T7S41R 排水金具(32mm・Sトラップポップアップ式)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
形状Sトラップ
材質樹脂製
仕様ポップアップ式、排水栓部ネジPF1 1/8
呼び径32
取付穴径(引き棒)Φ13~14
取付板厚(mm)(引き棒)MAX24
取付ネジ径(引き棒)M12×1.0
材質(パイプ)樹脂製
パイプ形状Sトラップ
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
適合LF-5PA(L)(SA)LF-7PA(L)(SA)LF-231PA(L)(SA)LF-281PA(L)(SA)LF-1351PA(L)(SA)LF-5351PA(SA)LF-5352PA(SA)
材質鋼
材質(パイプ)鋼
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
オーバーフロー用。フタを手で押すと水をためることができます。
仕様挟込範囲:30~53
付属品ヘアーキャッチャー付
適合パイプ経32用
使用場所オーバーフロー用、本品はLAUFEN、Roca洗面器用(排水穴径Φ46)です
形状ボトルトラップ
材質樹脂製
仕様ポップアップ式(ワイヤー式)
呼び径32
材質(パイプ)樹脂製
パイプ形状ボトルトラップ
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
関連キーワード