「洗面所 ヘッド」の検索結果
色ペールホワイト
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
止水スイッチなし
水流切替×
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
シャワーヘッドが引出せるので洗髪にも便利です。
きめの細かい2種類の穴径を採用し、中抜け感がなく、肌あたりがよく水ハネも少ない快適なシャワーです。シャワー吐水/泡沫吐水の切替はフェイスを回転するだけで簡単に切替ります。※フェイスが上下しないノンライジング式です。
シャワーヘッドが納まった状態で左・右約60°(片側30°)首振りができます。
標準タイプに比べ水栓ボディ径をスリムでコンパクトなデザインにしています。
レバーハンドルの操作範レバーハンドルは右(水側)20左(湯側)60°回転します。
適合場所洗面所
適合BF-4145T 他ルーティアシリーズ(断熱キャップ付水栓)、BF-1145T 他プレッツォシリーズ(断熱キャップ付水栓)
ねじ径W22山20
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
セット内容シャワーヘッド、シャワーホース、スライドシャワースタンド
適合品番KF358、KF640E、KF630E、一部仕様、KF125N
1セット
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
レバーで吐水・止水・温度調節ができる操作しやすい混合栓です。
吐水・止水が簡単に行えますので、節水にも役立ちます。
厚さ(mm)5~15
ホース長さ(m)(引出)1
足径(Φmm)35
取付穴径(mm)36~38
ナット対辺(mm)46
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)36~38
吐水口長さ(mm)136
商品タイプ台付タイプ
ホース長さ(mm)1250
色白
適合品番KM8007(Z)S2、KM8007(Z)S2EC、KM8007(Z)S2CN、KM8007(Z)S2CNEC
ホース長さ(m)1.25
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
関連資料商品図(0.03MB) 外観図・分解図(0.1MB)
1本
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
コンパクトで使いやすく、水量やシャワー範囲を調節できる便利なシャワーヘッドです。
流量調節やシャワー範囲を調節できるので、ペットなどを洗うのに最適です。
安心・安全な日本製です。
アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
付属品アダプター2個
適合機種・そのまま取付できるメーカーTOTO、INAX(バランス釜以外)、KAKUDAI、YUKO、SANEIなど・付属のアダプターで取付できるメーカーKVK、MYM・別売りのアダプターで取付できるメーカー1.ガスター(東京ガス)、INAX(バランス釜)、リンナイの一部製品2.リンナイの一部製品、ノーリツ(バランス釜)
材質ABS樹脂
使用圧力(MPa)0.05~0.75
取付ネジ径1/2
アズワン品番64-5151-79
止水スイッチ両側スイッチ
水流切替○
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
吐水ヘッドが引出せて便利です。
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、水ハネが気になりません。
吐水ヘッドが納まった状態で左・右約60°(片側30°)首振りができます。
標準タイプに比べ水栓ボディ径をスリムでコンパクトなデザインにしています。
適合場所洗面所
使用地区一般地
タイプスリムボディ
1個
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
ミニキッチン用のワンホール混合栓。シャワーと整流の切替え付き。
仕様節水水栓、クリック、ボルト式、フレキ
厚さ(mm)5~30
規格JIS
首振角度(°)40
取付穴径(Φmm)35~40
吐水口120°回転
台付のワンホール用シングルレバー混合栓です。取付けが簡単な上面施工タイプです。カウンター下での面倒な作業が不要です。
よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
分水孔つきで、給湯器や浄水器に分岐ができます。分岐をする場合は、別途カクダイの分水孔アダプター(品番:019-001)をお買い求めください。
付属品上面施工アダプター、六角レンチ(2種類)
使用圧力(MPa)0.05~0.75
取付穴径(Φmm)36~37
保証期間2年間
アズワン品番64-5151-07
カートリッジ101-999(カクダイ品番)
取付厚(mm)5~30
グリーン購入法適合
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
アウトドアに便利な防水3.2インチワンセグTVラジオです。TV連続視聴約12時間を可能にする1200mAh大容量バッテリーを搭載。IPX6防水仕様なので、お風呂やキッチン、洗面所などでの普段使いにもオススメ。ワンセグTVとワイドFMを受信するので、普段使いしながら災害時への備えとしても万全です。
その他防水端子カバー、コイン型スタンド付属
付属品microUSBケーブル、イヤホン、スタンド、取扱説明書兼保証書
寸法(mm)幅125×奥行15×高さ70(突起部含まず)
質量(g)129
電源内蔵リチウムイオンバッテリー3.7V1200mAH
連続使用時間(時間)【テレビ】イヤホン(音量8)画面表示ON:15、画面OFF:285、スピーカー(音量8)画面表示ON:12、画面OFF18、【ラジオ】イヤホン(音量8)画面ON:15、画面OFF:25、スピーカー(音量8)画面ON:12、画面OFF18
時間microUSB充電、充電時間(ACアダプター使用時)約2.5
スピーカー2)
受信周波数ワンセグ:UHF13~62ch/473MHz~76MHz、ワイドFM: 76.0MHz~108.0MHz
端子入力:microUSB(充電用)、出力:Φ3.5mmステレオミニジャック(ワンセグTVのみステレオ)
防水性IPX6
画面仕様3.2インチTFT液晶パネル、解像度:240×320Pixel※画面解像度が低いため、テロップが見ずらい場合があります
1台
¥9,098
税込¥10,008
6日以内出荷
止水スイッチなし
水流切替×
ねじ径W22山20
接続ねじW22山20
蛇口に取り付けるだけの簡単設置。細菌・農薬を72%除去(水道水比約5.5倍の洗浄力)。約65%の節水効果。ナノバブルでお肌も潤う。
用途キッチン、台所、洗面所などの蛇口に
色シルバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3×3×4.5
質量(g)142
セット内容本体、変換アダプター4種類(TOTO・INAX・KVK・KAKUDAI・SAN-EI・グローエ・モーエン・自在水栓)、取り外し工具、取扱説明書、保証書
保証期間1年
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
一般的なシャワヘッドです。
付属品アダプター
材質ABS
止水スイッチなし
水流切替×
GESKE(ゲスケ)はドイツ初のビューティックブランド。AI搭載アプリによるスキンスキャンでお肌の状態を分析し、あなたに最適な美容プランを提供します。1台で毛穴ケアからイオン導入、エイジングケアまで!多機能ウォーターピーリング美顔器。微振動でミスト状になった水とプラスイオンの力でイオン導入し毛穴汚れをケア。さらに温めながらのケアが可能。微振動とマイナスイオンの力でイオン導入し、化粧水などでうるおいケア。温感をプラスすることで温めながらケアできます。マイクロカレント(微弱電流)で、肌を刺激し環境を整え、お顔を上向き印象へ導くエイジングケアが期待できます。赤色LEDがすべてのモードで点灯するので、ピーリングや保湿、リフトケアしながら光ケアが可能。IPX5の防水仕様で水に濡れても壊れにくく、洗面所や浴室でも安心して使用できます。本体の水洗いも可能で清潔に保てます。※水中に沈めないようにしてください。
仕様最大充電電流:450mA
付属品マグネット式USBケーブル、GESKE説明書
材質PC、ステンレス鋼、シリコン、ABS、銅
寸法(mm)44×155×32(本体のみ)
質量(g)約111(本体のみ)
機能振動:1強度、IONテクノロジー、MicroCurrent:1強度、LEDライトテクノロジー:1色
バッテリーリチウムイオン3.7V
充電電圧(V)5
充電時間(時間)約3.5
バッテリー容量(mAh)700
保管温度(℃)-5~60
ケーブル長(cm)充電:100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,500
税込¥9,350
7日以内出荷
手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所洗面所
JIS規格日本工業規格品
施工性ブレードホース・クイックファスナー式
シャワー種類引出し式
嫌なニオイの少ない、環境にやさしいアルコール硬化タイプのシリコーンシーラントです。
優れた防カビ性能を有しています。
洗面所や水周りの防水・すきま補修に広く使えます。
アクリルやポリカーボネートへの接着性に優れ、割れやくもりが起きにくいです。
マスキングテープ・ヘラ・ノズル・絞り器がセットになっているので、これ1つで補修できます。
硬化後は柔軟性を持つゴム状になり防水性能を保ちます。
用途浴室や水まわり目地の防水補修に。
洗面台目地、タイル目地、排水管の水漏れ補修、サッシまわり、シャワーヘッドの水漏れ補修など。
付属品マスキングテープ、らくらく絞り器、ヘラ、ノズル
セット内容マスキングテープ、ヘラ、ノズル、絞り器
主成分シリコーン系シーリング材
耐熱温度(℃)-40~120
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
特性防カビ、耐湯、耐熱、耐寒、高耐久
被着材の素材タイル、ガラス、プラスチック(アクリル、ポリカーボネート対応)、金属等
嫌なニオイの少ない、環境にやさしいアルコール硬化タイプのシリコーンシーラントです。
洗面所や水周りの防水・すきま補修に広く使えます。
アクリルやポリカーボネートへの接着性に優れ、割れやくもりが起きにくいです。
マスキングテープ・ヘラ・ノズル・絞り器がセットになっているので、これ1つで補修できます。
硬化後は柔軟性を持つゴム状になり防水性能を保ちます。
用途浴室や水まわり目地の防水補修に。
洗面台目地、タイル目地、排水管の水漏れ補修、サッシまわり、シャワーヘッドの水漏れ補修など。
付属品マスキングテープ、らくらく絞り器、ヘラ、ノズル
セット内容マスキングテープ、ヘラ、ノズル、絞り器
主成分シリコーン系シーリング材
耐熱温度(℃)-40~120
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
特性耐湯、耐熱、耐寒、高耐久
被着材の素材タイル、ガラス、プラスチック(アクリル、ポリカーボネート対応)、金属等
使用電池:単四形アルカリ乾電池×2本(別売)。電池寿命:約6ヶ月(1日10回)。※アルカリ乾電池初期時。※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。音 量:約60dB/20cm。外形寸法(約):直径58×高さ31(mm)(最大値)。取付可能サイズ(約):直径37~45(mm)。※平面形状のヘッドに取付可能。質 量:約32g(電池除く)。防水仕様:IPX2(防滴形)。付属品:両面テープ(シリコンゲル)※貼り直し可能
用途15秒間音声と光でお知らせしお子様も楽しく手洗いができる手洗いサポート機能。市販のハンドソープボトルのヘッドに対応。よく手を洗う洗面所やキッチンに
1個
¥1,232
税込¥1,355
翌々日出荷
2段階の回転速度切り替え機能に、様々なシーンで活躍する6つのブラシヘッドが付属した電動スピンスクラバーです。
用途キッチンや洗面所の掃除用に。
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
ゴム状硬化、密着性、耐水性、耐熱性(+150℃)、耐寒性(-60℃)、耐薬品、押し出し性、仕上がり時間スピードUP(メーカー比)
カビが発生しにくい防カビ剤入り(クリヤー・アルミを除く)
成分シリコーン樹脂系
使用温度範囲-40~150
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
台所、洗面所や浴室などの排水配管の詰まりに最適な手動式の排水管清掃機です。
スリップ防止加工を施したコレットチャックにより、ケーブルの固定・解除が可能です。
Φ8mm×7.6mケーブルバルブヘッドオーガー(C-1)一体型。
プラスチック成型のロータリードラムは錆びず、へこまず、清掃も簡単。
後部開放式のドラムにより、ケーブル防錆剤を塗布することも可能です。
質量(kg)2.7
ワイヤー径(Φmm)8
ワイヤー長さ(m)7.6
適合品番交換用ケーブル:62225・62235・56782・56787
適合管径(Φmm)19~40
モデル番号:K-26
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
適合SF-66S,SF-65S,SF-59S
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
コンセントに差すだけで自動給電、夜に人を検知するとパッと照らす。
常夜灯や懐中電灯にもなる、3WAYの多機能なフットライト。
コンセントに差して自動給電。
明暗センサーで夜になると自動でセンサーON。
明るくなると自動消灯。センサーもOFFに。
2種類から選べる!温かい色味の電球色と、はっきりとした自然光に近い昼光色。
電源ボタンでモード切り替え。コンセントから外して懐中電灯にもなる優れもの
AC一体型で、コンセントに差す時の向きを選ばない。
片方のコンセントの穴を塞がない!コンパクトでどこにでも気軽に設置ができる。
プラグは収納可能。サッと隠して持ち運びやすいフラットな形に。
【本体への充電方法】
本体の電源プラグ取り出し、コンセントに差し込みます。メインライトが100%の明るさで点灯し、自動で充電が始まります。メインライトは約25秒後に常夜灯モードに切替わります。(周囲が明るいときは消灯、暗いときは12%の明るさで点灯)
【常夜灯モード】
周囲の明るさを明暗センサーが感知。周囲が暗くなるとメインライトが12%の明るさで自動で点灯し、常夜灯に。周囲が明るくなると自動で消灯します。
【人感センサー】
コンセントに差し込んだ状態で周囲が暗いとき、人感センサーが自動的に作動します。感知範囲内で人や動物が動くとメインライトが100%の明るさで点灯し、約25秒後に自動で常夜灯モードに戻ります。 周囲が明るくなると、人感センサーは自動でOFFになります。
※感知範囲内でも周囲が明るいときや、人や動物が走るような速度で通過したとき、人感センサーへ向かって歩いたときなどは反応しないことがあります。
【トーチ(懐中電灯)モード】
本体をコンセントからはずすと、充電された内蔵バッテリーを電源に、トーチモードになります。大きく照らすメインライトは、電源ボタンを一度押すと、一点を集中的に照らすヘッドライトに切り替わります。
※充電残量が少ない状態で放置すると内蔵バッテリーが劣化します。使用後は必ず本体を充電してください。
用途リビング、洗面所、トイレ、寝室、廊下・玄関、探し物、停電時
仕様(センサー反応距離)3mまで
セット内容本体×1、取扱説明書兼保証書
材質ABS/PC
質量(g)約75
電源(V)AC100 60Hz
消費電力(W)(最大)0.6
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)AC部分収納時:約111x58×26
連続使用時間(時間)メインライト約1.3、ヘッドライト約1.5
バッテリーリチウムイオンバッテリー(約250mA)
保証期間6ヶ月
センサー感知方式明暗センサー
充電時間(時間)(フル)8~10
設置場所屋内
光束(Lm)約40(メインライト)、約40(ヘッドライト)
灯数6灯(メインライト)、1灯(ヘッドライト)
電球の種類LED
腰を曲げずにラクラクお掃除! 。2段階の速度調整可能 。ブラシは8種類で、様々な場所で活躍! 。ロングは8段階の長さ調整も可能 8種類のブラシを付け替えて、様々な場所の掃除が可能! 柄の部分を伸ばして、立ったまま床や天井をきれいに出来ます。高速回転するブラシで、力を入れずに頑固な汚れも落とせます。大掃除にもピッタリの1本です。
用途浴室、窓拭き、洗面所、シンク、コンロ、洗車
セット内容ハンドル、スティック、ブラシヘッド、ブラシセット(8種)、収納袋、壁掛けフック、USB-Cケーブル
材質ABS/鉄
質量(kg)約650
色ホワイト
出力3.7V DC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×130×1080
入力5V/1A DC
電池リチウムイオン電池(3.7V 3000mAh)
1個
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
【動きを感知してパッと点灯】
周囲が暗いとき、人感センサーが作動。パッと明るく点灯。
約25秒間点灯後、自動で常夜灯モードに戻ります。
【周囲の明るさで自動点灯・消灯】
周囲が暗くなると常夜灯モードがほんのり明るく自動でON。
夜中でも足元安心。
【停電すると自動点灯】
停電などでコンセントからの給電が止まると、本体の電力を使って自動で点灯。
フル充電で約3時間点灯し続けるので非常時でも安心。
【取り外して2WAY懐中電灯】
常にフル充電、緊急時に電池切れの心配ナシ。普段使いにも。
メインライトは電球色、ヘッドライトは昼光色と使い分けもOK。
設置はコンセントに差し込むだけ。
工事・工具不要。本体はホルダーに置くだけで充電。
2口コンセントの下の差込口を塞がず使えます。
用途廊下、階段、寝室、洗面所、キッチン、リビング、玄関
材質ABS/PC
質量(g)98
電源(V)AC100-240(50/60Hz)
消費電力(W)約 1.4(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全体:約65×66×131、本体のみ:約62×29×129
連続使用時間(時間)メインライト:約3 (取り外したとき)、ヘッドライト:約1.5 (取り外したとき)
バッテリーリチウムイオンバッテリー 3.7V 約250mAh
保証期間1年
センサー感知方式人感
設置方式コンセント差込
充電時間(時間)約 10~12
設置場所屋内
関連資料(0.18MB)
感知距離(m)センサー:約3まで
台所や洗面所など室内の蛇口にGARDENA散水システムを取り付けるための水栓泡沫金具。ネジ規格サイズM24オネジ付きエアレータヘッド蛇口と互換性あり。散水システムへの拡張に必要なコネクター:26.5mm(G3/4)水栓コネクターに対応(品番18201または18241)。
用途GARDENA散水システム専用。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 家庭菜園 芝生 車庫 ガレージ バスルーム 浴室 キッチン 台所 ホース連結 ホースコネクター ホースアダプター コネクター ホースアクセサリー 取付システム 継手 ホース継手
質量(g)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2×3×2
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
全身脱毛シェーバー・1-9mm長さ調整可能。「I字」デザインを採用し、高品質のセラミック動刃とアレルギー防止ステンレス定刃の組み合い、カットに使いやすい、お肌が弱い方でも安心に使用いただけます。メンズもレディースも使用可能。LEDディスプレイ・安全ロック機能搭載。IPX6レベル防水デザインは洗面所やお風呂場でも利用可能。
セット内容本体、V型ヘッド、肌ガードアタッチメント、鼻毛カッター、トリマーヘッド、リミットコーム、櫛、ブラシ、専用充電ケーブル、シェーバーケース、取扱説明書
材質ABS
質量(g)170
定格電力(W)5 (50-60Hz)
定格電圧(V)110~240
使用時間(分)約90
寸法(cm)20.8×4.7×3.5
充電時間(分)約90
電源供給方式充電式
防水性IPX6
距離: 15.0m。駆動方式: シリースモータ100V 250W。使用ワイヤ径: φ8・10mm
用途流し台、洗面所、トイレなどの小規模の詰まりに最適です。
付属シャフト・ワイヤー・ケーブル寸法バルブヘッド付Φ8mm×8m
適合排水管径(Φmm)20~100
トラスコ品番806-7630
種別電動式配水管掃除機
質量(kg)5.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×210×250
1個
¥95,980
税込¥105,578
翌々日出荷
管清掃のプロ必携です。ビクともしない頑固な詰まりに威力を発揮します。折れ・曲がり・消耗に強いPCワイヤです。硬すぎず・柔らかすぎないワイヤで、詰まり箇所まで確実に到達します。
用途トイレ、浴室、洗面所、横引管、下水管、工場配管、ボイラ配管などの詰まりの除去に。
セット内容PCワイヤ16Φ×2.3m×5本、ストレートヘッドΦ16mm、バルブヘッドΦ28mm、ブレードカッタΦ25mm、バスケット、ガイドホース、ワイヤキー、ロボナル(防錆材)、工具一式、手袋(左)、工具箱
質量(kg)15
消費電力(W)250
電源AC100V
電源コード(m)2.6
パイプ径(Φmm)清掃能力パイプ径:20~100
清掃能力距離(m)40
1台
¥379,800
税込¥417,780
翌日出荷
暑い季節に、コンセントのない所でも手軽に持ち運んでどこでも使える「AC/DCファン」が登場。充電式、コンセントの二刀流で使える便利なポータブルファン。お庭やキャンプ・バーベキュー、倉庫での作業はもちろん、トイレや脱衣所、ベランダやクローゼットなど。室内の狭い場所やコードが届かない所でも大活躍。本体は約2.1kgと軽くて持ち手付きなので、サッと運んで置くだけで暑さ対策OK。ヘッド角度も変えられ、強さも2段階で調節可能。エアコンが届きにくい場所の熱中症対策にも便利。コード付仕様ではコンセントからも使えるので長時間稼働も可能な二刀流AC/DCファンです。
用途【二刀流AC/DCファン】。釣り、スポーツ観戦、キャンプやバーベキュー、テント内や屋台。クローゼット、キッチン。脱衣所やトイレ、洗面所、玄関。ベランダ、屋根裏、舞台裏。車内、ガレージ。物置、ペットの横など
セット内容本体、18Vリチウムイオンバッテリー、AC用コンセント、充電アダプター、取扱い説明書(保証書)
材質ABS樹脂
質量(kg)本体(約):1.9、バッテリー(約):0.4
サイズ(cm)本体(約):W27×D21.5×H31.5 、コード長さ(約):120
風量最大(約):4.2m3/s
風量調整2段階
充電時間(時間)(約)2
電源仕様AC100V、100W/18Vリチウムイオン電池(充電式)
稼働時間(時間)連続(約)2.5~3.5
角度調節あり
1セット
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
一台三役。デリケートな目元や口元、フェイスの細部専用。
高速パッティング(振動)
温熱ケア
高速パッティング(振動)+温熱ケアのダブル機能
オートオフ機能で安心安全(約10分)
ホーンヘッドでプッシュケア
気になるデリケートなフェイスポイントにはコレです。
しっかりフェイスケアをするのが一番良いことは、誰もが知っているけど、毎日のケアは、もっと手軽で身近なアイテムはいかがですか?
フェイスケアをしてぐったりなんて、本末転倒。手軽にできることは時短で持続性もあり、お肌にも良いこと間違いなし。
忙しい、OLや学生、子育て中のママ、家事に追われる主婦などにお勧めさせていただきます。 乾燥しがちな目元や、こわばりがちな肌の薄い箇所が集中するフェイス細部に最適な1台です。 高速パッティング(振動)や温熱機能が、今ある美容液や化粧水の役割をさらにサポート。
小さなハンディータイプ、軽量約41gなので、洗面所においても邪魔にならず、ポーチにもサッと収まってくれます。
身近な場所に置いて、すぐに使える理想的な美顔器です。
セット内容本体×1、本体充電用microUSBケーブル×1、取扱説明書・保証書(本書)×1
材質ABS・鉄
消費電力(W)約1.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約123×43×20
本体質量(g)約41
入力DC5V/0.5A
連続使用時間(分)約50(モードにより前後します)
使用電池3.7V/250mAh
保証期間1年
充電時間(時間)約1.5
1台
¥5,390
税込¥5,929
翌々日出荷
GARDENAオリジナル散水システムを取り付けるための水栓泡沫金具。ネジ規格サイズm22メネジ付きエアレータヘッドの蛇口と互換性あり。 GARDENAオリジナル散水システムへの拡張に必要なコネクター:26.5mm (G3/4)水栓コネクターに対応(品番18201または18241)。ガルデナ(GARDENA)の国内正規品ですので、並行輸入品と異なり正規サポートを受けることができます。最大5年保証
用途台所や洗面所など室内の蛇口にGARDENAオリジナル散水システムを取り付けるための水栓泡沫金具。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸 庭 ガーデニング GARDENAオリジナル散水システム 水栓泡沫金具 水栓コネクター GARDENA水栓泡沫器 蛇口 ネジ規格サイズM メネジ付きエアレータヘッド コネクター 台所 洗面所 拡張
材質鉄
質量(g)32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)3.3×2.7×2.7
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
ヘッド部分が引き出せる。水はねしにくい泡沫吐水。
用途洗面所用
適合場所洗面所
仕様泡沫吐水、節水
ホース長さ(m)1
1
2
次へ