用途(推奨建物)商業施設、飲食店、アミューズメント施設、病院、公共施設など、(推奨部位)一般室、通路、売場など
寸法(mm)457.2×457.2
仕様再生ビニル使用、工場内リサイクル、VOC対策品
性能防汚、重歩行
厚さ(mm)3
接着剤一般工法(セメントAK-S/セメントAK)、耐水工法(セメントU10/セメントEP20)
適応下地一般工法(セメント系、モルタル、コンクリート)、耐水工法(セメント系、モルタル、コンクリート)
時代の変化に応える、カラフルでフラットなデザインが登場。
単色でもパターンでも、印象的な空間作りが可能です。
用途(建物)オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など、(部位)一般室、廊下、階段、バックヤードなど
寸法(mm)304.8×304.8
厚さ(mm)2
プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル
用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など
【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど
寸法(mm)304.8×304.8
仕様【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT
材質塩ビ
厚さ(mm)2.0
JIS規格JIS A 5705 認証番号 TC0308167
質量(g/枚)360
接着剤【一般工法】セメントP/セメントAK【低温時・放置床工法】セメントU10【耐水工法】セメントU10/セメントEP20
工法【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
フローリング・リノベシート
材質(表)塩化ビニル樹脂100%、(中)ガラス繊維、アクリル樹脂100%、(裏)アクリル樹脂100%、(離型フィルム)ポリエチレン
置いて貼っていくだけの簡単施工!。裏面が微粘着ですので、はくり紙を剥がして並べて貼るだけです!。表面がビニール製なので、水や汚れが簡単に拭き取れます!。表面はエンボス加工。夏でもさらっとした感触で、冬にはヒヤッと感じにくいです。消臭機能、カビ抑制!。1パック分(4枚)並べると約90cm角で約半畳分です。
用途リビング、キッチン、ランドリー、キッズルームなどに!。平滑な面でのみ使用できます。貼ることができる箇所:フローリング、クッションフロア
材質表面:塩化ビニル樹脂、中間:塩ビ発泡層、裏面:基材+微粘着剤(アクリル系樹脂)、はくり紙:PE
耐熱温度(℃)約60
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)450×450×3
サッと拭けてお手入れ簡単素材。木目調、石目調とデザイン豊富。
防炎、抗菌、防カビ、抗ウィルスで衛生的にも嬉しい機能がいっぱいです。
サイズもたくさんあってDIYにも最適な、床材でありアクセントラグでもあるクッションフロア。
用途拭ける素材の便利シート
材質表面:塩化ビニル裏面:ガラス繊維不織布
機能防炎・抗菌・防カビ・抗ウィルス・ホットカーペット・床暖房非対応
洗濯方法水洗い
厚さ(mm)1.8
滑り止め効果すべり止めシール8枚組付属
カスリ調の糸を使う事で、竹や麻を思わせるナチュラルな雰囲気が特長。
シリーズスマイフィール スクエア
寸法(mm)500×500
材質(パイル)BCFナイロン100%
加工フッ素系樹脂による防汚加工
材質(基布)ポリエステル不織布
パイル長(mm)3(ループパイル)
材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工)
工法吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント)
防炎性能試験番号E2110095
ゲージ1/10
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ステッチ12.5
全厚(mm)7.5
人体帯電圧(kV)3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
裏面のフィルムをはがして貼るだけの簡単施工で、貼ってはがしても床面にあとが残りません。はさみで簡単にカットできます。表面が防水で、水回りに最適です。
用途キズ・汚れ防止のシートに。表面が防水で、水回りに最適。キズ・汚れ防止のシートに。表面が防水で、水回りに最適。キズ・汚れ防止のシートに。
材質表面:塩化ビニル樹脂、中間層:ガラス基材・塩化ビニル樹脂、裏面:アクリル樹脂、離型フィルム:ポリエチレン
幅(mm)900
厚さ(mm)0.3mm
2018年トラスコ掲載ページ9 0596
抗菌&防カビ、抗ウイルスなど、清潔な暮らしをサポートする機能があります。
クッションフロアはフローリングに比べてすべりにくく、日々の安全をサポートします。
汚れがふき取りやすい素材なのでさっと水拭きでキレイが長持ち。
色プレーンサンド
材質塩化ビニル樹脂
幅(cm)182
厚さ(mm)1.8
機能抗ウイルス/さらっと加工/抗菌/防カビ/対次亜塩素酸
クッションフロアやニードルパンチなどの接着に使用できる床用接着剤です。
水系ですので火災の心配がありません。
クシ目ゴテなどで容易に塗布することができます。
可使時間が長いので、作業性が良好です。
接着被膜はゴム弾性があり、振動、衝撃に対して抵抗力があります。
用途クッションフロア、カーペット、ニードルパンチなどの接着に。
改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆
成分合成ゴムラテックス形
色乳白色
規格JAIA4VOC基準適合
JIS規格JIS A 5536
主成分合成ゴム系
標準使用量250~300g/m2
貼合せ可能時間30~90分(23℃・湿度65%)
密度(g/cm3)1.3
粘度(Pa・s)40
使用可能材質【適用床材】クッションフロアー、ニードルパンチ、ジュートバックカーペット
不適合【つかないもの】ポリエチレン、ポリプロピレン、床材以外の軟質塩ビ、シリコーンゴム等
適合用途低VOC
主なワークパーツ
リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。
温かみのある空間のデザインを演出します。
木の導管まで表現してリアルさを追求したシリーズ
材質PVC
幅(mm)1220
厚さ(mm)0.2
色FW-330、FW-651、FW-338、FW-1113、FW-332、FW-233、FW-7006、FW-510、FW-1022、FW-1121H、FW-1023、FW-1122、FW-1123、FW-607H、FW-7015、FW-1124、FW-522、FW-887、FW-886、FW-677、FW-888、FW-627、FW-625、FW-236、FW-1129、FW-7017、FW-1138、FW-336、FW-640、FW-7011
関連資料色見本
サービス分類オーダー・加工
ペット対応
抗菌&防カビ、抗ウイルスなど、清潔な暮らしをサポートする機能があります。
クッションフロアはフローリングに比べてすべりにくく、日々の安全をサポートします。
汚れがふき取りやすい素材なのでさっと水拭きでキレイが長持ち。
ペットとの暮らしに消臭&表面強化。24時間吸着&消臭。表面層を厚くし傷つきにくくなっています。
色ビーチ
材質塩化ビニル樹脂
幅(cm)182
厚さ(mm)2
板幅(mm)約76
寸法(縦×横)(mm)柄マッチ:93×91
機能消臭/表面加工/ペット対応/抗ウイルス/さらっと加工/抗菌/防カビ/対次亜塩素酸
用途事務所、通路、ロビー、ホールなどに。
サイズ(cm)50×50
材質(パイル)ポリプロピレン100%
厚さ(mm)約6
材質(裏)PVC
パイル長(mm)約3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
制電性(KV)1以下
パイル密度1/10G
抗菌&防カビ、抗ウイルスなど、清潔な暮らしをサポートする機能があります。
クッションフロアはフローリングに比べてすべりにくく、日々の安全をサポートします。
汚れがふき取りやすい素材なのでさっと水拭きでキレイが長持ち。
色ペイヴ
材質塩化ビニル樹脂
幅(cm)182
厚さ(mm)1.8
寸法(縦×横)(mm)柄マッチ:30.3×45.5
機能抗ウイルス/さらっと加工/抗菌/防カビ/対次亜塩素酸
床暖&土足対応フロア。
抗菌&防カビ、抗ウイルスなど、清潔な暮らしをサポートする機能があります。
クッションフロアはフローリングに比べてすべりにくく、日々の安全をサポートします。
汚れがふき取りやすい素材なのでさっと水拭きでキレイが長持ち。
優れたクッション性と高い摩耗性。クッション性の高い2.3mm厚で、土足でも使える優れた耐摩耗性です。
耐摩耗性がSタイプの約2倍。歩行頻度が高い場所に。
色ミカゲ
材質塩化ビニル樹脂
幅(cm)182
厚さ(mm)2.3
機能耐摩耗/抗ウイルス/抗菌/防カビ/対次亜塩素酸
床暖&土足対応フロア。
抗菌&防カビ、抗ウイルスなど、清潔な暮らしをサポートする機能があります。
クッションフロアはフローリングに比べてすべりにくく、日々の安全をサポートします。
汚れがふき取りやすい素材なのでさっと水拭きでキレイが長持ち。
優れたクッション性と高い摩耗性。クッション性の高い2.3mm厚で、土足でも使える優れた耐摩耗性です。店舗にもおすすめです。
色モルタルタイル
材質塩化ビニル樹脂
幅(cm)182
厚さ(mm)2.3
寸法(縦×横)(mm)柄マッチ:60.6×60.6
機能耐摩耗/抗ウイルス/抗菌/防カビ/対次亜塩素酸
寸法(cm)タイル柄:約30.3×30.3
用途トイレ・サニタリーにも使用できます。
厚さ(mm)12
幅(mm)303
長さ(mm)1818
工法捨て貼り工法用
基材高密度MDF+合板
表面化粧シート
表面仕上げ抗ウイルス剤配合ハードコート仕上げ、抗菌処理
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
仕様床暖房対応
抗菌&防カビ、抗ウイルスなど、清潔な暮らしをサポートする機能があります。
クッションフロアはフローリングに比べてすべりにくく、日々の安全をサポートします。
汚れがふき取りやすい素材なのでさっと水拭きでキレイが長持ち。
色キースフロア
材質塩化ビニル樹脂
幅(cm)182
厚さ(mm)1.8
機能抗ウイルス/さらっと加工/抗菌/防カビ/対次亜塩素酸
機能性に優れるローコストな汎用シートがノーワックスメンテナンス品にリニューアル。
仕様NO WAX、抗菌、重歩行、再生ビニル使用、工場内リサイクル、VOC対策品
材質複層ビニル床シート FS
幅(mm)1820
厚さ(mm)2
色プレーン
JIS規格TC0308167 JIS A 5705
各種認証FloorScore(R)認証
関連キーワード