排水口とフタの色がマットブラックのポップアップ排水栓上部です。レバーは付属しておりません。H700-3F-(サイズ)をご使用ください。ヘアキャッチャー付きです。
用途排水トラップの上部として
挟み能力(mm)28~37
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
オーバーフローのない手洗器用です。水溜はできません。マットブラックの排水栓なので、シックな印象に。
用途排水栓用のキャップとして
挟み能力(mm)~25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
オーバーフロー用のポップアップ栓です。ヘアキャッチャー付きなので、洗髪後の頭髪や小物の落下を受け、パイプづまりを防止します。マットブラックの排水栓なので、シックな印象に。
用途オーバーフロー用のゴミ受けとして
色マットブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。(自動止水するため止め忘れの心配もありません。)小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。エコセンサー【無意識に節水】…センサーが手などを感知している間のみ吐水します。出し止め操作が不要で簡単に節水できます。感知距離は約10mm~約100mmです。(赤外線センサーを採用)エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、トップライトの白色(LED)が2回点滅します。手などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。トップライト【LED照明】…吐水時に手元を明るく照らします。
用途手洗い用の水栓として
適合場所洗面・トイレ
取付穴径(Φmm)23~26
RoHS指令(10物質対応)対応
吐水口長さ(mm)124
吐水口高さ(mm)240
給電方式コンセント式
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。(自動止水するため止め忘れの心配もありません。)
小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
エコセンサー【無意識に節水】…センサーが手などを感知している間のみ吐水します。出し止め操作が不要で簡単に節水できます。感知距離は約10mm~約100mmです。(赤外線センサーを採用)エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、トップライトの白色(LED)が2回点滅します。手などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。
トップライト【LED照明】…吐水時に手元を明るく照らします。
用途洗面・手洗い場の水栓として
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)待機時:0.5・動作時:最大4
呼び13
適合場所洗面・手洗い場
取付穴径(Φmm)24~26
使用地区一般地
RoHS指令(10物質対応)対応
感知距離(mm)【エコセンサー】約10~100
検知時間(秒)(間隔)0.5以内
ナット対辺(mm)ロックナット:36
H740・H7610・H750・H310用の化粧キャップです。排水部分を化粧するためのキャップです。
用途排水栓用のキャップとして
色マットブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
国内初、住宅向け設備の素材として自社開発した人造大理石。その技術の積み重ねから生まれた「強さ(堅牢さ)」で、素材による提供価値を高めてきました。高い耐久性により割れにくく、清掃性の良さは「ずっとキレイ」を保ちメンテナンスコストの削減となります。
用途玄関先やメイン洗面、セカンド洗面。ホテルや飲食店にも最適です。
高さ(mm)(カウンター上部)30
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.08MB)
関連キーワード