94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レバーで吐水・止水・温度調節ができる操作しやすい混合栓です。 吐水・止水が簡単に行えますので、節水にも役立ちます。
厚さ(mm)5~15 ホース長さ(m)(引出)1 足径(Φmm)35 取付穴径(mm)36~38 ナット対辺(mm)46 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)36~38 吐水口長さ(mm)136 商品タイプ台付タイプ
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。 お湯を無意識に使うことがないため、無駄な給湯エネルギーを使いません。 従来品と比較してい約30%の省エネ効果が期待でき、光熱費節約やCO2削減につながります。
呼び径(mm)13 取り付け形状(水栓穴)FWP 適合場所洗面台 ホース長さ(m)0.35(引出) 吐水口長さ(mm)自在135 商品タイプ台付
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


適合場所その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い、浴室 仕様ハンドシャワー無、吐水切替無、吐水形態:整流、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無 タイプ2ハンドル 呼び径(mm)13 ハンドル色 取付け方法壁付き ハンドル形状円筒にくぼみ 操作方法ハンドルを回す 吐水口長さ(mm)220
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)
適合場所洗面所 JIS規格日本工業規格品
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバーハンドルの操作範囲レバーハンドルは右(水側)20°左(湯側)60°回転します。 標準タイプに比べ水栓ボディ径をスリムでコンパクトなデザインにしています。
適合場所洗面所 使用地区一般地・寒冷地共用 取付穴径(Φmm)33~37 又は 37~39 タイプスリムボディ、逆止弁なし、銅管仕様
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗面化粧台用で壁出し式の水栓。お湯が出る位置を「カチッ」とお知らせする、エコ位置クリックでお湯のムダづかいを防ぐ。引き出しホースの長さ1.1M、取り付け穴径(2ヶ所)46mm、厚み5~10.5mm、取り付けロックナット対辺45mm。 オールメッキで高級感のあるデザイン。シャワーヘッドを引き出して使えるのでシンク洗いにも便利。シャワーヘッドの先端の切替えレバーを右に回すと整流、左に回すとシャワーに変わる。
適合場所洗面所
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シングルワンホール洗面混合栓 SANEI 動画あり
スリムタイプ。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし。 銅管で接続するタイプ。
用途洗面所用 適合場所洗面所 仕様ゴム栓なし、泡沫吐水、ナット、節水
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

普通に使っていても節水効果があります。
適合場所洗面所 仕様逆止弁 機能とめるぞう(緊急止水機能) JIS規格日本工業規格品
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所洗面所 JIS規格日本工業規格品 施工性ブレードホース・クイックファスナー式 シャワー種類引出し式
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)
適合場所洗面所 仕様銅管、逆止弁なし JIS規格日本工業規格品 使用地区寒冷地共用
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メッキでシンプルなデザインなので、空間に溶け込みます。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。 ホースが1m引き出せるので、お掃除や洗髪に便利です。 カチッ!とわかる「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。エコできる位置がわかるから、スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。 取付にはメーカー品番:PR357のナット締付工具が便利です。
用途洗面用の混合栓として 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)35~38 使用地区寒冷地用 ナット対辺(mm)ロックナット:38
1台
42,980 税込47,278
欠品中

1台
特価
26,980 税込29,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

混合栓本体に小物を乗せられるトレー付き。トレーは撥水性に優れ、水アカが落としやすいセラピカ樹脂を採用。水の勢いそのまま、節水効果約25%の節水シャワー付き。スタイルに合わせてパイプあり・なしを使い分けできる。
適合場所浴室/洗面所 仕様偏心管:流量調整栓付、パイプ:2スタイルパイプ(整流器をはずして本体に取付可能)、シャワーヘッド:節水シャワーヘッド(約25%節水) ピッチ(mm)取付け芯:最小120~最大200(取付穴と取付穴の距離) 本体断熱ボディ ホース長さ(m)1.6 材質(トレー)セラピカ樹脂 グリーン購入法適合
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大で約50%の節水効果のあるエコダイアル付のシングルレバー洗面水栓
適合場所洗面 タイプ非自動 水栓タイプ単水栓 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)27±2 吐水口長さ(mm)固定105
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【ウルトラファインバブル洗面混合栓がついに発売!】ウルトラファインバブルの優れた洗浄力と保湿力でお肌をきれいに保ちます。【洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生し、超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌トラブルの原因になる汚れや洗い残しをしっかり洗い流します。【保湿力】ウルトラファインバブルの効果で皮膚の水分量を持続させ、乾燥を防ぎます。ウルトラファインバブルなしと比較して保湿時間が約3倍続きます。洗顔だけでなく、手洗いや歯磨きにも。ウルトラファインバブル汚れをリセット。髪に適した高さにアップ可能。整流とシャワーの切替可能。
用途洗面用の混合栓として 適合場所洗面所 使用地区寒冷地
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

キズがつきにくく、汚れも目立ちにくいサテン仕様のツーハンドル洗面水栓
適合場所洗面 タイプ非自動 水栓タイプ単水栓 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)27±2 吐水口長さ(mm)固定105
1個
29,980 税込32,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャワーヘッドが引出せるので洗髪にも便利です。 シャワー吐水/泡沫吐水の切替は、簡単なシーソー切替式です。 高さが一段階リフトアップします。スタンド回転時はクリック感があります。 ヒートン付き仕様:本体にゴム栓のクサリを取り付ける際のリングを通す突起が付いています。
適合場所洗面所
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シングルワンホール洗面混合栓 SANEI 動画あり
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シングルワンホール洗面混合栓 SANEI 動画あり
ポップアップ用、専用引き棒付き、フラット吐水。
適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)36~40
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吐水ヘッドが引出せて便利です。 泡を含んだやさしい泡沫吐水で、水ハネが気になりません。 吐水ヘッドが納まった状態で左・右約60°(片側30°)首振りができます。 標準タイプに比べ水栓ボディ径をスリムでコンパクトなデザインにしています。
適合場所洗面所 使用地区寒冷地 タイプスリムボディ、寒冷地用は逆止弁なし
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

シングルワンホール洗面混合栓 SANEI 動画あり
スリムタイプ。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップ用、専用引き棒付。 ナット式、銅管で接続するタイプ。
用途洗面所用 適合場所洗面所 仕様泡沫吐水、節水
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

撥水膜コーティングが水をはじくから、ボディや吐水口などに水アカや汚れが付着しにくい!水アカや汚れが付いても、サッとキレイに拭き取れるからお掃除もカンタン!撥水膜コーティングの耐久性は、1万回の拭き取りテストで証明済み。輝き長持ち!※メーカー実験 シャワーヘッドが引出せるので洗髪にも便利です。 きめの細かい2種類の穴径を採用し、中抜け感がなく、肌あたりがよく水ハネも少ない快適なシャワーです。シャワー吐水/泡沫吐水の切替はプッシュするだけで簡単に切替ります。 シャワーヘッドが納まった状態で、左右に360°回転します。
適合場所洗面所 コーティング撥水膜コーティング
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

湯水を使用中に湯水のハンドルはそのままで、適温のでの一時止水ができます。 普通に使っていても節水効果があります。
適合場所洗面所 JIS規格日本工業規格品
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
用途3ツ穴シングルレバー式水栓の交換用 適合場所洗面所 JIS規格日本工業規格品
1個
42,980 税込47,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

K4770PJK-MC-13 シングルワンホール洗面混合栓 SANEI 動画あり
つや消し調でクロムメッキのような写り込みがありません、ポップアップ用、専用引き棒付き、泡沫吐水。
適合場所洗面所 仕様ポップアップ用 ベロアメッキ仕上げ 取付穴径(Φmm)36~40 使用地区寒冷地
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

120mmピッチ対応品
用途寒冷地用 仕様エコこま 付属品固定こま 適合場所洗面所 JIS規格日本工業規格品 使用地区寒冷地
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

K3703JK-13 シングルスプレー混合栓 SANEI 動画あり
引出しホース式(1.0m)なので洗髪もラクラク、シャワーとストレートの切替え付き。
用途洗面所用 適合場所洗面所 仕様ナット、フレキ、節水 タイプ洗髪用 取付穴径(Φmm)36~40 使用地区寒冷地
1個
36,980 税込40,678
翌日出荷

水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 普通に使っていても節水効果があります。
適合場所洗面所 JIS規格日本工業規格品
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポップアップ式
用途寒冷地用 仕様エコこま、やさしさ推奨品、ポップアップ式 適合場所洗面所 JIS規格日本工業規格品 使用地区寒冷地
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。
付属品ストレーナ付逆止弁ユニット JIS規格日本工業規格品 シャワー種類引出し式
1個
65,980 税込72,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メッキでシンプルなデザインなので、空間に溶け込みます。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。 洗面台から吐水パイプまでの高さが210mmあるので、洗面器に高さがある場合でもご使用いただけます。 カチッ!とわかる「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。エコできる位置がわかるから、スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。 取付にはメーカー品番:PR357のナット締付工具が便利です。ポップアップなし ゴム栓なし
用途洗面用の混合栓として 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)37~40 使用地区寒冷地用 ナット対辺(mm)ロックナット:38
1台
41,980 税込46,178
翌日出荷

シングルワンホール洗面混合栓 SANEI 動画あり
ポップアップなし、ゴム栓無しタイプ
用途洗面所用 適合場所洗面所 仕様泡沫吐水、節水、ボルト式、フレキ 取付穴径(Φmm)36~38
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途寒冷地用 仕様エコこま、保証書、泡沫、省施工 適合場所洗面所 JIS規格日本工業規格品 使用地区寒冷地
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

シングルワンホール洗面混合栓 SANEI 動画あり
ポップアップ用、専用引き棒付き
用途洗面所用 適合場所洗面所 仕様泡沫吐水、節水、ナット、フレキ 取付穴径(Φmm)35~40
1個
42,980 税込47,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シングルワンホール洗面混合栓 SANEI 動画あり
つや消し調でクロムメッキのような写り込みがありません、ポップアップなし、ゴム栓なし、泡沫吐水。
適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)36~40 使用地区寒冷地
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

eレバー
用途寒冷地用 仕様eレバー、エコこま、保証書、泡沫、省施工、節湯C1 適合場所洗面所 JIS規格日本工業規格品 使用地区寒冷地
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷