トラップ接続部分がワンタッチ仕様で接続後の配管振りが可能です。
フタの着脱が可能でヘアキャッチャーの掃除が容易に行えます。
オーバーフロー用。
形状Sトラップ
仕様ポプアップ、アジャスト付
外径(Φmm)(排水栓)64
1個
¥7,798
税込¥8,578
翌日出荷
オーバーフロー用、カベ排水用
形状Pトラップ
材質ステンレス鋼・黄銅・ポリエチレン
外径(Φmm)(排水栓)54
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
オーバーフロー付き
用途床排水、壁排水兼用
形状S・P兼用トラップ
材質ABS樹脂、他
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
オーバーフロー、ポップアップ用。VP、VU40・50兼用の防臭パッキン付き
形状Sトラップ
材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、ステンレス、黄銅、他
外径(Φmm)(排水栓)55
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
用途4346ジャバラSトラップ補修用
呼び32
材質ABS、PVC、PP
形状Sトラップ
呼び径32
材質(パイプ)ABS、PVC、PP
パイプ形状Sトラップ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
形状Sトラップ
材質黄銅
呼び径32
呼び32
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状Sトラップ
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
形状Pトラップ
呼び径(mm)25
呼び径25
パイプ形状Pトラップ
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
オーバーフロー用、ポップアップ式。
形状Sトラップ
仕様アジャスト付
外径(Φmm)(排水栓)55
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌日出荷
形状Sトラップ
仕様樹脂品の呼び32
呼び径32
パイプ形状Sトラップ
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
トラップ接続部分がワンタッチ仕様で接続後の配管振りが可能です。
フタの着脱が可能でヘアキャッチャーの掃除が容易に行えます。
パイプはジャバラで、排水口への位置合わせが簡単。
オーバーフロー用。
形状Sトラップ
仕様ポプアップ、アジャスト付
外径(Φmm)(排水栓)64
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌日出荷
仕様S管
適合一般スタンディング化粧台用
パイプ形状Sトラップ
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
形状Sトラップ
呼び径32
パイプ径(Φmm)32
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
形状Sトラップ
材質黄銅
呼び径32
呼び32
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状Sトラップ
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
洗面器の排水パーツ補修用パーツです。
材質黄銅
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状U管
オーバーフロー用、床排水用
形状Sトラップ
材質ステンレス鋼・黄銅・ポリエチレン
外径(Φmm)(排水栓)54
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
形状Pトラップ
呼び径32
パイプ径(Φmm)32
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
材質黄銅、ステンレス
形状Sトラップ
ホーロー製洗面器用排水トラップ。
ジャバラ付樹脂製のSトラップです。
MJゴム(防臭用)に入る様に排水エンドはつけておりません。
材質ABS
寸法32
外径(Φmm)(排水栓)55.5
1個
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
形状S・P兼用トラップ
仕様床排水・壁排水兼用、オーバーフロー用、アジャスト付
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
洗面排水トラップの水もれ補修用パッキン。ねじれ防止のスベリパッキン付
仕様樹脂製トラップ32用
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
下部がジャバラホースになっているので、排水口への接続が簡単です。
トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。
水抜口のキャップを外すことで、排管内の掃除や誤って落下した小物の拾い出しができます。
ハサミなどで必要な長さにジャバラホースをカットすることができます。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
床面排水専用
用途外径32ミリの洗面排水トラップ管用ジャバラホースです。
材質ABS樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン
長さ(mm)ジャバラ:約590
形状Sトラップ
呼び径32
内径×外径(Φmm)30.5×35(ジャバラ)
使用温度(℃)1~50
パイプ外径(Φmm)32
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
通気弁と逆止弁ダブルシールで臭い・水漏れをブロック。
設置環境に合わせて「立て取出し型」をご用意しました。
通気分岐継手との組み合わせで設置場所も自由自在です。
用途洗面、手洗器用
材質樹脂製
仕様省スペース設計
回転角度(°)最大200
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
通気弁と逆止弁ダブルシールで臭い・水漏れをブロック。
設置環境に合わせて「立て取出し型」をご用意しました。
通気分岐継手との組み合わせで設置場所も自由自在です。
用途洗面、Pトラップ用
材質樹脂製
仕様省スペース設計
回転角度(°)最大200
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
洗面排水トラップのパイプ径32mm延長管です。床や壁の排水口までの長さが足りない場合に使用します。※樹脂製になりますので、金属製のトラップへのご使用は頂けません。長さは230mmです。
用途排水トラップの延長用として
材質樹脂
長さ(mm)230
形状直管
呼び径32
適合パイプ径(Φmm)32
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
樹脂排管ナット部からの水もれを補修できるパッキンです。
管外径32ミリの樹脂製排水管ナット用。
材質クロロプレンゴム
管外径(Φmm)32
外径(Φmm)32
アズワン品番64-5158-35
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
オーバーフロー付洗面器用排水トラップ。
排水管の臭気を防止します。Sタイプ、樹脂製です。
材質ABS
寸法32
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
オーバーフロー付洗面器用排水トラップ。
排水管の臭気を防止します。
掃除口付です。Sタイプ、樹脂製。
材質ABS
寸法32
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
排水金具の無い洗面器用排水トラップです。
排水金具の接続ネジはG11/4です。
Sタイプ、真鍮製。
排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ
寸法32
1個
¥6,298
税込¥6,928
3日以内出荷
排水金具の無い洗面器用排水トラップです。
排水金具の接続ネジはG11/4です。
Pタイプ、真鍮製。
排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ
寸法32
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
オーバーフロー付洗面器排水トラップ。
ジャバラ付樹脂製のSトラップです。
MJゴム(防臭用)に入る様に排水エンドはつけておりません。
排水栓外径54.2ミリ。
材質ABS
寸法32
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
オーバーフロー付洗面器用排水トラップです。カウンター高さが標準よりも高い洗面化粧台に便利です。排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが。使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ
形状Sトラップ
オーバーフロー付洗面器用排水トラップです。排水管の臭気を防止します。Sタイプ、真鍮製。
排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ
オーバーフロー付洗面器用排水トラップです。カウンタータイプなど、排水芯が長い場合に便利です。排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ
形状Sトラップ
オーバーフロー付洗面器用排水トラップです。
排水管の臭気を防止します。Pタイプ、真鍮製。
排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ
洗面の器具下排水トラップの排水管に設置できます。
用途配管部材
材質黄銅、PP
関連資料(0.04MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
オーバーフロー付洗面器用排水トラップ。排水管の臭気を防止します。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。排水トラップに応力がかからないように配管してください。
仕様●主材質:ABS
オーバーフロー付洗面器用排水トラップの掃除口付です。
U管部のプラグを外し掃除ができます。排水管の臭気を防止します。Sタイプ、真鍮製。
排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ
寸法32
外径(Φmm)(排水栓)54
1個
¥9,798
税込¥10,778
3日以内出荷
オーバーフロー付洗面器用排水トラップの掃除口付です。
U管部のプラグを外し掃除ができます。
排水管の臭気を防止します。Pタイプ、真鍮製。
排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ
寸法32
外径(Φmm)(排水栓)54
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ