小物が置けるラック付きのサニタリーミラーです。4タイプの取り付け方法で取り付け可能です。
用途浴室・リビング・キッチン
材質鏡:ガラス、フレーム・裏板・ラック:スチロール樹脂、取付板:ABS樹脂
荷重(kg)1.5
商品タイプボンド・ピン・ネジ・掛ける
寸法(mm)550×138×650
形状長方形
快適・エコなスタンダード洗面化粧台です。
色ホワイト
コンセント1個(使用電力1300Wまで)
形状長方形
コンパクトドレッサ―リフラ用ミラー
間口(mm)600
シンプルな木製一面鏡タイプ。
鏡の内部も収納になっており、化粧品なども収納可能です。
用途戸建て住宅、共同住宅、マンション、ハイツ、アパート、商業施設、店舗、工場、倉庫、ホテル、宿泊施設、商用施設など
仕様【化粧鏡】MM450N(一面鏡・LED照明なし)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×765×137
1台
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
寸法(mm)350×110×462.5(鏡350×5×450)
形状長方形
寸法(縦×横×厚さ)(mm)462.5×350×110
材質(棚受け部、化粧棚)アルミ(表面:塗装)
材質(固定金具)ステンレス
材質(化粧カバー)ABS樹脂(表面:Ni-Crメッキ)
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
1台
¥42,980
税込¥47,278
21日以内出荷
楽に選べてスタイリッシュ。シンプルで空間になじむ洗面ボウルと、幅広いデザインと調和する扉カラーをラインナップ。手軽にコーディネートを楽しめます。
関連資料(0.56MB) 図面(0.31MB)
間口(mm)750
仕様くもり止めコート付
付属品トレイ7個、歯ブラシ立て、コンセント1個付
材質PP樹脂(キャビネット本体・トレイ)
色ホワイト(キャビネット本体)
タイプ3面鏡、アジャストミラー(LED照明)、全収納
照明LED照明(6W)
適合高さ(mm)全高1780用
1台
¥68,980
税込¥75,878
6日以内出荷
KOHLER(Kohler コーラー)社は、アメリカの老舗水廻りメーカーとして世界的なトップブランドです。
水栓からキッチン・洗面シンクに始まりトイレやバスルームまで提案可能な総合水栓メーカーの個性的で美しい水まわり製品を生み出しております。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×137×660
仕様正規輸入品
付属品サイドミラーキット、取付金具
材質アルマイト・ガラス他
機能開放108度/ヒンジは両方向調整可能
設置方式壁付または埋め込み
1台
¥67,980
税込¥74,778
4日以内出荷
スリムな形状でコーナー部のデッドスペースを有効活用。
仕様左右共通品
寸法(mm)270×150×840
スクエアなフォルムのカウンターが印象的な上質さとインテリア性にこだわった洗面化粧台です。
仕様ミラーキャビネット:トレイ12個、コンセント2個付(バックパネルはミラーです)
タイプフルスライドタイプ
奥行(mm)520
間口(mm)900
機能くもり止めコート付き
照明LED照明(9.8W)
セット高さ(mm)1900
使用地区一般地向け
排水ポップアップ排水栓(新てまなし排水口/ヘアキャッチャー付/フタ着脱式)
ミラー形状3面鏡全収納:扉の裏にたくさんのものをしまえる全収納タイプ。トレイの位置を変えることで、背の高いものも収納できます。
ボウル容量(L)11
材質(洗面ボウル)人造大理石(ポリエステル系樹脂)
色(洗面ボウル)プレーンネオホワイト
水栓金具シングルレバーシャワー水栓/ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切替付/エコハンドル
リーズナブルなのに、機能が充実
予算に合わせて多彩に選べます。
お求めやすい価格でより機能が充実しました。75cm、60cm、50cmと3つの間口サイズが揃い、アパート等のサニタリーにも最適です。
シャワー付き洗髪タイプとスタンダードな洗面タイプを用意したほか、ミラーや収納部も豊富なバリエーションから選べます。
間口(mm)500
ミラー形状1面鏡(LED5.4W)
水栓タイプシングルレバー水栓
容量(L)6(陶器ボール)
色(扉)ホワイト
扉形式【化粧台】左片開き
奥行(mm)560
高さ(mm)750
総高さ(mm)1800
コンセント個数1個付
使用地区一般地
コフレルスリム埋込手洗いキャビネットと組み合わせできる埋込収納棚。
仕様扉は右吊り元のみ
寸法(mm)294×152(埋込部88)×850
スリムな形状でコーナー部のデッドスペースを有効活用。
寸法(mm)160×165×625
適合範囲(mm)【設置可能な間口】シャワートイレの部屋暖房付の場合便器中心より壁まで:535以上、上記以外の場合:400以上
ドライヤーの出し入れがしやすくなって、洗面スペースもスッキリ!2個の吸盤でしっかりドライヤーを支え、洗面所の壁面や鏡に装着できるドライヤーホルダーです。折りたたみタイプ・ハンマー型のどちらにも使えます。プラグを固定できるフック付きで、まとめたコードが解けずきれいに収納できます。
用途2個の吸盤でしっかりドライヤーを支え、洗面所の壁面や鏡に装着できるドライヤーホルダーです。ドライヤーの出し入れがしやすくなって、洗面スペースもスッキリします。 。折りたたみタイプ・ハンマー型どちらのドライヤーにも使えるフック形状です。 。プラグを固定できるフック付きで、まとめたコードが解けずきれいに収納できます。 。出し入れの際もドライヤーが傷つきにくいよう、ホルダー部分の内側には傷防止用クッションが付いています。 。記載している取り付け方法に従って正しく設置してください。 。本製品の構造上、対応サイズでも形状によってやバランスが悪い場合は、ホールド状態を維持することができない場合がありますのでご了承ください。 。本製品を取り付けるには、幅約90mm×高さ約100mmの平らな面が必要です。 。本製品は吸盤固定用です。石こうボード・漆喰・モルタルなどのもろい壁・コンクリート・ブロックレンガなどの堅い壁・設置面が規定対象外となる小さなタイルまたはタイルの目地・布地・合成を含む皮革・目の粗いシボ面・曲面・塗装面・凹凸や斜めなどの特殊な形状の面・段差のある面・たわむほど柔らかな面・窓ガラス・不安定な場所には取り付けることができません。
付属品吸盤(PVC)、木ネジ、クッションテープ
材質スチール
色ホワイト
耐荷重(kg)約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×86.5×193
1個
¥1,790
税込¥1,969
翌々日出荷
洗面化粧台ラクトワシリーズ MGパネル(マグネット対応)。カウンターと鏡の間の部分に設置可能。マグネットアイテムを使った収納力と、デザイン性を両立することができます。
適合ラクトワ スリムLED3面鏡、ワイド1面鏡、収納付き1面鏡
高さ(mm)255
関連キーワード