4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルリッチできめ細かな泡が簡単に作れる洗顔フォーム 様々なオイルを配合することで、きめ細かな弾力のある泡を簡単に作ることが可能です。 ふわふわの泡が、余分な皮脂・汚れをやさしく除去します。
成分水、グリセリン、ミリスチン酸、ステアリン酸、水酸化K、ソルビトール、ラウリン酸、DPG、イソステアリン酸PEG-60グリセリル、PEG-32、PEG-6、ステアリン酸グリセリル(SE)、ジステアリン酸グリコール、ポリクオタニウム-39、アロエベラ葉水、ライチー種子エキス、サトザクラ花エキス、イザヨイバラエキス、オリーブ果実油、グレープフルーツ果皮油、マンダリンオレンジ果皮油、レモン果皮油、エチルヘキシルグリセリン、アルガニアスピノサ核油、マカデミア種子油、マンゴー種子油、バオバブ種子油、クランベリー種子油、プルケネチアボルビリス種子油、ホホバ種子油、メドウフォーム油、月見草油、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、グリチルリチン酸2K、ショウブ根エキス、シャクヤク根エキス、カワラヨモギ花エキス、ドクダミエキス、ハトムギ種子エキス、アスコルビン酸、リンゴ酸、エタノール、レシチン、BG、EDTA-2Na RoHS指令(10物質対応)対応
1個(260g)
8,000 税込8,800
5日以内出荷

ウェーブコーポレーションクリーミィウォッシュ G
エコ商品
【オイルリッチできめ細かな泡が簡単に作れる洗顔フォーム】 様々なオイルを配合することで、きめ細かな弾力のある泡を簡単に作ることが可能です。 ふわふわの泡が、余分な皮脂・汚れをやさしく除去します。
成分水、グリセリン、ミリスチン酸、ステアリン酸、水酸化K、ソルビトール、ラウリン酸、DPG、イソステアリン酸PEG-60グリセリル、PEG-32、PEG-6、ステアリン酸グリセリル(SE)、ジステアリン酸グリコール、ポリクオタニウム-39、アロエベラ葉水、ライチー種子エキス、サトザクラ花エキス、イザヨイバラエキス、オリーブ果実油、グレープフルーツ果皮油、マンダリンオレンジ果皮油、レモン果皮油、エチルヘキシルグリセリン、アルガニアスピノサ核油、マカデミア種子油、マンゴー種子油、バオバブ種子油、クランベリー種子油、プルケネチアボルビリス種子油、ホホバ種子油、メドウフォーム油、月見草油、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、グリチルリチン酸2K、ショウブ根エキス、シャクヤク根エキス、カワラヨモギ花エキス、ドクダミエキス、ハトムギ種子エキス、アスコルビン酸、リンゴ酸、エタノール、レシチン、BG、EDTA-2Na 種別店販用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(120g)
4,498 税込4,948
5日以内出荷

GK000010GY01 ソニック フェイシャルブラシ GESKE 動画あり
GESKE(ゲスケ)はドイツ初のビューティックブランド。AI搭載アプリによるスキンスキャンでお肌の状態を分析し、あなたに最適な美容プランを提供します。表面で微振動洗顔+裏面で微振動フェイスケアの1台2役。こすらず優しく、正しい洗顔を。きめ細やかなシリコンブラシと微振動によって洗顔フォームの泡を優しく振動させることで、手洗顔よりも優しく丁寧に汚れをかきだすことができます。IPX7の防水仕様で水に濡れても壊れにくく、洗面所や浴室でも安心して使用できます。本体の水洗いも可能で清潔に保てます。
仕様最大充電電流:350mA 付属品マグネット式USBケーブル、GESKE説明書 材質ABS、シリコン 寸法(mm)65×87×36(本体のみ) 質量(g)約75(本体のみ) 機能振動:14段階の強度 バッテリーリチウムイオン3.7V 充電電圧(V)5 充電時間(時間)約2.5 バッテリー容量(mAh)380 保管温度(℃)-5~60 ケーブル長(cm)充電:100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,000 税込5,500
7日以内出荷

GK000006GY01 ソニック サーモ フェイシャルブラシ & フェイスリフター GESKE 動画あり
GESKE(ゲスケ)はドイツ初のビューティックブランド。AI搭載アプリによるスキンスキャンでお肌の状態を分析し、あなたに最適な美容プランを提供します。表面で微振動+温感の電動洗顔ブラシ、裏面で微振動+マイクロカレントによるエイジングケアの1台2役。きめ細やかなシリコンブラシと微振動によって洗顔フォームの泡を優しく振動させることで、手洗顔よりも優しく丁寧に汚れをかきだすことができます。ブラシの間に配置された13個のウォーミングパールで皮脂や汚れをなじませながら洗顔。裏側のマイクロカレント(微弱電流)で肌を優しく刺激し環境を整え、お顔を上向き印象に導くエイジングケアができます。IPX7の防水仕様で水に濡れても壊れにくく、洗面所や浴室でも安心して使用できます。本体の水洗いも可能で清潔に保てます。
仕様最大充電電流:440mA 付属品マグネット式USBケーブル、GESKE説明書 材質アルミ合金、黄銅、シリコン、ABS 寸法(mm)64×120×42(本体のみ) 質量(g)約133(本体のみ) 機能振動:18段階の強度、加熱、MicroCurrent:5段階の強度 バッテリーリチウムイオン3.7V 充電電圧(V)5 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)1200 保管温度(℃)-5~60 ケーブル長(cm)充電:100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,000 税込9,900
7日以内出荷