。洗顔クリームや固形石鹸を泡立てることができます。スティックを上下に動かすことで泡立てることができます。フック付きなので引っ掛けて乾かすことが可能です。
仕様●サイズ:98×112×96mm●カラー:クリアー
アズワン品番65-8981-74
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
クリーム洗顔、固形石鹸、粉石鹸、液状石鹸などあらゆるタイプに対応します。容器に洗顔フォームなどと水を入れ蓋をおさえながら泡立て棒をまっすぐ上下に動かします。蓋の真ん中から泡があふれてきたら完成です。短時間で濃密な泡がたっぷり作ることができます。
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
適合LF-WF340S、SF-WM436SY、SF-WM435SY、SF-WM420SYX(JW)、SF-WL420SYX(JW)、SF-WM430SY(JW)、SF-WL430SY(JW)、SF-WM438SY(155)、SF-WL438SY(155)
接続ねじM24×1
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
タイプホルダー+替刃2個
シリーズGillette(ジレット)
1セット
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
内ネジの泡沫器。水はねを抑えます。
材質黄銅
外径×高さH(Φmm×mm)24×13
接続ねじM24×1
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
1個
¥649
税込¥714
8日以内出荷
除菌効果がアップした不織布タオル。
大型容器であらゆる現場に簡単に持ち運びができ、確実に拭くことができます。
エタノール80%タイプ。
成分エタノール、塩化ベンザルコニウム
シートサイズ(mm)150×300
RoHS指令(10物質対応)対応
常に酷使の条件に耐えられるように線の取付部には、抗菌樹脂を使用して柔軟性を持たせております。
密閉組立てになっておりますので、丈夫で衛生的です。
材質18-8ステンレス(SUS304)
たっぷりな濃密泡が簡単にできる洗顔用泡立てネット。95%以上の人が「簡単に泡立つ」と回答。やわらかネットの4層構造で濃密泡が簡単に。
材質ポリエチレン
1個
¥436
税込¥480
当日出荷
洗顔用泡立てネットです。クリーミーな泡が手早くたっぷり作れるソフトネット。抗菌加工。保管に便利な吸盤フック付き。
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
洗顔用泡立てネットです。抗菌ネット使用、洗顔に最適なクリームのようななめらかでふわふわな泡が作れます。
1個
¥469
税込¥516
翌日出荷
<世界に誇る熊野化粧筆>国内外のプロのメイクアップアーティスト達にも高い支持を受けています。自然のままの先細りの毛先をいかし、毛先をカットしない独自の製法で作っています。石ケンを泡立たせ、お肌を傷つけることなく毛穴の汚れをかきだし、お肌の黒ずみや毛穴ケアに最適。
セット内容洗顔ブラシ
材質山羊毛・ナイロン
サイズ全長約79mm・毛丈約45mm・38g
生産国日本
1個
¥9,990
税込¥10,989
5日以内出荷
清潔で丈夫な18-8ステンレス。
用途泡立て・かくはんに。
材質18-8ステンレス
材質ステンレス18-8(SUS304)
オーバルハンドルで疲れない!手の大きい人も、手の小さい人も握りやすい小判型のハンドルは、長時間使っていても疲れず楽々泡立てる事ができます。線材径:Φ1.4mm 11本線。細線タイプ 線が細くバネが効いている ので、メレンゲや液状の材料 の撹拌に効果を発揮します。
ワイヤー径(Φmm)1.4
差込み線数(本)11
密着泡がノズルやノズルまわりの水アカ・便汚れを落とします。泡がパッと広がり、ノズルを包み込みます。
泡のかかった範囲を除菌します。(全ての菌を除菌するわけではありません。)肌と同じ弱酸性です。
使用場所トイレ
商品タイプ本体
液性弱酸性
1個(40mL)
¥479
税込¥527
当日出荷
ポンプ付きのポリエチレンのボトルです。
材質本体:ポリエチレンテレフタレート(PET) ポンプ:ポリエチレン(PE)
泡沫付水栓パイプの泡沫部。水はねを抑えます。
材質黄銅
接続ねじM22×1.25
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
「美肌作り」は、あなた次第!洗顔、リフトケアが1台で可能。ブラシ型ヘッド採用美顔器「ソワン クレール」。イオンと音波振動で毛穴すっきり!泡立てた洗顔料に微弱な電気の力も加え、洗顔をサポート。手のひらサイズで使いやすく、しかも防水ですのでお風呂でも使用可能。清潔さを保って使用できます。
仕様●本体サイズ:約W67×H67×D58mm●重さ:約170g●本体材質:ABS樹脂、導電性シリコーン(ブラシ部)●電源方式:充電式(コード長さ約1m(Type-Aコネクタ式専用充電コード))、搭載電池Li-ionバッテリー(3.7V/600mAh)●※USB充電器は同梱されておりません。充電の際は、市販の5V1Aタイプのものをご使用ください。
関連キーワード