カテゴリ

  • 事務用品(12)
    • 印鑑用交換部品(2)
    • 回転印/エンドレス印(4)
  • 作業工具(7)
    • 刻印セット(7)
  • 梱包用品(48)
    • シーラー用オプション・補修部品(46)
  • 食品・飲料(1)
すべてのカテゴリ

「活字」の検索結果

68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本人からこっそり聞いた 怖すぎる怪談ゾゾゾ 永岡書店本人からこっそり聞いた 怖すぎる怪談ゾゾゾ永岡書店
1,000税込1,100
1冊
4日以内出荷
数々の怪談や恐怖資料を集めた、とある図書館が舞台。ここに収められた、恐怖体験、幽霊、妖怪、都市伝説、UMA、怪事件など、さまざまな不思議情報を、活字ページやマンガの形式で紹介していく。
判型B6ページ数224著者名山口敏太郎初版年月2025/05/10
mt ex 小花・活字 15mm cottamt ex 小花・活字 15mmcotta
159税込175
1個(1個)
4日以内出荷
小花・活字柄をプリントした、デザイン的にも美しいマスキングテープです。
寸法(mm×m)幅15×7
インパルス式ベルトシーラー ベルトシーラー 太陽(加熱温度コントロール電動シーラー) SE-SBTA133/132 富士インパルスインパルス式ベルトシーラー ベルトシーラー 太陽(加熱温度コントロール電動シーラー) SE-SBTA133/132富士インパルス
439,800税込483,780
1個
25日以内出荷から60日以内出荷
・加熱温度制御機能(=オンパル)を備えた予熱無しですぐに使用できるインパルス方式のベルトシーラーです。・シールスピード:最速10m/min・「美しく丈夫なシールを行う」インパルスシーラーと「非常にスピーディにシールを行う」熱板シーラーの双方のメリットを持ち、スピーディに美しいシールを行います。・シールスピードは、2~10m/minの範囲で調整が可能です。・プリンター装着可能(ホットプリント式)。メーカーオプションにて専用プリンターの取付が可能です。・包材に応じた印字位置の調整が可能です。・印字はインクを使用しない「加熱した活字でプリントテープを焼き付ける」方式です。活字の取り換えで印字内容の変更を行います。・カートリッジ式のインクジェットプリンターを搭載可能。高密着性インクを使用し、さまざまな包材への印字に対応、安定した印字品質をご提供します。簡単なタッチパネル操作で各種設定を行え、メンテナンス性にも優れています。
電源AC100V(50/60Hz)
インパルス式ベルトシーラー 縦型ベルトシーラー 太陽(加熱温度コントロール電動シーラー) SE-TBTA133 富士インパルスインパルス式ベルトシーラー 縦型ベルトシーラー 太陽(加熱温度コントロール電動シーラー) SE-TBTA133富士インパルス
659,800税込725,780
1個
25日以内出荷
・縦型ならではの包装、シール高さも調整できます。 シール部を立て配置し、スタンドパックの包装適した製品です。 袋の大きさ(高さ)に合わせて、シール高さの調整ができます。 シール高さは本体背面のハンドルを回して調整します。 シール角度が垂直設定の場合、50~300mmまでの包材に対応します。・インパルス式のベルトシーラー 加熱温度制御機能を備えた予熱無しですぐ使用できるインパルス方式のベルトシーラーです。・単一制御のスピードコントロール 「シールベルトのスピード」と「コンベアのスピード」の同期調整は不要です。 コントローラで設定すればシートベルト、コンベアスピードは自動的に同期します。・シール角度が調整できます。 シール角度を水平から垂直まで無段階で調整できます。 メンテナンスを行う際は水平状態に設定すると作業を容易に行う事ができます。・プリンター装着可能 メーカーオプションにて1列、2列印字が可能な専用プリンターんp取付が可能です。 包材に応じた印字位置の調整が可能です。 印字はインクを使用しない「加熱した活字でプリントテープを焼き付ける」方式です。 印字内容の変更は活字を取り換えることで行います。・スタンドパックに適したシール機、溶着機です。
電源AC100V(50/60Hz)基本スピード2~10m/分(0.1m刻み)シール幅(mm)10(5幅に変更可能)加熱温度(℃)60~180
英字小文字セット(活字体) 丸信工業社英字小文字セット(活字体)丸信工業社
45,980税込50,578
1セット
4日以内出荷
文字に沿って周りを削っていますので、位置決めがしやすいという利点があります。打刻した文字は通常の向きになります。
文字種別英字(A~Z)
セルフナンバラー(SI2) マーキングマンセルフナンバラー(SI2)マーキングマン
17,980税込19,778
1台
当日出荷から9日以内出荷
従来品より格段に耐久性が向上したセルフナンバラー(SI2)が登場しました。内蔵インクパッドにより、スムーズで鮮明な連続捺印が可能です。2段階のストッパーがありメンテナンス作業もより快適になりました。字輪付きで数字の変更が簡単にできます。ゴム印活字のため、金属活字に比べ綺麗な印字が可能です。
用途製造現場でのマーキングに最適です。取扱説明書(0.68MB)繰り返し・詰め替え対応
ナンバリングマシン マーキングマンナンバリングマシンマーキングマン
64,980税込71,478
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
自動で桁上がりするナンバリングマシンです。頑丈な金属製ボディ採用。内臓インクパッドにより、連続捺印が可能。ゴム印活字のため、金属活字に比べ綺麗な印字が可能。
用途製造現場でのLOT番号などのマーキングに最適です。繰り返し・詰め替え対応
デートマーカー マーキングマンデートマーカーマーキングマン
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
字輪付きで数字や文字の変更が簡単にできます。 頑丈な金属製ボディ採用。 内臓インクパッドにより、連続捺印が可能。 ゴム印活字のため、金属活字に比べ綺麗な印字が可能。
用途製造現場でのマーキングに最適です。推奨インク:・非浸透面への印字 エコビュートインク#202, #202V1,#926,#200,#200X,#200V1, #2061・浸透面への印字 エコビュートインク#221T質量(g)220
一般化学 4訂版 裳華房一般化学 4訂版裳華房
2,300税込2,530
1冊
10日以内出荷
高校化学の内容とのつながりを重視した平易な一般化学の入門書として定評ある教科書の四訂版。 2012年に改正された高校学習指導要領に合わせて全体を見直すとともに、判型をA5判からB5判に大判化して見やすくし、従来小活字で書かれていた部分や簡単な図表を側注に移して本筋の見通しをよくした。さらに、新たな側注解説や図表も追加し、術語の英訳にも意を注いだ。やや内容が古くなったと思われる記述も、歴史の重みを考えて簡素化しながらも一部残した一方で、とくに有機化学の内容等はアップデートに努めた。 演習問題も増量し、講義テキストのみならず自習書としても適している。
ジャンル科学分類専門判型B5ページ数202著者名長島弘三 富田功初版年月2016/11
われわれはいかに働きどう生きるべきか ダイヤモンド社われわれはいかに働きどう生きるべきかダイヤモンド社
1,300税込1,430
1冊
10日以内出荷
寿命が延びたからこそ生じる、仕事、キャリア、生きがいの問題――毎日を生きる心得、そしてハウツーを語った幻のインタビュー、初の活字化。すぐれたマネジャーはどのように考え・行動しているかのみならず、よき人生をいかに生きるか、その指針をを示してくれる。ドラッカー教授の温かい眼差しに満ちた一冊。
ジャンル経営分類一般判型B6ページ数160著者名ピーター・F・ドラッカー初版年月2017年01月
活字 テクノマーク活字テクノマーク
3,598税込3,958
1箱
当日出荷から翌々日出荷
フラットスタンプ/ロールマーカーで使用する差替え式ゴム活字です。印面の裏側が凸面仕様になっていて、印字内容を自由に設定できます。
2018年トラスコ掲載ページ4 1919繰り返し・詰め替え対応
特注活字 テクノマーク特注活字テクノマーク
899税込989
1個
当日出荷から9日以内出荷
フラットスタンプ/ロールマーカーで使用する差替え式ゴム活字です。印面の裏側が凸面仕様になっていて、印字内容を自由に設定できます。
2018年トラスコ掲載ページ4 1919材質ゴム繰り返し・詰め替え対応
ロールマーカー テクノマークロールマーカーテクノマーク
27,980税込30,778
1台
当日出荷から翌々日出荷
前に押して転がすだけで鮮明かつスピーディーに印字できるスタンプです。インクの補充はインクロールに液体インクを染み込ませるだけで簡単に行えます。インクロールはきめ細やかな特殊ラバースポンジを使用しているため、きれいで均一な印字が可能です。文字は差替え自由自在で、賞味期限・製造日・ロット番号・製品名などゴム印を差替えるだけで何度も印字できます。こちらは本体のみです。活字とインクは別途お求め下さい。
セット内容掃除用クリーナー(50cc)材質鉄、プラスチック、ゴム2018年トラスコ掲載ページ4 1918繰り返し・詰め替え対応
フラットスタンプ テクノマークフラットスタンプテクノマーク
5,498税込6,048
1台
当日出荷
ダンボールや食品パッケージなどあらゆる素材に、賞味期限やロット番号など連続印字可能です。活字は差替え自由、インクパッド内蔵でスタンプ台は不要です。こちらは本体のみです。活字とインクは別途お求めください。
材質鉄、プラスチック、ゴム2018年トラスコ掲載ページ4 1918
Amacho 英小文字刻印 活字体セット 5.0mm 尼崎彫刻工業Amacho 英小文字刻印 活字体セット 5.0mm尼崎彫刻工業
44,980税込49,478
1個
予約販売
文字種別英字トラスコ品番509-9641セット内容a~z 各1本(26本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)質量(kg)1.6
Amacho 英小文字刻印 活字体セット 4.0mm 尼崎彫刻工業Amacho 英小文字刻印 活字体セット 4.0mm尼崎彫刻工業
38,980税込42,878
1個
予約販売
文字種別英字トラスコ品番509-9633セット内容a~z 各1本(26本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)質量(kg)1.6
Amacho 英小文字刻印 活字体セット 3.0mm 尼崎彫刻工業Amacho 英小文字刻印 活字体セット 3.0mm尼崎彫刻工業
29,980税込32,978
1個
予約販売
文字種別英字トラスコ品番509-9625セット内容a~z 各1本(26本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)質量(kg)0.9
Amacho 英小文字刻印 活字体セット 2.0mm 尼崎彫刻工業Amacho 英小文字刻印 活字体セット 2.0mm尼崎彫刻工業
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
文字種別英字トラスコ品番509-9617セット内容a~z 各1本(26本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)質量(kg)0.5
Amacho 英小文字刻印 活字体セット 1.5mm 尼崎彫刻工業Amacho 英小文字刻印 活字体セット 1.5mm尼崎彫刻工業
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
文字種別英字トラスコ品番509-9609セット内容a~z 各1本(26本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)質量(kg)0.5
Amacho 英小文字刻印 活字体セット 1.0mm 尼崎彫刻工業Amacho 英小文字刻印 活字体セット 1.0mm尼崎彫刻工業
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷
文字種別英字トラスコ品番509-9587セット内容a~z 各1本(26本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)質量(kg)0.5
電子チェックライター マックス電子チェックライターマックス(16件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
手形・小切手・領収書の発行がスピードアップ! 簡単操作できれいに印字。「\、※」マークは入力不要。常に正しい位置に自動印字されます。 入力金額を画面で確認できるので打ち間違いが防げます。 同じ金額の連続発行は発行キーを押すだけで何度でも印字できます。 高精度な刻み込みでクッキリ見やすい濃い印字を実現しました。
使用温度範囲(℃)0~40(湿度80%)付属品インクロール(R-50)印字方式シリアル活字輪方式・連続刻み込み印字入力操作キー方式入力表示液晶表示インキングインクロール方式(カートリッジ交換)電源(AC100V)50/60Hz
名糖 アルファベットチョコレート 123gx18 名糖産業名糖 アルファベットチョコレート 123gx18名糖産業
10,980税込11,858
1セット(18個)
3日以内出荷
・メーカーが独自にローストしブレンドした良好なカカオとミルクの風味を有しているチョコレート。外観はひとくちサイズで、上面に活字体のアルファベットを1文字図案化したものが彫り込まれている。又、一つ一つツイス
その他常温内容量(g)123
タイヨー カツジシュウノウケース 富士インパルスタイヨー カツジシュウノウケース富士インパルス
2,198税込2,418
1個
31日以内出荷
活字を収納する為のケース(旧タイプ タイヨー印字機活字専用)
寸法(mm)165×125×30質量(g)150対応SE-SBTA130-10W PP-BA/SE-SBTA131-10W PP-BA/SE-VBTA132-10W PP-BA/SE-SBTA132-10W PP-BAアズワン品番67-8107-44構成部品その他
タイヨー カツジウケゴム 富士インパルスタイヨー カツジウケゴム富士インパルス
859税込945
1個
31日以内出荷
印字機活字を受ける側に貼り付けているゴム
寸法(mm)40×40×3質量(g)10対応SE-SBTA130-10W PP-BA/SE-SBTA131-10W PP-BA/SE-VBTA132-10W PP-BA/SE-SBTA132-10W PP-BAアズワン品番67-8107-06構成部品ゴム部品
タイヨー カツジセット 富士インパルスタイヨー カツジセット富士インパルス
62,980税込69,278
1セット
31日以内出荷
印字機専用の真鍮製活字セット品(56個)
対応SE-SBTA130-10W PP-BA/SE-SBTA131-10W PP-BA/SE-VBTA132-10W PP-BA/SE-SBTA132-10W PP-BAアズワン品番67-8107-28構成部品消耗部品
タイヨー カツジホルダー 富士インパルスタイヨー カツジホルダー富士インパルス
46,980税込51,678
1個
31日以内出荷
活字をセット固定するBOX状の部品
寸法(mm)【ホルダー部分】55×30×20質量(g)185対応SE-SBTA130-10W PP-BA/SE-SBTA131-10W PP-BA/SE-VBTA132-10W PP-BA/SE-SBTA132-10W PP-BAアズワン品番67-8107-26構成部品金属部品
タイヨー カツジトメイタA ネジツキ 富士インパルスタイヨー カツジトメイタA ネジツキ富士インパルス
1,898税込2,088
1セット
31日以内出荷
活字を固定する為の部品
対応SE-SBTA130-10W PP-BA/SE-SBTA131-10W PP-BA/SE-VBTA132-10W PP-BA/SE-SBTA132-10W PP-BAアズワン品番67-8107-42構成部品金属部品
オープナー 富士インパルスオープナー富士インパルス
459税込505
1個
5日以内出荷
活字カセットケースを開く為の工具。活字をセットさせるのが容易になります。
長さ(mm)60質量(g)1対応HP-362-N1/FEP-N2/FEP-OS-N2/FAP-364S/FAP-364/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/FAP-363/OPL-350-MDSプリンター装備/FEP201~601/HP-361/HP-362/FEP-N1(OS)/HP-362-N2/FEP-V-N1アズワン品番62-9113-28構成部品その他
シンチュウ エイジ A-Z セット 富士インパルスシンチュウ エイジ A-Z セット富士インパルス
10,980税込12,078
1セット
4日以内出荷
ホットプリンター用活字アルファベットA~Z各1個のセット
セット内容アルファベットA~Zまでのセット 合計26個 各2.4mm対応FAP2/FAP-364S/FAP-363/HP-362-N1/HP-362/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-350-MDSプリンター装備/FEP-OS-N2/FEP-N2/HP-362-N2/FAP-364/FEP201~601/FEP-V-N1/FEP-N1(OS)/HP-361アズワン品番62-9113-45
シンチユウカツジ ツキベツセットENG 富士インパルスシンチユウカツジ ツキベツセットENG富士インパルス
4,288税込4,717
1セット
31日以内出荷
ホットプリンター用活字月用(英字)JAN.~DEC.各1個のセット
アズワン品番67-8103-93
シンチュウ ツキベツ .01.-.12. セット 富士インパルスシンチュウ ツキベツ .01.-.12. セット富士インパルス
3,998税込4,398
1セット
6日以内出荷
ホットプリンター用活字月用.01.~.12.各1個のセット
セット内容月別.01.~.12.までのセット 合計12個 各4.8mm対応FAP2/FAP-364S/FAP-363/HP-362-N1/HP-362/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-350-MDSプリンター装備/FEP-OS-N2/FEP-N2/HP-362-N2/FAP-364/FEP201~601/FEP-V-N1/FEP-N1(OS)/HP-361アズワン品番62-9113-44
シンチュウ 0-9セット 富士インパルスシンチュウ 0-9セット富士インパルス
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
ホットプリンター用活字0~9各1個のセット
セット内容数字0~9までのセット 合計10個 各2.4mm対応FAP2/FAP-364S/FAP-363/HP-362-N1/HP-362/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-350-MDSプリンター装備/FEP-OS-N2/FEP-N2/HP-362-N2/FAP-364/FEP201~601/FEP-V-N1/FEP-N1(OS)/HP-361アズワン品番62-9113-43
カツジカセットケ-ス 2レツ 富士インパルスカツジカセットケ-ス 2レツ富士インパルス
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
活字をセットする専用カセットケース
対応HP-362/FEP-V-N1/HP-362-N1/FEP-N2/FEP-OS-N2/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-350-MDSプリンター装備/FEP-N1(OS)/HP-362-N2アズワン品番62-9113-24構成部品金属部品
シンチユウカツジセット 4レツ 富士インパルスシンチユウカツジセット 4レツ富士インパルス
23,980税込26,378
1セット
31日以内出荷
ホットプリンター用活字セット(4列用)
対応FAP-364/FAP-364Sアズワン品番67-8103-92
シンチュウ カツジセット 2レツ 富士インパルスシンチュウ カツジセット 2レツ富士インパルス
22,980税込25,278
1セット
6日以内出荷
ホットプリンター用活字セット(2列用)
セット内容活字(53個)・オープナー(1個)・活字カセットケース(2列用)(1個)・活字受けゴム(1枚)・ピンセット(1本)対応FAP2/FAP-364S/FAP-363/HP-362-N1/HP-362/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-350-MDSプリンター装備/FEP-OS-N2/FEP-N2/HP-362-N2/FAP-364/FEP201~601/FEP-V-N1/FEP-N1(OS)/HP-361アズワン品番62-9113-41
シンチュウ カツジセット エイブン 富士インパルスシンチュウ カツジセット エイブン富士インパルス
22,980税込25,278
1セット
6日以内出荷
ホットプリンター用活字セット(英字)
セット内容活字(66個)・オープナー(1個)・活字カセットケース(2列用)(1個)・活字受けゴム(1枚)・ピンセット(1本)対応FAP2/FAP-364S/FAP-363/HP-362-N1/HP-362/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-350-MDSプリンター装備/FEP-OS-N2/FEP-N2/HP-362-N2/FAP-364/FEP201~601/FEP-V-N1/FEP-N1(OS)/HP-361アズワン品番62-9113-42
カツジ シュウノウケ-ス 富士インパルスカツジ シュウノウケ-ス富士インパルス
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
活字収納保管用のケース
寸法(mm)82×147×30質量(g)70対応HP-362-N1/HP-362-N2アズワン品番62-9113-10構成部品金属部品
真鍮活字 4文字 賞味期限 富士インパルス真鍮活字 4文字 賞味期限富士インパルス
4,798税込5,278
1セット
6日以内出荷
ホットプリンター用活字「賞味期限」(14.4mm幅)
対応FAP-364S/FAP-363/HP-362-N1/HP-362/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-350-MDSプリンター装備/FEP-OS-N2/FEP-N2/HP-362-N2/FAP-364/FAP2/FEP201~601/FEP-V-N1/FEP-N1(OS)/HP-361アズワン品番62-9113-46
PP-BA2 カツジセット 富士インパルスPP-BA2 カツジセット富士インパルス
22,980税込25,278
1セット
7日以内出荷
印字機専用活字セット
寸法(mm)82×145×30質量(g)245対応SE-TBTA133-10W PP-BA2/SE-VBTA133-10W PP-BA2/SE-VBTA132-10W PP-BA2/FAP2/SE-SBTA132-10W PP-BA2/SE-SBTA133-10W PP-BA2/SE-SBTA132-20W PP-BA2/SE-TBTA132-10W PP-BA2アズワン品番62-9114-94構成部品消耗部品
真鍮活字(2文字つながり) 富士インパルス真鍮活字(2文字つながり)富士インパルス
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
対応FAP-364S(生産終了品)、FAP-364(生産終了品)、FAP-363(生産終了品)、HP-362-N1(生産終了品)、OPL-450-10U P(200V)、OPL-450-5U P、OPL-300-10U P、OPL-300-5U P、OPL-350-MDSプリンター装備(生産終了品)、FEP-OS-N2、FEP-N2、HP-362-N2、FAP2、FEP201~601(生産終了品)、FEP-V-N1(生産終了品)、FEP-N1(OS)(生産終了品)、HP-361(生産終了品)、HP-362(生産終了品)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら