吸着能力の高いカーボンフィルターをプラスしていますので、有機溶剤系の悪臭を効果的に脱臭できます。
有機溶剤作業の周辺作業、接着剤の使用、清掃時などに有効です。
種別防塵マスク(使い捨て式)
形状カップ型
仕様吸湿性に優れた立体接顔クッション付きしめひも調節可能しめひも/550型(二本ひも式)
区分DS1
質量(g)12.3以下
入数(枚)10
吸気抵抗(Pa)40以下
粒子捕集効率(%)80.0以上
国家検定合格番号第TM383号
使用限度時間(h)12
活性炭入り
排気抵抗(Pa)40以下
ひもタイプお面式
指定防護係数4
1箱(10枚)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ハイレベルの防塵マスクに活性炭素繊維シートを加えた4層タイプです。
活性炭素繊維は粒状活性炭の10~100倍と非常に高い吸着能力を持っています。
1枚毎にポリ袋包装されています。
トラスコ品番818-8100
種別簡易マスク
色グレー
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ丸ゴムタイプ
アズワン品番8-5327-01
1箱(50枚)
¥6,990
税込¥7,689
当日出荷
活性炭シートの約40%を活性炭が占めます。
高性能な活性炭シートを加えた4層構造のため、悪臭の多い環境などに効果的です。
個包装のため、衛生的に使用可能です。
高性能活性炭シートで、優れたろ過効率を実現
仕様活性炭繊維含有率:約40%
形状プリーツ
寸法(mm)175×95
入数(枚)50
構造4層
包装形態個包装
活性炭(シート)坪量/50g/m2(SCM50G)・80g/m2(SCM80G)、活性炭繊維含有率/約40%(SCM50G)・約55%(SCM80G)、ベンゼン吸着率/≧80%
対象風邪・ウイルス・花粉
アズワン品番4-4974-01
ひもタイプ耳かけ
細菌ろ過効率(BFE)98%
微粒子ろ過効率(PFE)99.9%
1箱(50枚)
¥1,650
税込¥1,815
当日出荷
こんなお得な商品も!

4層プリーツマスク 活性炭入
モノタロウ
¥699
税込¥769
防臭・防じんに優れた4層構造。
臭いをキャッチする特殊活性炭素繊維。
耳かけ部分はソフトで長時間の装着でも痛くないソフトウーリーゴム。
鼻の形にぴったり合わせて曲げられるノーズピース。
用途臭い、ほこりの多い作業に。
種別簡易マスク
粒子捕集効率(%)95(1~2μ)
活性炭入り
材質(ノーズクリップ)樹脂
「JIS T9001適合審査合格品」のマスクです。適合番号G42112014(日衛連が運用するJIS適合審査です)。前後の不織布の間に2層のフィルターを配した4層構造のマスクです。
4層中1層が活性炭入りフィルターの商品になります。
鼻あてワイヤー入りでフィット感を高めています。
用途大掃除、引っ越しや軽作業、ホコリの多い作業現場など
種別簡易マスク
材質(本体)不織布、(耳ひも)ウレタン、(ノーズフィッター)ポリエチレン
サイズふつう
活性炭入り
認定番号G42112014
適合JIS規格JIS T9001一般用
1箱(50枚)
¥699
税込¥769
当日出荷
吸着能力の高いカーボンフィルターをプラスしていますので、有機溶剤系の悪臭を効果的に脱臭できます。
有機溶剤作業の周辺作業、接着剤の使用、清掃時などに有効です。
排気弁付で、呼気によるマスク内のムレを抑えて呼吸が楽です。
種別使い捨て防じん
質量(g)14.1以下
吸気抵抗(Pa)43以下(実測平均値:29)
粒子捕集効率(%)80.0以上(実測平均値:88.58)
使用限度時間(h)13
排気抵抗(Pa)28以下(実測平均値:17)
吸気抵抗上昇値(Pa)(実測平均値:123)
ぬれ抵抗値(Pa)(実測平均値:16)
仕様吸湿性に優れた立体接顔クッション付きしめひも調節可能しめひも/555型(二本ひも式)
形状カップ型
区分DS1
入数(枚)10
国家検定合格番号第TM384号
活性炭入り
ひもタイプお面式
指定防護係数4
1箱(10枚)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
こんなお得な商品も!

4層プリーツマスク 活性炭入
モノタロウ
¥699
税込¥769
活性炭フィルター採用で臭いを低減。
マスクは1枚1枚個包装されています。
4層構造で優れたフィルター機能
PFE、BFE 95%以上
ノーズピース入りで、鼻頬にフィットします。
長時間の着用時でも耳に負担の少ないウレタンゴム
種別簡易マスク
材質不織布/ポリプロピレン・活性炭、ノーズピース/ポリエチレン、ゴム/ポリウレタンゴム
のれん型排気弁がついて、ムレにくく、暑くなりにくく、呼吸がラクに!。活性炭入りフィルターによるイヤな臭いを除去!
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業
形状カップ型
仕様活性炭入(有機臭防止)
トラスコ品番449-3826
サイズレギュラー
区分DS2
質量(g)19
タイプ使い捨て
入数(枚)10
国家検定合格番号TM562
使用限度時間(h)9
活性炭入り
頭ひもオーバーヘッド
ひもタイプお面式
指定防護係数10
1箱(10枚)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
衛生的に使い切り。
選択、管理が容易な吸収缶とのセット。
軽量小型面体。
用途有機溶剤取扱作業に。
種別防毒マスク
タイプ半面形
適合ガス有機ガス
トラスコ品番765-2569
セット内容防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3301J-55/1個
形状直結式小型
色グレー
質量(g)109
吸気抵抗(Pa)8(実測平均値)
国家検定合格番号(面体)TN488、(吸収缶)TN383
排気抵抗(Pa)54(実測平均値)
適合吸収缶3301J-55
関連資料製品カタログ(0.47MB)
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
活性炭シートの約55%を活性炭が占めます。
高性能な活性炭シートを加えた4層構造のため、悪臭の多い環境などに効果的です。
個包装のため、衛生的に使用可能です。
高性能活性炭シートで、優れたろ過効率を実現
仕様活性炭繊維含有率:約55%
形状プリーツ
寸法(mm)175×95
入数(枚)50
構造4層
包装形態個包装
活性炭(シート)坪量/50g/m2(SCM50G)・80g/m2(SCM80G)、活性炭繊維含有率/約40%(SCM50G)・約55%(SCM80G)、ベンゼン吸着率/≧80%
対象風邪・ウイルス・花粉
アズワン品番4-4974-02
ひもタイプ耳かけ
細菌ろ過効率(BFE)98%
1箱(50枚)
¥2,070
税込¥2,277
当日出荷
活性炭フィルター入り4層構造の高性能マスクです。
防臭・防塵に優れた効果を発揮します。
フィルター性能:BFE(細菌ろ過効率)99%以上
用途一般作業用(清掃作業・軽作業に)
材質本体:ポリプロピレン・活性炭、耳ひも:ポリウレタン
形状プリーツ型
寸法(mm)95×175 (±5)
サイズフリーサイズ
入数(枚)50
構造4層
機能防臭・防塵
対象ウイルス
ひもタイプ耳掛け式
1個(50枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
臭いを強力にキャッチする特殊活性炭素繊維入りです。
微細粉じんをキャッチする特殊静電フィルタを内蔵しています。
肌にやさしいソフト不織布を使用しています。
プリーツ構造により空間ができ、口元の広範囲をガードします。
一枚毎のパック包装です。
用途防臭、防塵
種別簡易マスク
機能防臭・防塵
1箱(50枚)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
強力活性炭フィルターを採用し、ニオイの気になる作業に適しています。四層構造で、口側に吸水性不織布採用で、呼気を吸収しムレにくい。
材質本体/PP(ポリプロピレン)不織布・活性炭フィルタ、耳ひも/ポリエステル・スパンデックス、ノーズフィットワイヤー/PE(ポリエチレン)
寸法(mm)マスク:約175×95
構造4層構造(外側より):撥水性不織布→高品質フィルター→活性炭入り高性能消臭フィルター→吸水性不織布
対象風邪・花粉・ほこり、口臭成分・酢酸臭やアンモニア臭など
アズワン品番7-5995-01
1箱(30枚)
¥659
税込¥725
当日出荷
有機ガス用吸収缶です。防じん機能付きで固体粉じんからの防護も可能です。印を合わせ、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられるツイストタイプです。
用途有機溶剤を使用する作業に。(塗装作業、洗浄、接着時の作業)
トラスコ品番396-3939
適合機種DPM-01TS、DPM-01TM、DPM-01TL
材質吸収剤:活性炭
区分国家検定:S1
粒子捕集効率(%)81.0以上
対象ガス有機ガス
通気抵抗(Pa)280以下
最高許容透過濃度(ppm)5
試験濃度(%)0.03
規格値(分以上)50
試験ガスシクロヘキサン
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
ヤシガラ活性炭と静電気の力で、悪臭と埃を防御します。
4層構造で優れた捕集効果を発揮します。
花粉などの細かいチリ(約30um)を99%以上捕集できます。
種別簡易マスク
材質不織布
生産国日本
対象花粉等
金属パーツを未使用で廃棄処理が簡単です。
防臭効果の高い特殊活性炭シートを採用しました。
鼻の形にピッタリ合わせられる、樹脂製ノーズピースを採用しました。
用途臭い、ほこりが多い場所での使用。
トラスコ品番301-7311
種別簡易マスク
質量(g)240
質量(g/枚)4.8
1箱(50枚)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
やわらかノーズフィッター採用。
鼻の形にピッタリフィット!マスクの上部からの息漏れによるメガネのくもりを抑えます。
ガードステッチ加工。
マスクがより立体的になり、顔にピッタリフィット!
頬・顎に隙間なく装着。ウイルスや細菌・花粉などの侵入をカット。
活性炭フィルターを含む4層構造。
アンモニア・酢酸など、気になるニオイをしっかり吸収!
ふわふわ耳ひもで、つけ心地アップ!
長時間の装着でも耳が痛くなりにくく、快適に装着。耳ゴム幅5mmを採用。
材質ポリプロピレン不織布・活性炭フィルター、ポリエステル・ポリウレタン(耳ヒモ)、ポリエチレン・ワイヤー(ノーズフィッター)
寸法(縦×横)(mm)約95×175
機能防臭
対象風邪・花粉・ウイルス・PM2.5
1箱(30枚)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
特殊な活性炭素繊維を使用していますので、臭い成分を効率よくキャッチします。
直接肌に触れるインナーおよび耳かけゴムにソフトな素材を使用しています。
機能防臭
1箱(50枚)
¥4,490
税込¥4,939
当日出荷
硫化水素、メチルメルカプタン、アンモニアなどの臭い対策にも効果あり。息苦しさをほとんど感じさせない呼吸の楽なマスク。フィット性を向上させた立体接顔クッションを採用。しめひもは装着が簡単で、長さの調節が可能。
仕様ホルムアルデヒドに対する防臭性能:40min(濃度0.5ppmにおいて破過基準0.1ppm)
種別簡易マスク
活性炭入り
アズワン品番1-9082-01
1箱(10枚)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
●フィット性の高いプリーツマスクの口元側に高性能活性炭フィルター<クラシートR>を独立配置することで、高い防臭性能を実現しました。●厚みのある<クラシートR>により、従来のプリーツ型防臭マスクの薄型活性炭フィルターよりも防臭効果が長もち●外観上、活性炭フィルターが目立たない構造です。●帯電極細不織布が細かな粉じんを強力に捕集●個包装タイプなので保管や持ち運びに便利●ソフトなゴムひもを使用しており、長時間使用する際の耳への負担を軽減。●使い捨てなので衛生的
種別簡易マスク
材質(本体)ポリプロピレン(耳部)ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン(フィルター部)ポリプロピレン、活性炭、ポリウレタン(ノーズブリッジ部)ポリプロピレン
吸気抵抗(Pa)<13.7
粒子捕集効率(%)>92.0
1箱(20枚)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
有機溶剤・ガス臭を軽減します。
排気弁により長時間連続装着が可能。
ひもタイプ首・後頭部がけタイプ
機能排気弁付き
エスコ品番EA800MJ-4A
形状カップ型
色グレー
入数(枚)10
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)25以上
排気抵抗(Pa)(平均実測値)35以上
1個(10枚)
¥16,300
税込¥17,930
当日出荷
関連キーワード