カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(24)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • マスク(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • アズワン(11)
  • SIBATA(柴田科学)(4)
  • エスコ(2)
  • 三商(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • オルガノ(1)
  • コトヒラ工業(1)
  • 近江オドエアーサービス(1)
  • 環境テクノス(1)
  • ケニス(1)
  • ナリカ(1)
  • NOLAN(1)
  • サンエイ化学(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「活性炭 実験用」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガス捕集管 チャコールチューブ SIBATA(柴田科学)ガス捕集管 チャコールチューブSIBATA(柴田科学)
3,598税込3,958
1箱(20本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
●無極性有機溶剤などの吸着力が強い天然活性炭をガラス管に封入したガス捕集管です。●スタンダードタイプは測定時の破過量の判定が可能な2層式です。●スタンダードは作業環境測定法およびNIOSHに準拠しています。●単層は活性炭をまとめて1層に充填しているので、バックアップ用の2層目が不要の時に便利です。●単層はパッシブガスチューブとの平行測定に便利です。●2層あるジャンボタイプは、管外形が大きく充填量が多いので、高濃度有機ガス測定時、測定時間の延長時等に便利です。●ガラス管は、カットしやすいようにプリカッティング加工が施されています。
用途有機ガス捕集
X-lite X-803RS ウルトラカーボン NOLANX-lite X-803RS ウルトラカーボンNOLAN
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
軽量ウルトラカーボンレーシングヘルメット。 カーボンとコンポジットファイバーをシェルに採用。帽体はMFJ公認SG規格、シールドはECE規格をクリアしました。軽さと強度を両立させたフラッグシップモデルです。 風洞実験や実走試験、MotoGPレースで培った空力性能は、高速走行時の安定性を持ち、快適で安定したスポーツライディングを楽しめます。 高速走行時やスポーツライディング時の快適性と安定性を実現する、レーストラックエアロダイナミックスポイラー標準装備 トップ、フロント、サイド、リア部に大型ベンチレーション、内装に立体メッシュを採用することで、ヘルメット内部の空気を効率良く換気します ダークスモークシールド同梱(クリアシールド標準装備)。雨や寒さ時に重宝する、曇り止めPINLOCKシートと大型ブレスディフレクターを付属 イタリア製生地の内装は肌触りが良く、活性炭による抗菌効果もあり清潔です。脱着洗濯も可能ですので、清潔な状態を維持いただくことが可能です。
付属品ダークスモークシールド(クリアシールド標準装備)、曇り止めPINLOCKシート、大型ブレスディフレクター材質カーボン、コンポジットファイバー規格帽体:MFJ公認SG規格、シールド:ECE規格
バッテリー補充液 サンエイ化学バッテリー補充液サンエイ化学
2,998税込3,298
1箱(20L)
翌日出荷
本製品はイオン交換樹脂を使用し、限りなくイオン成分を取り除いた精製水です。 活性炭フィルターや除菌フィルターを使用し、有機物や細菌数を取り除いています。 持ち運びやすい【取っ手】付きです。 電池工業会規格(SBA S0404)適合品
用途加湿器やスチーマーなどの蒸気用水、滅菌器等での洗浄用水、実験器具類の洗浄、塗料や薬液の希釈水、バッテリーの補充液、クーラントの希釈水、二輪車や自動車の洗車用水、その他水アカやスケールを発生させたくない用途成分純水100%規格電池工業会規格(S0404)適合品導電率1μS/cm以下適合規格A2外寸法(縦×横×高さ)(mm)300×300×300RoHS指令(10物質対応)対応適合JIS規格JIS K 0557(用水・排水の試験に用いる水)
ガス捕集管 カーボンビーズアクティブ (エチレンオキシド捕集用) SIBATA(柴田科学)ガス捕集管 カーボンビーズアクティブ (エチレンオキシド捕集用)SIBATA(柴田科学)
14,980税込16,478
1袋(24本)
翌日出荷
●カーボンビーズに臭化水素酸を含浸しガラス管に充填し、封入したガス捕集管です。●作業環境中のエチレンオキシドを誘導体化して2-ブロモエタノールとして捕集します。●2層の充填層の間には高純度シリカウールを採用し、抽出時の取り出し操作が容易に行なえます。●捕集後はガラス管を割って中のカーボンビーズを取り出し、トルエン/アセトニトリル混合溶媒で抽出し、GC/MSで分析を行ないます。●低ブランクです。●臭化水素酸含浸の合成活性炭を充填したエチレンオキシド用捕集管で、作業環境測定ガイドブック3(特化物)準拠品です。
用途エチレンオキシド捕集付属品ビニール管1本、ラベルシール1シート、ハート形カッター1個タイプEW、2層チューブ外径(Φmm)6充填材20~40メッシュ臭化水素酸含侵カーボンビーズアズワン品番64-3880-72関連資料ガス捕集管総合カタログ(0.85MB)チューブ長さ(mm)70取扱説明書(0.57MB)充填量100mg/50mg入数(本)24
空ケース 浄水用 モノタロウ空ケース 浄水用モノタロウ(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
お好みのろ材(砂、活性炭、セラミック材)を入れて使用してください。 PP材料は比較的丈夫で耐衝撃性があり、輸送中に破損しません。
用途実験用(直接ろ材を入れて使用するタイプです)付属品出入口にフィルター(白い丸板)が付いています。(ろ材流出防止用)材質ポリプロピレン破壊圧力(kg/cm2)15口径PT1/4メネジ耐圧(kg/cm2)5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
孔雀石の還元実験キット ナリカ孔雀石の還元実験キットナリカ
6,800税込7,480
1個
6日以内出荷
中学2年生 化学変化 孔雀石は、孔雀の羽模様を思わせるような濃い緑地に黒い模様を持つ鉱石で、緑の顔料やネクタイピンなどの装飾品として活用されています。 この石は水酸化銅と炭酸銅からなる銅の鉱石ですので、還元により銅を取り出すことができます。このキットで緑の石が金属光沢に放つ銅に変わる過程を実験で確かめてみましょう。
セット内容孔雀石 約70g・磁性るつぼ 30ml用 1個・三角架 1個・マッフル 1組・活性炭 粒状および粉末の2種類
6方分配活性炭槽(曲管付き) 近江オドエアーサービス6方分配活性炭槽(曲管付き)近江オドエアーサービス
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
60Lポンプとの接続で小規模な実験で無臭空気を必要とする時、便利です。
タッチバーナー 三商タッチバーナー三商
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
特種活性炭入の専用ガスボンベです。
内容量(g)220
タッチバーナー 三商タッチバーナー三商
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
コンパクトな設計で、作業スペースの邪魔になりません。連続燃焼機構が付き、作業性がアップしました。特種活性炭入の専用ガスボンベをお使い下さい。
質量(g)約250電源単3乾電池1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×59×67
フィルター ケース一体型 モノタロウフィルター ケース一体型モノタロウ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
実験用として単体で使ったり、純水装置やシンクインタイプの浄水器の交換用カートリッジとしても使用できます。 ケース一体型ですので、装置から外してそのままはめ込むだけで簡単です。
用途実験用、浄水器の交換カートリッジとして。付属品ホースニップル:PT1/4×Φ6.5mm/2個寸法(mm)Φ50×255接続口径PT1/4"使用温度範囲(℃)2~40最大流量(L/min)2適合チューブ内径(Φmm)6.35標準流量(L/min)1
ケース一式 ROメンブレンフィルター用 モノタロウケース一式 ROメンブレンフィルター用モノタロウ(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
ROメンブレンフィルターを単体で使用する場合の標準的なハウジングのセットです。 排水調節ニードルも付いていますので、実験等に便利です。
その他耐圧1MPa以上、1/4インチのチューブをお使いください。セット内容ハウジング本体、排水調節ニードル、1/4インチチューブ青、白各1m、固定クリップ、接続ジョイント(PT1/8×1/4”)×3個、(PT1/4×1/4”)×3個最高使用圧力(MPa)0.8関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)ろ過工程【例:水道水の場合】水道水→チューブ(別売)→活性炭フィルター入りハウジングもしくはケース一体型フィルター(別売)→チューブ→MRFC本体→チューブ→純水
鉄粉カイロ製作キット ケニス鉄粉カイロ製作キットケニス
3,298税込3,628
1セット
翌々日出荷
化学変化(化合)を利用した使い捨てカイロをグループで作ることができるキット(15人分)です。 鉄粉の酸化反応・化学変化に伴う反応熱の発生について学ぶことができます。 材料は紙パックに入れ、さらにチャック付ビニール袋に入れて反応させるので、本格的な携帯カイロとして使用できます。
セット内容鉄粉(#300)(500g)、紙パック(20袋)、活性炭(80g×3袋)、紙コップ(20個)、チャック付ビニール袋(20枚)
5kg 活性炭(ヤシガラ/細粒) エスコ5kg 活性炭(ヤシガラ/細粒)エスコ(1件のレビュー)
12,000税込13,200
1個
当日出荷
放流基準に達しない排水処理、脱臭・排ガス対策に。 水や空気の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着します。 有害な重金属類は含まれていません。
用途浄水用エスコ品番EA939AA-22材質ヤシ殻活性炭粒度20×50メッシュ効果消臭
5kg 活性炭(ヤシガラ/大粒) エスコ5kg 活性炭(ヤシガラ/大粒)エスコ(1件のレビュー)
12,000税込13,200
1個
当日出荷
放流基準に達しない排水処理、脱臭・排ガス対策に。 水や空気の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着します。 有害な重金属類は含まれていません。
用途脱臭、浄化用エスコ品番EA939AA-21材質ヤシ殻活性炭粒度4×8メッシュ効果消臭
エチレンオキシド用チューブ SIBATA(柴田科学)エチレンオキシド用チューブSIBATA(柴田科学)
23,980税込26,378
1箱(20本)
30日以内出荷
臭化水素酸含浸の合成活性炭を充填した捕集管で、有害大気汚染物質測定マニュアル/作業環境測定ガイドブック3(特化物)/NIOSH準拠品です。(ガラス管Φ6×70mm)※捕集剤から臭素ガスが発生する場合があります。定流量式ポンプをご使用の場合はポンプ保護のために当チューブとポンプの間にシリカゲルチューブを装着してご使用いただくことをおすすめします。
用途エチレンオキシド用
ガス捕集管 チャコールシリカゲルチューブ SIBATA(柴田科学)ガス捕集管 チャコールシリカゲルチューブSIBATA(柴田科学)
4,798税込5,278
1箱(12本)
3日以内出荷
●無極性化合物と極性化合物を同時に捕集できるように、活性炭とシリカゲルの両方を充填した捕集管です。●ガラス管は、カットしやすいようにプリカッティング加工が施されています。
用途極性・無極性有機ガス付属品ビニール管1本、ラベルシール1シート、ハート型カッター1個タイプスタンダードチューブ外径(Φmm)8充填材20~40 メッシュ活性炭/シリカゲルチューブ長さ(mm)110充填量活性炭100mg/シリカゲル600mg/活性炭50mg/シリカゲル300mg入数(本)12
メガユニティ用 活性炭カートリッジ オルガノメガユニティ用 活性炭カートリッジオルガノ
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
メガユニティ用の活性炭カートリッジです。 低価格でありながら高い処理水質です。 コンパクト&シンプルな構造です。
トラスコ品番751-8871幅(mm)70質量(kg)1高さ(mm)370タイプ活性炭奥行(mm)70
活性炭 アズワン活性炭アズワン(1件のレビュー)
3,290税込3,619
1個(200g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
活性炭 アズワン活性炭アズワン
2,490税込2,739
1個(200g)ほか
当日出荷
活性炭 アズワン活性炭アズワン(2件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷
用途一般空気・ガス浄化用仕様粒子:4×8メッシュ
特殊活性炭 アズワン特殊活性炭アズワン
49,900税込54,890
1個
23日以内出荷
粒子サイズ200メッシュアンダー
交換用活性炭フィルター酸性ガス用 アズワン交換用活性炭フィルター酸性ガス用アズワン
69,400税込76,340
1セット(10本)
当日出荷
仕様乾式、圧損:12mmAg寸法(mm)Φ100×304/本質量(kg)7.5対応機種スクラバー、ダクトレスヒュームフード、ダウンフロータイプヒュームフードアズワン品番3-4425-15
活性炭 アズワン活性炭アズワン
3,290税込3,619
1個(200g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
用途塩基性ガス用粒子サイズ4×8メッシュ
活性炭 アズワン活性炭アズワン
7,490税込8,239
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
用途浄水器用粒子サイズ20×50メッシュ
特殊活性炭 アズワン特殊活性炭アズワン
34,900税込38,390
1個
23日以内出荷
仕様白金-活性炭(Pt:5%)粒子サイズ200メッシュアンダー
何でも入る空ケース(浄水用) 環境テクノス何でも入る空ケース(浄水用)環境テクノス(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
自由にろ材を入れて、成品にしてください。
用途浄水器、理化学や医学の実験、金魚の飼育、空気のフィルターなど付属品内部 出入り口にフィルター(白い丸板)を付けています。(ろ材流出防止用500±200μメッシュ)材質スチレンアクリルニトリル(SAN) 食品適合材質
吸引フード コトヒラ工業吸引フードコトヒラ工業
47,980税込52,778
1本
3日以内出荷
HEPAフィルタを通してクリーンな空気を排気します。ステンレス製のためサビに強く、塗装はがれもありません。活性炭シートによりガス状成分も捕集します。風量調節、差圧計、各種通信信号、200V仕様など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
用途クリーンルーム、食品、薬品、化粧品工場などで発生する微粉塵の集塵クリーン度を要する研究、実験室での集じん、集煙。トラスコ品番458-7171幅(mm)420高さ(mm)130質量(g)500奥行(mm)320電源(V)単相100
塩基性ガス用活性炭フィルター アズワン塩基性ガス用活性炭フィルターアズワン
73,900税込81,290
1セット(10本)
17日以内出荷
アズワン品番3-4425-16仕様交換用活性炭フィルター塩基性ガス用(10本入)質量(kg)交換用活性炭フィルター塩基性ガス用(10本入)
活性炭排気処理装置 アズワン活性炭排気処理装置アズワン
53,900税込59,290
1セット(9本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
室内排気式の活性炭入り乾式スクラバーですので、面倒な外気ダクトが不要です。 ドラフト内では対応できない大型実験でのスポット排気にご利用いただけます。
DL用活性炭フィルター アズワンDL用活性炭フィルターアズワン
61,400税込67,540
1セット(10本)
当日出荷
アズワン品番3-4425-14質量(kg)7.5対応機種スクラバー、ダクトレスヒュームフード、ダウンフロータイプヒュームフード寸法(Φ×mm)100×304圧力損失12mmAg
キャッチマスク CM-LC50 活性炭入 50枚入 TGK(東京硝子器械)キャッチマスク CM-LC50 活性炭入 50枚入TGK(東京硝子器械)
11,400税込12,540
1個(50枚)
3日以内出荷
4層構造になっており、第1層は細菌類を抑える抗菌加工。第2層は特殊高性能静電フィルターによりホコリおよび花粉をキャッチ。第3層は特殊活性炭素繊維を使用して、臭いをキャッチ。第4層は口当りのよい不織布を使用しています。耳かけ部には、耳が痛くならない、ソフトウーリーゴムを使用しました。またプリーツ形状により口に負担をかけず、顔へのフィット感はバツグンです。
種別簡易マスク形状プリーツ型TGK品番601-87-05-14摘要50枚入り品名キャッチマスク入数(枚)50
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら