カテゴリ

  • 測定用品(5)
絞り込み

「活線警報器」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
活線警報器 中部精機活線警報器中部精機
43,980税込48,378
1台
6日以内出荷
ラインアラームは、AC3000~7000Vの電線路などの充電の有無を絶縁電線の被覆上から検出するものです。 充電されている場合には断続的な発音・発光で表示します。 電線路の充電の有無を被覆線上から検出して音と光で知らせます。 伸縮式のため高所等離れた電線路への設置を容易にかつ安全に行うことができます。 伸長時に60cmの絶縁距離が確保されています。 電池寿命は連続使用で1週間と長寿命です。 検出部は防水構造です。
用途活線接近作業や通電試験時の注意喚起に仕様【発光】8000lxの場所で確認できる、【発音】1mで50dB以上質量(g)230使用温度範囲(℃)-10~50外形寸法(mm)Φ37×330(収縮時)、Φ37×790(伸長時)表示断続発音発光(伸長時)使用周波数(Hz)50/60共用(収縮時)使用電池単4形(R03 1.5V)×2個使用電圧範囲(V)AC3000~7000動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】AC1500以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力AC20kV 1分間(検知子~グリップ間)(伸長状態)グリーン購入法適合
活線接近警報器 長谷川電機工業活線接近警報器長谷川電機工業
16,980税込18,678
1台
当日出荷
上腕部取付型で、IPX4相当です。
用途検電補助器(検電器ではありません)仕様警報開始距離:AC6.6kV(対地電圧3.8kV)-0.8mトラスコ品番236-5136質量(g)45音量(dB)65
高圧活線接近警報器(上腕取付型/50Hz/60Hz) エスコ高圧活線接近警報器(上腕取付型/50Hz/60Hz)エスコ
19,600税込21,560
1個
翌日出荷
仕様警報開始距離:6.6kV(対地電圧3.8kV):80cm(標準状態において)付属品取付バンド寸法(mm)78(W)×82(D)×25(T)使用温度範囲(℃)-10~+40電源CR2032電池×1個(付属)定格電圧(V)6600アズワン品番65-2167-20防水性IPX4相当
架空線作業用活線接近警報器 長谷川電機工業架空線作業用活線接近警報器長谷川電機工業
18,980税込20,878
1個
当日出荷
発音&発光で警報50/60Hz共用HX-6:簡単サイズ調整の伸縮バンド、HX-6S:高密着性シリコンバンドワンタッチ開閉の電池蓋防水性能IPX4相当
周波数(Hz)50/60使用可能温度範囲-10℃~+40℃(表面および内部に結露のない場合)使用電池JIS CR2032リチウム電池1個防水性IPX4相当音量(dB)65以上
高圧活線接近警報器(キュービクル作業用) エスコ高圧活線接近警報器(キュービクル作業用)エスコ
13,900税込15,290
1個
当日出荷
仕様防滴構造サイズ77(W)×40(D)×114(H)mm電源CR1620電池×1個(付属)定格電圧AC6600V音量65dB以上周波数50/60Hz共用
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら