カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(104)
    • 流し用排水栓(52)
    • 排水栓フタ・中ゴム(10)
    • 流し用目皿(2)
    • 流し用ゴミかご(14)
    • 流し用排水ホース(11)
    • 流し用ゴミこし(5)
    • 水栓部品(3)
    • 流し用排水部品(4)
  • クリーンルーム用品(1)
すべてのカテゴリ

「流し排水栓」の検索結果

105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
流し排水栓ホース 鉄線入り SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓ホース 鉄線入りSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
取付径46mm・59mm兼用タイプです。流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様流し台の排水ネジ部(呼び50)に適合します。鉄線入りで凹みにくいです。エンドキャップなし
用途台所の流し台の取替用排水ホース材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、鉄線グレー長さ(m)0.8ねじ径G2、G1 1/2最高使用温度(℃)60
115ヨコ排水1方タイプ A蓋付 SUGICO(スギコ)115ヨコ排水1方タイプ A蓋付SUGICO(スギコ)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
シンク用の小型横引き排水口です。省スペースを生かす、コンパクト設計です。
材質PP/SUS304フタA蓋排水外ネジG1-1/2関連資料寸法図(0.06MB)
流し排水栓フタセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓フタセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
フタを使用し、シンクに一時的に水を溜めることが可能です。防臭、防虫用としてもご使用いただけます。耐熱温度は、80℃です。菊割れフタは3サイズに対応しており、直径134・145・150mmに切ってご使用いただけます。排水口のサイズをご確認の上、菊割れフタの切込部からカットしてください。手で適合するサイズにカンタンにカットできます。
用途流し排水栓のフタとして材質ステンレス鋼、EPDMブラック・シルバー
流し排水栓フタセット(ミニサイズ) SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓フタセット(ミニサイズ)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
799税込879
1個
翌日出荷
SANEI製 H65・H65-50用の流し排水栓フタセットです。フタは防臭・防虫用としてご使用ください。フタを使用し、シンクに一時的に水を溜めることが可能です。
用途流し排水栓のフタとして材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂ブラック
流し排水栓カゴ SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓カゴSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
キッチンのシンクに設置し、野菜くずなどの生ごみをキャッチできる排水カゴです。目が細かいので小さなゴミでもしっかりキャッチします。取っ手がついているので、排水口からの取出し作業もラクラクです。簡単にゴミ捨てができます。
材質ステンレス鋼幅(cm)13.5本体質量(g)180高さ(cm)8.5奥行き(cm)13.5
流し排水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
BL仕様流し台の二槽シンク用です。
材質PP、ABS、ステンレス鋼、SBR、CR幅(cm)19本体質量(g)991高さ(cm)30.5奥行き(cm)19.5
小型ドラフトチャンバー用カート ヤマト科学小型ドラフトチャンバー用カートヤマト科学
139,800税込153,780
1個(1個)
30日以内出荷
セット内容ステンレス流し 排水口 PE製排水タンク 共栓寸法(mm)700×570×850質量(kg)約18材質(脚部)鋼製角パイプ 樹脂焼付塗装外寸法・幅(mm)700外寸法・高さ(mm)850外寸法・奥行(mm)570
流し排水栓フタ SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓フタSANEI(旧:三栄水栓製作所)
439税込483
1個
当日出荷
ミニキッチン用の流し排水栓フタです。防臭・防虫用としてご使用ください。
用途排水栓用のフタとして
排水チーズ カクダイ排水チーズカクダイ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
呼38ロータンク排水管に呼32の排水管を分岐接続する場合に使用します。
用途配管部材仕様パッキン付き材質ABS使用温度(℃)1~50
多目的流しセット エスコ多目的流しセットエスコ
36,500税込40,150
1セット
翌日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×400×282
ポップアップ排水栓上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ポップアップ排水栓上部SANEI(旧:三栄水栓製作所)
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
用途洗面器の排水栓として範囲(mm)挟み込み:35~40外径(Φmm)排水栓:63レバー長さ(mm)キックレバー:175RoHS指令(10物質対応)対応接続部径(Φmm)Sトラップとの接続部:32
ポップアップ排水栓上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ポップアップ排水栓上部SANEI(旧:三栄水栓製作所)
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
ヘアキャッチャー付なのでお手入れもできます。
用途洗面器の排水栓として範囲(mm)挟み込み:35~40外径(Φmm)排水栓:63レバー長さ(mm)キックレバー:175RoHS指令(10物質対応)対応接続部径(Φmm)Sトラップとの接続部:32
流し排水栓チーズ ミヤコ流し排水栓チーズミヤコ
629税込692
1個
予約販売
2層シンクの流し台トラップに、M25TFとホースを取り付ける事で排水を1つにする事ができます。限られた流し台下のスペースを有効活用できます。
材質本体・ナット/ABS
輸入シンク用両用排水栓 カクダイ輸入シンク用両用排水栓カクダイ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
取付穴部絞り段の浅い海外ステンレスシンクに対応 国内パーツを使用しているので、組替えやメンテナンスが容易にできます。
用途輸入シンク用材質PP、ステンレス
排水ワン INAX(LIXIL)排水ワンINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から7日以内出荷
40A/R 1・1/2" 共 栓(業務用/ステンレス製) エスコ40A/R 1・1/2" 共 栓(業務用/ステンレス製)エスコ
4,980税込5,478
1個
翌日出荷
セット内容ゴム巻きフタ付き材質本体・カゴ:SUS304、フタ:SUS304・合成ゴム、締付ナット:亜鉛ダイカスト質量(g)365ねじ径G1-1/2呼び40A取付寸法(mm)Φ84.4上部外径(Φmm)114.5アズワン品番64-7852-31
流し用排水口(バスケット形) INAX(LIXIL)流し用排水口(バスケット形)INAX(LIXIL)
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
仕様流し(S-2・3・5)用形状直管呼び38パイプ径(Φmm)38トラップ直管(流し用)
ステンレス排水口トラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレス排水口トラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
トラップ部分が薄型なので、シンク下スペースを有効活用できます。 ジャバラホースなので自由自在に曲がり、取り付けが簡単です。 耐食性や耐熱性に優れたステンレス素材をフタとカゴに使用しており、シンクとの一体感のある美しさです。 フタがカゴに溜まったゴミを隠してくれます。 カゴはパンチング穴仕様となっており、フラットなのでゴミを取り除きやすいです。 カゴサイズ:外径144mm、内径121.8mm、深さ46.5mm 排水栓の取り付けねじ径:156mm
用途キッチンシンク用の排水栓材質フタ・カゴ:ステンレス製外径×内径×深さ(mm)カゴサイズ:144×121.8×46.5取付ネジ径156mm
ガオナ ゴミこし シンク用 ステンレス製 GAONA(ガオナ)ガオナ ゴミこし シンク用 ステンレス製GAONA(ガオナ)
579税込637
1個
当日出荷
汚れに強く錆びにくいステンレス製です。 メッシュ状のアミが細かいゴミも逃さずキャッチします。
用途流し台用のゴミカゴです。材質ステンレス使用温度(℃)1~60
ガオナ ツバヒロゴミこし シンク用 ステンレス製 GAONA(ガオナ)ガオナ ツバヒロゴミこし シンク用 ステンレス製GAONA(ガオナ)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
汚れに強く錆びにくいステンレス製です。 メッシュ状のアミが細かいゴミも逃さずキャッチします。 ツバヒロなので取り付け範囲が広いです。
用途流し台用のゴミカゴです。材質ステンレス使用温度(℃)1~60
ガオナ ゴミ受け シンク用 (ゴム栓付き ステンレス製) GAONA(ガオナ)ガオナ ゴミ受け シンク用 (ゴム栓付き ステンレス製)GAONA(ガオナ)
539税込593
1個
6日以内出荷
ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。 つまみが付いているので、取外しが簡単です。 ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用のゴミ受けです。材質ステンレス使用温度(℃)1~60
ガオナ 排水栓 シンク用 (ゴム栓付き ステンレス製) GAONA(ガオナ)ガオナ 排水栓 シンク用 (ゴム栓付き ステンレス製)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。 ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用の排水栓です。材質ステンレス、天然ゴム使用温度(℃)1~60取付ねじG11/2取付ネジ径G11/2取付穴径(mm)50(絞り段外径73ミリ)はさみ込み厚さ(mm)0.7~1
ガオナ ゴミ受け シンク用 ステンレス製(あみ) GAONA(ガオナ)ガオナ ゴミ受け シンク用 ステンレス製(あみ)GAONA(ガオナ)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。 つまみが付いているので、取外しが簡単です。 ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用のゴミ受けです。材質ステンレス、天然ゴム使用温度(℃)1~60
ガオナ ゴミ受け シンク用 (ステンレス製) GAONA(ガオナ)ガオナ ゴミ受け シンク用 (ステンレス製)GAONA(ガオナ)
659税込725
1個
当日出荷
つまみが付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用のゴミ受けです。材質ステンレス使用温度(℃)1~60
ガオナ ゴミ受け シンク用 (ゴム栓付き ステンレス製) GAONA(ガオナ)ガオナ ゴミ受け シンク用 (ゴム栓付き ステンレス製)GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。 つまみが付いているので、取外しが簡単です。 ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用のゴミ受けです。材質ステンレス、天然ゴム使用温度(℃)1~60
ガオナ 排水栓 シンク用 ゴム栓付き GAONA(ガオナ)ガオナ 排水栓 シンク用 ゴム栓付きGAONA(ガオナ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。 ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用の排水栓です。材質ステンレスSUS430、ポリプロピレン、スチレンゴム使用温度(℃)1~60取付ねじG11/2取付穴径(mm)116はさみ込み厚さ(mm)3.5
流し台排水栓チーズ カクダイ流し台排水栓チーズカクダイ
679税込747
1個
当日出荷
材質ABSアズワン品番64-6510-07
ポップアップ排水栓上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ポップアップ排水栓上部SANEI(旧:三栄水栓製作所)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
ポップアップ付きの排水栓の上部。ポップアップ長さ350mm。
長さ(mm)(ポップアップ)350
ポップアップ排水栓上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ポップアップ排水栓上部SANEI(旧:三栄水栓製作所)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
ポップアップ付きの排水栓の上部。ポップアップ長さ300mm。
長さ(mm)(ポップアップ)300
ポップアップ排水栓上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ポップアップ排水栓上部SANEI(旧:三栄水栓製作所)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
ポップアップ付きの排水栓の上部。ポップアップ長さ250mm。
長さ(mm)(ポップアップ)250
ポップアップ排水栓上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ポップアップ排水栓上部SANEI(旧:三栄水栓製作所)
9,498税込10,448
1個
5日以内出荷
ポップアップ付きの排水栓の上部。ポップアップ長さ200mm。
長さ(mm)(ポップアップ)200
ポップアップ横穴排水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ポップアップ横穴排水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
フタを手で押し込む事で水を溜める事ができる排水栓。
仕様挟込範囲:32~45付属品ヘアーキャッチャー付使用場所オーバーフロー用
流し排水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
主にミニキッチン用の流し排水栓。
材質ポリプロピレン
ポップアップ横穴排水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ポップアップ横穴排水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
フタを手で押し込む事で水を溜める事ができる排水栓。
仕様挟込範囲:30~53付属品ヘアーキャッチャー付材質ふたは陶器製ホワイト使用場所オーバーフロー用、本品はLAUFEN、Roca洗面器用(排水穴径Φ46)です
流し排水栓カゴ SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓カゴSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ツバ付で幅広く対応
材質直径(mm)138~150
流し排水栓締付工具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓締付工具SANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
直径115mm流し用排水栓の締め付け工具。
仕様H657・H6563S・H65630S・H6511兼用です。材質直径(Φmm)115
流し排水栓フタ SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓フタSANEI(旧:三栄水栓製作所)
699税込769
1個
当日出荷
シンクへの一時的な水ためや、臭気・害虫の侵入を防ぐフタ
直径(Φmm)117.5適合品番H650A、H651A、H650、H6501、H6521
流し排水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
G1-1/2樹脂製ナットに合います。
仕様水止め機能付材質ステンレス
流し排水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
業務厨房向け排水トラップです。
仕様締付工具 R3712
ステンレス排水プレート SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレス排水プレートSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
流し排水栓にはめて、ゴミかくしおよび水はけをスムーズに。 ステンレスシンクと一体感。
材質ステンレス厚さ(mm)16適合内径(Φmm)145
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら