流れるウィンカー機能アンバーLEDとデイライト機能ホワイトLEDがシリコンテープに内蔵の2本セット、テープは約5cm間隔でカットでき長さの調節が可能です。
用途自動車用流れるウィンカー&デイライト
LED色アンバー/ホワイト
テープ幅(mm)12
消費電力(W)5.76
テープ厚さ(mm)3
光束(Lm)300/360
テープ長さ(mm)600×2
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)72(36×2)
照射範囲側面発光
1セット
¥5,698
税込¥6,268
欠品中
ウィンカーに接続すると点滅に合わせてLED光が流れます、ポジション等に接続すると一度LED光が流れ全てのLEDが点灯します、テープカットは不可。
用途自動車用イルミネーションLEDサイドテープ
LED色アンバー
テープ幅(mm)8
消費電力(W)1.35
テープ厚さ(mm)2.4
光束(Lm)30
テープ長さ(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)15
ウィンカーに接続すると点滅に合わせてLED光が流れます、ポジション等に接続すると一度LED光が流れ全てのLEDが点灯します、テープカットは不可。
用途自動車用イルミネーションLEDサイドテープ
LED色アンバー
テープ幅(mm)8
消費電力(W)2.7
テープ厚さ(mm)2.4
光束(Lm)60
テープ長さ(mm)600
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)30
手軽に流れるウインカーを実現!
ランプの分解・加工不要
流れる・流れないの切り替え可能
保安基準適合
6か月間のメーカー保証付き
用途トラックウインカー
仕様12V/24V対応
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.91MB)
手軽にシーケンシャルウインカー(流れるウインカー)を実現!
法改正によりテールランプなどの採用が増えてきた「シーケンシャルウインカー」を手軽な作業で可能にします。
高輝度LEDチップを採用しているため明るさは抜群です。
ランプの分解、加工不要
製品の取り付けにはランプの分解や加工が不要です。
通常点滅の選択が可能製品本体のスイッチを切り替えれば「流れる」「流れない」の選択が可能。手軽に点滅方式を変更することができます。
電圧(V)12/24対応
保証期間6ケ月
RoHS指令(10物質対応)対応
手軽にシーケンシャルウインカー(流れるウインカー)を実現!。法改正によりテールランプなどの採用が増えてきた「シーケンシャルウインカー」を手軽な作業で可能にします。高輝度LEDチップを採用しているため明るさは抜群です。ランプの分解、加工不要。製品の取り付けにはランプの分解や加工が不要です。通常点滅の選択が可能製品本体のスイッチを切り替えれば「流れる」「流れない」の選択が可能。手軽に点滅方式を変更することができます。
適合純正リアウインカー用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,978
税込¥8,776
翌々日出荷
COMBOシリーズが更に進化した新テールランプ誕生!
シーケンシャルウィンカーのみ。流れる5列ウインカー!
本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。
1年間のメーカー保証付き。
用途トラックのテールランプ
奥行(mm)95
横幅(mm)612
縦幅(mm)218
レンズ幅(mm)570
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.47MB)
1セット
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
COMBO嵐がコンパクトになった新テールランプ誕生!
シーケンシャルウィンカーのみ。流れる4列ウインカー!
本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。
1年間のメーカー保証付き
用途トラックのテールランプ
奥行(mm)90
横幅(mm)395
縦幅(mm)159
レンズ幅(mm)365
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.26MB)
1セット
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
汎用タイプ製品で、様々な車両に取り付けることができます。
12個の高輝度LEDを使用、配光特性を高めた最新のレンズカットで鮮やかに発光します。
ウィンカーはシーケンシャル点灯と通常点滅の切り替えが可能、またシーケンシャルウィンカーの流れる方向も切り替え可能な仕様となっています。
6か月間のメーカー保証付き
用途汎用車高灯
適合12V・24V対応
横幅(mm)338
縦幅(mm)34.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード