6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気(AIR)/窒素ガス(N2)用の小型軽量樹脂製流量計です。
適合流体空気(AIR)/窒素ガス(N2) 精度FS±6% 接続口径RC1/4 材質本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS303、シール材/フッ素ゴム 耐圧(MPa)0.7 最高使用温度(℃)65
1個
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。 優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。 RoHS指令対応品です。
用途機器組み込み用に。 ガスパージ計測用に。 接続部のサイズRc1/8 質量(g)250 目盛10:1(有効目盛) 精度FS±10% 耐熱温度(℃)60 保証耐圧力(MPa)0.5 材質/仕上本体:真鍮 パッキン:ニトリルゴム(NBR) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

目盛りが見やすく、扱い易いハンドルです。 OUT式流量計です。 多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプションを取り揃えております。
用途圧力調整器、配管取付用 材質(本体)真鍮 精度フルスケール±5% 接続口(入口)R1/4オネジ、(出口)Φ8ホース口(M12×1袋ナット)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

カラフルで操作しやすいハンドル。目盛表示部が広く見やすい。
材質(本体)真鍮 精度フルスケール±5% 接続口(入口)G1/4オネジ、(出口)Φ8ホース口(M12×1袋ナット)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

独自の精密成型によるガラス管と超精密球のフロートにより、高い精度を保証します。
用途環境計測機器に。 一般分析機器に。 測定流体空気 接続部のサイズRc1/4 質量(g)377 目盛10:1(有効目盛) 精度±2%F.S(計測ポイント) 耐熱温度(℃)60 保証耐圧力(MPa)(最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)真鍮 質量(g)600 使用圧力(MPa)0.2 精度フルスケール±5% 接続口(入口)M16×1.5袋ナット、(出口)Φ8ホース口(M12×1袋ナット)
1台
24,980 税込27,478
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)