「浄化槽ブロアー 40 1口」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ご家庭の浄化槽ポンプとしてご利用いただけます。
用途単独槽、吐出専用タイプ 仕様単独槽用、吐出専用 付属品L型ホース1本、I型ホース1本、ホースバンド2個 流体空気 定格周波数(Hz)50/60 電源コード(m)約1.5
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、 エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ 新型保護スイッチ(AP-60・80) アース工事不要
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係 流体空気 周波数(Hz)50/60
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ブロワポンプ 寺田ポンプ製作所 動画あり
雨水・粉じん進入防止は万全です。 更なる低消費電力化を実現しました。 脈動・振動を抑えています。 耐久性が向上しました。 アース工事不要で取り付けが簡単です。 コンパクト設計です。
用途浄化槽用。
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安永エアーポンプ電磁式エアーポンプ
ダイアフラムを利用した電磁式のエアーポンプです。 給油を必要としない構造でクリーンなエアーを長期間供給することができます。 ビルトインタイプは各種装置の組込み用として、吐出専用タイプは水槽やバーナーなどへのエアー供給用として、吸排両用タイプは気体分析装置や各種工業関係に適しています。
流体空気 周波数(Hz)50/60
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

浄化槽ブロワポンプ AKシリーズ 工進 動画あり
夜間でも気兼ねなく使用できる低作動音・低振動音タイプです。 完全無給油なので吐出エアはクリーンです。アース工事不要です。
用途池や水槽のばっ気用コンプレッサーに
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電磁振動ですので、消費電力が小さく高能力です。 メンテナンスフリーで長期間使用できます。
用途医療機器・介護機器・オゾン発生装置・分析装置など
1個
10,100 税込11,110
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低炭素社会対応型浄化槽に適応(従来型ELに対して消費電力を30%削減) 新型ストッパーを搭載しマグネットの偏りに対して改善。 騒音値を低減(メーカー比10%減)アース工事不要、低消費電力、低騒音
用途浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源 周波数(Hz)50/60共用 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)186×176×199 使用圧力範囲(kPa)10~20
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、 エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ 新型保護スイッチ(AP-60・80) アース工事不要
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係 質量(kg)6.1 流体空気 周波数(Hz)50/60 騒音レベル(dB(A))40 定格圧力範囲(kPa)18.0
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
40,980 税込45,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェックスエアーポンプ
特殊密閉構造の静音設計エアーポンプです(9000FB除く)。 ●吐出量の強弱調整ダイヤル付です。
電源AC100V・50/60Hz 口径(Φmm)(送風)5<エアホース用>
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安永エアーポンプ電磁式エアーポンプ
周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)単相AC100 騒音値(dB)36 使用圧力範囲(kPa)10~20(常用圧力:14.7)
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水槽へ空気を供給する小型エアーポンプです。振動を低減した静音タイプのサイレントカートリッジを採用しています。
1個
1,780 税込1,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーポンプ内部の音を逃がさない特殊密閉構造で、従来のポンプより静音設計になっています。 エアーポンプ2000SBと特殊三層構造のマット、活性炭カートリッジを組み込んだろ過器のセットです。
適合サイズ(cm)(水槽30~40cm)水深50以下、幅120以下 仕様(ろ過器)3層構造マット、チューブ1m付 寸法(mm)103×62×160 電源AC100V(50/60) 口径(Φmm)5(エアーホース用) 消費電力(W)(50/60Hz)2.1/1.9 吐出量(L/min)0.5~1.5(強弱調整ダイヤル付)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ。アース工事不要。
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係 質量(kg)5.8 流体空気 周波数(Hz)50/60 騒音レベル(dB(A))37 定格圧力範囲(kPa)14.7
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
10,100 税込11,110
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

A.S.デバイス搭載。H.T.構造による長寿命化。L.A.システム搭載。イージーメンテナンス。信頼性の高いA.D.オートストッパーを使用。A.Sデバイス、H.T構造、イージーメンテナンス
用途浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源 周波数(Hz)50/60共用 使用圧力範囲(kPa)10~30 定格圧力(kPa)20
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

二重絶縁構造によりアース工事不要。 騒音値を低減(メーカー比10%減)。 プラスチックハウジング。アース工事不要、低消費電力、低騒音
用途浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源 質量(kg)6 周波数(Hz)50/60共用 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)186×176×199 使用圧力範囲(kPa)10~20 定格圧力(kPa)15
1台
65,980 税込72,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用型メドーブロワ LA 日東工器 動画あり
リニア駆動フリーピストン方式による高い耐久性、省エネ、静寂、無給油。 外郭ケースが樹脂のため、アース工事は不要です。また、メンテナンスが簡単です。
質量(kg)2.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)207×182×205 定格周波数(Hz)50/60 電源コード(m)1.6(プラグ付キャブタイヤコード) 圧力(kPa)11 絶縁階級E種(コイル)
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)