27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浄化槽ブロワポンプ AKシリーズ 工進 動画あり
夜間でも気兼ねなく使用できる低作動音・低振動音タイプです。 完全無給油なので吐出エアはクリーンです。アース工事不要です。
用途池や水槽のばっ気用コンプレッサーに
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、 エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ 新型保護スイッチ(AP-60・80) アース工事不要
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係 流体空気 周波数(Hz)50/60
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ご家庭の浄化槽ポンプとしてご利用いただけます。
用途単独槽、吐出専用タイプ 仕様単独槽用、吐出専用 付属品L型ホース1本、I型ホース1本、ホースバンド2個 流体空気 定格周波数(Hz)50/60 電源コード(m)約1.5
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブロワポンプ 寺田ポンプ製作所 動画あり
雨水・粉じん進入防止は万全です。 更なる低消費電力化を実現しました。 脈動・振動を抑えています。 耐久性が向上しました。 アース工事不要で取り付けが簡単です。 コンパクト設計です。
用途浄化槽用。
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

電磁振動ですので、消費電力が小さく高能力です。 メンテナンスフリーで長期間使用できます。
用途医療機器・介護機器・オゾン発生装置・分析装置など
1個
10,100 税込11,110
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

夜間でも気兼ねなく使える低作動音、低振動音です。完全無給油なので、吐出エアはクリーンです。アース工事不要です。池や水槽のばっ気用コンプレッサーに。
仕様●定格圧力(MPa):0.011●吐出空気量(L/min):80●周波数(Hz):50/60●口径(mm):18●電源(V):単相100●消費電力(W)50/60Hz:72●電源コード長さ:1.6m●単独浄化槽28~50人用 アズワン品番65-9033-84 関連資料他社ポンプ互換表(0.6MB)
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷

1個
40,980 税込45,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、 エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ 新型保護スイッチ(AP-60・80) アース工事不要
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係 質量(kg)6.1 流体空気 周波数(Hz)50/60 騒音レベル(dB(A))40 定格圧力範囲(kPa)18.0
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

夜間でも気兼ねなく使える低作動音、低振動音です。完全無給油なので、吐出エアはクリーンです。アース工事不要です。池や水槽のばっ気用コンプレッサーに。
仕様●定格圧力(MPa):0.011●吐出空気量(L/min):60●周波数(Hz):50/60●口径(mm):18●電源(V):単相100●消費電力(W)50/60Hz:48●電源コード長さ:1.6m●単独浄化槽16~21人用 アズワン品番65-9033-83 関連資料他社ポンプ互換表(0.6MB)
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

テクノ高槻エアーポンプ
電磁振動ですので、消費電力が小さく高能力です。 メンテナンスフリーで長期間使用できます。
質量(kg)3.8 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)173×143×123
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浄化槽ブロワポンプAKシリーズの配管用接続ゴムホースです。交換補修用としてL型とストレートタイプがございます。*機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途補修・交換用として
1個
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二重絶縁構造によりアース工事不要。 騒音値を低減(メーカー比10%減)。 プラスチックハウジング。アース工事不要、低消費電力、低騒音
用途浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源 質量(kg)6 周波数(Hz)50/60共用 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)186×176×199 使用圧力範囲(kPa)10~20 定格圧力(kPa)15
1台
65,980 税込72,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メンテナンスが簡単で、小型・低価格・低騒音。耐久性においても大変優れています。 泡風呂などのエアー噴気、小型コンプレッサーなどにご使用可能となります。 吐出型。屋内・屋外(防雨)仕様。防塵機構搭載。
質量(kg)6 周波数(Hz)50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×210×212 使用温度(℃)5~40 呼称径寸法(mm)Φ18 騒音値(dB)35 定格圧力範囲(kPa)14.7
1台
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低炭素社会対応型浄化槽に適応(従来型ELに対して消費電力を30%削減) 新型ストッパーを搭載しマグネットの偏りに対して改善。 騒音値を低減(メーカー比10%減)アース工事不要、低消費電力、低騒音
用途浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源 周波数(Hz)50/60共用 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)186×176×199 使用圧力範囲(kPa)10~20
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

周波数(Hz)50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×200×222 使用温度(℃)5~40 呼称径寸法(mm)Φ18
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

浄化槽ブロワポンプAKシリーズのエアフィルターエレメントです。交換補修用として*機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途補修・交換用として
1個
429 税込472
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安永エアーポンプ電磁式エアーポンプ
周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)単相AC100 騒音値(dB)36 使用圧力範囲(kPa)10~20(常用圧力:14.7)
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

浄化槽ブロワポンプAKシリーズのエアフィルターエレメントです。交換補修用として*機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途補修・交換用として トラスコ品番797-4582 適合機種AK-30・40・100・120用 質量(g)50 名称フィルターエレメント小 アズワン品番64-6359-72
1個
449 税込494
当日出荷

浄化槽ブロワポンプAKシリーズの補修部品セットです。交換補修用として主要部品ピストン一式*機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途補修・交換用として
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安永エアーポンプ電磁式エアーポンプ
ダイアフラムを利用した電磁式のエアーポンプです。 給油を必要としない構造でクリーンなエアーを長期間供給することができます。 ビルトインタイプは各種装置の組込み用として、吐出専用タイプは水槽やバーナーなどへのエアー供給用として、吸排両用タイプは気体分析装置や各種工業関係に適しています。
流体空気 周波数(Hz)50/60
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ。アース工事不要。
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係 質量(kg)5.8 流体空気 周波数(Hz)50/60 騒音レベル(dB(A))37 定格圧力範囲(kPa)14.7
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合しています。(2種 タービンオイル)
用途釘打機、オイルジャッキ、ケーブルカッター、エアーツール、パンチャー、油圧ポンプ。 油圧機器の油圧オイル 浄化槽のブロワー エアー機器のオイラー 適合範囲タービン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

吐気・吸気両用タイプです。低騒音・超寿命。オイルレス 。CE Rohs UL対応。
用途各種装置、計測器のエア源 流体空気 外形寸法(mm)150×130×111H 圧力(kPa)9.8
1台
27,980 税込30,778
100日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

潤滑油。浄化槽機器メーカー指定の油圧作動油(140 タービン)として使用可能です。またタービン油ISO VG56として使用可。
用途浄化槽機器、ブロワー、エアーポンプ、その他の油圧機器等に。 粘度ISO VG56 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三共コーポレーション#071 GA 浄化槽オイル
油圧作動油。粘度がやや低い、浄化槽専用オイルです。ブロワー、小型コンプレッサー、エアーポンプに
容量(L)1 コード4341765 粘度ISO VG 32 アズワン品番65-2365-66 危険物の類別非危険物
1個(1L)
999 税込1,099
8日以内出荷

電磁石と永久磁石による往復運動で直接駆動する低振動・小型・軽量のエアーポンプです。
材質接ガス部/ PP(ポリプロピレン)・クロロプレン・PF(フェノール樹脂) 寸法(mm)96×118×71(防振ゴム含む) 質量(kg)0.8 流体空気
1個
25,900 税込28,490
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)