20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

タンク上面管座および側面に取り付けます。ノズル及び2枚のナット、2枚のパッキンから構成されています。
タイプ部品
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

耐薬品性に優れたPVC製。各サイズ共通のナットを使用するためコストダウンが可能。
材質PVC ねじ規格PT1/2
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状ソケット 種類塩ビ・樹脂管用継手 規格メーカー規格 接続ねじ種類Rp
1個
53 税込58
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



タンク上面管座および側面に取り付けます。 ノズルおよび2枚のナット、2枚のパッキンから構成されています。
材質本体:ポリエチレン(PE)、ガスケット:エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM) タイプ部品
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PC製のストレーナーです。吸水ホース先端に取り付けてゴミよけにご使用ください。
用途ポンプパーツ。 種類動力式噴霧器パーツ 材質(本体)PC 内径(Φmm)25(1インチ)ホース用
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


1組(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷


中身が見易いクリアタイプ! 幅が635mmとたっぷり収納できるワイドタイプ。 しっかりとした作りの日本製樹脂バックル式コンテナです。 ホコリが入りにくい便利なフタ付。 スタック機能で、フタがあっても無くても積み重ね可能! バンドやひも掛けに便利な溝がフタが付いています。
用途作業着・工具・キャンプ用品・日用品の収納に スタッキング 仕様バックル付 材質本体・フタ・取っ手:ポリプロピレン(PP) タイプワイド フタあり 外寸法・幅(mm)635 外寸法・奥行(mm)440 コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外ネジが逆ネジのため、内ネジ接続時に締付けが緩みにくくなっています。
用途配管部材 材質PVC、PP、EPD
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
689 税込758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様ねじ部は、JISB0203のテーパおねじに準ずる。 形状ソケット タイプTS 種類塩ビ管用継手 公差L(mm)-2~+5
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途多目的・中圧汎用 形状ストレート 材質(本体)黄銅C3771BE 最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1.0 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE 使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM 材質(フタ)C3771BE クラス600 材質(弁箱)C3771BE 材質(弁棒)C3604BD(ニッケルめっき) ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PVCボールバルブ 接着式 モノタロウ 動画あり
軽量で丈夫なPVCボールバルブ。 接着式。
用途農業などの配管に 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ソケット式 材質(ハンドル)ABS バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています。 各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
ねじ長さ(mm)15.5 ねじ規格PT1/2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

●樹脂製の為軽く、錆びたり、くさったりしません。
用途●出口加工用部品 材質ポリエチレン(PE) タイプ部品
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)