4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルターハウジング モノタロウ 動画あり
カートリッジフィルター用のハウジングです。糸巻きフィルターやPPSフィルター、活性炭フィルター、プリーツフィルターなどをセットして使用します。 中身が見える透明タイプと、光が入らない青タイプの2種類があります。
用途10インチフィルターのハウジングとして。 付属品Oリング(EDPM) 使用温度範囲(℃)4~45 最高使用圧力(MPa)0.5 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フィルターハウジング 樹脂製 空気抜きボタン付 モノタロウ 動画あり
カートリッジフィルターや活性炭フィルター、プリーツフィルターをセットして使用出来ます。 空気抜きボタンで内部の空気を容易に抜く事が出来ます。 20インチタイプは10インチタイプと比較すると、流量を約2倍確保できます。 同じ流量でお使いの場合には、使い捨てフィルターの寿命が約2倍になります。 目詰まり状態がわかりやすい透明タイプ、内部を見せない青色タイプがあります。
用途フィルターのハウジングとして。 最大流量(L/min)20~30 標準流量(L/min)8以下 使用温度範囲(℃)2~40 最高使用圧力(MPa)0.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ろ過状況が確認できる透明タイプです。 最高使用温度は、清水時、最高使用圧力は清水25℃での条件となります。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。 材質[シリンダー]AS、[Oリング]EPDM 材質(本体)ポリプロピレン 最高使用圧力(MPa)0.5 最高使用温度(℃)55
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)キュノ ステンレス製ハウジング(本体のみ)
1BSタイプは、3つのパーツから構成されたセンターロッド構造となっており、簡単に部品を取り外せ、洗浄が容易です。 軽量でコンパクト、配管にぶらさげての使用も可能です。
耐圧(MPa)0.98(10kg/cm2G) 流量(m3/min)1~2m3/時間(目安) 推奨流量(L/min)19 外径(Φmm)96 主な適合純正品番Micro-Klean(TM)フィルター、Micro-Wynd(TM) フィルター、PolyKLEAN(TM)フィルター、Betapure(TM)フィルター、Betafine(TM)フィルター、CUNO(TM)Micro-Screen(TM)フィルター、LifeASSURE(TM)フィルター、CUNO(TM)活性炭フィルター 材質(ヘッド/カバー)SCS14、(シェル/センターロッド/キャップナット/ガイド)316SS(SUS316相当)、(ベント用プラグ/ドレン用プラグ)SCS14、(シェルガスケット/ナットガスケット)PTFE 使用温度範囲(℃)120まで 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1本
83,980 税込92,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)