2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全閉モータ採用により埃や湿気による絶縁劣化を防ぎ、長寿命で信頼性がUPしました。 水量型カスケードポンプの開発により、給水量が大幅に向上しました。 流量スイッチと、圧力スイッチを併用することにより定圧給水を行います。 小型軽量で静音・長寿命設計です。 RoHs(電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についての欧州連合(EU)による指令)に対応し、世界基準での有害物質の使用をおさえた製品づくりを達成。
用途受水槽、浅井戸からの自動給水 受水槽からのポンプアップ 高架水槽からのブースタ用 浅井戸からの揚水用 その他一般給水用 仕様セラミックヒーター付全閉モータ付 材質インペラ/CAC406(BC6)主軸/SUS304ケーシング/FC 制御方式光センサー圧力スイッチと流量スイッチによる定圧給水 モータータイプ全閉外扇屋内型 運転方式単独 電源コード(m)2 塗装色アキュムレータ/グレー(マンセルNo.10Y5.5/0.5)カバー/ホワイトベース/ブラックその他/グレー(マンセルNo.2.5PB5.1/0.8) ポンプ縦型カスケードポンプ 鉛水質基準適合品 取扱液清水・0~40℃(凍結なきこと) 設置場所屋内・屋外 吸込条件(浅井戸用)全揚程-8mまで(受水槽用)全揚程-1mから流込み5mまで 停止流量(L/min)4
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ケーピーエス工業浅井戸用ポンプ
エコ商品
使いやすさを追求したポンプシリーズ。吸上げ高さが8m以内の浅井戸に使用できます。蛇口の開閉にしたがって自動的に起動・停止する自動運転方式
用途浅井戸揚水用。一般家庭の給水に 接続方式袋ナット 機能防錆対応・凍結防止 使用環境温度(℃)0~40 取扱液清水 設置場所屋内・屋外 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)