64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BLⅡ型相当風量
仕様オイルパネル、梁対応 タイプターボファン スイッチ押しボタン式(切、弱、強、照明) 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(50/60Hz)72/86(強)44/47(弱) 照明装置ミニ電球 1個付(E17) 電源コードプラグ付ビニル平型コード0.75mm2・2心 騒音値(dB)(50/60Hz)47/49(強)38/36(弱) 風量(m3/h)(50/60Hz)555/590(強)(0Pa)、400/370(弱)(0Pa)375/425(強)(100Pa)、-/-(弱)(100Pa) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

排気を5方向から選択できる、リフォームのキッチンで実力を発揮する浅型ターボファン。 排気方向を現場で変更可能。
仕様ターボファン、押しボタンスイッチ2連、照明 付属品取扱説明書/取付設置説明書/取付ビスセット/排気アダプタセット/塞ぎ板 材質本体/閉じ板/ランプカバー/ファン:亜鉛メッキ鋼板、サイドキャップ:ABS樹脂、銘板:ポリカーボネート、バーリングフィルター:アルミニウム、スピンナー:アルミダイキャスト 周波数(Hz)50/60 スイッチ4連押ボタン 電球(W)60(白熱電球) 口金E26(レセプタクル) 温度上昇巻線:75K以下 入力電圧(V)100 消費電力(W)(50/60Hz)ノッチ強:72/85、ノッチ弱:51/52 絶縁抵抗(MΩ)1以上(DC500V) 電動機4極コンデンサー誘導 モーター絶縁種別型式E種 電源コード2芯 機外長1m以上 定格時間連続 周囲温度(℃)-5~40 騒音値(dB)(50/60Hz)ノッチ強:44/45、ノッチ弱:35/35 風量(m3/h)(50/60Hz)ノッチ強:540/540、ノッチ弱:380/330 耐電圧(V/min)AC1200
1台
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

浅型レンジフード。前幕板・横幕板はスライド式を採用。 オリジナル整流フィルター整流板とフィルターは一体化。 フラット設計に伴い定期的なお手入れがしやすくなりました。 幕板上部がスライドすることにより天井高に合わせてレンジフードの高さ調整が可能です。 総高さ500~700mm梁や天井の低いキッチンに対応。 スライド式:横幕板のみ(別売)  LR共用
高さ(mm)700 材質(本体)SPCC(冷間圧延鋼板) 奥行(mm)600 消費電力(W)(50/60Hz)93/99(強・0Pa時) 風量3速 照明白熱電球(消費電力:36W) 関連資料仕様表(0.24MB) 図面(0.25MB) 取付位置図・梁対応図(0.22MB) 運転音(dB)(A)(50/60Hz)47/45(強) 最大風量(m3/h)(50/60Hz)513/473(0Pa時)
1台
43,980 税込48,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

富士工業株式会社製。ターボファン。レンジフードの内側は凹凸を極力なくし、お手入れしやすい構造です。梁が障害になっていたり、天井が低くサイズ的に余裕がないキッチンにも取付けが可能です。
質量(kg)10.5 ブラック
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

リフォームに、梁に、低い天井に、幅広いシーンで活躍するシンプルで使いやすい浅型フード。 スポンジで洗いやすいバーリングフィルターに、油汚れが落ちやすいオイルガード塗装を施しお手入れ簡単。 整流板を装着することで、吸い込み口の風速が速くなり、捕集率がアップ。
仕様シロッコファン、押しボタンスイッチ2選、オイルガードフィルター、照明、排気L/R、整流板 付属品取扱説明書/取付設置説明書/取付ビスセット/壁取付金具セット 材質本体/整流板/ランプカバー/ファンケーシング/ファン:亜鉛メッキ鋼板、サイドキャップ:ABS樹脂、銘板:ポリカーボネート、バーリングフィルター:アルミニウム、スピンナー:アルミダイキャスト 周波数(Hz)50/60 スイッチ4連押ボタン 電球(W)25(白熱電球) 口金E17(レセプタクル) 温度上昇巻線:75K以下 入力電圧(V)100 消費電力(W)(50/60Hz)ノッチ強:101/102、ノッチ弱:75/75 絶縁抵抗(MΩ)1以上(DC500V) 電動機4極コンデンサー誘導 モーター絶縁種別型式E種 電源コード2芯 機外長1m以上 定格時間連続 周囲温度(℃)-5~40 騒音値(dB)(50/60Hz)ノッチ強:44/43、ノッチ弱:35/35 風量(m3/h)(50/60Hz)ノッチ強:550/510、ノッチ弱:340/340 耐電圧(V/min)AC1000
1台
28,980 税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質鋼板 タイプシロッコファン、排気専用型 スイッチ押しボタンスイッチ、2速(強・弱) 照明照明:25W、白熱球、口金E-17、1灯 排気方式風圧排気シャッター
1台
57,980 税込63,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質鋼板 タイプターボファン、排気専用型 スイッチ押しボタンスイッチ、2速(強・弱) 照明照明:60W、白熱球、口金E-26、1灯 排気方式風圧排気シャッター
1台
35,980 税込39,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソフトスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明) ミニ電球(40W) グリスフィルター付 逆流防止シャッター付(風圧式)
ホワイト(マンセル値N9.3) 消費電力(W)(50/60Hz)(強)57/69.5、(中)45/45、(弱)36/36 風量(m3/h)(50/60Hz)(強)650/650、(中)390/360、(弱)230/210 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)45.5/45、(中)34/34、(弱)26/26 排気口300×110
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品排気口(逆流防止シャッター付) 1個、遮蔽板 1個、ねじ(排気口、遮蔽板固定用) 12個、木ねじ(本体固定用) 2個、ソフトテープ(木枠接続用) 1個 材質(本体)着色亜鉛鉄板及び亜鉛めっき鋼板、(フード)亜鉛めっき鋼板、(排気口)亜鉛めっき鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板、(羽根)亜鉛めっき鋼板、(ツマミ)亜鉛めっき鋼板、(ランプカバー)着色亜鉛鉄板、(ガード)軟鋼線、(固定金具)亜鉛めっき鋼板、(アースねじ)黄銅 スイッチ125V 3A 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60 モーター4極コンデンサー誘導電動機 E棟 ランプLED電球一般形 東芝ライテック LDA5L-G/40W 電源コードビニールプラグ付コード 125V 7A 色調(本体)マンセル1GY9/0.5
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リフォームに、梁に、低い天井に、幅広いシーンで活躍するシンプルで使いやすい浅型フード。 スポンジで洗いやすいバーリングフィルターに、油汚れが落ちやすいオイルガード塗装を施しお手入れ簡単。 整流板を装着することで、吸い込み口の風速が速くなり、捕集率がアップ。 排気の芯を背面から325mmに設定し、梁の多い集合物件でもマルチに活躍します。
仕様シロッコファン、押しボタンスイッチ2選、オイルガードフィルター、排気L/R、整流板 付属品取扱説明書/取付設置説明書/取付ビスセット/排気アダプタセット/壁取付金具セット 材質本体/整流板/ランプカバー/ファンケーシング/ファン:亜鉛メッキ鋼板、サイドキャップ:ABS樹脂、銘板:ポリカーボネート、バーリングフィルター:アルミニウム、スピンナー:アルミダイキャスト 周波数(Hz)50/60 スイッチ4連押ボタン 電球(W)25(白熱電球) 口金E17(レセプタクル) 温度上昇巻線:75K以下 入力電圧(V)100 消費電力(W)(50/60Hz)ノッチ強:101/102、ノッチ弱:75/75 絶縁抵抗(MΩ)1以上(DC500V) 電動機4極コンデンサー誘導 モーター絶縁種別型式E種 電源コード2芯 機外長1m以上 定格時間連続 周囲温度(℃)-5~40 騒音値(dB)(50/60Hz)ノッチ強:44/43、ノッチ弱:35/35 風量(m3/h)(50/60Hz)ノッチ強:550/510、ノッチ弱:340/340 耐電圧(V/min)AC1000
1台
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)。電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m。電動給気シャッター接続可能。吸込口はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター付。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
奥行(mm)580 高さ(mm)190 付属品壁取付用金具・木ネジ 電圧(V)100 ファンシロッコファン 接続パイプ(Φmm)150
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フラット型・シロッコファン(右排気)
用途幅60cm・総高さ20cm対応 仕様前幕板:別売り 質量(kg)13 ブラック 機能スロットフィルタ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×600×600 関連資料(0.2MB)
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷

BDRシリーズ(集合住宅向け仕様) BLⅢ型相当風量 最もポピュラーなスタンダードフード 3分割構造で施工性に優れ、通気口付幕板は前後の調節が可能。 フィルターは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ。 取付方法:壁付け ファンシークリーン、スロットフィルター
付属品レンジフードフィルター×左右1枚ずつ、前幕板×1枚、木ねじ×2個、座付木ねじ×4個、排気口×1個、ソフトテープ×1個 タイプシロッコファン スイッチ押しボタン式(切、弱、強、照明) 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 照明装置ミニ電球 1個付(E17)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

排気ダクトを丸ダクトで工事する場合に用します。 補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様ストレート排気 適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ) 材質亜鉛鋼板 圧力損失Φ150mmダクト7m相当
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

テイクアウト用としてサラダやお惣菜などにお使いいただける浅型のフードカップです。 ナチュラル感のあるおしゃれなクラフトのペーパーボウルなので、アウトドアやホームパーティー等にもおすすめです。
1袋(25個)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(50枚)ほか
848 税込933
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

油煙をよくキャッチして、ダクト内への汚れを少なくします。 パンチング形状
適合機種FY-60HJR3H、FY-60HJR3M、FY-60HJR3HBL、FY-60HJR3MBL(丸ダクトタイプ)
1枚
4,798 税込5,278
3日以内出荷

ソフトプッシュスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW002が必要です。)(BLタイプは連動用コード付) ミニ電球(40W) グリスフィルター付 逆流防止シャッター付(風圧式) 取付金具には、吊下げ用の鎖は付属しておりません(現地調達)
仕様局所換気専用、60cm幅・3段速調付、BLⅢ型、〈左排気〉、給気電動シャッター連動形 質量(kg)16 シティホワイト 消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/84、(中)39/41.5、(弱)22/23 適合パイプ径(Φmm)150 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)43.5/43.0、(中)31.0/30.0、(弱)23.5/22.0 開口面積(cm2)361 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)516/510、(中)305/291、(弱)205/193 油捕集効率(%)約50
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷


材質鋼板 タイプシロッコファン、排気専用型 スイッチ押しボタンスイッチ、2速(強・弱) 照明照明:25W、白熱球、口金E-17、1灯 排気方式風圧排気シャッター
1台
59,980 税込65,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

フィルターの厚み増大!油の吸着増量!
用途取付テープで付けはずしが簡単。ライン入りで自由にお好みサイズでカット。レンジフード幅に合わせて切って使えます。60cmタイプで約4回分。90cmタイプで約2回分。フィルターは燃え広がらない難燃性の特殊加工。厚いフィルターが油汚れをキャッチするので、レンジフードのお掃除がラクラクです。 仕様深・浅型用 付属品取付テープ12片(1シート)付き 材質【フィルター】難燃性不織布(再生PET含有)【取り付けテープ】ナイロン 寸法(cm)約60×180 耐熱温度(℃)70
1枚
599 税込659
当日出荷

レンジフードの取り付け壁面がステンレスなど金属板の場合に使用します。 組立式
適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ) 材質硬質塩化ビニール マンセル値2.5GY8.0/0.5
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

組立式
適合FY-HCS30(屋外フード) 適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ) 材質ケイ酸カルシウム板(板厚20mm)
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ) 材質鋼板t1.6mm 溶断温度(℃)120±7
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷

エムエーパッケージングレンジフードカバー 浅型用
細かい油煙までしっかり防ぐレンジフード用カバー。強力磁石でワンタッチ簡単装着。キッチンのレンジフードをしつこい油汚れから守ります。
用途キッチン 台所 レンジフードカバー 換気扇カバー 材質アルミニウムはく、難燃性不織布 寸法(cm)30×40×4.5
1枚
849 税込934
5日以内出荷

補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様直角排気 適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ) 材質亜鉛鋼板 圧力損失Φ150mmダクト11m相当
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

フィルターの厚さ約2.5倍 吸油力約2倍 金属フィルターをはずさずに取り付け簡単 15cm間隔のミシン目入りで手で簡単にカット 使用可能機種:深型開口60cmタイプで6回分、75cm・90cm・両面金属フィルタータイプで4回分、浅型幅45cmタイプで8回分、60cmタイプで6回分整流板付(内側に金属フィルターが付いている機種)の機種にも使用できます
材質難燃性不織布 寸法(幅W×長さL)(cm)約46×360 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
989 税込1,088
当日出荷

寸法(mm)【ダクト寸法】(EA横/EA縦)102.0/291.0 質量(kg)13 電圧(V)100 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)72/84/35/40 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/46/34.50/34.50 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×700×580 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)590/570/360/360 羽根径(Φmm)310 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷

無漂白ペーパーカップです
材質未晒クラフト紙+PEコーティング 寸法(mm)口径150×底径128×高75 クラフト 耐油性耐油性なし 電子レンジ× 室数1
1袋(25個)
979 税込1,077
当日出荷

レンジフードの油煙をキャッチ! レンジフードの汚れを防ぎます。
寸法(mm)460×620 仕様徳用10枚、浅・深型兼用 付属品着脱テープ8枚 材質難燃性不織布
1袋(10枚)
459 税込505
当日出荷

深型・浅型兼用、レンジフード。一枚でピッタリと全面カバー。複数枚使用したり、カット加工すればどんな機種にも使えます。厚手タイプなので、汚れをしっかりキャッチします。
付属品磁石 材質難燃性不織布 寸法(幅W×長さL)(mm)約460×600
1パック(10枚)
699 税込769
当日出荷

吸油力約2倍、厚っ!フィルターの厚さ2.5倍 浅・深型兼用 レンジフード内側の油汚れを大きくカバー 15cm間隔のミシン目入 着脱テープ12枚付
材質難燃性不織布 寸法(幅W×長さL)(cm)約60×180 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
699 税込769
当日出荷

細かい油煙までしっかり防ぐ レンジフードをしつこい油汚れから守る 機種に合わせて左右に寸法調整可能なスライド式(53cm~最大90cmまで伸長) 強力磁石2個付ででワンタッチ装着
材質アルミニウムはく、難燃性不織布 幅(cm)約35 RoHS指令(10物質対応)対応 横(cm)53~90
1枚ほか
689 税込758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚成型フルカールの紙製食品トレイです。プラスチック削減と廃棄体積の減容化に貢献する、環境にやさしいサステナブルな容器です。嵌合性が高く、湿気の端面沁み込みも完全ガード。嵌合蓋は別売です。電子レンジ使用不可。入数:50枚
材質未晒クラフト紙+両面PEコーティング 高さ(mm)24 タイプ本体
1パック(50枚)
689 税込758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

未晒フードトレー14-8用の専用蓋。ふんわりと盛り付けできて料理の見栄えも良い高蓋です。防曇加工で、出来立てを盛り付けても曇りにくくて美しい仕上がりに。電子レンジ使用不可。入数:50枚
材質防曇A-PET 高さ(mm)31 タイプ高蓋 外形寸法(mm)【上辺】143×82 規格14-8用
1パック(50枚)
619 税込681
4日以内出荷

未晒フードトレー18-13用の専用蓋。ふんわりと盛り付けできて料理の見栄えも良い高蓋です。防曇加工で、出来立てを盛り付けても曇りにくくて美しい仕上がりに。電子レンジ使用不可。入数:50枚
材質防曇A-PET 高さ(mm)32 タイプ高蓋 外形寸法(mm)【上辺】189×133 規格18-13用
1パック(50枚)
999 税込1,099
4日以内出荷

未晒フードトレー22-9用の専用蓋。ふんわりと盛り付けできて料理の見栄えも良い高蓋です。防曇加工で、出来立てを盛り付けても曇りにくくて美しい仕上がりに。電子レンジ使用不可。入数:50枚
材質防曇A-PET 高さ(mm)32 タイプ高蓋 外形寸法(mm)【上辺】224×94 規格22-9用
1パック(50枚)
949 税込1,044
4日以内出荷

未晒フードトレー16-11用の専用蓋。ふんわりと盛り付けできて料理の見栄えも良い高蓋です。防曇加工で、出来立てを盛り付けても曇りにくくて美しい仕上がりに。電子レンジ使用不可。入数:50枚
材質防曇A-PET 高さ(mm)32 タイプ高蓋 外形寸法(mm)【上辺】167×118 規格16-11用
1パック(50枚)
919 税込1,011
4日以内出荷

未晒フードトレー16-9用の専用蓋。ふんわりと盛り付けできて料理の見栄えも良い高蓋です。防曇加工で、出来立てを盛り付けても曇りにくくて美しい仕上がりに。電子レンジ使用不可。入数:50枚
材質防曇A-PET 高さ(mm)32 タイプ高蓋 外形寸法(mm)【上辺】163×92 規格16-9用
1パック(50枚)
789 税込868
4日以内出荷

レンジフードをしつこい油汚れからしっかり守る スパッとカンタン手でまっすぐにカット可能 15cm間隔のミシン目入り 強力磁石8個付
材質難燃性不織布 寸法(幅W×長さL)(cm)約46×540 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
699 税込769
当日出荷