本体と電源装置が離れているため、天井裏が狭い場所でも取付可能です。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
カバー樹脂(乳白)
質量(kg)0.3
構造高気密SB
定格寿命(時間)50000
ランプの種類高演色LED
LEDLED一体型
色(本体)オフホワイト
配光角度(°)100
調光方式位相制御
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)1~100
枠鋼
調光の可否可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散
取付必要高(mm)65
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
視界へのまぶしさを低減。ハイクオリティな空間づくりへ。浅型の高気密SB形ながら、直接視界に入る不快なまぶしさを低減する最新の設計。高級ホテル並みのクオリティを目指す空間作りに最適です
埋込穴(Φmm)100
光源色電球色
ランプの種類高演色LED
タイプLED電球フラット形(GX53-1)
色温度(K)2700
演色指数(Ra)93
枠アルミ
反射板樹脂(鏡面)
取付必要高(mm)80
質量(kg)0.4
調光方式位相制御
配光タイプミディアム配光
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
配光角度(°)29
定格寿命(時間)40000
調光率(%)5~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
視界へのまぶしさを低減。ハイクオリティな空間づくりへ。浅型の高気密SB形ながら、直接視界に入る不快なまぶしさを低減する最新の設計。高級ホテル並みのクオリティを目指す空間作りに最適です
埋込穴(Φmm)100
ランプの種類高演色LED
タイプLED電球フラット形(GX53-1)
枠アルミ
反射板樹脂(鏡面)
取付必要高(mm)80
質量(kg)0.4
調光の可否否
仕様調光器不可
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
定格寿命(時間)40000
再生紙使用マーク適合
急速冷凍冷蔵が出来る。蓋付なので食材の一時保存に便利。料理の下ごしらえのバットにも使える。蓋付なので重ねて収納出来ます。
用途蓋付なので食材の一時保存に便利。
材質(本体)アルミニウム合金、(ポリエチレン樹脂)
小口径の防雨・防湿型ダウンライト。照明器具の存在感は抑えつつ、バスルームや脱衣所等を明るく照らします
用途バスルーム、脱衣場など。軒下
仕様調光器不可
カバー樹脂(乳白・反射板(白色)
質量(kg)0.3
消費電力(W)5.9
構造防雨・防湿・高気密SB/浅型
定格寿命(時間)40000
ランプの種類高演色LED
LEDLED一体型
皮相電力(VA)10(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)93
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)55
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
アルマイト加工なので腐食しにくく耐食性に優れています。アルミニウム製なので軽くて使い易い。食材が接触しないコーナー金具付。
用途食材の保冷・保存などに便利。
材質(本体)アルミニウム
商品タイプバット
再生紙使用マーク適合
急速冷凍冷蔵が出来る。料理の下ごしらえのバットにも使える。蓋付なので重ねて収納出来ます。
用途蓋付なので食材の一時保存に便利。
材質(本体)アルミニウム合金、(ポリエチレン樹脂)
サイズ浅型_小
質量(g)80
サイズ(mm)167×127×45
再生紙使用マーク適合
1個
¥909
税込¥1,000
11日以内出荷
パワーとコストパフォーマンスを両立させた調停版ダウンライトシリーズ。
高品質な拡散光でエクステリアを明るく照らします。
新築・リニューアル様々な状況に合わせて埋め込みサイズをお選びいただけます。
器具の存在感を一段と押えるΦ75が白熱灯100W/60Wの両クラスで追加されました。
仕様調光器不可、軒下取付専用、防雨型、浅型、配光未対応
LED寿命(時間)50000
傾斜角度(°)55
適合厚さ(mm)天井:5~25
演色指数(Ra)83
光を導光させる肉厚の透明樹脂が、清潔感と高級感を演出する。防雨・防湿型ダウンライト。メンテナンスも容易なランプ交換可能型です
用途バスルーム、脱衣場など。軒下
取付グローブ:ねじ込式
構造防雨・防湿・高気密SB/浅型
定格寿命(時間)40000
取付必要高(mm)70
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
豊富なラインナップでリニューアルにも対応。
LED電球搭載型ダウンライト。
長寿命40000時間なのでメンテナンスがしにくい場所にオススメです。
ランプ交換可能なのでメンテナンスの不安も解消します。
消費電力(W)6
仕様調光器不可、軒下取付専用、防雨型、浅型
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯60W相当
適合厚さ(mm)天井:5~25
演色指数(Ra)80
再生紙使用マーク適合
適度に光を絞る光学レンズを内蔵。
同クラスの拡散配光タイプに比べて効率よく直下照度をアップさせたミディアム配光のベースダウンライトです。
仕様連続調光100~1%・位相制御、浅型、配光未対応
傾斜角度(°)55
適合厚さ(mm)天井:5~25
演色指数(Ra)83
再生紙使用マーク適合
消費電力(W)10
仕様電源装置付属、断熱施工不可、浅型、配光未対応、調光器不可
材質アルミダイカスト、アクリル
幅(mm)Φ110
質量(kg)1
埋め込み深さ(mm)100
LED寿命(時間)40000
傾斜角度(°)55
明るさJR-12V-50W相当
適合厚さ(mm)天井:5~25
埋込穴(Φmm)100
再生紙使用マーク適合
消費電力(W)10
仕様電源装置付属、断熱施工不可、浅型、配光未対応、調光器不可
材質アルミダイカスト、アクリル
幅(mm)Φ110
質量(kg)1
埋め込み深さ(mm)100
LED寿命(時間)40000
傾斜角度(°)55
明るさJR-12V-50W相当
適合厚さ(mm)天井:5~25
埋込穴(Φmm)100
再生紙使用マーク適合
消費電力(W)10
仕様電源装置付属、断熱施工不可、浅型、配光未対応、連続調光100~5%・PWM
適合機種調光器:LC301/302/1422
材質アルミダイカスト、アクリル
幅(mm)Φ110
質量(kg)1
埋め込み深さ(mm)100
LED寿命(時間)40000
傾斜角度(°)55
明るさJR-12V-50W相当
適合厚さ(mm)天井:5~25
埋込穴(Φmm)100
再生紙使用マーク適合
消費電力(W)11
仕様電源装置付属、断熱施工不可、浅型、配光未対応、調光器不可連続調光100~5%・位相制御
適合機種LC211/212/213/221/222/602/701
材質アルミダイカスト、アクリル
幅(mm)Φ110
質量(kg)1
埋め込み深さ(mm)100
LED寿命(時間)40000
傾斜角度(°)55
明るさJR-12V-50W相当
適合厚さ(mm)天井:5~25
埋込穴(Φmm)100
再生紙使用マーク適合
バスルームの演出におすすめ。普段は自然な光で調光・調色。特別なシ-ンはカラフルに演出。時にはカラーで楽しく、時には明るさを落としてしっとりと。気分に合わせた光のカラー演出で、癒しのバスタイムを、より楽しめます
仕様調光器不可
カバーアクリル(透明)
質量(kg)0.6
タイプLED電球フラット形9.3W(GX53-1a)
取付方式グローブ:ねじ込式
消費電力(W)9.3
構造防雨・防湿・高気密SB/浅型
色温度(K)2700~6500
ランプの種類LED
光源色電球色~昼光色/フルカラー
エネルギー消費効率(Lm/W)45.1
皮相電力(VA)10(100V)
光束(Lm)420
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)80
埋込穴(Φmm)125
調光率(%)5~100
枠アルミダイカスト(オフホワイト)
傾斜天井取付角度(°)55
取付必要高(mm)70
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
関連キーワード