小型、軽量、高性能でお手ごろ価格です。使い易さを優先したシンプルなデザインです。低速回転から高速回転まで連続使用OKです。従来品よりも性能・機能をアップして価格を据え置いています。
用途バリ取り、彫金加工、理科学の教材加工。
仕様モーターハンドピース(MJ13)とコントローラー(UC230)のセットで使用、コレット2.34mm装着
付属品3mmコレットチャック、ハンドピーススタンド、カーボンブラシ
トラスコ品番430-5752
ハンドピース寸法(mm)27.5×143
最大トルク(N・cm)3.4(350g・cm)
1セット
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
モーターハンドピースを接続し、スイッチON/OFFで緩かなスタートです。
どの回転域でもトルクダウンしないフィードバック回路付です。
オーバーワーク、異常電流、トランス過熱等々の安全対策を施しています。
浦和工業(製)の各種モーターハンドピースを接続し研磨研削、バリ取り、面取りできます。
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
出力電圧(V)DC3~30
コード長さ(m)2
人間工学に基づき設計された絶妙な手持ち感触です。
先端工具の交換はリング式のワンタッチ機構です。
使いやすい小型軽量タイプです。
仕様コレット2.34mm装着
適合UC250C、UC500C
全長(mm)144.5
最大径(Φmm)27.5
コレット径(Φmm)2.34(付属3.0)
モーターハンドピースを接続し、スイッチON/OFFで緩かなスタートです。どの回転域でもトルクダウンしないフィードバック回路付です。オーバーワーク、異常電流、トランス過熱等々の安全対策を施しています。浦和工業(製)の各種モーターハンドピースを接続し研磨研削、バリ取り、面取りできます。マイコン制御により、より快適な作業性を実現。回転速度2桁デジタル表示。エラー表示機能搭載。どの回転域でもトルクダウンしないフィードバック機能付き。
仕様手元スイッチ付きモーターに対応。従来モーターもご使用頂けます。(回転数表示不可)
トラスコ品番430-5728
質量(kg)2.3
コード長さ(m)2
出力電圧(V)DC3~30
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格入力(VA)30
出力端子2極
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌日出荷
先端部脱着式により、様々な場面の作業に対応できます。
用途UTヘッド(UT08以外)と組み合わせて研磨、研削加工に
適合【専用コントローラー】UC250C、UC500C
トラスコ品番515-3743
セット内容ハンドピース・スタンド、カーボンブラシ
全長(mm)80
質量(g)170
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500~150000
外径(Φmm)31.6
最大トルク(N・cm)8.8(900g・cm)
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
応用範囲の広い標準型ヘッドです。
用途金型研磨、彫金加工、加工部品のバリ取りに
仕様UM20、UM21、UM23モーターと組み合わせて使用
トラスコ品番515-3778
セット内容装着コレットチャック2.34mm、付属コレットチャック3mm
質量(g)115
先端径(Φmm)15
コレットチャック寸法(Φmm)2.35、3.0、3.175
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
手元スイッチを搭載しています。先端工具の交換はリング式のワンタッチ機構です。手にフィットするグリップを採用し、長時間使用での疲れを低減しました。
仕様専用コントローラーUP900、2.34mmコレット装着
付属品3mmコレットチャック、ハンドピーススタンド、カーボンブラシ
全長(mm)157
最大径(Φmm)28
コレット径(Φmm)2.34(付属3.0)
先端部脱着式により、様々な場面の作業に対応できます。
用途UTヘッドと組み合わせて研磨、研削加工に
適合【専用コントローラー】UC250C、UC500C
トラスコ品番515-3735
セット内容ハンドピース・スタンド、カーボンブラシ
全長(mm)80
質量(g)170
無負荷回転数(min-1[r.p.m])800~80000
外径(Φmm)31.6
最大トルク(N・cm)8.8(900g・cm)
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
用途軸径3mmの工具を装着する際のご使用に
メーカー独自の超音波自動追尾センサーを内蔵し、各種先端工具の共振点を瞬時にキャッチします。
また私製工具でも、チューニング・ダイヤルと自動追尾センサーの働きによって簡単に共振点が得られます。
モーターハンドピースを接続し、スイッチON/OFFで緩かなスタートです。
どの回転域でもトルクダウンしないフィードバック回路付です。
オーバーワーク、異常電流、トランス過熱等々の安全対策を施しています。
超音波ハンドピースUS55と各種モーターハンドピースを接続し研磨研削、バリ取り、面取りできます。
用途金型研磨、部品加工、彫金加工、歯科技工、ホビー加工に
トラスコ品番515-3719
セット内容ハンドピース・ホルダー×2
質量(kg)2.6
出力電圧(V)ウルトラソニック側:AC6~60/22.6Hz・Dcモーター側:DC3~30
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格入力(VA)30
出力端子ウルトラソニック1極/モーター1極
1個
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
ヘッド部にストレート部分を設けることにより自動機や治工具などへクランプが可能です。
用途基板分割、加工などに
仕様UM20、UM21、UM23モーターと組み合わせて使用
トラスコ品番515-3859
セット内容装着コレットチャック3mm、付属コレットチャック2.34mm
質量(g)235
クランプ径(Φmm)26
1個
¥53,980
税込¥59,378
9日以内出荷
アングル部を細くすることにより、様々な微細加工が可能になります。
用途金型研磨、彫金加工、加工部品のバリ取りに
仕様アングル角90°・UM20、UM21モーターと組み合わせて使用
トラスコ品番515-3808
セット内容装着コレットチャック3mm、付属コレットチャック2.34mm
質量(g)100
1個
¥53,980
税込¥59,378
9日以内出荷
先端部脱着式により、様々な場面の作業に対応できます。
用途UTヘッド(UT05、UT06、UT07、UT08以外)と組み合わせて研磨、研削加工に
適合【専用コントローラー】UC250C、UC500C
トラスコ品番515-3751
セット内容ハンドピース・スタンド、カーボンブラシ
全長(mm)80
質量(g)170
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000~30000
外径(Φmm)31.6
最大トルク(N・cm)6.4(650g・cm)
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
用途補修用部品に
仕様UMモーターに使用可能
トラスコ品番852-1742
質量(g)50
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
1個
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
モーターの滑り落ちを防止するソフト・プラスチック製のハンドピーススタンドです。
用途ハンドピースを手元に置きたい時のご使用に
仕様メーカーハンドピース専用
トラスコ品番852-1758
質量(g)80
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ポケットに入る小型・軽量サイズです。
2時間充電で最長10時間、通常使用で2~3時間使用可能です。
付属品コレットチャックΦ2.35(標準組入済)・Φ3.0mm、ACアダプター、モータースタンド、ポーチ、ACコード、スパナ
質量(g)本体/250、ハンドピース/160
回転数(min-1[r.p.m])2000~20000
電源(DC10)ACアダプター(DC2~12V)
本体寸法(mm)65×37×137
寸法(Φ×mm)(DM12ハンドピース)24.2×128.5
アズワン品番1-5869-21
1式
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
エアパージとラビリンス構造の組合せにより高耐久化を実現。
トラスコ品番588-3722
無負荷回転数(min-1[r.p.m])40000
1本
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
用途軸径2.34mmの工具を装着する際のご使用に
用途軸径6mmの工具を装着する際のご使用に
仕様UT03専用
トラスコ品番852-1753
質量(g)5
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
角度調節が可能です。
コントローラーの左右に取り付けてハンドピースを差し込みます。
仕様ハンドピ-スホルダ-
トラスコ品番852-1772
質量(g)11
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
用途軸径6.35mmの工具を装着する際のご使用に
仕様UT03専用
トラスコ品番852-1757
質量(g)5
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
大径軸受けの採用により、重切削に最適です。
用途金型研磨、彫金加工、加工部品のバリ取りに
仕様UM20、UM21、UM23モーターと組み合わせて使用
トラスコ品番515-3794
セット内容装着コレットチャック6mm、付属コレットチャック3mm
質量(g)150
参考/旧型式UT03-21
コレットチャック寸法(Φmm)2.35、3.0、3.175、6.0、6.35
1個
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
超小型軽量で操作性に優れており、作業時間の大幅な短縮が可能です。
プラスチック、ダイキャスト、プレス、など各種金型の研磨仕上げに最適です。
放電加工面の硬化層の除去や、切削加工面のバリ取り、研磨および鏡面仕上げに威力を発揮します。
また非鉄金属、セラミック、樹脂、貴金属などの研削仕上げにも最適です。
用途金型の研磨仕上げに、非鉄金属、セラミック、樹脂、貴金属などの研削仕上げに
適合【専用コントローラー】UC550C
トラスコ品番515-3760
質量(g)175
振幅45μm
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
用途補修用部品に
仕様UA12A、UA13A、UA14Aモーターに使用可能
トラスコ品番852-1743
質量(g)50
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
トラスコ品番147-7128
電圧(V)AC100
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
用途軸径3.175mmの工具を装着する際のご使用に
仕様UT03専用
トラスコ品番852-1756
質量(g)6
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
仕様スピンドルモーター用コントローラー
トラスコ品番147-8660
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
先端部を細長くすることにより、狭い部分の加工が可能です。
用途金型研磨、彫金加工、加工部品のバリ取りに
仕様UM20、UM21、UM23モーターと組み合わせて使用
トラスコ品番515-3841
セット内容装着コレットチャック3mm、付属コレットチャック2.34mm
直径(Φmm)【先端部】8、【ストレート部】12
質量(g)120
1個
¥55,980
税込¥61,578
9日以内出荷
用途軸径3.175mmの工具を装着する際のご使用に
質量(g)2
G7シリーズの全てのモーターに使用可能です。
付属品3m延長ストレートコード
トラスコ品番145-9740
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
仕様G7シリーズのモーターを旧タイプのコントローラーで使用することが可能
トラスコ品番147-8692
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
先端部が細く、持ち易さと使い易さを両立しています。
用途金型研磨、彫金加工、加工部品のバリ取りに。
トラスコ品番147-7112
セット内容装着コレットチャック2.34、付属コレットチャック3
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ