20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片面はジャバラ状の低温やけどを防止するパターン付 。
材質天然ゴム 容量(L)2
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

肉厚設計で耐久性抜群の定番アイテム。
材質(本体)天然ゴム、(締金具)金属<クロームメッキ> 寸法(mm)400×215 容量(L)約1 アズワン品番0-5123-01 松吉医科器械コード01-5285-01
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

付属品締金(スチール製)×1個 材質天然ゴム 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)220×470×18 アズワン品番8-9988-01
1個
1,290 税込1,419
当日出荷

シリコン製ですので、ラテックスアレルギーの方にも安心です。 耐劣化性に優れているので長くご使用いただけます。
材質(本体)シリコンゴム、(締金具)スチール 寸法(mm)470×215 容量(L)約2
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔らかな綿製キルティング生地の湯たんぽカバー。
寸法(mm)390×240 松吉医科器械コード23-6042-00
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

1個
499 税込549
翌々日出荷

松吉医科器械タオル防水カバー
肌触りのよいタオル地で、裏面は耐熱ポリウレタンで乾燥機使用可能。 茶巾絞紐付。
材質(表)綿100%<色落ち防止加工>、(裏)ポリウレタン 洗濯方法乾燥機○(130℃以下)
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊な素材でやわらかくて肌触り抜群。ウェットスーツ素材で熱の伝わりが緩やかなため、身体に直接つけても低温やけどしにくい。
材質クロロプレンゴム×ナイロンジャージ(ウェットスーツ素材) 容量(L)1.2
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

肌が乾燥しにくく、身体に優しい暖かさ。底がフラットで安定し注湯がしやすい。 直火可能。IH使用可能。内部に支柱がありへこみに強い。
用途足元暖房、足の冷え対策に。オフィス・アウトドア・フィッシングなどでも。
1個
2,690 税込2,959
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不凍ゲルと凍結ゲルの「新・柔軟2層構造」を採用。やわらかフィットで10時間冷却。
用途発熱・頭痛・歯痛・目の疲れ・打撲・ねんざ等で冷やしたい時や、夏の寝苦しい時に。
1個
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「ポリ湯たんぽ(袋付き)」は、ポリエチレンでできたポリ湯たんぽです。耐熱温度は本体が120度、キャップ部分は110度。持ち手部分は空洞になっていないので衝撃に強く割れにくくなっています。袋付き。ホルムアルデヒド検査合格済み。
材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:天然ゴム、湯たんぽ袋:ポリエステル・綿 容量(L)約3 付属品 質量(g)約540 耐熱温度(℃)本体:約110、キャップ:約120 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約225×320×100
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

DUNLOP(ダンロップ)ダンロップ安定水枕
中央部をゴム柱で接合する独自の構造で、安定性を向上させています。
材質(本体)天然ゴム、(締金具)金属<クロームメッキ> 寸法(mm)420×180 容量(L)約1.8 松吉医科器械コード23-3612-00
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

冷却伝導性が高いので、すぐ冷える。クリアで中身が見え、ゴムのにおいも気にならない。やわらかく、ぷるぷるの質感で頭にフィット。頭を支える安定形状。薄いので未使用時にコンパクトにたため、携帯にも便利。大人からお子様まで使用できるフリーサイズ。見た目も清涼なクリアブルーの素材。
寸法(mm)426×200
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

暑くて寝苦しい夜の安眠枕、急な発熱時の冷却、打撲・捻挫などの冷却に適しています。 高い冷却効果と持続性を発揮致します。 冷凍させても硬くならずやわらかでしっかりした寝心地です。
質量(g)1008 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×330×30
1個
689 税込758
当日出荷

冷凍庫(-20℃)に入れても凍らない特殊ジェルを使用。 凍らないからやわらかいピッタリフィットでしっかり冷却。 歯痛や打撲・ねんざ等にも最適。
寸法(mm)350×210×30
1個(1kg)
899 税込989
当日出荷

新感覚の柔らかい湯たんぽです。断熱性が高く、保温性に優れています。生地の中に微細な気泡が無数にあり、気泡の作用で熱が緩やかに伝わります。カバーなしで直接身体に密着させても低温火傷をしにくい構造になっています。
容量(L)1.2 種別たまご型 寸法(mm)約240×190×30 材質(本体)クロロプレンゴム・ナイロン・PET 材質(キャップ)ABS樹脂 耐熱温度(℃)100
1個
特価
5,089 税込5,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おしゃれなカラーリングで、コンパクトな湯たんぽです。コンパクトなので事務所などのオフィスや、または屋外のスポーツ観戦や映画場などの外出先でもお使いになれます。
用途布団内、リビング、オフィス、外出先等での防寒、冷え対策。 寸法(mm)148×208×57 容量(mL)750 色(袋)
1個
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

やわらかエコ湯たんぽプレミアム センター商事 動画あり
約15分の蓄電で約10時間使用可能! 保温カバーはマジックテープ式! 腕も入れれます!
セット内容本体、保温カバー、蓄電プラグコード、取扱説明書 材質ポリエステル、PC、PVC、ABS 寸法(mm)湯たんぽ:約270×180×50、カバー:約320×210×10 質量(g)約1310(カバー含む) 消費電力(W)270 定格周波数(Hz)50/60 電源コード(m)約0.7 電源電圧(V)AC100 充電時間(分)約5~15 温度設定約65℃ 保温時間(h)連続:約2~10(使用環境による)
1個
2,780 税込3,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘルメット潜水クロッツ湯たんぽ
新感覚の柔らかい湯たんぽです。断熱性が高く、保温性に優れています。生地の中に微細な気泡が無数にあり、気泡の作用で熱が緩やかに伝わります。カバーなしで直接身体に密着させても低温火傷をしにくい構造になっています。じんわり気持ちいい温かさです。
容量(L)1.7(目安) 材質本体/クロロプレンゴム・ナイロン・PET、キャップ/ABS 形状アザラシ 寸法(mm)約420×170×130 質量(g)約200 耐熱温度(℃)100
1個
10,900 税込11,990
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)