材質/仕上構造用炭素鋼(SWCH10R)/黒色酸化皮膜
プラグは浮き型タイプ(JISタイプ)と呼ばれるもので、JISB0203で規定され、PTまたはPSねじにねじ込んだとき、その大端面が取付面よりも高くなるように、テーパーねじの基準径長さ(図I部分)の中央付近に設けられているものです。
材質S45C
表面処理黒色酸化被膜
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス
表面処理三価ホワイト
材質構造用炭素鋼
材質構造用炭素鋼
表面処理クロメート
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状プラグ
ねじの種類PTネジ
材質ステンレス
材質構造用炭素鋼
寸法E(mm)(最小)1.5
表面処理DRYシール
材質圧造用炭素鋼
表面処理黒色酸化皮膜
材質構造用炭素鋼
寸法E(mm)(最小)1.5
表面処理ユニクロ
ねじの呼びPT1-1/4
山数11
長さ(mm)22
材質鉄
寸法a(mm)12.7
寸法t(mm)10
寸法E(mm)2
表面処理3価ホワイト
寸法d2(mm)40.431
寸法K(mm)2.5
二面幅S(mm)22
外径d(Φmm)41.911
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
材質鉄
表面処理ユニクロ
GD型プラグは、ANSI、B2.2に規定されている
アメリカ標準ドライシール管用ねじ(NPTF)に準じた基準径位置を持った、
一般ドライシールタイプのプラグです。
材質S45C
表面処理黒色酸化皮膜
材質構造用炭素鋼
表面処理ユニクロ
山数14
材質鉄
寸法E(mm)2
表面処理DRYシール
寸法K(mm)1.9
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理ドライシール
ねじの呼びPT1/8
GM型プラグとは、Goshoが開発したレベルシールタイプ(面一型)で、
プラグをJISBO203でPTめねじ(管用テーパーネジ)にねじ込んだとき、
その両端面が取付面とほぼ同一面になるよう基準径が大端面近くに設けられているものです。
材質S45C
表面処理黒色酸化皮膜
材質鉄
色黒
表面処理3価ブラック
表面処理3価ホワイト
管用テーパーねじをもったプラグです。基準位置まで相手部材に入り込みます。
材質機械構造用炭素鋼
表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄皮膜)
材質/仕上構造用炭素鋼(SWCH10R)/黒色酸化皮膜
材質構造用炭素鋼(SWCH10R)
表面処理黒色酸化皮膜
仕上黒色酸化皮膜
材質構造用炭素鋼
表面処理黒染め
材質S45C
表面処理黒染め
表面処理DRYシール
空気圧で燃費がよくなる!
空気圧で燃費がよくなる。
ボール・浮き輪用ノズル2種付。
12Vバッテリー専用、アクセサリーソケットから電源。
入力電圧(V)DC12
ヒューズ容量(A)10 ガラス管(電源プラグ内)
ホース長さ(cm)60
コード長さ(m)3
入力DC12V
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×77×150
連続使用時間(分)30
管用テーパーめねじにねじ込んでシールします。
浮き型タイプのプラグです。
テーパめねじにねじ込んだ際に、端面が取り付け面より高くなります。
材質/仕上スチール(SWCH材)、表面処理:黒染め仕上げ(黒色酸化被膜)
プラグは、浮き型タイプ(JISタイプ)といわれているもので、JISB0203で規定されPTまたはPSめねじにねじ込んだとき、その大端面が取付面よりも高くなるようにテーパねじの基準径が長さ(l)の中央付近に設けられているものです。
寸法E(mm)1.5
プラグは、浮き型タイプ(JISタイプ)といわれているもので、JISB0203で規定されPTまたはPSめねじにねじ込んだとき、その大端面が取付面よりも高くなるようにテーパねじの基準径が長さ(l)の中央付近に設けられているものです。
寸法E(mm)1.5
プラグは、浮き型タイプ(JISタイプ)といわれているもので、JISB0203で規定されPTまたはPSめねじにねじ込んだとき、その大端面が取付面よりも高くなるようにテーパねじの基準径が長さ(l)の中央付近に設けられているものです。
寸法E(mm)1.5
プラグは、浮き型タイプ(JISタイプ)といわれているもので、JISB0203で規定されPTまたはPSめねじにねじ込んだとき、その大端面が取付面よりも高くなるようにテーパねじの基準径が長さ(l)の中央付近に設けられているものです。
六角穴付テーパねじプラグ(浮き・沈み)用のカバーキャップです。六角穴に挿入することで穴隠しや保護、識別や防塵対策が可能です。仕様は全7サイズ、それぞれ3色よりお選びいただけます。
用途六角穴付テーパねじプラグ(浮き・沈み)用のキャップに。
材質シリコンゴム
高圧ポンプ専用プラグです。
モルタル・タイル壁のクラックや浮きの止水、補修工事に適しています。
注入作業時には特殊形状のゴム管で下穴に固定されますので、使用中に圧力で飛び出す心配がありません。
また、材料が漏れないよう逆止弁も備えられています。
高圧ポンプ専用プラグです。
モルタル・タイル壁のクラックや浮きの止水、補修工事に適しています。
注入作業時には特殊形状のゴム管で下穴に固定されますので、使用中に圧力で飛び出す心配がありません。
また、材料が漏れないよう逆止弁も備えられています。
両逆止弁付なので、薬液を注入した後すぐに注入口を除去できるので、より早く仕上げ作業にかかることができます。
家庭用AC100Vとシガーソケットの2種類の電源が使用可能。
3種類のノズル付きで大型プールや浮輪の膨らましに適しています。
材質ABS樹脂
タイプ電動3WAY(AC・DC)
電源AC100V、シガーソケット、単3電池8本
本体寸法(cm)11×9.7×9
1個
¥5,390
税込¥5,929
5日以内出荷
海面へ魚を誘い上げるマイクロペンシルポッパー!ペンシルベイトとポッパーの特徴を合わせ持つSWライトゲーム用トップウォータープラグ。Green Crayfishのワカペンをベースに、全長55mmという、ロングキャスト性能と、ターゲットに違和感を与えず食わせやすいコンパクトさを兼ね備えた、SWライトゲームに使いやすいサイズに設定。ポッパーとして使えば、フロントのカップがしっかりと水飛沫を立ててターゲットへアピールし、一方、ペンシルベイトとしては、スローリトリーブ時は、水を押しながら引き波を立て、ドッグウォーク時は、水面で逃げ惑うベイトを演出できます。アクション後のステイ時の浮き姿勢がこのプラグならでは。アクション中の水押しとボリューム感が一気に打ち消され、頭を上におよそ70度の角度で浮くことでターゲットの目線にはシルエットが小さく見え、バイトに持ち込まやすくなっています。
仕様●スプリットリング(#):1●フック(#):14●フローティング
全長(mm)55
自重(g)3
グリーンマーク認定
関連キーワード
1
2
次へ