カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(28)
    • 浮子/フロート(22)
  • 測定用品(17)
    • その他測定用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
    • その他測量用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
    • ボールタップ本体(14)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 梱包用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
すべてのカテゴリ

「浮子」の検索結果

70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MD-612E用浮子付サンプリングホース 光明理化MD-612E用浮子付サンプリングホース光明理化
21,980税込24,178
1本
39日以内出荷
ポータブル測定器MD-612E用の浮子付サンプリングホースです。
材質柔軟フッ素樹脂
ポータブルO2モニタ 吸引式 光明理化ポータブルO2モニタ 吸引式光明理化
139,800税込153,780
1個
39日以内出荷
JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合品大きい警報音(90dB以上/10cm)で、警報発信やトラブルを知らせます。明るいLED表示灯の点滅で、動作中(緑色)、警報発信時(赤色)、故障時(橙色)を知らせます。大きなLCD表示器で見やすい画面です。ポンプの吸引力が強く、応答時間が速いです。防爆構造です。
用途酸素欠乏空気が噴出する場所や、酸欠の危険性がある場所(トンネル、マンホール、共同溝等)に作業で入る際に、酸素濃度を測定して酸素欠乏の危険を知らせます。付属品浮子付サンプリングホース(5m)、革ケース、キャリングケース質量(g)約550(電池含む、本体のみ)電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本付属最小表示0.1vol%測定方式吸引式、約0.6L/min(サンプリングホース5m装着)表示【濃度】液晶デジタル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×200×50連続使用時間(時間)16応答時間90%応答15秒以内(サンプリングガス吸引部入口より、20℃において)ガス採気方式吸引式(約0.6L/min、サンプリングホース5m装着)センサー型式OC-6B測定原理ガルバニ電池式使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(ただし結露のないこと)対象ガス酸素(O2)指示精度±0.5vol%(25.0以下時)、±3.0vol%(25.1以上時)測定範囲(vol%)0.0~50.0警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー警報設定値18.0vol%(ALM1、出荷時)警報精度警報設定値18.0vol%に対して±0.5vol%使用圧力範囲(kPa)80~110防爆認証ExiaIICT4X(第TC19531号)
600シリーズ用浮子付サンプリングホース 光明理化600シリーズ用浮子付サンプリングホース光明理化
13,980税込15,378
1本
39日以内出荷
ポータブル測定器OM-600E、MD-611E、MD-620E用の浮子付サンプリングホースです。
材質ポリウレタン樹脂
マルチガス測定器 光明理化マルチガス測定器光明理化
399,800税込439,780
1個
39日以内出荷
酸素/可燃性ガス/硫化水素/一酸化炭素の4成分が同時測定ができます。電源ONで電池容量チェックと酸素センサーの自動スパン校正および可燃性ガスセンサー・硫化水素ガスセンサー・一酸化炭素ガスセンサーのゼロ調整を行います。2電源方式(乾電池・AC100V)です。平均値測定が可能です。データロガー機能搭載によりトレンドを画面で確認できます。
用途酸素欠乏、可燃性ガスによる爆発、毒性ガスによる中毒の危険を同時に知らせます。仕様警報濃度:10.0ppm(硫化水素)、18.0vol%以下(酸素)、20%LEL(大気中の可燃性ガス)、50ppm(一酸化炭素)付属品浮子形捕集器付ガス採取管(8m)、ケース質量(kg)約2.8(電池、センサー含む)測定範囲0.0~50.0ppm(硫化水素)、0.0~50.0vol%(酸素)、0~100%LEL(大気中の可燃性ガス)、0~300ppm(一酸化炭素)電源単1形アルカリ乾電池4本付属またはAC100V(専用アダプタ)最小表示0.1ppm(硫化水素)、0.1vol%(酸素)、1%LEL(大気中の可燃性ガス)、1ppm(一酸化炭素)表示【濃度】液晶デジタル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×165×130連続使用時間(時間)約35(アルカリ乾電池使用時)応答時間90%応答25秒以内(ただしガス導入管含まず)ガス採気方式吸引式センサー型式KHS-5TA(硫化水素)、OC-6B(酸素)、FC-8(大気中の可燃性ガス)、KCS-5TA(一酸化炭素)測定原理定電位電解式(硫化水素・一酸化炭素)、ガルバニ電池式(酸素)、接触燃焼式(大気中の可燃性ガス)使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(ただし結露のないこと)対象ガス硫化水素、酸素、大気中の可燃性ガス、一酸化炭素指示精度【硫化水素】±1.5ppm(30.0ppm以下時)、±3.0ppm(30.1ppm以上)、【酸素】±0.5vol%(25.0vol%以下時)、±3.0vol%(25.1vol%以上時)、【大気中の可燃性ガス】±10%LEL(100%LEL以下時)、【一酸化炭素】±10ppm(100ppm以下時)、指示値の±10%(101ppm以上時)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー
へらロッドケースLT (D) DAIWA(ダイワ)へらロッドケースLT (D)DAIWA(ダイワ)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
ロッドと浮子箱を効率的に収納し 持ち運びできる、軽量ロッドケース!コンパクトかつ軽量に特化した1層タイプと、ロッドと浮子箱を効率的に収納し持ち運びできる2層タイプの2つのサイズ展開。水や汚れが落としやすいPVC素材。・ロッドを効率良く収納できるテーパー仕様・水や汚れが落としやすいPVC素材・本体内には浮子箱固定ベルト、上栓ポケットを装備・釣座に置いた際に直接地面にあたりにくい底足パーツ付き・立てかけた際に底部を保護するボトムラバー、強化パイピング付き・大型パラソルに対応したパラソルホルダー付き・滑りにくい大型パッド付き、幅広ショルダーベルト
材質PVCガンメタル
バイクパワーウォッシュ MOTOWNバイクパワーウォッシュMOTOWN
3,798税込4,178
1本
6日以内出荷
MOTOWN モータウンバイクパワーウォッシュバイクの汚れを強力洗浄。エンジン、足周りの油・泥汚れを強力に洗い流す!防錆剤配合。無臭性。不燃性。商品詳細バイクのエンジン周り、足周り等の金属部分用の強力洗浄剤です。スプレーするだけで頑固な油汚れ、泥汚れを瞬間分解!あとは水洗いだけ。バイク、環境にも優しい天然成分の中性タイプです。防錆剤配合。無臭性。不燃性。【エンジン周り】エンジンが冷えているときにお使いください。水気を嫌う箇所をビニール等でカバーしてください。近距離からまんべんなくスプレーしてください。1~3分放置後、浮き出た汚れや洗浄液を水でしっかり洗い流し、細かい所は布等で拭き取ってください。防水に使用したビニールを外し、アイドリングで乾かしてください。【足周り】近距離からまんべんなくスプレーしてください。1~3分放置後、浮き出た汚れや洗浄液を水でしっかり洗い流してください。ひどい汚れはブラシ等で擦ってください。
内容量(mL)2000危険物の類別非危険物
エフロート 内外ゴムエフロート内外ゴム
819税込901
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
主にまき網・定置網のために開発されてEVA浮子です。合成繊維魚網の必需品として、国内魚場はもちろん、広く世界各国へも輸出さています。
用途漁業、フェンダーとして材質EVA(エチレン酢酸ビニール重合体)
携帯型マルチガス検知器GX-Force 証明書付 理研計器携帯型マルチガス検知器GX-Force 証明書付理研計器
159,800税込175,780
1台
14日以内出荷
軽量設計(約280g) 握りやすいグリップデザイン センサ3年保証(※年1回以上のメーカー点検が条件となります) 連続使用時間大幅UP(約30時間) 頑丈設計(3m落下耐久試験クリア) 防塵防水構造 低温&高温環境にも対応 LEDライト搭載 可燃性ガス読替機能付き(27種) 酸欠危険箇所(マンホール・地下ピット・タンク等)において作業中および作業前事前測定としてご使用頂けます。 測定用途に応じてオプション品のご使用をご推奨致します(浮子付きサンプリングチューブ8m・2段式ガス採集棒など)。
質量(g)約280使用温度範囲(℃)-40~+60(急変なきこと)電源リチウムイオン電池動作方式【ガス警報復帰動作】自己保持表示LCDデジタル(7セグメント+14セグメント+アイコン)保護等級IP67相当外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×173×47(突起部は除く)吸引流量0.35L/min以上表示項目時計表示/電池残量表示/動作状態表示/ポンプ動作状態表示防爆構造本質安全防爆構造および耐圧防爆構造(ExdaiaⅡCT4Ga)警報方式【ガス警報】ランプ点滅/ブザー連動変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示【故障警報・自己診断】システム異常、時計異常、センサ異常、電池電圧低下、調整不良、ポンプ異常、流量低下異常音圧レベル(dB)約90(30cm平均的な値)復帰方式【故障警報】自己保持RoHS指令(10物質対応)対応各種認証JIST8201/JIST8205/JIST8206通信規格【データロガ用】USB2.0(コネクター:Type-C)サンプリング方式吸引式使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付
八ツ打 クレモナロープ 東京製綱八ツ打 クレモナロープ東京製綱
289税込318
1本(1m)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
必要長さを1m単位でご用意します!(1mから定尺300mまで) *強度は低いがスベリにくく扱いやすい *スレ摩耗に強い *耐候性は優れる
用途船舶用:フラグライン(揚旗線)・レッドライン(測鉛線)他、 漁業用:沈子縄(岩縄)・浮子縄・手縄(投網用)材質クレモナ直径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
へら浮子止め糸 SUNLINEへら浮子止め糸SUNLINE
229税込252
1個(5m)
8日以内出荷
・ナイロン道糸にやさしい素材を厳選し、糸に傷がつきにくく、移動もスムーズで止まりやすい。・適度な伸縮性により、あらゆる結びにも均等なテンションで結ぶことができ、過テンションによる道糸へのダメージを軽減します。・トンボ用としても最適です。・SとMの2サイズをラインナップ。(道糸サイズの目安:Sサイズ/0.8号以下・Mサイズ/1号以上)
材質コットン+特殊素材イエロー
パワードへら道糸 奏 (かなで) SUNLINEパワードへら道糸 奏 (かなで)SUNLINE
1,988税込2,187
1個(50m)
8日以内出荷
・最新のテクノロジーHMW(超高分子量)ナイロン採用。脅威の強さと異次元の粘りを実現!最強の粘りで巨べらの突っ込みを止める優れた応力性能で魚を寄せる。掛けてからの強さが飛躍的にUP。また直進性に優れ糸サバキも良く、穂先ガラミなどのトラブルを回避。・独自の4層コーティングにより、チヂレが激減!親水性UP!滑らかな表面加工で浮子止めの移動によるチヂレ・キズの発生を軽減。水なじみが良い親水処理加工により、ストレスのない釣りをサポート。
材質ナイロン変幻イエローオレンジ
黒魂Trump Ⅱ EVO(クロダマ トランプ2 エヴォ) レッド kizakura(キザクラ)黒魂Trump Ⅱ EVO(クロダマ トランプ2 エヴォ) レッドkizakura(キザクラ)
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
さらなる視認性、質感の追求。 これまでのトランプⅡに比べ、トップカラー面が15%UP! ウキ下締めカラーにステルスカラーとなる「ダークグリーン」を採用。 釣り人からは見やすく、魚には違和感を与えにくく。 EVOの名に恥じない名浮子が誕生しました。
用途黒魂シリーズ最大の特徴である「遠投性」をそのまま、ウキ下部塗装にステルスカラーを採用し魚の警戒心を軽減。トップカラーの視認性も抜群。レッド寸法(Φ×高さH)(mm)30.0×33.0
浮子式ガス採集器(8m) 理研計器浮子式ガス採集器(8m)理研計器
6,798税込7,478
1本
当日出荷
ポンプユニット用の浮子式ガス採集器です。
トラスコ品番161-1595幅(mm)76高さ(mm)69奥行(mm)26電源(V)専用Ni-MH電池(付属)コード長さ(m)8保護等級IP67
【GX-3RProシリーズ用】ガス吸引用ポンプユニット RP-3R(Pro/S) 理研計器【GX-3RProシリーズ用】ガス吸引用ポンプユニット RP-3R(Pro/S)理研計器
37,980税込41,778
1個ほか
4日以内出荷から14日以内出荷
GX-3RProシリーズ専用の外付け電動ポンプユニットGX-3RPro本体とドッキングすることで吸引式サンプリングに対応可能本器の脱着レバーにより着脱可能ポンプ吸引流量の切り替え可能標準付属品:単3形アルカリ乾電池1本(東芝製)、テーパーノズルその他:浮子式ガス採集器8mとGX-3RPro本体の3点をドッキングすることで、マンホール・地下ピット内の酸欠確認が可能(GX-3RPro本体および浮子式ガス採集器8mは別売品)。
質量(g)約130使用温度範囲(℃)-20~+50(急変なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
携帯型マルチガス検知器GX-Force 理研計器携帯型マルチガス検知器GX-Force理研計器
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
軽量設計(約280g) 握りやすいグリップデザイン センサ3年保証(※年1回以上のメーカー点検が条件となります) 連続使用時間大幅UP(約30時間) 頑丈設計(3m落下耐久試験クリア) 防塵防水構造 低温&高温環境にも対応 LEDライト搭載 可燃性ガス読替機能付き(27種) 酸欠危険箇所(マンホール・地下ピット・タンク等)において作業中および作業前事前測定としてご使用頂けます。 測定用途に応じてオプション品のご使用をご推奨致します(浮子付きサンプリングチューブ8m・2段式ガス採集棒など)。
仕様(ガス警報復帰動作/故障警報復帰動作)自己保持質量(g)約280使用温度範囲(℃)-40~60(急変なきこと)電源リチウムイオン電池表示LCDデジタル(7セグメント+14セグメント+アイコン)探知・警報方式(故障警報動作)ランプ点滅/ブザー断続/内容表示連続使用時間約30時間(満充電後、25℃、無警報、無照明時)保護等級IP67相当外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×173×47(突起部は除く)通信方式データロガ用:USB2.0(コネクター:Type-C)吸引流量0.35L/min 以上防爆構造本質安全防爆構造および耐圧防爆構造(ExdaiaⅡCT4Ga)表示内容時計表示/電池残量表示/動作状態表示/ポンプ動作状態表示音圧レベル(dB)約90(30cm平均的な値)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証JIS T8201/JIS T8205/JIS T8206警報種類(ガス警報動作)ランプ点滅/ブザー連動変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動サンプリング方式吸引式自己診断機能システム異常、時計異常、センサ異常、電池電圧低下、調整不良、ポンプ異常、流量低下異常使用湿度範囲(%RH)0-95(結露無きこと)
GX-3R(TYPE A) メタン&RP-3R(S)&浮子式ガスサンプリングチューブ8m 理研計器GX-3R(TYPE A) メタン&RP-3R(S)&浮子式ガスサンプリングチューブ8m理研計器
169,800税込186,780
1セット
予約販売
タンク・マンホール・地下ピット等の酸欠事故防としての作業前測定、作業危険箇所内においての個人装着による安全管理を行うことができます。
検知対象ガス可燃性ガス(メタン他)・酸素・一酸化炭素・硫化水素検知原理ニューセラミック式・定電位電解式検知範囲0-100%LEL・0-25.0vol%・0-500ppm・0-30.0ppmサンプリング方式拡散式(ポンプユニットRP-3R装着により吸引式にも対応)警報設定値【ガス】任意設定可能(第一警報・第二警報・第三警報)表示LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、動作状態表示・時計表示・電池残量表示・温度表示・ピーク値表示、校正お知らせ表示ブザー音約95dB(30cm)機能【データロガ】最大記録件数:3600件・インターバル:5分(設定変更可)防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga)保護等級IP66/68(2m,1h)相当、IP67相当電源リチウムイオン電池、単3形アルカリ乾電池×1本連続使用時間(時間)Highモード:約10、Lowモード:約16、約40(25℃/満充電後/無警報/無証明時/ロングバッテリーモードON時)※搭載するセンサの種類によって異なります使用温湿度範囲-40~60℃(急変なきこと)/0~95%RH(結露なきこと)、-20~50℃(急変無きこと)/95%RH以下(結露無きこと)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×65×26(突起部は除く)質量(g)約100吸引流量Highモード:約0.5L/minLowモード:約0.35L/min充電時間(時間)約3チューブ長さ(m)8(浮子式ガスサンプリング)仕様【1デジット】1%LEL・0.1vol%・1ppm・0.1ppm
発泡体浮子(EVAフロート)3連結 インターコムマリン発泡体浮子(EVAフロート)3連結インターコムマリン
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
主に漁業用として使用されている浮子で素材は酢酸ビニール樹脂製(EVA)、耐衝撃性・耐久性に優れており、ヒビ割れ等の心配がほとんどなく、吸水性がないのが特徴です。エアーフェンダーとは違いフロートの全てがウレタン状でノーパンクのため岸壁などの牡蠣殻や海洋生成物によるエアーフェンダーを使用できないところでも使用できます。こちらはEVA100サイズを3連にしたものでダブルブレイドポリエステルロープ(2m)で3連にして、両端をEVAフロートTWE-25で固定しフェンダーとして使えるものです。2連で当店インターコムマリンT3フェンダーは径240mm×690mmなので同じくらいのサイズとなりますので大型艇にご使用ください。
材質酢酸ビニール樹脂製(EVA)質量(g)4700穴径(Φmm)50寸法(Φmm)約250浮力(kg)10×3寸法(mm×Φ)約280×250
発泡体浮子(EVAフロート)2連結 インターコムマリン発泡体浮子(EVAフロート)2連結インターコムマリン
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
主に漁業用として使用されている浮子で素材は酢酸ビニール樹脂製(EVA)、耐衝撃性・耐久性に優れており、ヒビ割れ等の心配がほとんどなく、吸水性がないのが特徴です。エアーフェンダーとは違いフロートの全てがウレタン状でノーパンクのため岸壁などの牡蠣殻や海洋生成物によるエアーフェンダーを使用できないところでも使用できます。こちらはEVA100サイズを2連にしたものでダブルブレイドポリエステルロープ(2m)で2連にして、両端をEVAフロートTWE-25で固定しフェンダーとして使えるものです。2連で当店インターコムマリンT3フェンダーは径240mm×690mmなので同じくらいのサイズとなります。
材質酢酸ビニール樹脂製(EVA)質量(g)3100穴径(Φmm)50寸法(Φmm)約250浮力(kg)10×2寸法(mm×Φ)約280×250
発泡体浮子(EVAフロート) インターコムマリン発泡体浮子(EVAフロート)インターコムマリン
3,798税込4,178
1個
予約販売
主に漁業用として使用されている浮子で素材は酢酸ビニール樹脂製(EVA)、耐衝撃性・耐久性に優れており、ヒビ割れ等の心配がほとんどなく、吸水性がないのが特徴です。エアーフェンダーとは違いフロートの全てがウレタン状でノーパンクのため岸壁などの牡蠣殻や海洋生成物によるエアーフェンダーを使用できないところでも使用できます。こちらの商品はダブルブレイドポリエステルロープで2連にして、両端をEVAのミニで固定したフェンダーとして使えるものです。
材質酢酸ビニール樹脂製(EVA)穴径(Φmm)50寸法(Φmm)約250浮力(kg)10質量(g/パック)1500寸法(mm×Φ)約280×250
ワンラインフロート(浮力体内蔵ロープ) 愛和産業ワンラインフロート(浮力体内蔵ロープ)愛和産業(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1巻(500m)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
低発泡スチロールを芯材に内蔵した浮力材入ロープです。側は組紐構造で撚りが入りにくくなっております。ロープに浮子を取り付ける作業が軽減し、網全体を均一な浮力で持ち上げる為、網成が良くなります。ボビン巻で最後まで絡まずスムーズにご使用頂けます。網交換(消耗)の激しい魚種の場合、大幅な仕立時間の省力化が見込めます。
用途刺網用フロートロープ材質側材:ポリプロピレン(紡績糸)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
ダンスーパークロスロープ(熱処理品) 愛和産業ダンスーパークロスロープ(熱処理品)愛和産業
6,398税込7,038
1巻
5日以内出荷
高強度ポリプロピレン使用のクロスロープですキンクしにくい為刺網などに適しております熱処理を施すことで使用中の伸びによる網の型崩れを防ぎます
用途刺網用(浮子側・沈子側・力糸など)、延縄などグリーン長さ(m)500RoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類ロープ
ダンスーパー岩糸ロープ 愛和産業ダンスーパー岩糸ロープ愛和産業(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1巻
5日以内出荷
高強度ポリプロピレンを使用した漁業用ロープですストランドを2本撚、ロープを3本撚にすることでキンクしにくくほどけにくいロープです左右合せて使用することでさらに撚りが反発しにくくなります
用途刺網漁(浮子側・沈子側・力糸)・延縄漁・カゴ漁・スレ巻用など。酪農用頭絡(もくし)ライトグリーンRoHS指令(10物質対応)対応
圧力バランス型複式ボールタップ フランジ仕様(ステンレス玉) 兼工業圧力バランス型複式ボールタップ フランジ仕様(ステンレス玉)兼工業
72,980税込80,278
1個
21日以内出荷から22日以内出荷
圧力バランス型FWと同じ性能を有する事により、全長の長さをできるかぎり短くし、 継ギサオのアジャスト機構にて、現場で止水位置-S:300~600mm、-L:600~1000mmの 微調整が可能です。
材質本体・フランジ:CAC406、SUS304、弁棒:C3604、ストレーナ:SUS304(40メッシュ)、弁パッキン:合成ゴム、継ギボルト:SUS304、継ギサオ:C3604、浮子玉:SUS316、ガイドアーム:SUS304使用圧力(MPa)0~0.75使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水
圧力バランス型複式ボールタップ(ステンレス玉) 兼工業圧力バランス型複式ボールタップ(ステンレス玉)兼工業
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
圧力バランス型FWと同じ性能を有する事により、全長の長さをできるかぎり短くし、 継ギサオのアジャスト機構にて、現場で止水位置-S:300~600mm、-L:600~1000mmの 微調整が可能です。
種類複式使用圧力(MPa)0~0.75最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60ボール径(Φmm)150材質(玉)ステンレス
水位差動圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業水位差動圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉)兼工業
35,980税込39,578
1個
11日以内出荷
開弁吐水位と閉弁止水位の水位差が100mmとれます。 圧力バランス型を取り入れた水位差動式のため、開弁時のウォーターハンマ防止にも優れています。
材質本体:CAC406、弁棒:C3604、ストレーナ:SUS304(40メッシュ)、弁パッキン:合成ゴム、下部案内:CAC406、継ギサオ:SUS316、浮子玉:ポリ使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水
ステンレス製単式ボールタップ(ステンレス玉) 兼工業ステンレス製単式ボールタップ(ステンレス玉)兼工業
35,980税込39,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
本体及び部品はすべてステンレス製であり、一部の流体を除きあらゆる流体に使用できます。 (※強酸、強アルカリ等腐食性の高い流体及び粘度の高い流体) ロストワックス製法は薄肉化が可能な為、鋳物品に比べ軽く、取り扱いが容易です。 単式タイプで非常に簡単な構造であり、現場でのメンテナンスが容易です。
種類単式材質案内羽根:SCS14、弁ゴム:合成ゴム、継ギサオ:SUS316、浮子玉:SUS316材質(本体)SCS14使用圧力(MPa)0~0.75最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)不凍0~100使用流体上水・精製水等最高使用温度(℃)100材質(玉)ステンレス材質(ストレーナ)SUS316材質(弁棒)SCS14
定水位弁専用水位作動式ボールタップ(ポリ玉) FWD-SC 兼工業定水位弁専用水位作動式ボールタップ(ポリ玉) FWD-SC兼工業
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
開弁吐水位と閉弁止水位の水位差が60mmあり、鎖の長さを変えることにより、 止水位置を90~560mmの範囲で容易に調整可能です。
材質本体:CAC406、弁棒:C3604、ストレーナ:SUS304(40メッシュ)、弁ゴム:合成ゴム、下部案内:CAC406、継ギサオ:C3604/SUS316、浮子玉:ポリ使用圧力(MPa)0.05~1.0使用温度(℃)不凍0~60適合流体上水
定水位弁専用水位作動式ボールタップ(ポリ玉) FWD 兼工業定水位弁専用水位作動式ボールタップ(ポリ玉) FWD兼工業
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
開弁吐水位と閉弁止水位の水位差が60~100mmあり、ボルトの調節により 止水位を120~280mmの範囲で容易に調整可能です。
材質本体:CAC406、弁棒:C3604、ストレーナ:SUS304(40メッシュ)、弁ゴム:合成ゴム、下部案内:CAC406、継ギサオ:C3604/SUS316、浮子玉:ポリ使用圧力(MPa)0.25~0.75使用温度(℃)不凍0~60適合流体上水
定水位弁専用水位作動式ボールタップ(ポリ玉) FWD-SR 兼工業定水位弁専用水位作動式ボールタップ(ポリ玉) FWD-SR兼工業
16,980税込18,678
1個
当日出荷
独自開発による開弁水位と閉弁水位の水位差を設け、受水槽への給水回数の軽減とポンプの省エネ効果を発揮します。 水位差動式ですので、一度止水すると所定の水位変化までは弁は開弁しない為、バルブの耐久性は大幅に向上します。 ゴミ噛みなど、止水不良によるオーバーフロー防止に有効なステンレス製ストレーナを内蔵しています。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を使用しています。 定水位弁専用子弁であり、単独では使用できません。
材質弁ゴム:合成ゴム、下部案内:CAC406、継ギサオ:C3604/SUS316、浮子玉:ポリ材質(本体)CAC406使用圧力(MPa)0.05~1.0使用温度(℃)不凍0~60寸法D(mm)47.5寸法C(mm)33寸法d(Φmm)120(灰)使用流体上水寸法H1(mm)水位調整最小時:120±30、水位調整最大時(工場出荷時):280±30寸法H2(mm)水位調整最小時:100、水位調整最大時(工場出荷時):60寸法G1(mm)水位調整最小時:217、水位調整最大時(工場出荷時):377適合流体上水材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604寸法G2(mm)水位調整最小時:207、水位調整最大時(工場出荷時):121
ビニコン(水面用浮子) G型(T) 気泡材研究所ビニコン(水面用浮子) G型(T)気泡材研究所
25,980税込28,578
1箱(5個)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
本体内部に存在する無数の微細な気泡により、軽量かつ高い浮力性能を有しています。全ての気泡はそれぞれ独立しているので、表面に傷が入った場合でも海水が本体内部にまで浸透することがなく、浮力を維持します。
用途定置・まき網・他
ビニコン(水面用浮子) T型(T) 気泡材研究所ビニコン(水面用浮子) T型(T)気泡材研究所
31,980税込35,178
1箱(20個)ほか
5日以内出荷
用途さし網・小型定置・他
ビニコン(水面用浮子) T型 気泡材研究所ビニコン(水面用浮子) T型気泡材研究所
33,980税込37,378
1箱(20個)ほか
4日以内出荷から32日以内出荷
用途さし網・小型定置・他
ビニコン(水面用浮子) G型 気泡材研究所ビニコン(水面用浮子) G型気泡材研究所
29,980税込32,978
1箱(10個)ほか
4日以内出荷から32日以内出荷
用途定置・他
ビニコン(水面用浮子) S型 気泡材研究所ビニコン(水面用浮子) S型気泡材研究所
18,980税込20,878
1箱(8個)ほか
5日以内出荷
本体内部に存在する無数の微細な気泡により、軽量かつ高い浮力性能を有しています。全ての気泡はそれぞれ独立しているので、表面に傷が入った場合でも海水が本体内部にまで浸透することがなく、浮力を維持します。
用途フェンダー・ボンデン
ビニコン(水面用浮子) A、K型 気泡材研究所ビニコン(水面用浮子) A、K型気泡材研究所
43,980税込48,378
1箱(6個)ほか
5日以内出荷
本体内部に存在する無数の微細な気泡により、軽量かつ高い浮力性能を有しています。全ての気泡はそれぞれ独立しているので、表面に傷が入った場合でも海水が本体内部にまで浸透することがなく、浮力を維持します。
用途フェンダー・ボンデン
ビニー(耐水圧浮子) T型PE製 気泡材研究所ビニー(耐水圧浮子) T型PE製気泡材研究所
38,980税込42,878
1箱(2個)
5日以内出荷
耐圧強度が強く、被水圧下でのご使用に、軽量で所要の性能を発揮します。
用途定置・底建網浮力(kg)19.7材質ポリエチレン製長さ(mm)402型式12T1B直径(Φmm)310穴径(Φmm)50自重(kg)3.22水深(m)100
ビニー(耐水圧浮子) G型ABS製 気泡材研究所ビニー(耐水圧浮子) G型ABS製気泡材研究所
42,980税込47,278
1箱(2個)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
耐圧強度が強く、被水圧下でのご使用に、軽量で所要の性能を発揮します。
用途定置・養殖・港湾土木材質ABS製
ビニー(耐水圧浮子) B型PE製 気泡材研究所ビニー(耐水圧浮子) B型PE製気泡材研究所
29,980税込32,978
1箱(20個)ほか
5日以内出荷
耐圧強度が強く、被水圧下でのご使用に、軽量で所要の性能を発揮します。
用途定置・底建網材質ポリエチレン製水深(m)200
ビニー(耐水圧浮子) B型ABS製 気泡材研究所ビニー(耐水圧浮子) B型ABS製気泡材研究所
33,980税込37,378
1箱(10個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
耐圧強度が強く、被水圧下でのご使用に、軽量で所要の性能を発揮します。
用途底曳・定置材質ABS製
ビニー(耐水圧浮子) A型ABS製 気泡材研究所ビニー(耐水圧浮子) A型ABS製気泡材研究所(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1箱(10個)ほか
5日以内出荷
耐圧強度が強く、被水圧下でのご使用に、軽量で所要の性能を発揮します。
用途底曳材質ABS製
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら