カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(93)
- 船舶用品・漁業資材(49)
- 建材・エクステリア(35)
- 測定用品(21)
- 塗料(15)
- 事務用品(14)
- 安全標識(10)
- 印刷用紙/インク/印刷機(9)
- 科学研究・開発用品(8)
- 接着剤・補修材(5)
- 日用品(5)
- 防災用品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 建築金物(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 研磨材(3)
- 家電(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 学童・教育用品(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 梱包用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 救急・衛生(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 清掃用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 作業服(1)
- 食品・飲料(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- アイエス工業所(30)
- パネフリ工業(24)
- TOTO(16)
- カクダイ(15)
- 兼工業(15)
- 気泡材研究所(12)
- Maritime Progress(10)
- エスコ(9)
- 光明理化(9)
- 愛和産業(8)
- 高森コーキ(7)
- ヒサゴ(6)
- インターコムマリン(6)
- 菅公工業(4)
- サンワサプライ(4)
- 日油技研工業(4)
- エンペックス気象計(4)
- DAIKEN(旧:大建工業)(4)
- UNION(ユニオン)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「浮」の検索結果

発泡体浮子(EVAフロート)
インターコムマリン(7件のレビュー)¥599~税込¥659~1個ほか当日出荷から9日以内出荷主に漁業用として使用されている浮子で素材は酢酸ビニール樹脂製(EVA)、耐衝撃性・耐久性に優れており、ヒビ割れ等の心配がほとんどなく、吸水性がないのが特徴です。エアーフェンダーとは違いフロートの全てがウレタン状でノーパンクのため岸壁などの牡蠣殻や海洋生成物によるエアーフェンダーを使用できないところでも使用できます。用途旋網・定置網向及び防舷材向け
パルプフローター (流速測定用浮子)
マイゾックス¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷従来の生分解性プラスチックを使用していたキャップ及び底部分を、すべて古紙を利用した紙製品に。また、組合せ品である棒・旗も紙製品。水に溶けやすく河川の景観を損ねない。用途河川における流速測定にタイプ吃水300cm浮上50cmマイゾックスコード219441
発泡体浮子(EVAフロート)3連結
インターコムマリン(4件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から9日以内出荷主に漁業用として使用されている浮子で素材は酢酸ビニール樹脂製(EVA)、耐衝撃性・耐久性に優れており、ヒビ割れ等の心配がほとんどなく、吸水性がないのが特徴です。エアーフェンダーとは違いフロートの全てがウレタン状でノーパンクのため岸壁などの牡蠣殻や海洋生成物によるエアーフェンダーを使用できないところでも使用できます。 こちらの商品はダブルブレイドポリエステルロープ(2m)でを3連にして、両端をEVAのミニで固定したフェンダーとして使えるものです。用途旋網・定置網向及び防舷材向け
ビニコン(水面用浮子) S型
気泡材研究所¥18,980~税込¥20,878~1箱(8個)ほか5日以内出荷から6日以内出荷本体内部に存在する無数の微細な気泡により、軽量かつ高い浮力性能を有しています。全ての気泡はそれぞれ独立しているので、表面に傷が入った場合でも海水が本体内部にまで浸透することがなく、浮力を維持します。用途フェンダー・ボンデン
超高輝度電気ウキ 緑
冨士灯器¥949税込¥1,0441個6日以内出荷【高輝度・遠投電気ウキの決定版】 タチウオ釣りなど遠投を必要とするウキ釣りに威力を発揮する、標準タイプ(A2LG,A3LG)。超高輝度のダイオードを配した発行幅の広いトップは、より明るく、より見やすくなっています。遠くのポイントでもタチウオのアタリも取りやすく、ウキも見逃しにくくなっています。 スリムボディで抵抗も少なく、アタリも的確に知らせてくれます。電池寿命(時間)約15使用電池リチウム電池対象主な対象魚:タチウオ、セイゴ、イカ、アジ、etc適合バッテリーFB-03またはBR435(別売)発光体高輝度LED(3m/m)
標識灯用フロート ウレタン吹付け品
愛和産業¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷発砲スチロール材に、ウレタン材を吹き付け塗装し固めており、穴46mmに標識灯を取り付け浮(フロート)としてご使用出来ます。材質金属・ステンレス厚さ(mm)50色オレンジ直径(Φmm)250穴径(Φmm)46
発泡体浮子(EVAフロート)
インターコムマリン¥3,998税込¥4,3981個当日出荷主に漁業用として使用されている浮子で素材は酢酸ビニール樹脂製(EVA)、耐衝撃性・耐久性に優れており、ヒビ割れ等の心配がほとんどなく、吸水性がないのが特徴です。エアーフェンダーとは違いフロートの全てがウレタン状でノーパンクのため岸壁などの牡蠣殻や海洋生成物によるエアーフェンダーを使用できないところでも使用できます。こちらの商品はダブルブレイドポリエステルロープで2連にして、両端をEVAのミニで固定したフェンダーとして使えるものです。材質酢酸ビニール樹脂製(EVA)穴径(Φmm)50寸法(Φmm)約250浮力(kg)10質量(g/パック)1500寸法(mm×Φ)約280×250
救命浮環(ハードタイプ)
関西マリーン¥5,998税込¥6,5981個当日出荷大サイズのプラスチック樹脂製の救命用浮環(浮き輪)です。中空式、ハードタイプ(表面が固い)のため、「浮力が高い」、「パンクしない」、「遠くまで投げやすい」の3点が特長です。SOLAS条約適合品。外周ロープ、反射材付き。メーカー取り扱いの「ケース付救命浮環ロープ(ポリプロピレン製/Φ6mm×30メートル)」とのセットでのご購入をおすすめいたします。・サイズ:外径720mm×内径440mm×厚さ105mm。・重量:約2.5kg
救命浮環用ロープ(ケース収納型)
関西マリーン¥7,898税込¥8,6881個当日出荷水難者救助の際に救命浮環(浮き輪)に取りつけて使用するロープです。 樹脂製のケースに入っているため、保管や扱いにすぐれています。色ロープ:オレンジ品番LBU/R(C)ロープ径(Φmm)6ロープ長さ(m)30切断荷重(kg)ロープ:250材質(ロープ)ポリプロピレン製(水に浮く)
浮子式ガス採集器(8m)
理研計器¥5,698税込¥6,2681本当日出荷ポンプユニット用の浮子式ガス採集器です。トラスコ品番161-1595幅(mm)76高さ(mm)69奥行(mm)26電源(V)専用Ni-MH電池(付属)コード長さ(m)8保護等級IP67
500/300mm 救命浮環
エスコ¥12,100税込¥13,3101個欠品中エスコ品番EA915DG-21材質浮力材:耐油性発泡ポリエチレン表地:ポリエステル(PVCコーティング帆布)厚さ(mm)70質量(g)約795内径×外径(Φmm)300×550浮力(kg)【初期浮力】約13.4、7.5以上/24時間
ビニー(耐水圧浮子) A型ABS製
気泡材研究所(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)ほか当日出荷から6日以内出荷耐圧強度が強く、被水圧下でのご使用に、軽量で所要の性能を発揮します。用途底曳材質ABS製
元気っ子(吸盤付浮型湯温計)
エンペックス気象計(2件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷吸盤付でバスタブの壁面にぺたり。快適な湯温を管理材質PS樹脂幅(mm)175全長(mm)175高さ(mm)20奥行(mm)36温度測定範囲(℃)0~60測定対象湯音寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)175×36×20設置方式吸盤式使用場所風呂温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-0626-0601TKG品番(2017)6-0559-0501温度計の種類棒状温度計