お風呂場や台所、その他防水の必要なすき間、水廻り、給油管廻りの補修に水加減でパテや粘土状の硬さに練って大きなすき間に、水をやや多めに加え柔らかく練ってコテを使って薄塗りが可能です。
防水・防カビ・速乾です。
色白色
硬化時間(分)30~60
硬化時間硬化時間0.5~1時間
タイプ防カビ
危険物の類別非危険物
オリフィス分流式の直示式フローメーターです。本管の流量を小型の流量計に分流して本管流量を表示します。水用の流量計です。
測定流体水
材質測定管/SCS14オリフィスプレート/SUS304コックピース本体/SCS14コック軸・パッキン/SUS316、フッ素ゴム本体/SCS14テーパ管/耐熱ガラス指示部フロート/SUS316カバー・目盛板/SUS304、ABS樹脂パッキン/フッ素ゴム
規格JIS Rc 管用テーパネジ接続
最高使用圧力(MPa)1
目盛範囲10:2(標準)
機能フロート、目盛板による瞬時流量表示
校正密度1.0g/cm3、粘度1.0mmPa・s
測定精度(%)±3F.S.
最大差圧(kPa[psi])15
最高使用温度(流体温度)℃120
許容温度(℃)(衝撃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様排気延長7m4曲がり以内
タイプPS扉内後方排気延長形
筒径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
給水・給湯接続R3/4(20A)
グリーン購入法適合
タイプ外壁貫通設置型
ガスの種類13A
適合壁厚(mm)400以下
RoHS指令(10物質対応)対応
給水・給湯接続G1/2B(15A)
ガス消費量(kW[kcaL/h])給湯:34.9(30000)、ふろ:9.9(8500)、同時:43(37000)
グリーン購入法適合
1台
¥339,800
税込¥373,780
6日以内出荷
タイプ外壁貫通設置型
適合壁厚(mm)400以下
RoHS指令(10物質対応)対応
給水・給湯接続G1/2B(15A)
グリーン購入法適合
仕様排気延長7m4曲がり以内
タイプ屋内壁掛/強制給排気形
筒径(Φmm)100(×2本)
RoHS指令(10物質対応)対応
給水・給湯接続R3/4(20A)
グリーン購入法適合
給水・給湯接続R3/4(20A)
タイプPS扉内設置形
筒径(Φmm)100
仕様排気延長7m4曲がり以内
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
仕様排気延長7m4曲がり以内
タイプ屋内壁掛/強制給排気形
筒径(Φmm)100(×2本)
RoHS指令(10物質対応)対応
給水・給湯接続R3/4(20A)
グリーン購入法適合
仕様排気延長7m4曲がり以内
タイプPS標準設置形
筒径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
給水・給湯接続R3/4(20A)
グリーン購入法適合
給水・給湯接続G1/2B(15A)
仕様厚壁対応タイプ
性能水量サーボ
質量(kg)19
タイプ標準
番号(給水装置認証)TW1018
ヒーター(W)(作動時)64
消費電力(W)(50/60Hz)60、(待機時)2.4
機能追いだき
RoHS指令(10物質対応)対応
給湯号数8号
設置形態外壁貫通設置形
グリーン購入法適合
最低作動水圧(kPa)19.6
ワイドでビッグなので、広い場所もらくらくお掃除!
専用置台付、テープ(特殊ミシン目入・ダブル粘着加工)
テープ幅(mm)240
巻数40周
付属品テープ1巻
全長(mm)560~1030
幅W×全長(mm)240×560~1030
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-1367-0501
TKG品番(2017)6-1225-0501
商品タイプ本体
適合用途カーペット用
柄タイプ伸縮式
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
用途戸建・集合住宅向け
給水・給湯接続R3/4(20A)
性能PRO-TECメカ、水量サーボ
質量(kg)31.5
タイプオート
形式設置フリー形
番号(給水装置認証)OW2011
ヒーター(W)(作動時)195
消費電力(W)(50/60Hz)135/135、(待機時)3.6
機能エコ運転、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、RCS-2C対応、SKB対応、QU-1対応、ノーリツ製システムバス対応、低NOX
RoHS指令(10物質対応)対応
給湯号数24号
設置形態屋内壁掛/強制給排気形
グリーン購入法適合
最低作動水圧(kPa)9.81
有機溶剤などの揮発性分を発生させないタイプの塗料で、快適で安全な空間が得られます。
アレルギー症の一因とされる合板や壁紙から出るホルマリン臭等の有機揮発物を吸着、脱臭、分解します。
ビニール壁紙や紙壁紙にも塗装できます。
目に見えない雑菌の繁殖を防ぎます。
防かび剤と抗菌剤のダブル効果で、長期間カビの発生を防ぎます。
用途屋内のコンクリート・モルタル・木部・各種壁紙、リビングルーム、寝室、子供部屋、浴室、台所、トイレ、洗面所などの屋内のかべ・天井。
種別屋内かべ用塗料
タイプゼロVOC塗料
指触乾燥時間(分)約20(20℃)、約30(冬期)
半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期)
成分合成樹脂(アクリル)
タイプ屋内壁掛強制給排気形
接続1温度
機能オート
発熱量(kW[kcal/h])【給湯】41.6[35800]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】58.5[50300]、【暖房能力】14.0[12000]
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
用途戸建・集合住宅向け
給水・給湯接続R3/4(20A)
性能PRO-TECメカ、水量サーボ
質量(kg)31.5
タイプオート
形式設置フリー形
番号(給水装置認証)OW2011
ヒーター(W)(作動時)195
消費電力(W)(50/60Hz)100/100、(待機時)3.6
機能エコ運転、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、RCS-2C対応、SKB対応、QU-1対応、ノーリツ製システムバス対応、低NOX
RoHS指令(10物質対応)対応
給湯号数16号
設置形態屋内壁掛/強制給排気形
グリーン購入法適合
最低作動水圧(kPa)9.81
用途戸建・集合住宅向け
給水・給湯接続R1/2(15A)
性能PRO-TECメカ、水量サーボ
質量(kg)31.5
タイプフルオート
形式設置フリー形
番号(給水装置認証)OW2011
ヒーター(W)(作動時)195
消費電力(W)(50/60Hz)110/110、(待機時)3.6
機能エコ運転、ごきげんオート、新自動ふろ配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、RCS-2C対応、SKB対応、QU-1対応、ノーリツ製システムバス対応、低NOX
RoHS指令(10物質対応)対応
給湯号数20号
設置形態屋内壁掛形/強制給排気形
グリーン購入法適合
最低作動水圧(kPa)9.81
タイプ屋内壁掛強制給排気形
接続1温度
機能オート
発熱量(kW[kcal/h])【給湯】50.0[43000]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】66.9[57500]、【暖房能力】14.0[12000]
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
用途戸建・集合住宅向け
給水・給湯接続R3/4(20A)
性能PRO-TECメカ、水量サーボ
質量(kg)31.5
タイプフルオート
形式設置フリー形
番号(給水装置認証)OW2011
ヒーター(W)(作動時)195
消費電力(W)(50/60Hz)110/110、(待機時)3.6
機能エコ運転、ごきげんオート、新自動ふろ配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、RCS-2C対応、SKB対応、QU-1対応、ノーリツ製システムバス対応、低NOX
RoHS指令(10物質対応)対応
給湯号数20号
設置形態屋内壁掛形/強制給排気形
グリーン購入法適合
最低作動水圧(kPa)9.81
用途戸建・集合住宅向け
給水・給湯接続R1/2(15A)
性能PRO-TECメカ、水量サーボ
質量(kg)31.5
タイプオート
形式設置フリー形
番号(給水装置認証)OW2011
ヒーター(W)(作動時)195
消費電力(W)(50/60Hz)100/100、(待機時)3.6
機能エコ運転、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、RCS-2C対応、SKB対応、QU-1対応、ノーリツ製システムバス対応、低NOX
RoHS指令(10物質対応)対応
給湯号数16号
設置形態屋内壁掛/強制給排気形
グリーン購入法適合
最低作動水圧(kPa)9.81
用途戸建・集合住宅向け
給水・給湯接続R1/2(15A)
性能PRO-TECメカ、水量サーボ
質量(kg)31.5
タイプフルオート
形式設置フリー形
番号(給水装置認証)OW2011
ヒーター(W)(作動時)195
消費電力(W)(50/60Hz)100/100、(待機時)3.6
機能エコ運転、ごきげんオート、新自動ふろ配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、RCS-2C対応、SKB対応、QU-1対応、ノーリツ製システムバス対応、低NOX
RoHS指令(10物質対応)対応
給湯号数16号
設置形態屋内壁掛形/強制給排気形
グリーン購入法適合
最低作動水圧(kPa)9.81
タイプ屋内壁掛強制給排気形
接続1温度
機能フルオート
発熱量(kW[kcal/h])【給湯】50.0[43000]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】66.9[57500]、【暖房能力】14.0[12000]
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
用途戸建・集合住宅向け
給水・給湯接続R3/4(20A)
性能PRO-TECメカ、水量サーボ
質量(kg)31.5
タイプフルオート
形式設置フリー形
番号(給水装置認証)OW2011
ヒーター(W)(作動時)195
消費電力(W)(50/60Hz)100/100、(待機時)3.6
機能エコ運転、ごきげんオート、新自動ふろ配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、RCS-2C対応、SKB対応、QU-1対応、ノーリツ製システムバス対応、低NOX
RoHS指令(10物質対応)対応
給湯号数16号
設置形態屋内壁掛形/強制給排気形
グリーン購入法適合
最低作動水圧(kPa)9.81
前後にブラシ台が曲がりますので、浴槽や蛇口まわりなどが洗いやすいです。水切れがよく場所を取らないスタンドタイプです。ソフトな特殊素材ブラシ毛採用で浴槽などもやさしく洗え、先端はコシのある毛でガンコなスミの汚れを洗えます。
材質【台】ポリエチレン、【毛】ポリプロピレン混合物
外形寸法(cm)約6.3×4.5×15.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
9日以内出荷
接続口径(ガス)R1/2、(給水・給湯)R1/2
番号(給水装置認証)TW1002
設置形態屋外壁掛形(PS標準設置兼用)
シリーズGQ-WS
性能Q-TEC制御、水量サーボ
タイプ給湯専用
RoHS指令(10物質対応)対応
設置形態屋外壁掛形(PS標準設置形)
グリーン購入法適合
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×225×600
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
仕様給排気延長:2m4曲がり以内
タイプ屋内壁掛、 強制給排気形
接続暖房温水2温度(3P内蔵)
発熱量(kW[kcal/h])【給湯】33.41[28700]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】50.3[43300]、【暖房能力】14.0[12000]
筒径(Φmm)80(給排気2本管)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
タイプ屋内壁掛強制給排気形
接続1温度
機能オート
発熱量(kW[kcal/h])【給湯】50.0[43000]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】66.9[57500]、【暖房能力】14.0[12000]
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
タイプ屋内壁掛強制給排気形
接続1温度
機能フルオート
発熱量(kW[kcal/h])【給湯】50.0[43000]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】66.9[57500]、【暖房能力】14.0[12000]
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
タイプ屋内壁掛強制給排気形
接続1温度
機能オート
発熱量(kW[kcal/h])【給湯】41.6[35800]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】58.5[50300]、【暖房能力】14.0[12000]
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
タイプ屋内壁掛強制給排気形
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×750×240
接続1温度
発熱量(kW[kcal/h])【給湯】33.4(28700)、【ふろ】9.88(8500)、【同時】50.3(43300)、【暖房能力】14.0(12000)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ガスの種類都市ガス(12A・13A)
タイプPS扉内強制給排気形
接続1温度
機能オート
発熱量(kW[kcal/h])【給湯】50.0[43000]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】66.9[57500]、【暖房能力】14.0[12000]
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×225×600
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×225×600
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
タイプ屋内壁掛強制給排気形
接続1温度
機能フルオート
発熱量(kW[kcal/h])【給湯】41.6[35800]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】58.5[50300]、【暖房能力】14.0[12000]
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
透明感が美しい卓上タイプ。
材質アクリル製
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ