電源接続部:本体外部速結端子
用途浴室・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所浴室・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)250
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用、角形ルーバー
質量(kg)2.4
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
材質(本体)樹脂
タイプ低騒音形150mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排)12/12.5
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)28.5/28.0
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)141/135、(30Pa)(排)108/108、(50Pa)(排)85/85
開口面積(cm2)275
1台
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
適合パイプ径(Φmm)150
仕様電源接続部/本体内部
電源接続部:本体外部速結端子
用途浴室・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所浴室・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)200
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用、角形ルーバー
質量(kg)1.7
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
材質(本体)樹脂
タイプ低騒音形100mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排)13/14
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)85/85、(30Pa)(排)70/70、(50Pa)(排)56/56
開口面積(cm2)159
1台
¥7,198
税込¥7,918
3日以内出荷
電源接続部:本体外部速結端子
用途浴室・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所浴室・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)250
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用
質量(kg)2
材質(本体)樹脂
タイプ低騒音・大風量形175mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排)15/16.5
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)32.0/31.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)175/167、(30Pa)(排)144/144、(50Pa)(排)121/128
1台
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
電源接続部:本体外部速結端子
用途浴室・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所浴室・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)250
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用
質量(kg)2
材質(本体)樹脂
タイプ低騒音・特大風量形200mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排)20.5/22
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)36.0/35.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)212/206、(30Pa)(排)184/184、(50Pa)(排)161/168
1台
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
電源接続部:本体外部速結端子
用途浴室・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所浴室・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)200
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用
質量(kg)1.4
材質(本体)樹脂
タイプ低騒音形100mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排)13/14
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)85/85、(30Pa)(排)70/70、(50Pa)(排)56/58
1台
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
電源接続部:本体外部速結端子
用途浴室・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所浴室・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)250
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用
質量(kg)2
材質(本体)樹脂
タイプ低騒音形150mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排)12.0/12.5
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.0
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)141/135、(30Pa)(排)108/108、(50Pa)(排)85/85
1台
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
関連キーワード