この製品は器具一式品、LED昼白色ランプのセット(Fケーブルは搭載なし)になります。外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
用途浴室用照明一式
付属品LED昼白色ランプ、TXグローブ、ホルダー「H-36」本体
材質ポリカーボネート、樹脂(PP)樹脂(UP)
直径(Φmm)140
高さ(mm)166
ねじ外ネジ
口金E26
取付場所壁面取付
器具・セットセット品
光源色昼白色
色(カバー)乳白色
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否否
調色の可否否
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
種別器具:LED電球フラット形13.2W(GX53-1a)
質量(kg)1.1
取付ねじ込式
高さ(mm)100
材質(本体)樹脂
電圧(V)100
消費電力(W)13.2
構造防雨・防湿型
ランプ高演色LED
幅(Φmm)317
材質(カバー)アクリル(乳白)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)22
明るさFCL30W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面
調光の可否調光:不可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)90迄
本体が見えないすっきりした取付構造。出幅50mm。光が全方向に拡散する薄型バスルームライトです
仕様調光器不可
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)0.5
直径(Φmm)180
高さ(mm)50
タイプLED一体型
取付方式グローブ:ねじ込式
消費電力(W)7.9
構造防雨・防湿・高気密SB/薄型
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)13(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)90
再生紙使用マーク適合
この製品は器具一式品、LED昼白色ランプのセット(Fケーブルは搭載なし)になります。外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
用途浴室用照明一式
付属品LED昼白色ランプ、CXグローブ、ホルダー「H-36」本体
材質ポリカーボネート、樹脂(PP)樹脂(UP)
直径(Φmm)195
高さ(mm)160
ねじ外ネジ
口金E26またはE17
取付場所壁面取付
器具・セットセット品
光源色昼白色
色(カバー)乳白色
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否否
調色の可否否
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
この製品は器具一式品、LED昼白色ランプのセット(Fケーブルは搭載なし)になります。外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
用途浴室用照明一式
付属品LED昼白色ランプ、NTXグローブ、ホルダー「H-36」本体
材質ポリカーボネート、樹脂(PP)樹脂(UP)
直径(Φmm)160
高さ(mm)166
ねじ外ネジ
口金E26
取付場所壁面取付
光源色昼白色
色(カバー)乳白色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
一般住宅浴室でご使用いただけます。
LEDユニットフラット形対応器具は蛍光ランプ30Wクラスの明るいタイプです。
用途公衆浴場使用可
電球の種類LED
仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨、天井・壁面専用
質量(kg)1.1
直径(Φmm)312
高さ(mm)107
タイプ蛍光ランプ器具30Wクラス
器具・セット器具のみ
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)80.9
LED寿命(時間)40000
適合ランプLDF10LH53/C20/1200、 LDF10NH53/C20/1200、 LDF13LH53/C20/1700、 LDF13NH53/C20/1700、 LDF16N-H-GX53
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)83
調光の可否否
長時間の使用に耐えうる材質と高度な防湿構造を備えた業務用バスルームライトです。
用途業務用
仕様調光器:不可
寸法(mm)出:90
質量(kg)1.1
取付アウトレットボックス取付専用
種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)6
構造防雨・防湿型
グローブ種別脱着:ねじ込式
幅(Φmm)125
材質(カバー)ガラス(乳白・樹脂コーティング)
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)11
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面取付専用
調光の可否不可
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
幅(mm)□128
質量(kg)0.6
色白
取付ねじ込式
高さ(mm)145
材質(本体)樹脂
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面
調光の可否調光:不可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)90迄
種別器具:LED一体型
質量(kg)1.3
高さ(mm)76
材質(本体)アクリル(透明・乳白)
電圧(V)100
消費電力(W)9.8
構造防雨・防湿型
ランプ高演色LED
幅(Φmm)291
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)11
明るさFCL30W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面
調光の可否調光:不可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)90迄
色オフホワイト
取付ねじ込式
材質(本体)樹脂
電圧(V)100
構造防雨・防湿型
ランプ高演色LED
材質(カバー)樹脂(乳白)
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面
調光の可否調光:不可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)90迄
業務用バスルームライト
取付ねじ込式
電圧(V)100
構造防雨・防湿型
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面
調光の可否調光:不可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)90迄
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
質量(kg)0.5
色オフホワイト
取付ねじ込式
高さ(mm)135
材質(本体)樹脂
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
構造防湿型
ランプ高演色LED
幅(Φmm)180
材質(カバー)樹脂(乳白)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面
調光の可否調光:不可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)90迄
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)
質量(kg)0.5
色オフホワイト
取付ねじ込式
高さ(mm)172
材質(本体)樹脂
電圧(V)100
消費電力(W)7.2
構造防湿型
ランプ高演色LED
幅(Φmm)200
材質(カバー)樹脂(乳白)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面
調光の可否調光:不可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)90迄
小口径の防雨・防湿型ダウンライト。照明器具の存在感は抑えつつ、バスルームや脱衣所等を明るく照らします
用途バスルーム、脱衣場など。軒下
仕様調光器不可
カバー樹脂(乳白・反射板(白色)
質量(kg)0.3
消費電力(W)5.9
構造防雨・防湿・高気密SB/浅型
定格寿命(時間)40000
ランプの種類高演色LED
LEDLED一体型
皮相電力(VA)10(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)93
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)55
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
種別器具:LED一体型
幅(mm)□262
質量(kg)1.5
高さ(mm)75
材質(本体)アクリル(透明・乳白)
電圧(V)100
消費電力(W)9.8
構造防雨・防湿型
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)11
明るさFCL30W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面
調光の可否調光:不可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)90迄
種別器具:LED電球フラット形13.2W(GX53-1a)
質量(kg)1.1
取付ねじ込式
高さ(mm)100
材質(本体)樹脂
電圧(V)100
消費電力(W)13.2
構造防雨・防湿型
ランプ高演色LED
幅(Φmm)350
材質(カバー)アクリル(乳白)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)22
明るさFCL30W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面
調光の可否調光:不可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)90迄
くつろぎを照らすもの。プライベート空間にこそ光の贅沢を。肌が直接触れるバスルームには高品質の素材と安全性が求められます。高演色LEDによる高品質な光と割れにくい素材による安全性。要求を満足するバスルームライトがくつろぎの時間を演出します。
仕様調光器:不可
種別浴室灯(バスルームライト・脱衣場ライト)
材質グローブ:ポリカーボネート(乳白)
幅(mm)Φ140
質量(kg)0.6
取付グローブ:ねじ込式
高さ(mm)168
材質(本体)樹脂(オフホワイト色)
構造防湿型
角度(°)傾斜天井対応:90
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
入数1台
明るさ白熱灯器具60W相当
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
昼白色のバスルームライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。白熱灯器具50W相当。
仕様調光器の使用不可
材質樹脂(白色、乳白)
取付方式ねじ込式
消費電力(W)6
全光束(Lm)451
電球LED電球一般形6W(E26)
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)70
調光の可否否
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
マンション共用廊下の照明など長時間の点灯箇所におすすめの天井・壁付兼用タイプ。どなたでも交換できる電球タイプ。
幅(mm)120
材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/セード:乳白ガラス(消し)
質量(kg)1
高さ(mm)120
取付方式工事
奥行(mm)148
電圧(V)100専用
口金E17
光源寿命40000
LEDLED電球
光束(Lm)313
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱40W相当
ランプ交換不要のLED実装タイプ。シーリング型のシンプルデザイン
用途浴室や外玄関に
仕様【光束維持率】0.7
付属品木ねじ付(2本)、絶縁ブッシング付(2個)、保護チューブ付(2個)
種別浴室灯
幅(mm)Φ302
カバープラスチック
質量(kg)1.1
取付ねじ込み式・取付工事必要
高さ(mm)112
タイプ防湿防雨型
消費電力(W)10.8
取付場所天井・壁面兼用取付
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)116.6
光源寿命約40000時間
LEDLED光源 実装タイプ
光束(Lm)【器具】1260
演色指数(Ra)82
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
天井面・壁面取付兼用一般住宅用防湿型
浴室・外玄関・洗面所・廊下などに
軽量LED一体型設計で、天井・壁面への荷重負担を軽減
要電気工事タイプ
くつろぎの電球色
白熱電球60形相当の明るさ
付属品木ネジ(2本)、ワッシャ(2個)、保証書付取扱説明書
直径(Φmm)152
高さ(mm)146
電圧(V)AC100 (50/60Hz)
防塵防水性能IP54
取付ピッチ(mm)66.7
適合ランプチップ型LED
電球の種類LED
LED交換不可
直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ
汚れなどが拭き取りやすいシンプルな形状のベースライトとブラケット
医療・福祉・公共施設におすすめ
セット内容器具本体:EL-LYWP4002
カバーアクリル 乳白色仕上
質量(kg)器具:4、ランプ:0.6
材質(本体)ステンレス 白色仕上
タイプ直付形 天井直付専用、2灯用 電源防水ケース
定格FHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ
定格電圧(V)AC100~242
電力(W)平均:34
商品構成器具本体+ランプ
色温度(K)5000
ランプの種類LDL40×2
光源色昼白色
演色指数(Ra)83
業務用浴室灯。器具本体には耐食性の高い材料を採用。ホテルや旅館の浴場,スポーツクラブなど,さまざまな「水回り空間」に対応,浴室を快適に照らします。防雨・防湿形。グローブには飛散防止コーティングを処理。壁面・天井取付兼用。電圧フリー対応(AC100~242V)
仕様光束維持率:70%
種別業務用浴室灯
質量(kg)3.2
取付天井面・壁面取付専用
材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上
使用温度範囲(℃)5~35
周波数(Hz)50/60
定格固定出力
定格電圧(V)AC100~242V
構造防雨・防湿形
定格消費電力(W)(※200V時)16.5
平均演色評価数(Ra)80
光源色昼白色相当
エネルギー消費効率(Lm/W)(※200V時)62.4
光源寿命40000時間
入数1台
光色昼白色相当
明るさクラス100(FCL30形器具相当)
色(グローブ)ガラス 乳白色消し仕上(飛散防止コーティング)
定格光束(Lm)1030
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
屋外でも使える防雨・防湿型で玄関や浴室、洗面所に最適なLEDポーチ灯・浴室灯です。薄型コンパクトサイズでスッキリ、60Wの明るさで照らします。ハッキリ明るい昼白色です。蛍光灯に比べてLEDなので電気代がかからず省エネです。長寿命約40000時間でランプ交換の手間が少ないライトです。この器具の施工は必ず電気工事店による電気工事が必要です。
用途ポーチ・浴室灯 円型 500lm昼白色
材質アクリル、AES
色シルバー
質量(g)550
電圧(V)AC100(50/60Hz)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)188×81
定格消費電力(W)約6.3
色温度(K)5000
定格平均寿命(時間)40000
設置場所屋外/浴室
光束(Lm)(器具)520
光色昼白色
演色指数(Ra)81
1台
¥7,198
税込¥7,918
3日以内出荷
ベーシックなデザインで幅広い空間に調和するLED一体形屋外用シーリング
一般住宅の浴室灯としても使用可能です
仕様防雨・防湿形
材質グローブ:アクリル 乳白色
質量(kg)1
取付天井面、壁面取付兼用形
定格固定出力
定格電圧(V)AC100~242
使用可能温度範囲5~35℃
光源寿命40000時間、光束維持率(%):70
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
霧を透して滲む光を、ガラスにフロスト加工の繊細なグラデーションを施すことで表現。透明感とやわらかな表情を合わせ持つひかりです
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
材質グローブ:ガラス(透明・部分ケシ)
質量(kg)0.8
取付引掛シーリング
高さ(mm)256
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
全高(mm)565~1365
ランプ高演色LED
幅(Φmm)80
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
霧を透して滲む光を、ガラスにフロスト加工の繊細なグラデーションを施すことで表現。透明感とやわらかな表情を合わせ持つひかりです
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
材質グローブ:ガラス(透明・部分ケシ)
質量(kg)0.8
取付レール取付専用
高さ(mm)256
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
全高(mm)794~1394
ランプ高演色LED
幅(Φmm)80
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
霧を透して滲む光を、ガラスにフロスト加工の繊細なグラデーションを施して表現しました。やわらかな濃淡が印象的なあかりです。AQUA-Mist-:四季の移ろいや気候風土でさまざまに姿を変えながら存在する水。その美しく幻想的な表情をあかりによって表現したシリーズです
材質グローブ:ガラス(透明・部分ケシ)
色ホワイトブロンズメッキ
高さ(mm)285
材質(本体)鋼
電圧(V)100
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
用途数値データは200V時
質量(kg)0.25
色白
高さ(mm)31.3
材質(本体)アルミ
消費電力(W)13.3
電源内蔵
定格電圧(V)100-242
口金電源内蔵ユニット用専用口金
ユニット種別FHP32Wタイプ専用ユニット
縦(mm)412
横(mm)54
材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・フロスト)
エネルギー消費効率(Lm/W)157.2
光源寿命40000時間
光束(Lm)2091
調光方式非調光タイプ
調光の可否不可
電圧(V)AC100
消費電力(W)4.2
容量(VA)7
演色指数(Ra)82
従来光源白熱灯60W相当
調光の可否否
ランプランプ付
電圧(V)AC100
取付場所天井付・壁付兼用
光源寿命光源寿命40,000時間
仕様傾斜天井使用可能
保護構造防雨・防湿形
LEDLED交換可
インテリアに広く調和するドーム形のプレーンなペンダントライト。艶やかな質感からの光が空間の価値を高めます。セードの強度を高める下面カバーからのやわらかな透過光。
仕様調光器:不可
質量(kg)1.7
取付引掛シーリング
高さ(mm)310
タイプコード収納フレンジ付
種類器具:LED電球フラット形5W×3(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)15
全高(mm)660~1460
幅(Φmm)393
材質(カバー)下面:フロストアクリル
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)26
明るさ白熱灯器具60W×3灯相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
安心・便利なもしものあかり。シーリングライトが停電時に非常点灯。自動点灯で暗闇を回避できる、安心で便利な住宅用非常灯付照明です。
仕様自己点検機能付、電池内蔵形、調光器:不可
取付クイックA
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)(メインLED/非常用LED)2700~6500/5000
電池交換:BB-03050
グローブ種別脱着:グローブ回転A
ランプの種類高演色LED
光源色(メインLED/非常用LED)電球色~昼光色/昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
非常灯評定番号住宅用:AH1-003
調光率(%)連続調光100-1・調色
傾斜天井取付角度(°)可能:45迄
関連キーワード
1
2
次へ