37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浴室の段差がなくなるので安心して入浴ができ、「カラリ床」を採用したユニット式の浴室すのこ。 3種類のユニット幅から組み合わせることができます。また、長さをカットできるので洗い場にぴったり納まります。大がかりな改装工事は不要です。
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【オーダー】フォーアクセスすのこ 特注寸法対応 矢崎化工 カスタマイズ可
■アーチ状の天板が水はけをスムーズに!矢崎化工のフォーアクセスすのこ。ボード天板はアーチ状になっており、水がたまりにくくなっています。■アジャスターが減って設置の手間が軽減。天板の厚みを上げたことにより、強度UPし、補強板の間隔が広くなり、アジャスターの本数が減らせます。■セミオーダーできます。洗い場の広さ・形状・段差など、設置する場所の状況に応じてオーダー可能です。間口はフリー、奥行は25mmピッチのオーダーになります。■抗菌・防カビ剤入り。■すのこ高さ調整可能。最低53mm、最高225mmまで高さ調整できます。
材質天板:ポリスチレン(抗菌・防カビ剤入)、補強板:アルミ、アジャスター:樹脂・エラストマ- クリームグレー(CGR)/アイボリー(IVO) 高さH(mm)53~225 奥行D(mm)700~1800 アジャスター調整範囲(mm)53~75mmの時:+10、76~225mmの時:+25 間口W(mm)700~1260 サービス分類オーダー・加工
1台
78,980 税込86,878
9日以内出荷

一体成型した厚型スノコ構造 水に強く、お手入れも簡単。清潔で衛生的にお使いいただけます。 表面には細かい凹凸、裏面にはスベリにくくする波形加工を施し、安全性を高めました
材質ポリプロピレン 長さ(mm)600 高さ(mm)36 使用場所浴室
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライトボードすのこは、ポリスチレンを素材とした軽くて丈夫なすのこです。 足部と板材が一体となっていますので取り扱いが容易で便利です。 アジャスターが取り付かないため凸凹な洗い場には不向きです。 高さは30から70mmまでのオーダーとなります。
材質ボード : ポリスチレン アイボリー 高さ(mm)30~70 参考質量(kg)5.5(1000×500×50) サービス分類オーダー・加工
1台
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

たいへん丈夫で割れにくく、表面は全面ノンスリップ形状のつなげるスノコです。倉庫・荷造り場などの防湿用床材としてもお使いいただけます。
用途ジョイントスノコ、再生樹脂、工場、倉庫、ロッカールーム、洗面所、下足場、またパレットなどに 材質ポリプロピレン(PP)再生樹脂 厚さ(mm)50 質量(g)770 幅×長さ(mm)297×444 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号06 128 075
1個
1,880 税込2,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ぬめりにくい樹脂製です。裏面にスベリ止めがついています。抗菌・防カビ加工済。木目調でゆったり気分バスタイム、お風呂スノコ。
材質本体:ポリスチレン、足底:エラストマー 質量(g)約2220 耐熱温度(℃)約70 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×800×30 使用場所脱衣所 アズワン品番64-9289-22
1枚
2,998 税込3,298
4日以内出荷

軽量で低床用(フレームなし)やフレームにイレクターパイプを使うこともできる便利なすのこです。 エコボードすのこは、ポリスチレンを素材とした軽くて丈夫な発泡板すのこです。 シャワーキャリーが乗り入れても表面がささくれ立つことのない丈夫なすのこです。 凸凹な形状の洗い場にもアジャスターで対応できます。 高さは63ミリからのオーダーとなります。
材質フレーム : イレクター、ボード : ポリスチレン 高さ(mm)63~500 参考質量(kg)7.0(1000×500×63) サービス分類オーダー・加工
1台
28,980 税込31,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

いろんなシーンに使える木製すのこ。 滑り防止のため風呂場に敷いたり、湿気によるカビ発生予防のために、押入れに敷いて使える簀子(すのこ)。 園芸用や花台に、ベランダに、バスルームに、ファンシーな小物置きなど、いろんなシーンで使えます。 天然木スプルースは香りも少なく、どの場所に置いても気になりません。
材質天然木(スプルース) 寸法(幅W×奥行D)(mm)約280×560 規格NO.3
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

浴室にナチュラルになじむ木目調。樹脂製だから清潔に使えます。見た目はまるで天然素材で、裏面にはエラストマーの滑り止め付です。
木目調 材質本体:ポリスチレン、足底:熱可塑性エラストマー
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚づつつないで作る床材です。手で簡単にできて工具は不要。浴室・トイレなどの水回りからベランダ・ビルの屋上・倉庫などの床からプールサイドまで多目的に使えます。
ブルー 材質PE 外寸(mm)(最大)310×310×25、(組付)300×300×25 耐荷重(kg)均等荷重で1枚当たり/200
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒノキの天然木を使用しており、ヒノキの優しい香りと温かみが一日の疲れを癒やします。
材質 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約850×460×38 使用場所脱衣所
1枚
2,598 税込2,858
3日以内出荷

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)浴室スノコ
浴室の排水口の目隠し蓋としてご利用可能です。寸法など仕様を必ず個確認ください。 公共住宅で幅広く採用されている製品です。公共住宅標準詳細設計図集 l-401-2
適合水抜き穴:Φ8 材質合成樹脂 シルバーホワイト 寸法H(mm)280 寸法D(mm)50 寸法W(mm)280
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

幅広く使用可能な樹脂スノコです。
用途ロッカールーム。下駄箱。水周り。 ブルー 幅(mm)600 厚さ(mm)49 材質(シングルスペーサー)ポリプロピレン(PP)(ダブルスペーサー)ナイロン
1枚
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

すべりにくく、安心してご利用になれます。長くご利用いただける、丈夫な作りです。
材質天然木 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約850×480×45 使用場所脱衣所
1枚
2,498 税込2,748
3日以内出荷

50mm未満の隙間を調整します。 すき間アジャスタでユニットの横ずれを防ぎ、スキマカバーですき間を覆います。
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スノコの切り口にカバーを取り付けた安全設計です。素足で歩くような場所や子供の多い場所でも安心して使用できます。
用途再生樹脂、ロッカールーム、洗面所、シャワー室など 材質本体:硬質塩化ビニール、カバー:ポリエチレン(再生樹脂) 厚さ(mm)約48
1本
7,398 税込8,138
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

滑り防止のため風呂場に敷いたり、湿気によるカビ発生予防のために、押入れに敷いて使える簀子(すのこ)。園芸用や花台に、ベランダに、バスルームに、ファンシーな小物置きなど、いろんなシーンで使えます。天然木スプルースは香りも少なく、どの場所に置いても気になりません。
材質天然木(スプルース)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

発泡PP樹脂を使用しているので、あたたかくソフトで、カビにも強い衛生的な素材です。
材質ポリプロピレン 厚さ(mm)30 質量(g)330 寸法(cm)40×60 耐熱温度(℃)約100
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いろんなシーンに使える木製すのこ。 滑り防止のため風呂場に敷いたり、湿気によるカビ発生予防のために、押入れに敷いて使える簀子(すのこ)。 園芸用や花台に、ベランダに、バスルームに、ファンシーな小物置きなど、いろんなシーンで使えます。 天然木スプルースは香りも少なく、どの場所に置いても気になりません。
材質天然木(スプルース) 寸法(幅W×奥行D)(mm)約280×280 高さ(mm)約40 規格NO.16
1個
749 税込824
当日出荷

浴室の出入口の段差を解消するための「すのこ」で、つまずきのない、安全な浴室づくりをサポートします。浴室に合わせたオーダー式で浴室の出入口の段差を解消します(55~290mmまで対応可能)、樹脂製で腐らず衛生的、脚部は高さ調節式で浴室の傾斜にも対応可能、すのこ部は抗菌剤入り
1台
44,980 税込49,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

浴室にナチュラルになじむ木目調のお風呂スノコ。樹脂製だからカラッと清潔。抗菌・防カビ加工付きでぬめりにくい。裏面に滑り止め付き。
用途浴室 バスルーム マット スノコ 樹脂 プラスチック 材質本体/ポリスチレン、足底/熱可塑エラストマー 寸法(cm)(約)35.8×54×3
1枚
1,698 税込1,868
5日以内出荷

お風呂場の転倒防止や冬の冷たいお風呂場の「ヒヤッ」対策に役立つスノコ。水はけが良くお手入れラクラクな樹脂製。ハサミで簡単にカットして好きな長さに調整可能。216個の吸盤がしっかり吸着してズレにくい。丸めて自立し通気性がいいので乾きやすい
用途滑り止め風呂マット 小さくたためるお風呂のスノコ お風呂 浴室 浴槽 転倒防止 滑り止め すのこ 簀の子 樹脂製 材質スチレン系熱可塑性エラストマー、ポリプロピレン樹脂 質量(kg)1.15 耐熱温度(℃)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×90×1
1枚
3,500 税込3,850
9日以内出荷

水はけや通気性が良く丈夫な樹脂製スノコです。 用途や広さに合わせて1枚ずつ継ぎ足しや取り外しが出来るジョイント式タイプです。 工具不要で簡単に差込み連結させるだけ、スペースに合わせて設置も楽々です。
用途倉庫、エントランス、ベランダ、押し入れ、浴室、トイレなど、湿気や浸水対策に多目的な場所で利用可能な、ジョイントタイプの樹脂製スノコです。 材質ポリエチレン 高さ(mm)13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×13 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×310×13 幅×長さ(mm)300×300
1枚ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミヤキ木肌一番
木肌一番は木造の浴室、風呂、桶、すのこ等の保護・汚れ防止に最適です。
成分特殊複合シリコーン化合物(シラン系)と防汚剤の結合体 外観無色透明溶液
1缶(1L)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業性に優れた水性一液タイプ 溶剤臭がなく環境にやさしい シックハウス原因となる有機溶剤や化学物質を含まない 白木の美しさを生かした表面に塗膜を形成しない自然な仕上がり。 防汚性に優れ、汚れを付きにくくし、また汚れても水拭きで落とすことができます。 風化、劣化を抑制し白木の美しさを長期にわたり保ちます。 木材内部への水の浸透を防止し、カビ、腐食・ぬめり等の発生を防止抑制します
用途建築物屋内の木部の汚れ防止 木製の風呂・すのこ・おけ・浴室の天井・壁・床等白木の保護及び汚れ防止 成分フッ素樹脂化合物 標準使用量6~20m2/kg(2回塗り) 外観無色透明~半透明液体
1缶(1kg)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れたクッション性で衝撃を和らげる、安全性の高い屋内専用スノコです。 通気性や水はけが良く、素足にも気持ち良いソフトな感触です。
用途ジョイントスノコ、ロッカールーム、シャワー室、風呂場などに 厚さ(mm)17.5 材質ポリ塩化ビニール
1枚ほか
309 税込340
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

樹脂製のロール巻きスノコです。高耐久で表面はソフトな感触で素足にやさしいです。
用途水回りや直に触れたくない床面のスノコとして。プールや水がかかる加工ラインの水はけ用マットとして。プールやベランダ、テラス、浴室、脱衣所などに。 材質樹脂 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)900×4000×12
1巻
52,980 税込58,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2ヵ月に1回、おすだけ1ステップの簡単防カビ!黒カビが生えない浴室に。(使用環境により異なります) 落としきれない汚れの奥にも浸透除菌(全ての菌を除菌するわけではありません) 煙が出ないエアゾールタイプなので煙臭さなし 【使用量の目安】浴室1室に対して1回に1缶 【品名】浴室用カビ防止剤(全量噴射式エアゾールタイプ) おすすめ! 【はじめて】効果を高めるため、目立つカビがある場合はカビを取り除いてから使用してください。(ただし黒カビがある状態でも使用できます。その場合は黒カビの生育を止める効果があります。) 【2回目以降】2ヵ月ごとに使用することで防カビ効果が高まり、通常のお掃除だけでキレイが続きます。(浴室内の温度や湿度などの使用環境により効果は異なります)
用途※使用に際しては、添付の使用説明書を必ずお読みください。 ※本品はカビ取り剤ではありません。黒カビを生えにくくする商です。 【事前準備】 換気扇を止め、窓がある場合は閉めてください。 小物類(イス、洗面器、タオル、おもちゃ、風呂ふた等)も浴室内に置いたまま、防カビすることができます。 浴室内が乾いていても、濡れていても、防カビ効果に違いはありません。小物類は浴室に置いたままで大丈夫! <注意事項> ■室内に置いたまま使用できるもの(ただし、霧が直接かからないようにする) 【素材】FRP、アルミ、ガラス、木、コンクリート、ステンレス、大理石、陶磁器(タイル):【製品例】浴槽、イス、桶、鏡、壁、小物類、水栓、シャワー、すのこ、手すり、排水トラップ、床 【素材】その他:【製品例】浴室乾燥機、設置型浴室テレビ(複数の素材を含むもの) ■注意するもの(覆いをするか、浴室外へ出す) 【素材】真ちゅう、トタン、銅:【製品例】金具、タライ、排水トラップ、バケツ 【素材】その他:【製品例】ポータブル家電製品(防水テレビ、ラジオなど) ※生き物や植物は必ず浴室外へ出してください。 【使用方法】 1)本品を浴室のほぼ中央の床に置いてください。※必ず床に置いて使用してください。 2)ボタンの「押」という刻印を手前にして、カチッと音がして固定されるまで、手でボタンを押してください。(一度押すと全量噴射されます。)※噴射口の真上に顔を近づけないように注意してください。 3)ボタンを押すと同時に薬剤が霧状になって噴射しはじめますので、すぐに浴室から出てドアを閉め、30分以上浴室を閉め切った状態にしてください。また、この間、入室することは避けてください。噴射時間は約20秒です。 【ご使用のあとで】 1)30分以上経ってから、換気扇を動かして(換気扇が無い場合は窓を開放し)、15分以上換気してください。 2)本品を使用後、浴室内を水で洗い流す必要はありません。 3)日常の浴室のお掃除は通常通り行ってください。 4)使用後の缶は、火気のない屋外でボタンを押し、ガスが抜けていることを確認してから、自治体の区分に従って廃棄してください。 【2回目以降の使用について】1から2ヵ月後に新しいカビが出始めた時が、次回使用の目安です。 使用場所浴室 成分イソプロピルメチルフェノール(IPMP)、エタノール、ミリスチン酸イソプロピル 種別エアゾール シリーズらくハピ 香り無香料 アズワン品番64-1215-40 使用可能回数浴室1室に対して1回に1缶 使用頻度2ヵ月に1回 効果浴室のカビ予防
1個(50mL)
599 税込659
当日出荷

Wサイズ(従来のお風呂マット2枚分のサイズ)でゆったり!広い浴室に最適です。ソフトで保温性に優れた発泡ポリエチレンを使用しており、足元がヒヤッとしません。裏面はスノコ型なので、水はけが良く快適にご使用いただけます。
材質上面/ポリプロピレン 本体/ポリエチレン メルヘン 質量(g)560 耐熱温度(℃)70 厚さ(cm)2 寸法(幅W×奥行D)(cm)120×85
1枚
3,698 税込4,068
4日以内出荷

クッション性・保温性に優れた、ハーフサイズのボーダー柄浴室内マット。本体には、ソフトで保温性に優れた発泡ポリエチレンを使用。洗い場の床冷えを防ぎ、足元あたたか。裏面はスノコ型なので、水はけが良く快適に使える。マンションなどで狭めの浴室の洗い場や、風呂椅子の前に敷く足元マットにぴったり。ひんやりせず柔らかいので、小さなお子様の洗いスペースとしても。日本国内で製造・管理された製品。
材質上面/ポリプロピレン、本体/ポリエチレン 質量(g)120 ボーダー 寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)60×42.5×1.8
1枚
699 税込769
4日以内出荷

防カビ加工が施された、ソフトなハーフサイズのフルーツ柄浴室内マット。本体の発砲ポリエチレンに防カビ加工を施しており、清潔に使用できる。ソフトでクッション性・保温性に優れ、洗い場の床冷えを防ぎ、足元あたたか。裏面はスノコ型なので、水はけが良く快適に使える。マンションなどで狭めの浴室の洗い場や、風呂椅子の前に敷く足元マットにぴったり。ひんやりせず柔らかいので、小さなお子様の洗いスペースとしても。
材質上面/ポリプロピレン、本体/ポリエチレン 質量(g)125 フルーツ 寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)60×42.5×2
1枚
839 税込923
4日以内出荷

・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・風呂用ツインホース「TH-461」シリーズ用で、接続はタケノコ式で付属のホースバンドで固定。・クイックファスナー式で取付け、取外し自由で便利。・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。
材質タケノコ部:PPS 備考浴槽厚さ15mmまで 使用温度範囲(℃)5~80 使用流体冷温水 取付穴径(Φmm)50 呼び径(A)13
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・風呂用ツインホース「TH-461」シリーズ用で、接続はタケノコ式で付属のホースバンドで固定。・クイックファスナー式で取付け、取外し自由で便利。・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。
材質タケノコ部:PPS 備考浴槽厚さ15mmまで 使用温度範囲(℃)5~80 使用流体冷温水 取付穴径(Φmm)50 呼び径(A)13
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

樹脂製の平型カットタイプのスノコです。高耐久で表面はソフトな感触で素足にやさしいです。
用途水回りや直に触れたくない床面のスノコとして。水がかかる場所や通気性が悪い場所に敷くスノコとして。プールやベランダ、テラス、浴室、脱衣場などに。 材質樹脂 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)450×750×12
1枚
5,598 税込6,158
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・木材内部に浸透して防腐・防かび効果を発揮します。・屋内外兼用で使用できます。・除菌効果があります。(大腸菌・黄色ブドウ球菌)。・F☆☆☆☆取得で、建築基準法の面積の制限がありません。・水性、油性塗料の上塗りができます。・木部の防かび、防腐、除菌が一度にできる水性塗料です。・クリア仕上げで素材の風合いを保ちます。・低臭性で作業性に優れています。
用途・屋内外の木部・木製品。・壁内部の構造材。・すのこ、押入れ、クローゼット、浴室、洗面所などの未塗装木製品に 成分水、合成樹脂(アクリル)、木材防腐剤、防かび剤、有機溶剤、その他 使用方法クリヤ・塗る面のゴミ、ホコリ、汚れを拭き取りニスやペンキ等古い塗膜はサンドペーパーなどで完全に削り落としてください。・かび等は予めアルコール等で除去し、乾燥させてください。・塗布する前に本剤を底から充分にかき混ぜてください。本剤はうすめず原液のまま水性用刷毛、ローラーで塗布してください。・水のかかる場所や屋外に塗る場合は、ペンキ、ステイン、ニスなどを上塗りしてください。上塗りする場合は、本剤を塗布後約2時間以上乾燥させてください。ー クリヤー 乾燥時間(分)約120(20℃) 液性水性 希釈剤不要 使用後の手入方法 危険物の類別非危険物 塗回数1
1個(2L)ほか
3,298 税込3,628
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PVC製のホースで、柔軟性に優れ施工がし易くなりました。また、外径が細く狭い場所での作業が簡単にできます。タケノコ接続なので専用工具がいらず簡単に施工できます。ケースに保管したまま、容易にホースを引き出せます。《ご注意》風呂追焚配管専用です。給水給湯及び、エコキュート連絡配管には使用できません。最高使用温度は65度です。高温差し湯(80度)には使用しないでください。ホースの最小曲げ半径はΦ20・Φ22は120、Φ16は100です。
仕様●主材質:PVC アズワン品番67-7245-91
1個
28,980 税込31,878
8日以内出荷

1日の疲れを癒し、心豊かな休養への入り口を提供してくれるバスタイムに、木の香りと優しい肌触りが温泉気分を与えてくれる桧すのこ。釘なしだから安心。お風呂、玄関、押入れなどに。
用途玄関、浴室、押入れなどに。すのこ/檜/ヒノキ/風呂/洗い場/脱衣所/プール/海の家/シャワールーム/湿気/乾燥
1枚
3,698 税込4,068
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)