【適温キープ】。サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【節水効果約25%】。節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【熱帯防止タイプ】。水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。またお湯側の偏心管には断熱カバーが付いており、うっかり触って「あちっ」となりません。【クリック機構】。切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。メッキとホワイトのシンプルなデザイン。
用途お風呂用の混合栓として
適合場所お風呂用
ホース長さ(m)1.6
使用地区一般地
取付ピッチ(mm)120~200
パイプ長(mm)170
RoHS指令(10物質対応)対応
吐水口長さ(mm)170
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
普通に使っていても節水効果があります。
用途浴室用
適合場所浴室
ホース長さ(m)1.6
機能エコこま水栓
JIS規格日本産業規格品
商品タイプ壁付タイプ
用途浴室
タイプサーモスタット
呼び径(mm)13
材質(ホース)樹脂(シルバー)
適合場所浴室
ハンドル色メタル
取付け方法壁付き
操作方法ハンドルを上下操作
商品タイプ壁付タイプ
羽根車構造により、節水、省エネを実現。お湯と水の混合比を設定温度に自動調節するサーモスタット式水栓。急な温度変化もなく使用可能。シャワーバス水栓 浴槽、洗い場兼用(壁付タイプ)。
用途壁付サーモスタット付き シャワーバス水栓。浴室水栓、浴室シャワー水栓、浴室用水栓として。
適合場所浴室
仕様整流吐水
タイプスプレーシャワー
取付穴径(Φmm)25±2(2ケ)
吐水口長さ(mm)自在300
湯水芯々(mm)85、100~102、120
グリーン購入法適合
一時ストップ機能付きの節水ワイドシャワー搭載モデルです。
触れても熱くならない耐熱ボディです。
用途浴室用混合栓
適合場所浴室
商品タイプ壁付タイプ
ホールインワン(ガスふろ給湯器 壁貫通タイプ)専用浴槽と組み合わせて使える水栓です。
適合場所浴室
仕様一時止水付
呼び径(mm)13
取付穴水栓/Φ25±2(2個)
工法乾式工法
吐水口長さ(mm)300
湯水芯々(mm)140
1個
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
レバー1本で吐水・止水操作や温度調節ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単。
ご高齢の方からお子様まで誰にとっても使いやすく最適です。
JIS規格商品
用途浴室用シャワー付き混合栓
幅(mm)270
高さ(mm)213
質量(g)2800
ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220
奥行(mm)283
適合場所浴室
取付ねじPJ1/2
ハンドル形状リングレバー
使用地区寒冷地
パイプ長(mm)吐水:190
対応水栓小流量吐水/節湯B1
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
【特長】シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。
【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。
用途浴室用シャワー付き混合栓
適合場所浴室
取付穴径(mm)23~27
ホース長さ(cm)160
ホース長さ(m)1.6
取付穴径(Φmm)23~27
商品タイプ台付タイプ
水の出し止め、温度調節がワンタッチで操作できます。
用途バスルーム用
適合場所バスルーム
仕様節水
ホース長さ(m)1.6
サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調節し、常に一定の温度を保つことが出来ます。
水の吐水、止水が簡単に操作できます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。
【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。
切替ハンドルにクリック機構を採用。
極細ストレート水流の節水シャワーヘッドRAINY付き。髪の1本1本を通り抜けるような気持ちよさ。
用途浴室用シャワー付き混合栓
適合場所浴室
ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200
奥行(mm)280
幅(mm)254
高さ(mm)102
質量(g)3200
対応水栓小流量吐水/節湯B1
ハンドル形状クリック
機能熱帯防止
水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120ミリに対応できます。
取付穴径(Φmm)23~26
設定温度に自動で調整される浴槽・洗い場兼用サーモスタット式シャワーバス水栓。
質量(kg)2.7
弁仕様逆止弁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×220×125
適合場所浴室
機能昇温防止/ソフトサーモ/防カビホース(白)/エコフルシャワー
吐水口長さ(mm)自在170
グリーン購入法適合
商品タイプ壁付タイプ
普通に使っていても節水効果があります。
用途浴室用
適合場所浴室
ホース長さ(m)1.45
機能エコこま水栓
JIS規格日本産業規格品
取付穴径(Φmm)22~25
取付ピッチ(mm)120
商品タイプデッキタイプ
パブリックスペースに設置する水栓として安全性にも配慮しています。
セルフストップ付水栓は同梱のキーハンドルを用いて、吐水時間(=吐水量)の調整ができます。
セルフストップ付水栓は一定量吐水した後、自動的に止水するため、ムダなお湯の出っぱなしがなくなり、水資源、燃料等の節約ができます。
セルフストップ付水栓は業界初の新型LS(ロングストローク)ダイアフラム機構の採用で、機構部の耐久性の向上と、安定した性能を実現しました。
適合場所浴室
仕様高温出湯防止、本体昇温防止、ソフトサーモ、セルフストップ、防かびホース
呼び径(mm)13
使用地区一般地
吐水口長さ(mm)固定179
商品タイプ壁付タイプ
【適温キープ】。サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】。切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【節水効果約25%】。節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【デザイン】。メッキとブラックのシンプルなデザイン。
用途お風呂用の混合栓として
適合場所浴室
ホース長さ(m)1.6
取付ピッチ(mm)120~200
パイプ長(mm)170
RoHS指令(10物質対応)対応
吐水口長さ(mm)170
商品タイプ壁付タイプ
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
用途浴室用
適合場所浴室
JIS規格日本工業規格品
商品タイプ壁付タイプ
ホールインワン(ガスふろ給湯器 壁貫通タイプ)専用浴槽と組み合わせて使える水栓です。
適合場所浴室
呼び径(mm)13
取付穴水栓/Φ25±2(2個)
機能逆止弁付、抗菌ハンドル、防カビホース
取付穴径(Φmm)水栓:25±2(2個)
工法乾式工法
吐水口長さ(mm)300
湯水芯々(mm)140
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
用途浴室用
適合場所浴室
設定温度に自動で調整されるサーモスタット式シャワーバス水栓。大判のシャワーヘッドと空気を含んだ大粒の水滴で浴び心地の良さを向上、さらに節湯性能も両立させたエコアクアシャワータイプ。
質量(kg)3.3
弁仕様逆止弁
適合場所浴室
吐水口長さ(mm)自在170
商品タイプ壁付タイプ
設定温度に自動で調整されるサーモスタット式シャワーバス水栓。大判のシャワーヘッドと空気を含んだ大粒の水滴で浴び心地の良さを向上、さらに節湯性能も両立させたエコアクアシャワータイプ。
質量(kg)3.3
適合場所浴室
肌あたりのいい極細水流シャワーヘッド三つの効果で優れもの!タカギのシャワーヘッド。
351個のシャワー穴を均等配列した高密度シャワー。肌ざわり良し!
極細水流。約0.3mmの極細穴が繊細な水流を実現。
やわらかシャワー。穴数と穴径の最適化により肌あたりのやさしい水流に。
シャワーフックを使用する場合は水幅ワイドなシャワー。
頭部全体をしっかりやさしくシャワーが包みこみます。
あらゆるメーカーの浴室水栓に取り付けできます。アダプターも付属。
材質本体/ABS樹脂・ポリアセタール、ゴム/EPDM・NBR
寸法(mm)70×63×280
タイプWS
適合圧力(MPa)(推奨水圧)0.2~0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
肌あたりのいい極細水流シャワーヘッド三つの効果で優れもの!タカギのシャワーヘッド。
351個のシャワー穴を均等配列した高密度シャワー。肌ざわり良し!
極細水流。約0.3mmの極細穴が繊細な水流を実現。
やわらかシャワー。穴数と穴径の最適化により肌あたりのやさしい水流に。
シャワーフックを使用する場合は水幅ワイドなシャワー。
頭部全体をしっかりやさしくシャワーが包みこみます。
あらゆるメーカーの浴室水栓に取り付けできます。アダプターも付属。
付属品アダプター、Oリング
材質原料樹脂/ABS樹脂・ポリアセタール・ポリプロピレン、ゴム材料/EPDM、NBR
タイプWS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×280
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
節水だけじゃない!肌当たりが違う高密度節水シャワーヘッド三つの効果でキモチイイ、タカギのシャワーヘッド。手元止水タイプ。
351個のシャワー穴を均等配列した高密度シャワーだから肌あたり抜群!
専用スクリーンが水に勢いをプラス。シャワーの勢いを上げたい方にも最適。
穴径(約0.3mm)を最適化したことで、きめ細かくやさしい肌当たりを実現。
シャワーヘッドを交換するだけで25~34%の節水ができます。
あらゆるメーカーの浴室水栓に取り付けできます。アダプターも付属。
付属品アダプター、Oリング
材質原料樹脂/ABS樹脂・ポリアセタール・ポリプロピレン、ゴム材料/EPDM、NBR
色ホワイト
タイプWT
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×280
RoHS指令(10物質対応)対応
止水スイッチ両側スイッチ
水流切替×
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
頑固な水アカを溶かして落とす。浴室の蛇口・シャワーヘッド・ドア・壁・床・浴槽等の頑固な水アカ汚れ落としにたれにくい泡タイプです。99%除菌(※すべてに菌を除菌するわけではありません)。噴射後1分以上経過すると対称面が変色・劣化する恐れがあります。一度で広範囲に噴射せず対象物(10×10cm)に1回噴射し10秒後ブラシ等で汚れに洗剤をなじませるようにこすり洗いしてください。噴射後1分以内に水で十分に洗い流して下さい。
用途水周り 水垢掃除 水アカ落とし スプレー
成分界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、塩酸7.5%・スルファミン酸(0.5%)・キレート剤
液性酸性
正味量約400mL
1本
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
2ヵ月に1回、おすだけ1ステップの簡単防カビ!黒カビが生えない浴室に。(使用環境により異なります)
落としきれない汚れの奥にも浸透除菌(全ての菌を除菌するわけではありません)
煙が出ないエアゾールタイプなので煙臭さなし
【使用量の目安】浴室1室に対して1回に1缶
【品名】浴室用カビ防止剤(全量噴射式エアゾールタイプ)
おすすめ!
【はじめて】効果を高めるため、目立つカビがある場合はカビを取り除いてから使用してください。(ただし黒カビがある状態でも使用できます。その場合は黒カビの生育を止める効果があります。)
【2回目以降】2ヵ月ごとに使用することで防カビ効果が高まり、通常のお掃除だけでキレイが続きます。(浴室内の温度や湿度などの使用環境により効果は異なります)
用途※使用に際しては、添付の使用説明書を必ずお読みください。
※本品はカビ取り剤ではありません。黒カビを生えにくくする商です。
【事前準備】
換気扇を止め、窓がある場合は閉めてください。
小物類(イス、洗面器、タオル、おもちゃ、風呂ふた等)も浴室内に置いたまま、防カビすることができます。
浴室内が乾いていても、濡れていても、防カビ効果に違いはありません。小物類は浴室に置いたままで大丈夫!
<注意事項>
■室内に置いたまま使用できるもの(ただし、霧が直接かからないようにする)
【素材】FRP、アルミ、ガラス、木、コンクリート、ステンレス、大理石、陶磁器(タイル):【製品例】浴槽、イス、桶、鏡、壁、小物類、水栓、シャワー、すのこ、手すり、排水トラップ、床
【素材】その他:【製品例】浴室乾燥機、設置型浴室テレビ(複数の素材を含むもの)
■注意するもの(覆いをするか、浴室外へ出す)
【素材】真ちゅう、トタン、銅:【製品例】金具、タライ、排水トラップ、バケツ
【素材】その他:【製品例】ポータブル家電製品(防水テレビ、ラジオなど)
※生き物や植物は必ず浴室外へ出してください。
【使用方法】
1)本品を浴室のほぼ中央の床に置いてください。※必ず床に置いて使用してください。
2)ボタンの「押」という刻印を手前にして、カチッと音がして固定されるまで、手でボタンを押してください。(一度押すと全量噴射されます。)※噴射口の真上に顔を近づけないように注意してください。
3)ボタンを押すと同時に薬剤が霧状になって噴射しはじめますので、すぐに浴室から出てドアを閉め、30分以上浴室を閉め切った状態にしてください。また、この間、入室することは避けてください。噴射時間は約20秒です。
【ご使用のあとで】
1)30分以上経ってから、換気扇を動かして(換気扇が無い場合は窓を開放し)、15分以上換気してください。
2)本品を使用後、浴室内を水で洗い流す必要はありません。
3)日常の浴室のお掃除は通常通り行ってください。
4)使用後の缶は、火気のない屋外でボタンを押し、ガスが抜けていることを確認してから、自治体の区分に従って廃棄してください。
【2回目以降の使用について】1から2ヵ月後に新しいカビが出始めた時が、次回使用の目安です。
使用場所浴室
成分イソプロピルメチルフェノール(IPMP)、エタノール、ミリスチン酸イソプロピル
種別エアゾール
シリーズらくハピ
香り無香料
アズワン品番64-1215-40
使用可能回数浴室1室に対して1回に1缶
使用頻度2ヵ月に1回
効果浴室のカビ予防
1個(50mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
手元のレバーを下げると一時止水できます。
水の無駄遣いを防ぎ、節水にも効果的です。
手元で止水ができるので、2ハンドル混合栓が設置されているお風呂のシャワーなど、止水が面倒な場合に最適です。
シャワーヘッドとシャワーホースの間に取付けるだけの簡単施工なので工具が不要です。
用途手元のレバーでシャワーをストップすることができるアダプターです。
材質ポリアセタール、ABS樹脂、シリコーンゴム、ポリカーボネート
使用温度(℃)1~60
使用圧力(MPa)0.3未満
取付ねじG1/2×G1/2
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
浴室用サーモシャワー混合栓。サーモスタットで一定温度をキープ。節水しながらも、シャワーヘッドはワイド設計で全身を包み込むような浴びごこち。吐水パイプの先は触れても熱くない断熱キャップ付き。泡沫吐水。取り付けピッチは120~210mm。
通常よりも少し長めの1.8mホース。
シャワーヘッド側の取付金具は回転式でホースがねじれるイライラを回避します!
シャワーヘッド側2個、水栓側4個と両方のアダプターがついているので水栓本体やシャワーヘッドが異なったメーカーでもほとんど対応できます。
爽やかでシンプルなマットホワイト色で、様々なスタイルのバスルームにもマッチします。
対応可能メーカー:SANEI・TOTO・LIXIL・KAKUDAI・MYM・KVK・YUKO・TBC・ノーリツ等
使用水圧:0.05MPa~0.75MPa
最高使用温度:60度
シャワーヘッド側ネジサイズ:G1/2
水栓側ネジサイズ:G1/2
用途浴室のシャワーホースの取り替え用として。
色マットホワイト
ホース長さ(m)1.8
最高使用温度(℃)60
取付ネジ径シャワーヘッド側:G1/2、水栓側:G1/2
ねじサイズシャワーヘッド側:G1/2、水栓側:G1/2
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
2種類の面で汚れまるごとおまかせ!
用途両面使えるブラシスポンジ浴室用。汚れをかきだし拭き取るW繊維、凹凸に入り込むツンツンブラシ。浴室の凹凸のある床や壁、すりガラス、浴槽、湯おけ、風呂椅子、シャワーヘッド・ホース、水栓金具、浴室小物、排水口等のお掃除に!
材質スポンジ:ポリウレタン 生地:ポリエステル・ナイロン
質量(g)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×17×160
1個
¥629
税込¥692
6日以内出荷
しつこい水垢・石けん汚れに!スプレーして水で洗い流すだけ。洗浄剤+キレート剤でWアタック。シャワーヘッドや浴室の水アカに。風呂イスなどの石鹸汚れに。
用途浴槽、浴室の床・壁・鏡・蛇口・シャワーヘッド・洗面器等浴室小物、シンク、ガラスの掃除に。
成分界面活性剤(3% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、防腐剤、キレート剤、香料
容量(mL)750
寸法(cm)11.5×5.5×27.5
液性酸性
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
軽くて割れにくい洗面ボールとコンパクト設計の本体キャビネット。
洗面ボールは人造大理石を採用。衝撃に強い洗面ボールです。
本体キャビネットは奥行き約420mmのコンパクト設計です。
洗面ボールの成型の精度が高いので壁にスッキリと収まります。
コンパクトで水はねしにくい水栓です。洗髪時は46mmリフトアップでき、両手が使えます。シャワーと整水の切替が可能です。
使いやすさにこだわったシンプルな1面鏡。お風呂上がりも、くもりくにい、「くもりシャット!」ミラー搭載。
軽くて割れにくい洗面ボールとコンパクト設計の本体キャビネット。
洗面ボールは人造大理石を採用。衝撃に強い洗面ボールです。
本体キャビネットは奥行き約420mmのコンパクト設計です。
洗面ボールの成型の精度が高いので壁にスッキリと収まります。
コンパクトで水はねしにくい水栓です。洗髪時は46mmリフトアップでき、両手が使えます。シャワーと整水の切替が可能です。
使いやすさにこだわったシンプルな1面鏡。お風呂上がりも、くもりくにい、「くもりシャット!」ミラー搭載。
水道がない場所で、水を使うためのお掃除セットです。
お風呂の混合栓などのパイプ根本から分岐します。
パイプの取付ネジ径がW26山20の水栓に取付できます。
ノズルはシャワー・ジョーロ・拡散・直射の4種類の水流に切替ができます。
ホース長さ(m)10
材質(ホース)塩化ビニル樹脂、(ノズル)ABS樹脂、(コック)黄銅、ポリアセタール、(ジョイント部品)ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
アズワン品番64-5153-58
1セット
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
関連キーワード