カテゴリ

  • 建材・エクステリア(23)
    • 浴室用ドア(10)
    • 開口枠(2)
  • 建築金物(59)
    • 鍵・錠前(21)
    • 引戸金具・折戸金具(10)
    • ドア・扉金物(13)
    • 窓用金物(4)
  • テープ(12)
    • すきま/水とりテープ(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
    • その他樹脂板・シート(3)
    • その他樹脂型材(1)
  • オフィス家具(616)
  • 日用品(14)
  • 住設機器(13)
  • 洗剤・除去剤(10)
  • 清掃用品(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 塗料(4)
  • 防犯用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 厨房用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ

「浴室ドア」の検索結果

783件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルック おふろの防カビ くん煙剤 消臭ミントの香り 浴室用 カビ防止剤 燻煙剤 LION(ライオン)ルック おふろの防カビ くん煙剤 消臭ミントの香り 浴室用 カビ防止剤 燻煙剤LION(ライオン)(4件のレビュー)
749税込824
1個(5g)ほか
当日出荷
銀イオンの煙が浴室のすみずみまでいきわたり、黒カビの原因菌をまるごと除菌。カビが生えにくくなって、カビ取り掃除の手間・負担や頻度を軽減する浴室用カビ防止剤。
用途【使用前】・カビ取り掃除をする(黒カビが残ったままお使い頂いてもそれ以上にカビが広がりにくくなる効果があります。)・浴室の窓を閉め、換気設備を停止させる。※浴室は、濡れていても乾いていても使えます。※浴室の小物類や、子供のオモチャ・歯ブラシなどを事前に外に出す必要はありません。 【『おふろの防カビくん煙剤』を使う】・プラスチック容器に水を入れ、浴室の中央に置く。・煙が出たら浴室から出て、ドアを閉める。・1時間半以上放置する、浴室まるごと除菌ができて防カビ完了。 【使用後】・換気扇を作動させ、充分に換気する。 ※使用後は、浴室内を水で洗い流す必要はありません。成分銀ゼオライト、ソルビタン、脂肪酸エステル、発煙剤香り消臭ミント使用場所浴室商品タイプ本体
ルック おふろの防カビ くん煙剤 フローラルの香り 浴室用 カビ防止剤 燻煙剤 LION(ライオン)ルック おふろの防カビ くん煙剤 フローラルの香り 浴室用 カビ防止剤 燻煙剤LION(ライオン)(2件のレビュー)
739税込813
1個(5g)ほか
当日出荷
銀イオンの煙が浴室のすみずみまでいきわたり、黒カビの原因菌をまるごと除菌。カビが生えにくくなって、カビ取り掃除の手間・負担や頻度を軽減する浴室用カビ防止剤。
用途【使用前】・カビ取り掃除をする(黒カビが残ったままお使い頂いてもそれ以上にカビが広がりにくくなる効果があります。)・浴室の窓を閉め、換気設備を停止させる。※浴室は、濡れていても乾いていても使えます。※浴室の小物類や、子供のオモチャ・歯ブラシなどを事前に外に出す必要はありません。 【『おふろの防カビくん煙剤』を使う】・プラスチック容器に水を入れ、浴室の中央に置く。・煙が出たら浴室から出て、ドアを閉める。・1時間半以上放置する、浴室まるごと除菌ができて防カビ完了。 【使用後】・換気扇を作動させ、充分に換気する。 ※使用後は、浴室内を水で洗い流す必要はありません。成分銀ゼオライト、ソルビタン、脂肪酸エステル、発煙剤香りフローラル使用場所浴室商品タイプ本体
電池がいらないワイヤレスUSB受信機・発電送信機セット リーベックス電池がいらないワイヤレスUSB受信機・発電送信機セットリーベックス
2,598税込2,858
1セット
4日以内出荷
ボタンを押すと離れた場所へ【音】と【光】でお知らせします。USB電源だから広がる設置自由度。USB受信機は角度を変えられるから電源ポートの向きを選びません。省スペース仕様で生活に馴染むスマート受信機。電池交換も配線工事も不要。押す力で電力を生み出す自家発電式の送信機。電波を使ったワイヤレス方式で、配線不要。どこでも設置可能。誰にでも簡単に取り付けできます。受信機はUSB電源式で、電池切れの心配が不要。送信機は防雨仕様で屋外設置も可能。デジタルコード方式で混信しません。設定不要でそのまま使える。
用途玄関のインターホンとして。お風呂やお手洗いからの呼び出しに。居間や寝室、作業部屋に。その他【選曲可能数】8曲材質(本体)ABS使用温度範囲(℃)-10~+40電源送信機:発電式、受信機:DC5V 500mA以上のUSB-Aポートまたは、専用USBアダプター(別売)本体質量(g)送信機:46、受信機:34コード【IDコード】6万通り(変更不可)防塵防水性能送信機:IP44電波到達距離(m)屋外見通し最大:150、屋内見通し最大:75使用場所【送信機】屋内または屋外【受信機】屋内専用送信周波数(MHz)315音量(dB)【受信機】46~79/m取扱説明書(1.5MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)送信機:45×72×23(取付プレート含む)、受信機:35×110×12(プラグを除く)音量調節【受信機】8段階
ワイヤレス 防水型押しボタンUSB受信チャイムセット リーベックスワイヤレス 防水型押しボタンUSB受信チャイムセットリーベックス
2,698税込2,968
1セット
4日以内出荷
XP10AとXP400のセットです。ボタンを押すと離れた場所へ【音】と【光】でお知らせします。用途に合わせて、XPシリーズの豊富なラインナップから自由に増設・組み合わせが可能。USB電源だから広がる設置自由度。USB受信機は角度を変えられるから電源ポートの向きを選びません。省スペース仕様で生活に馴染むスマート受信機。受信機はUSB電源式で、電池切れの心配が不要。送信機は防水仕様で屋外設置も可能。電波を使ったワイヤレス方式で、配線不要。どこでも設置可能。誰にでも簡単に取り付けできます。256通りのIDコードで混信防止。
用途玄関のインターホンとして。お風呂やお手洗いからの呼び出しに。居間や寝室、作業部屋に。仕様ボタンを押すと送信その他【選曲可能数】64曲セット内容XP10AとXP400材質(本体)ABS使用温度範囲(℃)XP10A:-10~+46、XP400:-10~+40スイッチ【電源スイッチ】XP10A:なし、XP400:あり電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP400:DC5V 500mA以上のUSB-Aポートまたは、専用USBアダプター(別売)本体質量(g)XP10A:38、XP400:34表示【受信時】音と光/音/光【送受信ランプ】XP10A:緑ランプが点滅、XP400:赤ランプが点灯コード【デジタルID】256通り(記号-番号スイッチで設定)電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90使用場所屋内専用音量(dB)48~89/m送受信周波数(MHz)315取扱説明書(2.5MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27(プレート含む)、XP400:35×110×12(プラグ除く)音量調節【受信機】8段階
ワイヤレスUSBプラグインコールチャイム リーベックスワイヤレスUSBプラグインコールチャイムリーベックス
2,298税込2,528
1セット
4日以内出荷
ボタンを押すと離れた場所へ【音】と【光】でお知らせします。USB電源だから広がる設置自由度。USB受信機は角度を変えられるから電源ポートの向きを選びません。省スペース仕様で生活に馴染むスマート受信機。電波を使ったワイヤレス方式で、配線不要。どこでも設置可能。誰にでも簡単に取り付けできます。受信機はUSB電源式で、電池切れの心配が不要。送信機は防雨仕様で屋外設置も可能。デジタルコード方式で混信しません。設定不要でそのまま使える。
用途玄関のインターホンとして。お風呂やお手洗いからの呼び出しに。居間や寝室、作業部屋に。その他【選曲可能数】8曲材質(本体)ABS使用温度範囲(℃)-10~+40電源送信機:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、受信機:DC5V 500mA以上のUSB-Aポートまたは、専用USBアダプター(別売)本体質量(g)送信機:46、受信機:34コード【IDコード】6万通り(変更不可)防塵防水性能送信機:IP55電池寿命送信機:約1年半(1日10回送信、気温20℃時)電波到達距離(m)屋外見通し最大:120、屋内見通し最大:60使用場所【送信機】屋内または屋外【受信機】屋内専用送信周波数(MHz)315音量(dB)【受信機】46~82/m取扱説明書(1.94MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)送信機:45×72×23(取付プレート含む)、受信機:35×110×12(プラグを除く)音量調節【受信機】8段階
ラバーマット薄型 ハーフ オーエラバーマット薄型 ハーフオーエ
899税込989
1枚
4日以内出荷
開き戸タイプのドアでもひっかかりにくい薄型のお風呂マット。保温性とクッション性にすぐれたEVA樹脂を使用しています。転倒防止、冷え対策に。
材質EVA樹脂ベージュ質量(g)320規格ハーフ本体横(mm)545本体縦(mm)385本体高さ(mm)14
アスマジック薄型ブラシかため アズマ工業アスマジック薄型ブラシかためアズマ工業
599税込659
1本
5日以内出荷
薄さ3mmの薄型ブラシなのでスキマ・スミ・溝をお掃除できます。浴室のドア等のすき間・蛇口の根本のスミ・サッシレール等の溝に。
用途隙間ブラシ材質ブラシ/PBT、グリップ/ポリプロピレン寸法(mm)約14×50×241
アスマジック水アカ洗剤 ブラシ付き アズマ工業アスマジック水アカ洗剤 ブラシ付きアズマ工業
1,398税込1,538
1本
5日以内出荷
頑固な水アカを溶かして落とす。浴室の蛇口・シャワーヘッド・ドア・壁・床・浴槽等の頑固な水アカ汚れ落としにたれにくい泡タイプです。99%除菌(※すべてに菌を除菌するわけではありません)。噴射後1分以上経過すると対称面が変色・劣化する恐れがあります。一度で広範囲に噴射せず対象物(10×10cm)に1回噴射し10秒後ブラシ等で汚れに洗剤をなじませるようにこすり洗いしてください。噴射後1分以内に水で十分に洗い流して下さい。
用途水周り 水垢掃除 水アカ落とし スプレー成分界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、塩酸7.5%・スルファミン酸(0.5%)・キレート剤液性酸性正味量約400mL
すべりにくい お風呂場マット 85×60cm ワイズすべりにくい お風呂場マット 85×60cmワイズ
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
滑りにくくズレにくい形状の浴室内に敷くお風呂マット。高齢者の方や小さなお子様がいるご家庭のお風呂に。グリップ力に優れた素材で、すべり止め効果をアップ。柔らかすぎず、硬すぎない足触り。床冷えを防ぎ、ヒートショックを予防。約5ミリの薄さで、ドアの開閉を妨げない。薄いので、マットの厚みでつまずきにくい。
材質TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)500寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)85×60×0.5
ロジトーク WAVE/MP3 ファイル・プレーヤー ロジパックロジトーク WAVE/MP3 ファイル・プレーヤーロジパック
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷
あなたが作ったWAVEファイル 音出し・演奏できます!<製品特長>・CFカードに記録したWAVE/MP3ファイルを再生するプレーヤーです。・効果音・ミュージック・メッセージ等の再生に御使用下さい。テーブル機能にて複数ファイル再生可能。・多彩な再生動作機能を持っているので、様々な用途に使用できます。メディアカードにお客様の再生したい音源(WAVE/MP3ファイルなど)を設定ファイルと一緒に書込むことで簡単に再生することができます。専用ソフトウェアは不要でメディアカードリーダーとWindowsパソコンがあれば簡単に設定を編集することができます。様々な制御方法お客さまの用途に合わせてお選びいただける、製品ラインナップを実現!標準品のパラレル入力には、3つの制御モードをご用意しております。さらにオプション品では、RS-232C、RS-422/485、USB制御のいずれかによる外部制御が可能です。※詳細は取扱説明書をご確認下さい。
用途▼商品への組込・家電製品(冷蔵庫、洗濯機、エアコン、キッチン用品など)・生活雑貨(玩具、置物、インテリア製品など)・住宅設備(給湯器、インターフォン、介護福祉機器など)・美術作品(記念碑、記念品、芸術作品、番組制作など)▼システム(設備)への組込・警備設備(警報システム、設定管理ガイドなど)・機械設備(農機具、工作機械、プラント、自動搬送機)・施設設備(駐車場、発券機、回収機、自販機、案内板、掲示板)・交通設備(昇降機、ゴンドラ、アトラクション、ホームドアなど)▼用途・音声ガイド/作業指示/ナビゲーション・注意/警告/サイレン・報告/通知・外国語(指導/学習/説明)・効果音/チャイム/音楽・プレゼンテーション・集客(展示会/集会)・差別化/類似音回避仕様【サンプルサイズ】WAVE: 16/8 bit電源ACアダプタ(AC100V 50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×170×60(突起物を除く)対応メディアCFカード 64/128/256/512M/1/2Gフォーマット形式メディアフォーマット:FAT関連資料(0.27MB)サンプルレートWAVE: 44.1/22.05/11.025/8kHz対応ファイルWAVE、MP3取扱説明書(0.93MB)音声出力2ch500mW/8Ω/15V
すき間汚れ防止テープ 約幅2.2cm×長さ3m アストロすき間汚れ防止テープ 約幅2.2cm×長さ3mアストロ
698税込768
1個
6日以内出荷
防水テープ 防カビテープ 折り目付き 補修テープ マスキングテープ すき間をふさいで埃や水が入るのを防ぐ コーナーテープ 汚れ防止 すき間を埋める シーリングテープ
用途【隙間を埋めて掃除をラクにするテープ】お手入れしづらい隙間にホコリや水が入るのを防ぐテープ。【水回りの隙間を塞ぎカビやサビを防止】水回りの隙間を塞いでおくことで、カビやサビの発生を防止。物をぶつけやすい角や幅木の保護、キズ隠しなどにも使える。【折り目付きで直角面にも貼り付け簡単】折り目付きで壁際などの直角面にもピタッと貼り付けできる。【ハサミでカットOK・さまざまな場所で】お好きな長さにハサミで簡単にカット可能。たっぷり長さ3m。シンクやコンロ回り、洗面台、浴室ドア、トイレの隙間などに。材質[基材]PVC・[粘着剤]アクリル系・[剥離紙]紙ホワイト質量(g)95寸法(幅W×長さL)(mm)約22×3000
クッションソフトテープV型 ニトムズクッションソフトテープV型ニトムズ
519税込571
1セット(2巻)
6日以内出荷
発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決します。キッチンの開き戸、浴室ドアに最適なV型です。
用途キッチンの開き戸、浴室ドアの戸当たり防音対策に。材質特殊発泡ゴム成形品幅(mm)10厚さ(mm)7長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)2
140T T型ガラスドア用ヒンジ (壁取付) BEST[金物]140T T型ガラスドア用ヒンジ (壁取付)BEST[金物]
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷
材質 ステンレス鋳鋼 SCS13扉寸法 DH2100×DW900mm(2枚吊)ガラス厚 8、10、12mm扉重量 60kg(2枚吊)付属部品 六角レンチ、パッキン、スペーサー付属ネジ 六角穴付き皿ボルト6×15mm(ガラス)皿小ねじM5×12mm(壁、枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア長さ(mm)90幅(mm)63厚さ(mm)50
141 ガラスドア用ヒンジ BEST[金物]141 ガラスドア用ヒンジBEST[金物]
22,980税込25,278
1個
10日以内出荷
材質 ステンレス鋳鋼 SCS13扉寸法 DH2100×DW900mm(2枚吊)ガラス厚 8、10、12mm扉重量 60kg(2枚吊)付属部品 六角レンチ、パッキン、スペーサー付属ネジ 六角穴付き皿ボルト6×15mm(ガラス)皿小ねじM5×12mm(壁、枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア長さ(mm)90幅(mm)115厚さ(mm)10
140L L型ガラスドア用ヒンジ (壁取付) BEST[金物]140L L型ガラスドア用ヒンジ (壁取付)BEST[金物]
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷
材質 ステンレス鋳鋼 SCS13扉寸法 DH2100×DW900mm(2枚吊)ガラス厚 8、10、12mm扉重量 60kg(2枚吊)付属部品 六角レンチ、パッキン、スペーサー付属ネジ 六角穴付き皿ボルト6×15mm(ガラス)皿小ねじM5×12mm(壁、枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア長さ(mm)90幅(mm)63厚さ(mm)48.5
146N ガラス用グレビティヒンジ BEST[金物]146N ガラス用グレビティヒンジBEST[金物]
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
左勝手材質:ステンレス鋳鋼 SCS13扉寸法 DW750×2100mmガラス厚:10mm扉重量:40kg付属ネジ 皿ボルトM6×12mm(ガラス)皿小ねじM5×14mm(枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア長さ(mm)120幅(mm)82厚さ(mm)37.9鏡面
146N ガラス用グレビティヒンジ BEST[金物]146N ガラス用グレビティヒンジBEST[金物]
44,980税込49,478
1個
10日以内出荷
左勝手材質:ステンレス鋳鋼 SCS13扉寸法:DW750×2100mmガラス厚:10mm扉重量:40kg付属ネジ:皿ボルトM6×12mm(ガラス)皿小ねじM5×14mm(枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア長さ(mm)120幅(mm)82厚さ(mm)37.9
145 ガラス用グレビティヒンジ BEST[金物]145 ガラス用グレビティヒンジBEST[金物]
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
左勝手材質:ステンレス鋳鋼 SCS13扉寸法:DW750×2100mmガラス厚:10mm扉重量:40kg付属ネジ:皿ボルトM6×12mm(ガラス)皿小ねじM5×14mm(枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア長さ(mm)121幅(mm)64厚さ(mm)50.4鏡面
146N ガラス用グレビティヒンジ BEST[金物]146N ガラス用グレビティヒンジBEST[金物]
44,980税込49,478
1個
10日以内出荷
右勝手:材質 ステンレス鋳鋼 SCS13扉寸法:DW750×2100mmガラス厚:10mm扉重量:40kg付属ネジ 皿ボルトM6×12mm(ガラス)皿小ねじM5×14mm(枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア長さ(mm)120幅(mm)82厚さ(mm)37.9
146N ガラス用グレビティヒンジ BEST[金物]146N ガラス用グレビティヒンジBEST[金物]
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
右勝手材質:ステンレス鋳鋼 SCS13扉寸法:DW750×2100mmガラス厚:10mm扉重量 40kg付属ネジ 皿ボルトM6×12mm(ガラス)皿小ねじM5×14mm(枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア長さ(mm)120幅(mm)82厚さ(mm)37.9鏡面
145 ガラス用グレビティヒンジ BEST[金物]145 ガラス用グレビティヒンジBEST[金物]
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
右勝手材質:ステンレス鋳鋼 SCS13扉寸法:DW750×2100mmガラス厚:10mm扉重量:40kg付属ネジ:皿ボルトM6×12mm(ガラス)皿小ねじM5×14mm(枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア長さ(mm)121幅(mm)64厚さ(mm)50.4鏡面
Astonishアストニッシュ タイル目地クリーナー セイエイ(Seiei)Astonishアストニッシュ タイル目地クリーナーセイエイ(Seiei)
899税込989
1個
5日以内出荷
浴室のカビに!スプレーして水で洗い流すだけ。塩素系漂白剤+アルカリ剤+洗浄剤でカビや汚れにトリプルアタック。目地や壁のカビに。細かい溝に入った床カビに。掃除しにくい風呂フタに。
用途お風呂の壁・タイル・目地、シャワーカーテン、ガラス、ドアパッキン等の掃除に。成分次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、水酸化ナトリウム、界面活性剤(ラウリル硫酸ナトリウム)容量(mL)750寸法(cm)11.5×5.5×27.5液性アルカリ性
楽フィット 浴室・風呂フタ洗い用スポンジ 東和産業楽フィット 浴室・風呂フタ洗い用スポンジ東和産業
249税込274
1個
8日以内出荷
スポンジに格子状のスリットを入れているので風呂フタやドアレールのミゾ部分にスポンジが入り込み汚れを落とします。スポンジでは洗えない細かな凸凹面に残った汚れをブラシでかき落とします。間にかためスポンジを使用しているので、力が入れやすく平面が洗いやすいです。水切れの良いスポンジを使用していますので、衛生的です。
材質ブラシ:ナイロン・ポリエステル、スポンジ:ポリウレタン寸法(mm)60×32×150
パイオランテープ 内装リフォーム養生用 Y-05-SK さくら色 ダイヤテックスパイオランテープ 内装リフォーム養生用 Y-05-SK さくら色ダイヤテックス
319税込351
1巻ほか
当日出荷
剥離の際に基材が破れにくく、剥がしやすい養生用テープ。基材が伸びない為、まっすぐ綺麗に養生可能!手で切った際にカ ー ルしにくい。硬質塩ビ素材に対して、粘残りがしにくい。一般的なフロア養生から各部材・ユニットのリフォーム時の養生にも使用できる内装・リフォ ー ム用のさくら色養生テープです。
用途階段、フロア、窓・サッシ枠、水回り(風呂場・台所)、ドア枠・玄関さくら(ピンク)テープ幅(mm)50基材ポリエチレンクロステープ厚さ(mm)0.13粘着剤アクリル系主な用途内装・リフォーム養生用保持力(mm)【SIJS 板】0.1粘着力(N/25mm)【SUS 板】7引張強度(N/50mm)230引張伸度(%)12RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ弱粘着
マグネットスイッチ送信機(4周波切替一体型) TAKEX(タケナカエンジニアリング)マグネットスイッチ送信機(4周波切替一体型)TAKEX(タケナカエンジニアリング)
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
本体内部にマグネットスイッチを内蔵した開閉センサー送信機です4周波数切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができますサッシのクレセント上部に取り付け両開きの窓を1台のセンサーで検知可能ですドア、窓、その他開閉部分に取り付け可能です防水構造でお風呂場でも使用可能です(IP67相当)電波到達距離:約100m(見通し距離)電池寿命は、専用リチウム電池を使用して約8年です(常温時、20回/日の送信にて)
適合空中線:内蔵型質量(g)約90(電池を含む)電源(V)専用リチウム電池 CR17450E-R-CN×1本(DC3出力10mW以下構造日常生活防水構造 IP67相当機能(付帯)送信周波数切替機能、定期送信機能、タンパー送信機能、電池切れ報知機能周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線局の無線設備)使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)(0以下、あるいは40以上では電池の性能が低下する場合があります)電池寿命約8年(常温時、20回/1日の送信回数として)表示灯(赤色)窓・ドア開時:点灯(約1秒間)、窓・ドア閉時:点灯(約1秒間)、電池切れ時 :点滅(約5秒に1回)電波到達距離(m)約100(見通し距離)
すきまブラシ 4個入り ケルヒャーすきまブラシ 4個入りケルヒャー
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
スチームクリーナー用のすきまブラシが4個入ったセットです。窓や浴室ドアのサッシ、タイル目地、キッチンの水回りやコンロの隙間など、掃除しづらい直線的な隙間の掃除に最適です。ブラシの形状は隙間掃除用に調整されており、洗剤などの化学薬品を使用せずに汚れを取ることができます。
用途狭い隙間や隅、その他の手の届きにくい場所適合機種SC 1 MINI、SC 2 EasyFix W、SC 2 EasyFix プレミアム、SC 3 EasyFix W、SC 4 Deluxe、SG 4/4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)46×8×58
窓・浴室水切りワイパーシリコン アズマ工業窓・浴室水切りワイパーシリコンアズマ工業
749税込824
1個
予約販売
窓ガラス、浴室(壁・浴槽・ドア・フロア・カウンター・鏡)などに最適な水切りワイパーです。シリコン製の水切りゴムが使用面にピッタリフィット!拭きスジが残りにくく、キレイに仕上げることができます。窓ガラスのお掃除や、浴室の水アカ・カビ防止に。
材質本体:ABS樹脂、グリップ:合成ゴム、水切りゴム:シリコーンゴム幅(mm)240質量(g)84寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×200×53繰り返し・詰め替え対応
戸あたりクッションテープ EA944KDシリーズ エスコ戸あたりクッションテープ EA944KDシリーズエスコ
2,050税込2,255
1巻
翌日出荷から翌々日出荷
耐久性・耐候性に優れた国産EPDMを使用、すきま風の防止に
マイクロファイバー吸水速乾バスマット アイメディアマイクロファイバー吸水速乾バスマットアイメディア
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
表面には柔らかいマイクロファイバー素材を採用してます。ふかふか・サラサラな肌触りでお風呂上りもサラッと快適です。裏面はすべり止め加工になっているので、お年寄りや子供がいても安心して使えます。マイクロファイバーの「毛細管現象」で繊維の間にすばやく水を吸収。次に使う人にも不快感を残しにくいです!使った後は洗濯機での丸洗いできるので、いつでも清潔に保てます!バスマット、ドアマット、階段マット、玄関マット、浴室足ふきマット、キッチンマットなど、様々な使い道に!
材質表面:ポリエステル100%、裏面すべり止め:スチレン系エラストマー寸法(cm)40×60
マイクロファイバー吸水速乾大判バスマット アイメディアマイクロファイバー吸水速乾大判バスマットアイメディア
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
表面には柔らかいマイクロファイバー素材を採用してます。ふかふか・サラサラな肌触りでお風呂上りもサラッと快適です。裏面はすべり止め加工になっているので、お年寄りや子供がいても安心して使えます。マイクロファイバーの「毛細管現象」で繊維の間にすばやく水を吸収。次に使う人にも不快感を残しにくいです!使った後は洗濯機での丸洗いできるので、いつでも清潔に保てます!バスマット、ドアマット、階段マット、玄関マット、浴室足ふきマット、キッチンマットなど、様々な使い道に!
材質表面:ポリエステル100%、裏面すべり止め:スチレン系エラストマー規格大判タイプ寸法(cm)50×80
技職人魂 カルシウム職人 300ml 允・セサミ技職人魂 カルシウム職人 300ml允・セサミ
959税込1,055
1個(300mL)
当日出荷
浴室ドア、シャワーヘッド、食洗機や加湿器。水まわりに付きやすいカルシウム汚れ。洗浄効果が高いので、頑固になりやすい温泉施設や浴場汚れでも効果を発揮します。タイルなどに付きやすく落ちにくいカルシウム汚れもターゲットにしているのでありとあらゆるみ
仕様●成分:高級アルコール系ノニオン界面活性剤(1%プリオキシエチレンアルキルエーテル)ノニオン界面活性剤(1%ラウリルジメチルアミンオキシド)、有機酸2%、塩酸8%アズワン品番65-8991-40繰り返し・詰め替え対応
上部ヒンジ戸先側セット TOSTEM(LIXIL)上部ヒンジ戸先側セットTOSTEM(LIXIL)
1,497税込1,647
1セット
7日以内出荷
セット内容旧コード:QDFY528G。ヒンジ本体、ケース、車、軸、バネを組み合わせた完成品。ピポットヒンジセット。シャイングレー適合シリーズ浴室中折ドアSF型、浴室中折ドアWF型
浴室ドア下部ガイド 新日軽(LIXIL)浴室ドア下部ガイド新日軽(LIXIL)
429税込472
1セット(2個)
5日以内出荷から7日以内出荷
適合シリーズ取替浴室折戸、浴室折戸
浴室ドア連結キャップ 新日軽(LIXIL)浴室ドア連結キャップ新日軽(LIXIL)
329税込362
1個
7日以内出荷
適合シリーズ取替浴室折戸、浴室折戸
浴室ドア引手ブラケット 新日軽(LIXIL)浴室ドア引手ブラケット新日軽(LIXIL)
1,498税込1,648
1セット(2個)
7日以内出荷
適合シリーズ取替浴室折戸、浴室折戸
浴室ドア用樹脂パネルA寸法787 TOSTEM(LIXIL)浴室ドア用樹脂パネルA寸法787TOSTEM(LIXIL)
17,980税込19,778
1セット
7日以内出荷
セット内容標準用梱包内容:パネル4枚入り、P2J31・P9J31・P1J31用t=3mmホワイト系適合シリーズ浴室中折ドア、浴室中折ドア(旧)
浴室ドア用樹脂パネル TOSTEM(LIXIL)浴室ドア用樹脂パネルTOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷から8日以内出荷
ホワイト系適合シリーズ浴室中折ドアSF型
浴室ドア用樹脂パネルA寸法831 TOSTEM(LIXIL)浴室ドア用樹脂パネルA寸法831TOSTEM(LIXIL)
29,980税込32,978
1セット
7日以内出荷
セット内容梱包内容:パネル4枚入り、P2J41・P9J41・P1J41用t=3mmホワイト系適合シリーズ浴室中折ドア(T型含む)、浴室中折ドア(旧)、浴室中折ドアT型
握り玉<鍵付(外)+プッシュ(内)※箱錠付> TOSTEM(LIXIL)握り玉<鍵付(外)+プッシュ(内)※箱錠付>TOSTEM(LIXIL)
3,998税込4,398
1セット
7日以内出荷
シルバー適合シリーズロンカラー浴室用、浴室ドアT型
握り玉<非常解錠付(外)+サムターン(内)> TOSTEM(LIXIL)握り玉<非常解錠付(外)+サムターン(内)>TOSTEM(LIXIL)
2,998税込3,298
1セット
7日以内出荷
セット内容2006年9月仕様変更。旧仕様品は握り玉と箱錠(D1X81)をセットで交換してください。単品の交換は不可です。新仕様品は正面から取り付け用のねじが見えます。シルバー適合シリーズ204浴室ドア、ロンカラー浴室用、浴室ドアT型
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら