断熱層には熱に強い硬質発泡ウレタンを採用、結露しにくい設計になっています。
表面はUV(紫外線硬化)塗装仕上げとし、硬くて傷がつきにくく、滑らかで汚れにくく、腐蝕もありません。
用途物件用、天井材、壁材
本体寸法(mm)300×2000
長さ(mm)(廻り縁)2000
仕様抗菌、UV塗装
材質耐硫化樹脂製
上向きの特殊ノズルを採用し、天井、コーナーなどが楽に塗れます。
防かび剤入りで、かびの発生を抑えます。
建築基準法対応品『F☆☆☆☆』
用途浴室・台所・洗面所などのブロック、外かべの補修、しっくい・モルタル・コンクリートなど
主な用途浴室・台所・洗面所などのブロック、外かべ、しっくい・モルタル・コンクリート
使用場所屋内用
容量(mL)400
危険等級その他のもの
乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
標準塗り面積(2回塗り)(m2)1.2~1.6
油性 or 水性水性
特性防カビ
壁や天井のカビもスッキリきれい!。ハンドルが伸び縮みするので今まで届きにくかった浴室の壁や天井も腰に負担をかけずにらくらくお掃除。ヘッドが取り外せハンディタイプとしても使用できます。ヘッドプレートは自由に角度が変わるから離れた場所から隅々まできれいにお掃除できます。スペアは面ファスナーでワンタッチ取替え。
材質繊維組成/ポリプロピレン、ヘッド/ポリプロピレン、ボタン/ABS、ジョイントグリップ/ポリアセタール、ジョイント/ポリアセタール、ハンドル(柄)/アルミ合金、グリップ・スリーブ/ポリプロピレン
質量(g)308
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×127×770~1180
セラールは、メラミン樹脂含侵の化粧層と特殊不燃コアを高温・高圧でプレス成形。美しい鏡面仕上の表面からは考えられない硬度と強度、耐熱性、耐久性に優れた不燃化粧材です。
熱や湿気に強い。
衛生的で安心(抗菌)。
硬度・強度に優れ「ひび」「割れ」「欠け」など、運搬中のトラブルも減少します。
木工用超硬刃で、簡単かつキレイにカット。乾式工法で工期短縮を実現します。
用途キッチン壁※1、サニタリー壁※2、トイレ壁※2、エントランス壁、室内壁、通路壁
※1 コンロ廻りのご注意がございます。詳しくは施工ガイドを確認ください。
※2 浴室を除く。ホース等で水を直接かける場所を除く。
厚さ(mm)3
認定番号(不燃認定番号)国土交通大臣認定 NM-2183
これ1本あれば浴室まるごとスッキリ。水だけでも湯アカ・ぬめりを落とします。浴室を傷めずにお掃除できます。
材質頭:ポリプロピレン、柄:アルミニウム合金・ポリエチレン・ABS樹脂
外形寸法(cm)約28×6×50.5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途風呂掃除
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
電圧(V)100
電源単相(Φ)
ダクト径(Φmm)EA:100.0
浴室をはじめ、脱衣室などサニタリー全般に使用できるバスパネル。
アルミ板(インサート)と高密度ウレタンのマッチングにより、剛性、耐熱性に優れた天井・壁装材です。
品確法・住宅性能表示制度の劣化対策等級3認定品です。
寸法(m)2.4
使用場所を考慮し台板にはJAS.1類完全耐水合板を使用。
紫外線、湿気、気温の変化による化粧面クラック防止に特殊樹脂加工がしてあります。
化粧層の剥離防止に耐水、耐候性・耐熱性にすぐれた接着剤(防かび・防虫剤入り)の採用。
溝加工は、すっきり美しく仕上げられた角溝です。
溝塗装は、耐水塗料(防かび剤入り)木目は耐水処理してあります。
用途軒先天井そのほか、脱衣室、洗面所
極細タイプの研磨剤を含んだナイロン不織布がキズを抑えて水だけで頑固なカビを落とすバス用ブラシです。高いところも楽に使えるミドル伸縮タイプです。水切りワイパーつきだから、カビの原因となる水滴も一掃できます。カビ落としだけでなく、カビ防止にも役立ちます。ヘッドの位置が180°回転して、無理なくお掃除できます。クリーナーは面ファスナー取り付けなので、簡単にスペア(別売)と交換できます。
用途お風呂掃除に
適合用途風呂掃除
VOCがほぼ0の室内環境にやさしい塗料です。
低臭型でにおいの気になる居住中の屋内の壁に最適です。
防かび剤入りで、耐水性に優れるため、湿気の多い場所でも安心です。
隠ぺい性に優れ、1回塗りでシックなツヤなしに仕上がります。
用途室内環境、においの気になる箇所、台所、浴室の壁、天井(コンクリート、モルタル、内装ボード、ビニールクロスなど)
特性耐水
主な用途天井、浴室、モルタル、コンクリート
希釈剤水
塗り重ね可能時間(分)2以上(20℃)
乾燥時間(時間)(夏期)1~2、(冬期)4~6
使用場所屋内
希釈率(%)0~5
油性 or 水性水性
アミ目繊維とブラシのW効果で壁や天井のカビもスッキリきれい!。スペアは面ファスナーでワンタッチ取替え。
材質穂・ブラシ/ポリプロピレン
質量(g)48
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×127×25
商品タイプスペア
バスパネル使用の窓廻りにピッタリ、幅調整ができる用途の広い窓枠カバー。
浴室その他の窓廻りに、耐腐朽性に優れ、結露に強く、清潔感のある窓枠カバーです。
防水・防湿性に優れています(入隅カバーを付属部材として揃えています)。
寸法(mm)(長辺)200×(短辺)20
長さ(m)1.8
付属品入隅カバー×8個、両面テープ(10mm幅×7m/巻)×2巻
材質PVC
色オフホワイト
1ケース(2本)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
防カビ性を増強。浴室やキッチンの壁や天井に最適です。
手あか・マジック・クレヨンなどの汚れが落とせます。
カベ紙・ビニールカベ紙の上にも塗ることができます。
塗料に含まれるVOC(揮発性有機化合物)は0.1%以下であり、シックハウスの原因とされるホルムアルデヒドを吸着・除去する環境保護塗料です。
いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。
用途浴室、キッチン、洗面所、トイレなどの壁や天井
リビング、寝室、子供部屋などの室内壁や天井(カベ紙・ビニールカベ紙)、窓枠などの木部
和室壁や天井(しっくい・京壁・土壁・砂壁・せんい壁・コンクリート・モルタル)
主な用途浴室カベ
使用場所屋内用
使用方法塗りにくいときは水(5%以内)でうすめて下さい。
危険物の類別非危険物
標準塗り面積(1回塗り)(m2)5L:36~43
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防カビ
塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
乾燥時間夏期/30分~1時間 冬期/2~3時間
浴室をはじめ、脱衣室などサニタリー全般に使用できる抗菌仕様パネル。
天井はバスミュール(単色)、開口部はマルチユース窓枠カバーやUB枠、床は抗菌リュームでのコーディネイトをおすすめします。
寸法(m)2.4
低臭タイプのスプレーです。
強力カビドメ剤の配合で、長期間カビの発生を防ぎます。
45度の角度でスプレーでき、天井塗装も簡単です。
逆さ吹き使用ができ、下部塗装も簡単です。
ガス抜きキャップ付き。
用途浴室の壁や天井に。
主な用途浴室カベ・天井
使用場所屋内用
乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/3~4
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量0.135kg
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(2回塗り)(m2)0.7~1
浴室の壁や天井もらくらく吸水、カビを防止
伸びる柄で、らくらく
マイクロファイバー糸で、しっかり吸水
意外と便利、ヘッドが外せる
抗菌加工
材質モップ糸(パイル)/ポリエステル・ナイロン(抗菌防臭加工)、ヘッド/ポリプロピレン、角度固定ボタン/ABS樹脂、ジョイントグリップ/ポリアセタール、ジョイント/ポリアセタール、ハンドル(柄)/アルミ合金、グリップ・スリープ/ポリプロピレン
質量(g)225
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×20×830
1本
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
目地を正確に揃えることで美しく仕上がります。アクセントパネル・アジアンテイストパネルを混在させることで個性的な空間イメージを演出できます。
用途天井材・壁材
規格2m
材質PVC
材質(表面)抗菌UV塗装
材質(裏)発泡ウレタン充鎮、裏面紙:アルミ蒸着フィルム
建築基準法規制対象外建材
加工抗菌:SIAA
ビニヨン#3000は、アクリル共重合樹脂を使用したエマルジョン艶消し塗料です。
1.乾燥が速い。
2.きれいな艶消に仕上がる。
3.耐水性がよいので、厨房、浴室等湿度の高い場所にも向く。
4.耐候性がよいので、屋内外壁の塗装に適する。
用途屋内外のモルタル壁/浴室/厨房/天井等
使用方法1.素地の調整は、確実に行って下さい。(エバー/ビニヨンシーラーの項目をご確認下さい)2.古い壁面に、カビなどが発生した場合は、カビとり剤などで充分に処理して下さい。3.ウスメは、水を15~20%使用して下さい。4.塗装用具は使用後直ちに水で洗って下さい。一旦乾くと、再び水に溶けません。5.気温5℃以下での使用は避けて下さい。
粘度85~95
不揮発分62~67%
組成アクリル樹脂フラットエマルジョン
特性速乾性、つや消し、耐水性、耐候性
乾燥時間(時間)指触:0.5、硬化:2
塗り面積(m2/L)10~11
主成分アクリル樹脂フラットエマルジョン
主な用途屋内外のモルタル壁/浴室/厨房/天井等
危険物の類別非危険物
浴室をはじめ、脱衣室などサニタリー全般に使用できるバスパネル。アルミ板(インサート)と高密度ウレタンのマッチングにより、剛性、耐熱性に優れた天井・壁装材です。品確法・住宅性能表示制度の劣化対策等級3認定品です。
寸法(m)3
機構部はさびにくい処理を施しているので、バスルームなどの水まわりでも安心です。ラルク 浴室の対応生地はJISZ2911 かび抵抗性試験による試験の結果、優れたかび抵抗性を有していることを確認していますが、仕様環境や生地に付着した汚れ(人体の脂、石鹸の泡など)により、かびが発生する場合があります。【チェーン操作】チェーンを引いて、生地を上げ下げします。引いた分だけ生地が上下する、誰にでも分かりやすい操作です。
付属品【取付ブラケット】製品幅が250~1500:2個、製品幅が1505~2500:3個、製品幅が2505~2950:4個、製品幅が2955~3000:5個
幅(mm)250~2000
色生地:RS-8852(ホワイト)、RS-8853(アイボリー)、RS-8854(ピンク)、RS-8855(グリーン)、RS-8856(ベージュ)、RS-8857(ダークブラウン)、部品:オフホワイト【No.13】
高さ(mm)300~4500
取付け方法天井付け、正面付け
関連資料色柄見本表(0.2MB)
操作位置右/左
サービス分類オーダー・加工
家にあるフローリングワイパーにつれるだけ
材質ポリエステル不織布
色グレー
高さ(mm)160
質量(g)13
縦(mm)5
横(mm)290
適合用途お風呂の天井洗い用
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥539
税込¥593
5日以内出荷
カビ予防に、伸縮吸水ワイパー。ユニットバスボンくん 抗菌 風呂壁・天井吸水ワイパー専用のスペアモップ。
窓やガラスの水分を落として、頑固な水アカを予防!
伸縮ハンドルを伸ばせば高いところに届き、柄を外しせばハンディタイプに!
モップ糸に抗菌・防臭加工。モップ面を面ファスナーで取り外して、洗濯可能。
※別売りの「ユニットバスボンくん抗菌 風呂壁・天井吸水ワイパー」に取り付けることが出来ます。
材質モップ糸(パイル)/ポリエステル、ナイロン(抗菌防臭加工)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×12.5×2.5
商品タイプスペア
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
アミ目繊維とブラシのW効果で壁や天井のカビもスッキリきれい!。回転・首振りヘッドで壁の汚れスミズミまですっきり。スペアは面ファスナーでワンタッチ取替え。。ハンドルをつければ天井などの高所もラクラクお掃除。1.バス床ブラシ2.バスボンくんロング3.風呂壁・天井ブラシのハンドルに取り付けられ便利です。
材質繊維組成/ポリプロピレン、ヘッド/ポリプロピレン、ボタン/ABS、ジョイントグリップ/ポリアセタール
質量(g)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×127×200
シンプルなデザイン&低騒音設計。
モーターの軸受にボールベアリングを採用した長寿命モーター。
逆流防止シャッター付適合パイプΦ75継手、又はウェザーカバー。
埋込みスイッチ。電源3芯コード付。
用途ト イレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用
開口寸法(mm)150×200
質量(kg)1.5
定格入力100V
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
仕様換気タイプ:換気ファン付き
付属品グリル板、グリル板取付ネジ、グリル板抜け止めワッシャー、防振ゴム(大小)、ルーバーノズル取付ネジ、換気ボックス取付ネジ、シールパッキン、リモコン、リモコンコード、リモコンスイッチボックス取付ネジ、取扱説明書(保証書)、工事説明書、CHクリップ、他
寸法(mm)グリル板:22 × 595 × 500
質量(kg)15.5
本体寸法(mm)257 × 578 × 820
機能キレイ運転、暖房、換気、涼風、乾燥、自動乾燥、エコ乾燥
リモコン脱衣室リモコン
関連資料納入仕様図:本体(0.58MB) 納入仕様図:リモコン(0.73MB)
グリーン購入法適合
暖房能力(kW)4.1
グリーンマーク認定
1台
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
仕様換気タイプ:換気ファン付き
付属品グリル板、グリル板取付ネジ、グリル板抜け止めワッシャー、防振ゴム(大小)、ルーバーノズル取付ネジ、換気ファンセット、換気ファン取付ネジ、シールパッキン、リモコン、リモコンコード、リモコンスイッチボックス取付ネジ、取扱説明書(保証書)、工事説明書、CHクリップ、他
寸法(mm)グリル板:22 × 595 × 500
質量(kg)13.1
本体寸法(mm)257 × 578 × 631
機能キレイ運転、暖房、換気、涼風、乾燥、自動乾燥、エコ乾燥
リモコン脱衣室リモコン
関連資料納入仕様図:本体(0.55MB) 納入仕様図:リモコン(0.73MB)
グリーン購入法適合
暖房能力(kW)4.1
グリーンマーク認定
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
仕様換気タイプ:換気ファン付き
付属品グリル板、グリル板取付ネジ、グリル板抜け止めワッシャー、防振ゴム(大小)、ルーバーノズル取付ネジ、換気ボックス取付ネジ、シールパッキン、リモコン、リモコンコード、リモコンスイッチボックス取付ネジ、取扱説明書(保証書)、工事説明書、CHクリップ、風量調整板、他
寸法(mm)グリル板:22 × 595 × 500
質量(kg)15.5
本体寸法(mm)257 × 578 × 820
機能キレイ運転、暖房、換気、涼風、乾燥、自動乾燥、エコ乾燥
リモコン脱衣室リモコン
関連資料納入仕様図:本体(0.59MB) 納入仕様図:リモコン(0.73MB)
グリーン購入法適合
暖房能力(kW)4.1
グリーンマーク認定
1台
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
暖房、換気、涼風、乾燥
用途天井に埋込む天井カセット形です。開口寸法430 x 560 mm標準タイプ。脱衣室リモコン付属
質量(kg)運転時:17.6
タイプ2室暖房機能付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル板:590× 485× 25
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)578×787.5×274
リモコン脱衣室リモコン
関連資料(0.14MB)
暖房能力(kW)浴室:3.3、脱衣室:1.4
1個
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
暖房、換気、涼風、乾燥、自動乾燥、エコ乾燥
用途天井に埋込む天井カセット形です。開口寸法430 x 560 mm標準タイプ。脱衣室リモコン付属
質量(kg)8.6(運転時:9.0)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル板:590× 485× 22 (突起物除く)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)578×585×195
換気方式換気ファンなしタイプ
リモコン脱衣室リモコン付属
関連資料(0.14MB)
暖房能力(kW)4.1
1個
¥61,980
税込¥68,178
4日以内出荷
浴室天井扇、浴室乾燥機等の接続に便利です。
塩ビ配管で、困難だった角度も自由自在にできます。
接続方法は接着剤を塗り差し込むだけです。耐熱性に優れています。
伸縮自在でカット不要、好きな長さで調整できます。
長さ(mm)300~600
寸法100
耐熱温度(℃)-20~80
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
暖房、換気、涼風、乾燥、自動乾燥、エコ乾燥
用途天井に埋込む天井カセット形です。開口寸法430 x 560 mm標準タイプ。脱衣室リモコン付属
質量(kg)9.5(運転時:9.9)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル板:590× 485× 22 (突起物除く)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)578×585×195
換気方式換気ファン付きタイプ
リモコン脱衣室リモコン付属
関連資料(0.14MB)
暖房能力(kW)4.1
1個
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
暖房、換気、涼風、乾燥、自動乾燥
用途天井に埋込む天井カセット形です。開口寸法285 x 410 mmコンパクトタイプ。浴室ワイヤレスリモコン付属
質量(kg)運転時:8.7
タイプオート機能付(コンパクト)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル板:470× 345× 47
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×495×200
リモコン浴室ワイヤレスリモコン付属
関連資料(0.52MB)
暖房能力(kW)3.3
1個
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
暖房、換気、涼風、乾燥、自動乾燥、エコ乾燥
用途天井に埋込む天井カセット形です。開口寸法285 x 410 mmコンパクトタイプ。脱衣室リモコン付属
質量(kg)運転時:7.1
タイプオート機能付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル板:470× 345× 15
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)516×523×198
リモコン脱衣室リモコン付属
関連資料(0.15MB)
暖房能力(kW)3.3
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
暖房、換気、涼風、乾燥、自動乾燥、エコ乾燥
用途天井に埋込む天井カセット形です。開口寸法285 x 410 mmコンパクトタイプ。脱衣室リモコン付属
質量(kg)運転時:9.7
タイプ24時間3室換気
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル板:470× 345× 15
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)473×683×210
リモコン脱衣室リモコン付属
関連資料(0.18MB)
暖房能力(kW)3.3
1個
¥81,980
税込¥90,178
4日以内出荷
暖房、換気、涼風、乾燥、自動乾燥、エコ乾燥
用途天井に埋込む天井カセット形です。開口寸法430 x 560 mm標準タイプ。脱衣室リモコン付属
質量(kg)12.4(運転時:12.8)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル板:590× 485× 22 (突起物除く)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)578×820×210(PCカバー除く)
換気方式24時間3室換気
リモコン脱衣室リモコン付属
関連資料(0.22MB)
暖房能力(kW)4.1
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
暖房、換気、涼風、乾燥、自動乾燥、エコ乾燥
用途天井に埋込む天井カセット形です。開口寸法285 x 410 mmコンパクトタイプ。脱衣室リモコン付属
質量(kg)運転時:9.7
タイプ24時間2室換気
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル板:470× 345× 15
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)473×683×210
リモコン脱衣室リモコン付属
関連資料(0.18MB)
暖房能力(kW)3.3
1個
¥71,980
税込¥79,178
4日以内出荷
暖房、換気、涼風、乾燥、自動乾燥、エコ乾燥
用途天井に埋込む天井カセット形です。開口寸法285 x 410 mmコンパクトタイプ。脱衣室リモコン付属
質量(kg)運転時:7.2
タイプ24時間1室換気
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル板:470× 345× 15
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)516×523×198
リモコン脱衣室リモコン付属
関連資料(0.15MB)
暖房能力(kW)3.3
1個
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
暖房、換気、涼風、乾燥、自動乾燥、エコ乾燥
用途天井に埋込む天井カセット形です。開口寸法430 x 560 mm標準タイプ。脱衣室リモコン付属
質量(kg)12.3(運転時:12.7)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル板:590× 485× 22 (突起物除く)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)578×820×210(PCカバー除く)
換気方式24時間2室換気
リモコン脱衣室リモコン付属
関連資料(0.21MB)
暖房能力(kW)4.1
1個
¥81,980
税込¥90,178
4日以内出荷
暖房、換気、涼風、乾燥、自動乾燥、エコ乾燥
用途天井に埋込む天井カセット形です。開口寸法430 x 560 mm標準タイプ。脱衣室リモコン付属
質量(kg)9.7(運転時:10.1)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル板:590× 485× 22 (突起物除く)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)578×631×195
換気方式24時間1室換気
リモコン脱衣室リモコン付属
関連資料(0.17MB)
暖房能力(kW)4.1
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
天井にピタッ!吸盤マグネット。マグネットでカンタンにお風呂の天井へ設置できる、便利な物干しフックです。強力磁石+吸盤でしっかり固定されるから、安心して洗濯物を干すことができます。(1個:耐荷重1.5kg)。穴あけ等の工事が不要だから、室内干しをしたい時だけ、浴室天井の好きなところへ気軽に取り付けられます。雨の日や花粉の季節にぴったりなアイテムです。丈夫なステンレス製で、サビず汚れも簡単に落とせます。マグネットにはシリコンコーティングしているので、天井にやさしく傷をつけません。
用途ユニットバス用物干し
耐荷重(kg)1.5
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ