浴室の壁にすっきり収納!さらに水だけで汚れが落ちる!
浴室凸凹床のピンク汚れをかき出して落とす
細かな凸凹のあるお風呂床の汚れ落しに
材質スポンジ/ポリウレタン ブラシ/ナイロン・ポリエステル グリップ/ポリプロピレン 磁石/ゴム磁石
寸法(mm)70×80×195
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
「sm@rt779 浴室床洗い」のスペアです。
材質スポンジ/ポリウレタン ブラシ/ナイロン・ポリエステル
寸法(mm)70×162×18
商品タイプスペア
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
溝の汚れをかき出す!ツンツンブラシです。手のひら感覚でお掃除できるグリップタイプです。ツンツンブラシが浴室床の凸凹ミゾに入り込んで、ピンク汚れやヌメリをしっかりかき出します。
材質ポリウレタン・ナイロン・ポリエステル
質量(g)約52
寸法(縦×横)(mm)約167×87(スポンジ)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ビリッとはがしてペタッと貼り付け。スペアの交換は面ファスナーだから着脱が簡単です。
材質ポリウレタン、ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン
質量(g)24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×90×14
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
お風呂の凹凸した床の汚れをスッキリ落とす。柄付きタイプのスペア。
使用場所浴室
材質スポンジ・ポリウレタン、ブラシ:ナイロン・ポリエステル、グリップ:ABS樹脂
質量(g)80
幅(cm)10
耐熱温度(℃)70
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×250×69
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
洗剤を使わずに水で濡らしてこするだけで汚れを落とせます。
W繊維が表面の凹凸に入り込み汚れをかきだします。
用途玄関タイル、コンクリートなどの汚れ取りに
材質スポンジ:ポリウレタン、ポリエチレン、生地:ポリエステル、ナイロン、グリップ:ABS樹脂
色グリーン
トラスコ品番824-5456
厚さ(mm)60
質量(g)65
縦(mm)90
横(mm)150
適合用途玄関・タイル掃除
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
「BT756アズマジック浴室用ブラシスポFL」「BT755アズマジック浴室用ブラシスポFM」のスペア商品です。ハウスクリーニングのプロが提案する浴室お掃除。毎日のお掃除用です。洗剤いらずのW繊維を貼り付けたスポンジで浴槽・浴室を拭き上げます。汚れ残しがないように密着性を高めた構造になっています。水切れがいいので清潔に保管できます。ロングタイプ(伸縮柄約75~117cm)なので、腰を曲げずに浴槽内をお掃除することができます。
材質ポリウレタン・ナイロン・ポリエステル
質量(g)約24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×100×20
商品タイプスペア
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
極細ブラシ効果で、細かいミゾやキズに入り込んで付着した汚れも簡単に落とせる軽くて使いやすいバスブラシです。
スポンジ部分が交換できて経済的です。
使用場所浴室
材質グリップ:PP樹脂/柄・貼り台:ABS樹脂/面ファスナー:ポリエステル/スポンジ部:ナイロン、ポリエステル、ポリウレタンフォーム
高さ(mm)70
縦(mm)690
横(mm)130
洗剤を使わず、水だけで浴室まるごとピッカピカ!網目状の特殊繊維が汚れをひっかくようにかき取るので、水だけでもざらつき、ヌメリをしっかり落とすバス用スポンジです。たっぷりの毛先が細かい所にも届くので、風呂ふたの溝や水栓まわりなど浴室のすみずみまでラクに洗えます。
用途浴室掃除用
ダブル繊維がタイルの表面やコンクリート外壁などの表面の凹凸に入り込んで汚れをかき出します。柄付きなので、腰に負担をかけずにラクな姿勢でお掃除できます。
用途「ブラシのような繊維」にこだわり、毛が細い2種類の繊維を使用。清掃面を傷つけにくいスポンジです。
材質スポンジ/ポリウレタン、ポリエチレン、ポリエステル、ナイロンヘッド・グリップ/ポリプロピレン柄/アルミ
質量(g)250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×1105×78
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
浴槽や浴室のお掃除に便利な約65cmの柄付きのお風呂用スポンジです。樹脂製の柄なので非常に軽く、使いやすいです。洗剤を使わず、水だけで汚れを落とすメラミンクリーナーです。水をつけて軽くこするだけ。消しゴムでこするように水アカなどの汚れが簡単に落とせます。洗剤を使わず汚れを落とすので、環境にやさしく経済的です。白いクリーナー部分がすり減りましたら、別売りの「品番S-398激落ちバスロングスペア」と交換してください。
用途お風呂掃除に
適合用途風呂掃除
お風呂の凸凹した床の汚れをすっきりと落とします。
柄付タイプ。
使用場所浴室
材質スポンジ:ポリウレタン・ポリエステル・ナイロン、ヘッド:PP、柄:アルミ
幅(cm)(ヘッド)約14.5
全長(cm)約70~110
耐熱温度(℃)70
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
網目状の糸が洗剤を使わず水だけで汚れをかき取ってキレイにします。ボリュームのあるブラシで清掃面を傷付けずにお掃除することができます。水切れが良く乾きが早いブラシです。ワイドな拭き幅で一気にお掃除できます。収納に便利な伸縮柄。ブラシが汚れたら、別売のスペアと交換できます。浴槽、浴室(床・壁等)、浴室小物のお掃除に。
材質ヘッド:ポリプロピレン・ポリアセタール、ブラシ:ポリプロピレン、柄:アルミ
全長(mm)約610~800
質量(g)約218
耐熱温度(℃)約90
対象ERP・プラスチック・ホーロー・人工大理石・ステンレス・タイル・木製
拭き幅(cm)約20
1本
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
お風呂の中を手の感覚で洗える
材質表生地:PET・裏生地:ポリエステル
寸法(mm)160×10×200
1個
¥449
税込¥494
7日以内出荷
側面と下面にブラシを植毛しているので、浴室の凸凹床や側面を効率よくお掃除することができます。また、洗いにくいコーナーや浴槽の下にブラシが入り込んだ際、グリップが当たらないので安心して奥まで洗えます。自立させて収納できるので水切れがよく、コンパクトに保管できるのもポイントのひとつです。
材質ブラシ:ポリプロピレン、グリップ:ポリプロピレン
質量(g)約361
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×120×70
耐熱温度(℃)約70
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
浴室のあれこれ収納に便利!マグネットで浴室の壁に貼り付くポケット。マグネットタイプですので、付け外しが何度でもでき、位置調整が簡単にできます。吸盤では使えなかったザラザラした面(シボ面)にもご使用いただけます。浴室の壁を傷付けにくく、サビないラバーマグネットを使用しています。シャンプーなどのボトル置きに便利です。またバススポンジや泡立てネットなどの小物を掛けるのに便利です。あらかじめ、マグネットが付くことや、十分な保持力が得られることをご確認の上、ご使用ください。浴室の壁の種類によってはご利用頂けない場合や、保持力が弱い場合があります。お掃除の際にも簡単に取り外しできてお手入れも楽です。耐荷重:1.6kg。使用できない浴室の壁・・・タイル、大きな凹凸のある壁、木、ガラス、鋼板を使用していない浴室壁面
用途マグネット式で浴室のあれこれ収納!
使用場所浴室
材質ABS樹脂、ゴム磁石
色ホワイト
種類バスポケット
本体質量(g)約310
寸法(cm)約11.2×19.2×9.4
耐荷重(g)1600
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
金属部にならどこにでもペタッとくっつけることができます。
デスク周り、冷蔵庫などへ簡単に収納場所作れます!
用途小物収納として
色ホワイト
材質表面・ポケット部:PVC-P、裏面:ゴムマグネット
マチ(mm)(上部)20、(下部)10
お風呂の凸凹した床の汚れをすっきりと落とします。
柄付タイプのスペアです。
使用場所浴室
材質スポンジ:ポリウレタン・ポリエステル・ナイロン
寸法(cm)約14.5×8
耐熱温度(℃)70
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
玄関タイルや外壁を力を入れてゴシゴシブラッシングできます。ダブル繊維の効果で洗剤を使わず水に濡らしてこするだけで汚れをしっかりかき出します。汚れたらスペア「TKブラッシングスポンジ玄関タイル柄付用SP」と交換できます。玄関の砂ボコリやドロ汚れに!
仕様玄関タイル用柄付
材質スポンジ=ポリウレタン・ポリエチレン、生地=ポリエステル・ナイロン、面ファスナー=ナイロン、ヘッド・グリップ=ポリプロピレン、柄=アルミ
幅(mm)拭き:約200
全長(mm)約1070
質量(g)約240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×1070×80
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
浴室のあれこれ収納に便利!マグネットで浴室の壁に貼り付くトレイ。マグネットタイプですので、付け外しが何度でもでき、位置調整が簡単にできます。吸盤では使えなかったザラザラした面(シボ面)にもご使用いただけます。浴室の壁を傷付けにくく、サビないラバーマグネットを使用しています。石鹸やヘア小物置きに便利です。石鹸がくっつきにくい底面ウェーブ形状が特長です。あらかじめ、マグネットが付くことや、十分な保持力が得られることをご確認の上、ご使用ください。浴室の壁の種類によってはご利用頂けない場合や、保持力が弱い場合があります。お掃除の際にも簡単に取り外しできてお手入れも楽です。耐荷重:800g。使用できない浴室の壁・・・タイル、大きな凹凸のある壁、木、ガラス、鋼板を使用していない浴室壁面
用途マグネット式で浴室のあれこれ収納!
使用場所浴室
材質ABS樹脂、ゴム磁石
色ホワイト
種類バストレイ
本体質量(g)約157
寸法(cm)約6.5×17.8×7.7
耐荷重(g)800
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
浴室のあれこれ収納に便利!マグネットで浴室の壁に貼り付くポケット。マグネットタイプですので、付け外しが何度でもでき、位置調整が簡単にできます。吸盤では使えなかったザラザラした面(シボ面)にもご使用いただけます。浴室の壁を傷付けにくく、サビないラバーマグネットを使用しています。シャンプーなどのボトルが3本入るワイドタイプ。またバススポンジや泡立てネットなどの小物を掛けるのに便利です。あらかじめ、マグネットが付くことや、十分な保持力が得られることをご確認の上、ご使用ください。浴室の壁の種類によってはご利用頂けない場合や、保持力が弱い場合があります。お掃除の際にも簡単に取り外しできてお手入れも楽です。耐荷重:2.4kg。使用できない浴室の壁・・・タイル、大きな凹凸のある壁、木、ガラス、鋼板を使用していない浴室壁面
用途マグネット式で浴室のあれこれ収納!
使用場所浴室
材質ABS樹脂、ゴム磁石
色ホワイト
種類バスポケットワイド
本体質量(g)約448
寸法(cm)約11.2×28.3×9.4
耐荷重(g)2400
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
最適な回転数でしつこい汚れでも飛び散ることなく安全に使用できます
豊富なアクセサリーパットで様々な用途に対応できます
パワフルモーター設計です
本体質量300gの軽量設計
MicroUSBケーブルで充電可能です(ACアダプターは別売です)
防水機能付きで、日常の水回りの掃除程度であれば問題なく使用可能です(IP X5:製品に対するあらゆる方向からの噴流水(12.5リットル/min)に対して保護されています)
用途台所や浴室の汚れ落とし・家具の汚れ落とし・床磨き・上履きやなどの靴洗い
回転数(min-1[r.p.m])215
定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)
防水性IPX5
充電時間(分)約45
質量(g)300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×100×45
付属品硬質ブラシ(1600A023KW)1個、ディティールブラシ(1600A023KY)1個、パットホルダー(1600A023KX)1個、ハード磨きバッド(1600A023L1)1個、ソフト磨きパット(1600A023KZ)1個 、MicroUSBケーブル(ACアダプターなし)
取扱説明書(3.49MB)
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
フローリングや浴室床の汚れを2種類の繊維がからめ取ります。2枚セットなので洗い替え用にとても便利です。
用途EA115SA-4用。
材質ポリエステル・ナイロン
寸法(mm)250×115
入数(枚)2
1組(2枚)
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
コードレスで自由にお掃除お風呂の床面、お庭などお掃除の幅が広がる!。充電後、使用時間60-80分。床掃除はもちろん、網戸や高い場所にもらくらくお掃除。洗い可能なパット4枚付き。長さも調整できるため、床や高所に合わせて自由に調整できる!
付属品USB充電ケーブル、モップパッド×4、取扱説明書/保証書
質量(kg)1.1
色ホワイト
消費電力(W)9
電源リチウムイオンバッテリー
ケーブル長(m)充電ケーブル:1.5
使用温度(℃)5-35
使用時間60-80分
充電時間約5-6時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約32×120×16
1台
¥5,980
税込¥6,578
7日以内出荷
関連キーワード