356件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
色々な場所に設置できるコンパクト設計で、温度差のバリアフリーを実現。遠赤外線グラファイトヒーターで体をすばやくあたためる。涼風機能付きで、扇風機のような心地よさで夏も爽快。人感センサー付きで、人の動きを感知し自動でオン/オフが可能。ダブルシロッコ両軸クロスファン方式を採用、コンパクトさと効率を追求。ラクラク操作で使いやすい防水仕様のリモコン付き。
用途浴室暖房、お風呂暖房、浴室乾燥、衣類乾燥、換気、更衣室暖房、グラファイトヒーター、ヒートショック対策、送風機、扇風機として。 タイプ屋内壁掛形 質量(kg)3.5 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)【強運転時】(暖房600W)620/620、(暖房1200W)1220/1220、(涼風)20/22、【弱運転時】(暖房600W)615/615、(暖房1200W)1215/1215、(涼風)15/15 ヒーターグラファイトヒーター 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×130×204 適合床面積1.5坪以下 保証期間お買い上げ日より1年
1台
49,980 税込54,978
9日以内出荷

【人感センサー】人感センサーとタイマー運転機能で、安心エコライフ。 人感センサー搭載で、人の動きをセンサーが感知して自動運転します。退出後は約1分(1・2・3分で設定変更可能)で運転を自動停止します。無駄な運転をせず、安心、快適なエコ運転で経済的です。 3段階(1/2/3時間)設定でタイマー運転が可能です。消し忘れを防止でき、安全で安心です。 【暖房】寒い冬場もあったか安心で快適。 寒くてツライ季節の入浴も、脱衣室での着替えや朝の洗顔も、遠赤外線で体はポカポカに。朝のシャワータイムのように短い時間でも、クイックレスポンスですぐに暖か快適です。 【涼風】扇風機のような心地よさで夏も爽快。 夏場のムシムシした浴室や脱衣室も涼風運転で爽やかに。入浴中はのぼせず、湯上がりも心地よい送風で爽やかな入浴を楽しめます。
用途脱衣室・トイレ・小部屋用 タイプ電源プラグ(コンセント差込)タイプ 適合1.5坪以下 消費電力(W)【暖房600W】(強)620/620、(弱)615/615、【暖房1200W】(強)1220/1220、(弱)1215/1215、【涼風】(強)20/22、(弱)15/15 電源AC100V(50/60Hz)・12A 本体質量(kg)約3.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)525×204×130 騒音値(dB)(強)46、(弱)33 ヒータータイプグラファイトヒーター(600W×2=1200W) 電気代の目安【暖房600W】(強)16.7/16.7円、(弱)16.6/16.6円、【暖房1200W】(強)32.9/32.9円、(弱)32.8/32.8円、【涼風】(強)0.5/0.6円、(弱)0.4/0.4円 リモコン防水ミニリモコン(1方向送信)(IPX7) RoHS指令(10物質対応)対応 安全機能電源電流ヒューズ、ヒーター回路電流ヒューズ、雷サージキラー、基板温度ヒューズ、ヒーター温度ヒューズ、モーター温度ヒューズ、モーターコンデンサ保安気候付、温度センサー
1台
44,980 税込49,478
欠品中

グラファイトヒーター採用。簡単設置の標準タイプ(換気内蔵)。 3ポジションダクトシステム採用。さまざまな施工場所に対応を実現。既設換気扇の換気口の場所に合わせて、本体の換気ダクト口を左・右・真ん中の3ヶ所から選択できるので、浴室壁の両サイドにも据付けが可能です。 今お使いの浴室換気扇とお取替えが可能。快適バスルームに簡単リフォーム。通常の浴室換気扇と同じサイズの開口に取付けられるように、さらにコンパクト化。今お使いの換気扇を交換して、暖房・乾燥・涼風機能を簡単にプラスすることが可能です。
タイプ壁面取付標準タイプ(換気内蔵) 仕様電源部温度ヒューズ付、電源部電流ヒューズ付、ヒーター部電流ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用温度ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用サーミスタ付 消費電力(W)【予備暖房】 (強)1219/1223、(弱)1213/1213、【入浴暖房】 (強)1213/1213、(弱)613/613、【乾燥】(強)1243/1249、(弱)1232/1231、【節電乾燥】(強)43/49→1243/1249、(弱)32/31→1232/1231、【風乾燥】(強)43/49、(弱)32/31、【涼風】(強)43/49、(弱)32/31、 【換気】 (強)24/26、(弱)19/18、【24時間換気】19/18 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 本体質量(kg)7 開口寸法(mm)【新規】(角穴)100×100~250×480、(丸穴)Φ100~250 騒音値(dB)【予備暖房】 (強)45/45、(弱)31/31、【入浴暖房】 (強)31/31、(弱)31/31、【乾燥】(強)46/46、(弱)33/32、【節電乾燥】(強)46/46、(弱)33/32、【風乾燥】(強)46/46、(弱)33/32、【涼風】(強)46/46、(弱)33/32、 【換気】 (強)40/40、(弱)31/30、【24時間換気】31/30 ヒータータイプグラファイトヒーター(600W×2本=1200W) 取付可能寸法(mm)【開口】(角穴)100×100~250×480、(丸穴)Φ100~250 換気風量(m3/h)【乾燥】(強)140/140、(弱)80/75、【節電乾燥】(強)140/140、(弱)80/75、【風乾燥】(強)140/140、(弱)80/75、【涼風】(強)140/140、(弱)80/75、 【換気】 (強)140/140、(弱)80/75、【24時間換気】80/75 風量(m3/h)【予備暖房】 循環:(強)180/180、(弱)110/110、【入浴暖房】循環: (強)110/110、(弱)110/110、【乾燥】循環:(強)180/180、(弱)110/110、【節電乾燥】循環:(強)180/180、(弱)110/110、【風乾燥】循環:(強)180/180、(弱)110/110、【涼風】循環:(強)180/180、(弱)110/110 リモコン防水ワイヤレスリモコン(KK-RG) 適応在来工法:1坪以下/ユニットバス:1.5坪以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

脱衣所に設置してバスタイムを快適に。寒い冬のヒートショック対策に。上下左右風向調節(手動で可能)。
用途浴室の脱衣所に。脱衣所ヒーター、壁掛式暖房、脱衣所温風ヒーターとして。 消費電力(W)1200 仕様ハンズフリードライヤーモード有、室温センサー付自動運転(約16/20/24度) 質量(kg)4 風量調整(送風)3段階、(温風)2段階 タイマー設定OFFタイマー(1/2/5時間) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)486X105X305
1台
19,900 税込21,890
欠品中

タイプ屋内壁掛形 消費電力(W)【暖房】強1200W:1220/1220・強600W:620/620・弱1200W:1215/1215・弱600W:615/615、【涼風】強:20/22・弱:15/15 騒音値(dB)【暖房】強1200W:46/46・強600W:46/46・弱1200W:33/33・弱600W:33/33、【涼風】強:46/46・弱:33/33 適合床面積~1.5坪(目安/システムバス)、~1.0(目安/在来工法) 待機電力(W)0.5 本体質量(kg)約3.7 ヒーターグラファイトヒーター(600W×2本=1200W) 切タイマー(1・2・3時間)、人感オート 電源(V)単相交流100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:525×130×204、リモコン:45×14×90(ホルダーを除く) 質量(g)約25(リモコン本体)、約4(ホルダー) 方式防水型ワイヤレスリモコン(1方向送信) 使用電池リモコン:二酸化マンガンリチウム電池(CR2032) コード長さ(cm)約120(VCT2.0mm×3芯)
1台
68,980 税込75,878
4日以内出荷

暖房・涼風(※「送風モード」による涼風になります。)。暖房:PTCセラミックヒーター搭載。循環ファンによる涼風効果(夏期)。上下左右に風光変更可能(手動)な3次元ルーバー搭載。温度過昇防止用サーミスタ・温度ヒューズ付。運転表示パネル採用。低騒音設計。最大12時間「入」・「切」タイマー
付属品リモコンホルダー、ワイヤレスリモコン、落下防止チェーン(リモコン用) 材質(循環ファン)プラスチック、(本体カバー・パネル)プラスチック 形式PTCセラミックヒーター 定格単相交流/200V/50/60Hz ヒーター容量(kW)2.2
1台
81,980 税込90,178
3日以内出荷

グラファイトヒーター採用。スタイリッシュな天井取付タイプ。 楽ラクお手入れ洗えるファンとファンカバー。ファンカバーとファンの手回しねじをはずしてお掃除も楽ラク。 隙間防止パッキン。天井面と本体の隙間を解消するパッキンが付属しています。 選べる吹出方向。ヒーターユニットの端にある風向き変更レバーで、吹き出し方向を変更できます。 本体取付不備防止構造。ダクト接続口と本体を取付ける際に、確実に合体させる誤接続防止ガイドにより、施工時の確実性をさらに向上させました。ダクト接続口がダクトにより引っ張られ斜めになると、本体と垂直に合体できず、取り杖kができない様になっております。確実に施工することで、換気漏れをなくします。
タイプ天井取付1室換気タイプ 仕様電源部温度ヒューズ付、電源部電流ヒューズ付、ヒーター部電流ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用温度ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用サーミスタ付 消費電力(W)【予備暖房】 (強)1224/1226、(弱)1214/1215、【入浴暖房】 (強)1214/1215、(弱)614/615、【乾燥】(強)1250/1256、(弱)1231/1232、【節電乾燥】(強)50/56→1250/1256、(弱)31/32→1231/1232、【風乾燥】(強)50/60、(弱)31/32、【涼風】(強)50/56、(弱)31/32、 【換気】 (強)26/30、(弱)17/17、【24時間換気】17/17 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 本体質量(kg)6.6 開口寸法(mm)280×400 騒音値(dB)【予備暖房】 (強)44/47、(弱)33/32、【入浴暖房】 (強)33/32、(弱)33/32、【乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【節電乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【風乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【涼風】(強)44/47、(弱)36/35、 【換気】 (強)38/40、(弱)30/30、【24時間換気】30/30 ヒータータイプグラファイトヒーター(600W×2本=1200W) 取付可能寸法(mm)【開口】(角穴)280~300×400~425 換気風量(m3/h)【乾燥】(強)180/200、(弱)100/100、【節電乾燥】(強)180/200、(弱)100/100、【風乾燥】(強)180/200、(弱)100/100、【涼風】(強)180/200、(弱)100/100、 【換気】 (強)180/200、(弱)100/100、【24時間換気】100/100 風量(m3/h)【予備暖房】循環: (強)170/190、(弱)120/110、【入浴暖房】循環: (強)120/110、(弱)120/110、【乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【節電乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【風乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【涼風】循環:(強)170/190、(弱)120/110 リモコン防水ワイヤレスリモコン(KK-RG) 適応在来工法:1坪以下/ユニットバス:1.5坪以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷

今、設置されている換気扇と連動できるコンパクトモデル。遠赤外線グラファイトヒーターで体をすばやくあたためる。涼風機能付きで、扇風機のような心地よさで夏も爽快。人感センサー付きで、人の動きを感知し自動でオン/オフが可能。浴室も洗濯物もしっかり乾燥。既設の換気扇との連動可能(新規開口工事不要)。ダブルシロッコ両軸クロスファン方式を採用、コンパクトさと効率を追求。24時間連続換気機能付き。お手入れラクラクフィルター採用。多彩な機能をリモコンで簡単操作。
用途浴室暖房、お風呂暖房、浴室乾燥、衣類乾燥、換気、更衣室暖房、グラファイトヒーター、ヒートショック対策、送風機、扇風機として。 タイプ屋内壁掛形 質量(kg)3.5 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)【強運転時】(予備暖房)1220/1220、(入浴暖房)1215/1215、(乾燥)1220/1220、(節電乾燥)20/22W→1220/1220、(風乾燥・涼風)20/22、【弱運転時】(予備暖房)1215/1215、(入浴暖房)615/615、(乾燥)1215/1215、(節電乾燥)15/15W→1215/1215、(風乾燥・涼風)15/15 電源コード(m)1.2 ヒーターグラファイトヒーター 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×130×204 適合床面積在来工法:1坪以下、ユニットバス:1.5坪以下 保証期間お買い上げ日より1年 リモコン防水ワイヤレスリモコン(IPX7) 関連資料(0.5MB) (1.1MB)
1台
74,980 税込82,478
6日以内出荷

付属品リモコン、単4乾電池2本、ネジSET、接続端子SET、ホース継手SET、型紙、浴室内ユニット取付板、電源コード(5m)、換気モータSET、ゴムブッシング、換気アダプター、換気フード、貫通パイプ(250mmVU75)、配管モール上、下(500mm)、他 寸法(mm)グリル板:199 × 274 × 139 質量(kg)本体:6、換気フードセット:2 本体寸法(mm)240 × 620 × 170 機能暖房、自動乾燥、涼風、エコ換気 リモコン浴室リモコン 関連資料納入仕様図:本体(0.52MB) 納入仕様図:リモコン(0.42MB) グリーン購入法適合 暖房の目安在来浴室:1坪まで、システムバス:1.25坪まで グリーンマーク認定
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷

浴室天井に埋込む本体に衣類乾燥・予備暖房・涼風・換気・24時間換気の機能を一体化した省スペース設計/ハイパワー/多機能タイプです。 乾燥(急速、標準、ゆっくり)、予備暖房(強・弱)、涼風(強・弱)、換気(強・弱)、24時間連続換気の5種運転モード。 風向きは、乾燥、予備暖房、涼風各モードにてワイド、スポット時にそれぞれ5段階に変更可能、スイング3段階に変更可能(換気、24時間連続換気は除く。) 排気2方向選択。 100V高出力ヒーター(1.3kWUB1.25坪対応)。 ワイヤレスリモコン 入りタイマー予約機能付。 フィルターチェックお知らせ機能付。 法定点検時期お知らせ機能付(点検時期になると本体受信部に「点検」が表示されます。)
適合場所浴室 仕様24時間常時換気推奨、予備暖房、衣類乾燥、涼風、換気、24時間換気 質量(kg)5.2 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)急速乾燥(50/60Hz):1330/1380、標準乾燥(50/60Hz):1180/1140、予備暖房(強)(50/60Hz):1330/1380、予備暖房(弱)(50/60Hz):1180/1140、涼風(強)(50/60Hz):23/23、涼風(弱)(50/60Hz):19/18、換気(強)(50/60Hz):23/23、換気(弱)(50/60Hz):19/18、24時間連続換気(50/60Hz):19/18 安全装置過熱防止用温度ヒューズ(溶断式93℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ25A,4A) 騒音値(dB)急速乾燥(50/60Hz):46/49、標準乾燥(50/60Hz):39/36.5、予備暖房(強)(50/60Hz):46/49、予備暖房(弱)(50/60Hz):39/36.5、涼風(強)(50/60Hz):39/36.5、涼風(弱)(50/60Hz):32/29、換気(強)(50/60Hz):39/36、換気(弱)(50/60Hz):32/29、24時間連続換気(50/60Hz):32/29 ヒーター容量(kW)1.3kW ヒータータイプPTCセラミックヒーター 定格電圧・周波数単相100V50Hz/60Hz 開口面積(cm2)吹込み:152 運転時間急速乾燥、標準乾燥、予備暖房:最大8時間ゆっくり乾燥、換気、涼風:最大12時間 換気風量(m3/h)(50/60Hz)急速乾燥(50/60Hz):45/50、標準乾燥(50/60Hz):35/30、予備暖房(強)(50/60Hz):-/-、予備暖房(弱)(50/60Hz):-/-、涼風(強)(50/60Hz):35/30、涼風(弱)(50/60Hz):20/20、換気(強)(50/60Hz):105/95、換気(弱)(50/60Hz):75/60、24時間連続換気(50/60Hz):75/60 換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環急速乾燥(50/60Hz):130/140、標準乾燥(50/60Hz):90/80、予備暖房(強)(50/60Hz):130/145、予備暖房(弱)(50/60Hz):95/85、涼風(強)(50/60Hz):90/80、涼風(弱)(50/60Hz):65/55、換気(強)(50/60Hz):-/-、換気(弱)(50/60Hz):-/-、24時間連続換気(50/60Hz):-/-
1台
71,980 税込79,178
3日以内出荷

暖房、換気、涼風、乾燥、自動乾燥
用途天井に埋込む天井カセット形です。開口寸法285 x 410 mmコンパクトタイプ。浴室ワイヤレスリモコン付属 質量(kg)運転時:8.7 タイプオート機能付(コンパクト) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル板:470× 345× 47 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×495×200 リモコン浴室ワイヤレスリモコン付属 関連資料(0.52MB) 暖房能力(kW)3.3
1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷

Chrester(コンフォー)家庭用お風呂ヒーター
冬場のお風呂を暖かく快適に!既存の浴室に設置できる”お風呂ヒーター” <使用中に水・お湯がかかっても大丈夫> 屋外の防水暖房機を専門に開発しているメーカーが、そのノウハウでお風呂ヒーターを開発。公的機関で防水性能の試験を実施し、防水性能”IPx5”という厳しい規格にパスした製品です。 <速暖・速切!1秒で暖かくなる> よく見かける浴室暖房機は、温風タイプが主流で、浴室を暖めるのに少々時間がかかります。本製品は、スイッチをオンにしてわずか1秒で暖かくなる「速暖」タイプです。 <電源スイッチは2か所に搭載!> 製品本体とプラグ部の2か所に電源スイッチを搭載しています。設置位置に合わせて使いやすい方を選べます。
消費電力(W)1000(強弱切替なし) 寿命6000時間 質量(kg)約2.0(金具などを含まない) 設置方法吊り下げ・壁付け兼用 防水性IPX5 電源プラグアース線付 電源コード(m)約6 電源(V)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×75×190(突起部無し)、460×115×190(突起部含む)
1台
36,900 税込40,590
欠品中

グラファイトヒーター採用の2~3室換気タイプ。脱衣室やトイレも同時換気。 24時間換気システム対応。高性能な電動ダンパーを搭載。電動ダンパーの開閉により、効率のよい24時間換気・浴室暖房・浴室乾燥の運転を行います。 既設換気扇に合わせて給気口位置を選択。給気ダクトの位置を3ヶ所から選択できます。設置場所に合わせて、本体の取付前に給気口の位置をワンタッチで簡単に変えられます。 今お使いの換気扇を取り外して、開口拡大工事、または新規開口工事をして設置が可能です。
タイプ天井取付2~3室換気タイプ 仕様電源部温度ヒューズ付、電源部電流ヒューズ付、ヒーター部電流ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用温度ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用サーミスタ付 消費電力(W)【予備暖房】 (強)1224/1226、(弱)1214/1215、【入浴暖房】 (強)1214/1215、(弱)614/615、【乾燥】(強)1242/1244、(弱)1223/1224、【節電乾燥】(強)42/44→1242/1244、(弱)23/24→1223/1224、【風乾燥】(強)140/140、(弱)100/100、【涼風】(強)42/44、(弱)23/24、 【換気】 (強)18/18、(弱)9/9、【24時間換気】9/9 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 本体質量(kg)7.4 開口寸法(mm)280×400 騒音値(dB)【予備暖房】 (強)44/47、(弱)33/32、【入浴暖房】 (強)33/32、(弱)33/32、【乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【節電乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【風乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【涼風】(強)44/47、(弱)36/35、 【換気】 (強)40/40、(弱)35/35、【24時間換気】35/35 ヒータータイプグラファイトヒーター(600W×2本=1200W) 取付可能寸法(mm)【開口】(角穴)280~300×400~425 換気風量(m3/h)【乾燥】(強)140/140、(弱)100/100、【節電乾燥】(強)140/140、(弱)100/100、【風乾燥】(強)140/140、(弱)100/100、【涼風】(強)140/140、(弱)100/100、 【換気】 (強)140/140、(弱)100/100、【24時間換気】100/100 風量(m3/h)【予備暖房】循環: (強)170/190、(弱)120/110、【入浴暖房】循環: (強)120/110、(弱)120/110、【乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【節電乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【風乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【涼風】循環:(強)170/190、(弱)120/110 リモコン防水ワイヤレスリモコン(KK-RG) 適応在来工法:1坪以下/ユニットバス:1.5坪以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷

モーターACコンデンサー誘導型モーター(送風/換気) 切タイマー10分~12時間(但し24時間換気は24時間連続) 方式防水型リモコン(1方向送信) 表示メインリモコン:液晶表示 使用電池メインリモコン:単4形乾電池×2本 、サブリモコン:二酸化マンガンリチウム電池(CR2032)
1台
98,980 税込108,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。 熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。 経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。 木材・建築の接着や印刷の乾燥。 電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。 プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。 材質セラミック 電圧(V)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

暖房、涼風
用途天井に埋込む天井カセット形です。開口寸法285 x 410 mmコンパクトタイプ。 質量(kg)運転時:6.3 タイプ脱衣室暖房専用(コンパクト) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル板:470× 345× 25 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×331×180 リモコン別売 関連資料(0.11MB) 暖房能力(kW)3.3
1個
36,980 税込40,678
11日以内出荷

パワフルなのに静か。性格にフィットする新シリーズ 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ」。【乾燥】浴室が衣類乾燥スペースに。【暖房】寒い冬場もあったか浴室でみんな安心。【涼風】扇風機のような心地よさで夏も快適。【換気】すっきり換気で浴室のジメジメも解消。2モーター+2ファン方式の高性能スタンダードモデル。1室換気のスタンダードモデルとして最適。浴室の乾燥・暖房・涼風・換気はもちろん、24時間換気にも対応。そして「シンプルデザイン」と「安全」を追求しました。着脱式ダクト接続口(簡単施工とメンテナンス性への配慮・テーピングがしやすい段付構造風圧式高気密シャッター)。樹脂フレーム採用(絶縁性と耐食性を向上)。低騒音設計(騒音を低減し、風量の強弱切替も可能)。コンデンサ内蔵モーター採用(温度ヒューズ内蔵)。安全装置(室温過昇防止サーミスタ・ヒーター過昇防止サーミスタ・ヒーター部温度過昇防止温度ヒューズ・モーター内蔵温度ヒューズ・電源部温度ヒューズ・電源部電流ヒューズ・モーター用電流ヒューズ・基盤温度監視サーミスタ)。簡単電源接続(速結端子台なので簡単に電源接続)。リモコン簡単施工(4種類の施工方法から選択が可能)。リモコンコード5m付属(本体側・リモコン側共にコネクタ着脱が可能)。外部連動端子内蔵(外部換気扇や電動ダンパーと連動)。簡易包装(梱包寸法もコンパクトになり、施工現場での廃材の削減)
付属品リモコン 寸法(mm)470×360×200 取付天井取付 電源(V)AC100 コード長さ(m)リモコン:5(付属) 本体質量(kg)約6.1 ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(1200W) 開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応) 機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能、フィルターサイン、風量強弱切り替え 適合パイプ径(Φmm)100 適合床面積(ユニットバス)1.25坪以下、(在来工法)1坪以下 入数1台 モデル1室換気タイプ スタンダードモデル
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)壁取付形 バス換気乾燥機
適用浴室サイズ:ユニットバス1.5坪まで、在来工法浴室1.5坪まで フィルターチェックお知らせ機能付 法定点検時期お知らせ機能付(点検時期になると本体受信部に「点検」が表示されます。) 入りタイマー予約機能付 脱衣所にも使用できます。 温泉水または温泉を取り込んだ浴室に取り付けないでください。 スチームサウナ、ミストサウナ付の浴室には取り付けないでください。 窓が大きい、容積が大きい、タイル張りの面積が大きい、密閉性や断熱性が悪い浴室の場合、浴室内の温度がほとんど上昇しないことがあります。 本体、ワイヤレスリモコンは直射日光や蛍光灯の近くなどの強い光があたる場所に設置しないでください。 製品は壁厚240mm以下の壁に取り付けてください。(240mmを超える壁面には、付属のダクトでは取付できません) 衣類吊り下げ用パイプの取り付け位置は、必ず推奨の位置で取り付けてください。(推奨位置以外で取り付けますと、乾燥時間が長くなります。) 2階以上の足場がないところへの設置はしないでください。
適合場所浴室 仕様局所換気専用、予備暖房、衣類乾燥、換気、涼風 質量(kg)7.1(取付板、ダクト除く)換気部:1.7 消費電力(W)標準乾燥(50/60Hz):2455/2505、予備暖房(強)(50/60Hz):2425/2475、予備暖房(弱)(50/60Hz):2015/1960、涼風(強)(50/60Hz):69/79、涼風(弱)(50/60Hz):54/54、換気(50/60Hz):27/28 安全装置過熱防止用温度ヒューズ×2(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ12A×2、4A×1) 騒音値(dB)標準乾燥(50/60Hz):49/49.5、予備暖房(強)(50/60Hz):48/49、予備暖房(弱)(50/60Hz):38/37、涼風(強)(50/60Hz):49/49.5、涼風(弱)(50/60Hz):39/38、換気(50/60Hz):36/36 ヒーター容量(kW)2.4kW ヒータータイプPTCセラミックヒーター 定格電圧・周波数単相200V50Hz/60Hz 運転時間標準乾燥、予備暖房:最大6時間ゆっくり乾燥、涼風:最大12時間、換気:最大12時間または連続 換気風量(m3/h)(50/60Hz)標準乾燥(50/60Hz):90/90、予備暖房(強)(50/60Hz):-/-、予備暖房(弱)(50/60Hz):-/-、涼風(強)(50/60Hz):90/90、涼風(弱)(50/60Hz):90/90、換気(50/60Hz):90/90 換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環標準乾燥(50/60Hz):230/230、予備暖房(強)(50/60Hz):230/230、予備暖房(弱)(50/60Hz):145/130、涼風(強)(50/60Hz):230/230、涼風(弱)(50/60Hz):145/130、換気(50/60Hz):-/-
1台
84,980 税込93,478
当日出荷

1セット
139,800 税込153,780
4日以内出荷

暖房、換気、涼風、乾燥、自動乾燥、エコ乾燥
用途天井に埋込む天井カセット形です。開口寸法285 x 410 mmコンパクトタイプ。脱衣室リモコン付属 質量(kg)運転時:7.1 タイプオート機能付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル板:470× 345× 15 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)516×523×198 リモコン脱衣室リモコン付属 関連資料(0.15MB) 暖房能力(kW)3.3
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷


1室換気タイプ 100V仕様
用途【暖房】【乾燥】【涼風】【換気】 仕様暖房(強・弱)、乾燥(標準・静音・風)、涼風(強・弱)、換気(標準・クリーン)、24時間換気、入切タイマー(0.5・1・2・3・4・6・8) 付属品リモコン 質量(kg)5.3 取付天井取付 電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)466×346×197、開口:410×285×171以上 適合サイズ標準:1坪 関連資料(0.12MB) (0.18MB) タケノコ外径(Φmm)100
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

付属品リモコン、単4乾電池2本、ネジSET、接続端子SET、ホース継手SET、型紙、浴室内ユニット取付板、電源コード(5m)、換気モータSET、ゴムブッシング、換気アダプター、換気フード、貫通パイプ(250mmVU75)、配管モール上、下(500mm)、他 寸法(mm)グリル板:199 × 274 × 139 質量(kg)本体:6、換気フードセット:2 本体寸法(mm)240 × 620 × 170 機能暖房、乾燥、涼風、エコ換気 リモコン浴室リモコン 関連資料納入仕様図:本体(0.52MB) 納入仕様図:リモコン(0.42MB) グリーン購入法適合 暖房の目安在来浴室:1坪まで、システムバス:1.25坪まで グリーンマーク認定
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷

暖房、換気、涼風、乾燥
用途天井に埋込む天井カセット形です。開口寸法430 x 560 mm標準タイプ。脱衣室リモコン付属 質量(kg)運転時:17.6 タイプ2室暖房機能付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル板:590× 485× 25 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)578×787.5×274 リモコン脱衣室リモコン 関連資料(0.14MB) 暖房能力(kW)浴室:3.3、脱衣室:1.4
1個
76,980 税込84,678
4日以内出荷

暖房、換気、涼風、乾燥、自動乾燥、エコ乾燥
用途天井に埋込む天井カセット形です。開口寸法430 x 560 mm標準タイプ。脱衣室リモコン付属 質量(kg)8.6(運転時:9.0) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル板:590× 485× 22 (突起物除く) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)578×585×195 換気方式換気ファンなしタイプ リモコン脱衣室リモコン付属 関連資料(0.14MB) 暖房能力(kW)4.1
1個
61,980 税込68,178
4日以内出荷

温水式浴室暖房乾燥機部材天カセ取替アダプター
関連資料(0.39MB) メーカー商品コード503147
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

暖房、換気、涼風、乾燥、自動乾燥、エコ乾燥
用途天井に埋込む天井カセット形です。開口寸法430 x 560 mm標準タイプ。脱衣室リモコン付属 質量(kg)9.5(運転時:9.9) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル板:590× 485× 22 (突起物除く) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)578×585×195 換気方式換気ファン付きタイプ リモコン脱衣室リモコン付属 関連資料(0.14MB) 暖房能力(kW)4.1
1個
65,980 税込72,578
4日以内出荷

暖房、換気、涼風、乾燥、自動乾燥、エコ乾燥
用途天井に埋込む天井カセット形です。開口寸法430 x 560 mm標準タイプ。脱衣室リモコン付属 質量(kg)12.4(運転時:12.8) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル板:590× 485× 22 (突起物除く) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)578×820×210(PCカバー除く) 換気方式24時間3室換気 リモコン脱衣室リモコン付属 関連資料(0.22MB) 暖房能力(kW)4.1
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷

暖房、換気、涼風、乾燥、自動乾燥、エコ乾燥
用途天井に埋込む天井カセット形です。開口寸法430 x 560 mm標準タイプ。脱衣室リモコン付属 質量(kg)12.3(運転時:12.7) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル板:590× 485× 22 (突起物除く) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)578×820×210(PCカバー除く) 換気方式24時間2室換気 リモコン脱衣室リモコン付属 関連資料(0.21MB) 暖房能力(kW)4.1
1個
81,980 税込90,178
4日以内出荷

暖房、換気、涼風、乾燥、自動乾燥、エコ乾燥
用途天井に埋込む天井カセット形です。開口寸法430 x 560 mm標準タイプ。脱衣室リモコン付属 質量(kg)9.7(運転時:10.1) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル板:590× 485× 22 (突起物除く) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)578×631×195 換気方式24時間1室換気 リモコン脱衣室リモコン付属 関連資料(0.17MB) 暖房能力(kW)4.1
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

暖房、換気、涼風、乾燥、自動乾燥、エコ乾燥
用途天井に埋込む天井カセット形です。開口寸法285 x 410 mmコンパクトタイプ。脱衣室リモコン付属 質量(kg)運転時:9.7 タイプ24時間2室換気 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル板:470× 345× 15 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)473×683×210 リモコン脱衣室リモコン付属 関連資料(0.18MB) 暖房能力(kW)3.3
1個
71,980 税込79,178
4日以内出荷

暖房、換気、涼風、乾燥、自動乾燥、エコ乾燥
用途天井に埋込む天井カセット形です。開口寸法285 x 410 mmコンパクトタイプ。脱衣室リモコン付属 質量(kg)運転時:7.2 タイプ24時間1室換気 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル板:470× 345× 15 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)516×523×198 リモコン脱衣室リモコン付属 関連資料(0.15MB) 暖房能力(kW)3.3
1個
68,980 税込75,878
4日以内出荷

暖房、換気、涼風、乾燥、自動乾燥、エコ乾燥
用途天井に埋込む天井カセット形です。開口寸法285 x 410 mmコンパクトタイプ。脱衣室リモコン付属 質量(kg)運転時:9.7 タイプ24時間3室換気 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル板:470× 345× 15 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)473×683×210 リモコン脱衣室リモコン付属 関連資料(0.18MB) 暖房能力(kW)3.3
1個
81,980 税込90,178
4日以内出荷

仕様換気タイプ:換気ファン付き 付属品グリル板、グリル板取付ネジ、グリル板抜け止めワッシャー、防振ゴム(大小)、ルーバーノズル取付ネジ、換気ボックス取付ネジ、シールパッキン、リモコン、リモコンコード、リモコンスイッチボックス取付ネジ、取扱説明書(保証書)、工事説明書、CHクリップ、風量調整板、他 寸法(mm)グリル板:22 × 595 × 500 質量(kg)15.5 本体寸法(mm)257 × 578 × 820 機能キレイ運転、暖房、換気、涼風、乾燥、自動乾燥、エコ乾燥 リモコン脱衣室リモコン 関連資料納入仕様図:本体(0.59MB) 納入仕様図:リモコン(0.73MB) グリーン購入法適合 暖房能力(kW)4.1 グリーンマーク認定
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

仕様換気タイプ:換気ファン付き 付属品グリル板、グリル板取付ネジ、グリル板抜け止めワッシャー、防振ゴム(大小)、ルーバーノズル取付ネジ、換気ボックス取付ネジ、シールパッキン、リモコン、リモコンコード、リモコンスイッチボックス取付ネジ、取扱説明書(保証書)、工事説明書、CHクリップ、他 寸法(mm)グリル板:22 × 595 × 500 質量(kg)15.5 本体寸法(mm)257 × 578 × 820 機能キレイ運転、暖房、換気、涼風、乾燥、自動乾燥、エコ乾燥 リモコン脱衣室リモコン 関連資料納入仕様図:本体(0.58MB) 納入仕様図:リモコン(0.73MB) グリーン購入法適合 暖房能力(kW)4.1 グリーンマーク認定
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷

仕様換気タイプ:換気ファン付き 付属品グリル板、グリル板取付ネジ、グリル板抜け止めワッシャー、防振ゴム(大小)、ルーバーノズル取付ネジ、換気ファンセット、換気ファン取付ネジ、シールパッキン、リモコン、リモコンコード、リモコンスイッチボックス取付ネジ、取扱説明書(保証書)、工事説明書、CHクリップ、他 寸法(mm)グリル板:22 × 595 × 500 質量(kg)13.1 本体寸法(mm)257 × 578 × 631 機能キレイ運転、暖房、換気、涼風、乾燥、自動乾燥、エコ乾燥 リモコン脱衣室リモコン 関連資料納入仕様図:本体(0.55MB) 納入仕様図:リモコン(0.73MB) グリーン購入法適合 暖房能力(kW)4.1 グリーンマーク認定
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

浴室暖房スイッチ付給湯器リモコンセットです。
用途エネルック、浴室暖房スイッチ セット内容浴室リモコン、台所リモコン 対応機種GTH-□□45-1シリーズ 関連資料(0.14MB) グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1セット
28,980 税込31,878
4日以内出荷

浴室暖房スイッチ付給湯器リモコンセットです。
用途エコスイッチ、エネルック、浴室暖房スイッチ セット内容浴室リモコン、台所リモコン 対応機種GTH-C(P/V)2461-1シリーズ、GTH-C(P/V) 60-1シリーズ、GTH-C 59-1シリーズ、GTH-C2463シリーズ、GTH- 54シリーズ 関連資料(0.14MB) グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1セット
28,980 税込31,878
4日以内出荷

台所等、浴室から離れた場所で浴室暖房乾燥機(ドライホット、天井カセット形)の運転ON・OFFができるリモコンです。
対応機種GH-C2310WD、GH-1210、GH-712 関連資料(0.06MB) メーカー商品コード703381
1個
8,998 税込9,898
8日以内出荷