8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品リモコン、単4乾電池2本、ネジSET、接続端子SET、ホース継手SET、型紙、浴室内ユニット取付板、電源コード(5m)、換気モータSET、ゴムブッシング、換気アダプター、換気フード、貫通パイプ(250mmVU75)、配管モール上、下(500mm)、他 寸法(mm)グリル板:199 × 274 × 139 質量(kg)本体:6、換気フードセット:2 本体寸法(mm)240 × 620 × 170 機能暖房、乾燥、涼風、エコ換気 リモコン浴室リモコン 関連資料納入仕様図:本体(0.52MB) 納入仕様図:リモコン(0.42MB) グリーン購入法適合 暖房の目安在来浴室:1坪まで、システムバス:1.25坪まで グリーンマーク認定
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷

付属品リモコン、単4乾電池2本、ネジSET、接続端子SET、ホース継手SET、型紙、浴室内ユニット取付板、電源コード(5m)、換気モータSET、ゴムブッシング、換気アダプター、換気フード、貫通パイプ(250mmVU75)、配管モール上、下(500mm)、他 寸法(mm)グリル板:199 × 274 × 139 質量(kg)本体:6、換気フードセット:2 本体寸法(mm)240 × 620 × 170 機能暖房、自動乾燥、涼風、エコ換気 リモコン浴室リモコン 関連資料納入仕様図:本体(0.52MB) 納入仕様図:リモコン(0.42MB) グリーン購入法適合 暖房の目安在来浴室:1坪まで、システムバス:1.25坪まで グリーンマーク認定
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷

仕様換気タイプ:換気ファン付き 付属品グリル板、グリル板取付ネジ、グリル板抜け止めワッシャー、防振ゴム(大小)、ルーバーノズル取付ネジ、換気ボックス取付ネジ、シールパッキン、リモコン、リモコンコード、リモコンスイッチボックス取付ネジ、取扱説明書(保証書)、工事説明書、CHクリップ、風量調整板、他 寸法(mm)グリル板:22 × 595 × 500 質量(kg)15.5 本体寸法(mm)257 × 578 × 820 機能キレイ運転、暖房、換気、涼風、乾燥、自動乾燥、エコ乾燥 リモコン脱衣室リモコン 関連資料納入仕様図:本体(0.59MB) 納入仕様図:リモコン(0.73MB) グリーン購入法適合 暖房能力(kW)4.1 グリーンマーク認定
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

仕様換気タイプ:換気ファン付き 付属品グリル板、グリル板取付ネジ、グリル板抜け止めワッシャー、防振ゴム(大小)、ルーバーノズル取付ネジ、換気ボックス取付ネジ、シールパッキン、リモコン、リモコンコード、リモコンスイッチボックス取付ネジ、取扱説明書(保証書)、工事説明書、CHクリップ、他 寸法(mm)グリル板:22 × 595 × 500 質量(kg)15.5 本体寸法(mm)257 × 578 × 820 機能キレイ運転、暖房、換気、涼風、乾燥、自動乾燥、エコ乾燥 リモコン脱衣室リモコン 関連資料納入仕様図:本体(0.58MB) 納入仕様図:リモコン(0.73MB) グリーン購入法適合 暖房能力(kW)4.1 グリーンマーク認定
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷

仕様換気タイプ:換気ファン付き 付属品グリル板、グリル板取付ネジ、グリル板抜け止めワッシャー、防振ゴム(大小)、ルーバーノズル取付ネジ、換気ファンセット、換気ファン取付ネジ、シールパッキン、リモコン、リモコンコード、リモコンスイッチボックス取付ネジ、取扱説明書(保証書)、工事説明書、CHクリップ、他 寸法(mm)グリル板:22 × 595 × 500 質量(kg)13.1 本体寸法(mm)257 × 578 × 631 機能キレイ運転、暖房、換気、涼風、乾燥、自動乾燥、エコ乾燥 リモコン脱衣室リモコン 関連資料納入仕様図:本体(0.55MB) 納入仕様図:リモコン(0.73MB) グリーン購入法適合 暖房能力(kW)4.1 グリーンマーク認定
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

温水暖房、比例制御、給油検知対応、E-con、鉄パネル用
用途床暖房や浴室暖房乾燥機、ルームヒーターなどの暖房端末が使用できます。暖房端末を増やす場合に便利です。 接続口径暖房配管:R3/4(20A) タイプ1温度タイプ 種類暖房専用 ガスの種類石油ガス リモコン別売 関連資料(0.11MB) 設置形態屋外据置形 キャンドポンプ内蔵/半密閉式 グリーン購入法適合 暖房能力(kW)17.4 排水口径(Φmm)Rp1/2(15A グリーンマーク認定
1台
199,800 税込219,780
11日以内出荷

温水暖房、比例制御、給油検知対応、E-con
用途床暖房や浴室暖房乾燥機、ルームヒーターなどの暖房端末が使用できます。暖房端末を増やす場合に便利です。 接続口径暖房配管:R3/4(20A) タイプ1温度タイプ 種類暖房専用 ガスの種類石油ガス リモコン別売 関連資料(0.13MB) 設置形態屋内据置形 高揚程用ポンプ内蔵/半密閉式 グリーン購入法適合 暖房能力(kW)17.4 排水口径(Φmm)Rp1/2(15A グリーンマーク認定
1台
199,800 税込219,780
11日以内出荷

温水暖房、比例制御、点検お知らせ、E-con、給油検知対応(FC-2Hのみ)
用途床暖房や浴室暖房乾燥機、ルームヒーターなどの暖房端末が使用できます。暖房端末を増やす場合に便利です。エコフィール対応。 接続口径暖房配管:R3/4(20A) タイプ1温度タイプ 種類暖房専用 ガスの種類石油ガス リモコン別売 関連資料(0.45MB) 設置形態屋内据置形 キャンドポンプ内蔵/半密閉式 グリーン購入法適合 暖房能力(kW)11.6 排水口径(Φmm)Rp1/2(15A グリーンマーク認定
1台
259,800 税込285,780
4日以内出荷