4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

くつろぎを照らすもの。プライベート空間にこそ光の贅沢を。肌が直接触れるバスルームには高品質の素材と安全性が求められます。高演色LEDによる高品質な光と割れにくい素材による安全性。要求を満足するバスルームライトがくつろぎの時間を演出します。
仕様調光器:不可 種別浴室灯(バスルームライト・脱衣場ライト) 材質グローブ:ポリカーボネート(乳白) 幅(mm)Φ140 質量(kg)0.6 取付グローブ:ねじ込式 高さ(mm)168 材質(本体)樹脂(オフホワイト色) 構造防湿型 角度(°)傾斜天井対応:90 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 明るさ白熱灯器具60W相当 取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
1台
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリカーボネイト製カバーで衝撃に強く割れにくい・燃えにくい
用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい 定格電圧(V)AC85~240 角度(°)240 定格寿命(時間)40000 周波数50/60共用 電線長さ(m)1(VVF1.6×2C) 材質(カバー)ポリカーボネイト 保証期間3ヵ月 防塵・防滴IP65相当 光源色昼光色 演色指数(Ra)80
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリカーボネイト製カバーで衝撃に強く割れにくい・燃えにくい
用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい 全長(mm)365 直径(Φmm)190 質量(g)1220 定格電圧(V)AC85~240 角度(°)240 定格消費電力(W)52 定格寿命(時間)40000 周波数50/60共用 電線長さ(m)1(VC1.25×3C) 定格入力電流(A)100V:0.47・200V:0.23 材質(カバー)ポリカーボネイト 保証期間3ヵ月 防塵・防滴IP65相当 光源色昼光色 光束(Lm)7280 演色指数(Ra)80
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷